周囲温度の上昇に強く、安全に使用可能。
周囲温度の上昇により、KIVやHKIVが使用できなくなる環境でもネツタフ115は使用することが可能。
直流750V対応
丈夫で使い易い箱梱包 0.75SQ~5.5SQ
豊富な色識別 「黒」「白」「赤」「緑」「黄」「青」「紫」「茶」「橙」「灰」「空」「桃」「緑/黄」
RoHS 規制6物質非含有品
規格PSE対応(0.75SQ~100SQまで)・JISC3317準拠
試験電圧3000V
周囲温度(℃)30
導体最高許容温度(℃)115
耐熱性、耐油性、柔軟性に優れています。
用途制御装置、工作機械などの信号ラインに使用できます。
適合規格ULリスティング ULレコグナイズド Cul
定格電圧(V)150
材質(シース)耐熱ポリ塩化ビニル
材質(絶縁体)耐熱ポリ塩化ビニル
シールド編組シールド
シース色黒
定格温度(℃)UL PLCC:90 UL AWM:80 cUL AWM:80
RoHS指令(10物質対応)対応
アメリカ(UL)・カナダ(CSA)・ヨーロッパ(CE)・日本(PSE)に適合し、耐熱・耐油・難燃・柔軟性に優れた制御用ケーブル。米国のNFPA規格における、ケーブルトレイで使用可能です。
用途産業機器・電子機器の電源及び制御用。耐熱・耐油・難燃環境での配線。ケーブルトレイでの配線。
定格電圧1UL(UL62 STO):600V 2UL(UL1277 TC):600V 3cUL(CSA C22.2 No49):600V 4CE:300/500V 5PSE:600V
適合規格1UL(UL62 STO) 2UL(UL1277 TC) 3cUL(CSA C22.2 No49 STO) 4CE(EN 50525-2-51) 5PSE(電気用品安全法)
材質(シース)耐熱・耐油性ビニルシース
材質(絶縁体)耐熱性ビニル絶縁線芯
シース色黒
定格温度(℃)1UL(UL62 STO):105℃ 2UL(UL1277 TC):90℃(DRY)/75℃(WET) 3cUL(CSA C22.2 No49):105℃ 4CE:70℃ 5PSE:60℃
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.6MB)
トリプレックス型構造で、22mm2、38mm2は導体を19本の素線構成としているため、可とう性が良好です。
絶縁体には、耐候性のすぐれた黒色架橋ポリエチレンを採用しています。
特殊な方法で絶縁被覆を行っていますので、一般のCVケーブルに比べ皮剥ぎ作業が容易です。
電気・温度特性のすぐれた架橋ポリエチレン絶縁ですから、許容電流が増加(SV比)しケーブルのサイズダウンが可能です。
芯数(C)3
材質(絶縁体)架橋ポリエチレン
シース厚(mm)1.5
耐熱性、耐油性、柔軟性に優れています。
用途制御装置、工作機械などの信号ラインに使用できます。
適合規格ULリスティング ULレコグナイズド Cul
定格電圧(V)300
材質(シース)耐油・耐熱ポリ塩化ビニル
材質(絶縁体)耐熱ポリ塩化ビニル
シース色黒
定格温度(℃)UL PLCC:90 UL AWM:80 cUL AWM:80
RoHS指令(10物質対応)対応
国内外向け規格ケーブル
定格電圧(V)600
定格温度(℃)60
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証<PS>E、UL、cUL、CEマーキング
周囲温度の上昇に強く、安全に使用可能。周囲温度の上昇により、KIVやHKIVが使用できなくなる環境でもネツタフ115は使用することが可能。
直流750V対応。丈夫で使いやすい箱梱包(0.75SQ~5.5SQ)
種類電力ケーブル
試験電圧(V/1分)3000
可とう性に優れています。ノイズ対策にシールドが施されています。
用途マイクロホンコード、その他信号ケーブル
適合規格JCS4271準拠
定格電圧(V)60
材質(シース)塩化ビニル
材質(絶縁体)塩化ビニル
シース色灰
定格温度(℃)60
RoHS指令(10物質対応)対応
国内外向け規格ケーブル
長さ(m)100
定格電圧(V)600
定格温度(℃)60
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証<PS>E、UL、cUL、CEマーキング
特殊TPE採用の耐屈曲ケーブルです。導体サイズ(AWG26 ~ AWG20)、線心数、編組シールドの有無でラインナップが豊富です。メーカー標準の計装ケーブルと比べ、約30% 細径となっています。隣接対で異なるピッチ設定のため、クロストークノイズを低減できます。ケーブル表面に導体サイズ、対数を印字し、ケーブル識別が容易です。識別に埋め込みライン(メーカー製計装ケーブル共通)を採用し、線心識別が容易に行えます。制御装置、耐屈曲性が要求されるロボットアーム等の可動部の信号ライン接続用に使用できます。ULリスティング(UL PLCC)、UL レコグナイズド(UL AWM)、cUL(CSA AWM)の。マルチスタンダードケーブルです。
用途可動部の信号ライン用等に
シールド無し
RoHS指令(10物質対応)対応
特殊TPE採用の耐屈曲ケーブルです。導体サイズ(AWG26 ~ AWG20)、線心数、編組シールドの有無でラインナップが豊富です。メーカー標準の計装ケーブルと比べ、約30% 細径となっています。隣接対で異なるピッチ設定のため、クロストークノイズを低減できます。ケーブル表面に導体サイズ、対数を印字し、ケーブル識別が容易です。識別に埋め込みライン(メーカー製計装ケーブル共通)を採用し、線心識別が容易に行えます。制御装置、耐屈曲性が要求されるロボットアーム等の可動部の信号ライン接続用に使用できます。ULリスティング(UL PLCC)、UL レコグナイズド(UL AWM)、cUL(CSA AWM)の。マルチスタンダードケーブルです。
用途可動部の信号ライン用等に
シールド有
RoHS指令(10物質対応)対応
耐熱性、耐油性、柔軟性に優れたセンサーケーブル。可動用。線心色がセンサケーブルの標準色(JIS C 0705)となり、誤配線などの作業ミスが防止できます。ULレコグナイズド(AWM)対応品です。センサ用コネクタ"M8"対応。RoHS2指令に準拠しております。
用途近接センサ、光電センサ等のセンサ接続用、機器内・外の配線
型式Style 20276
定格電圧30
適合規格UL758
対応コネクタM8
使用環境可動
難燃性VW-1
仕上外径(mm)4
導体サイズ(mm2)0.2
定格温度(℃)80
RoHS指令(10物質対応)対応
細く、柔らかく、扱いやすい、コードが2本ずつ撚り合わさった8芯スパイラルシールドケーブル。
仕様●長さ:5m●公称断面積:AWG28×4対(計8芯)●耐電圧:350VAC/500VDC●仕上外径:約4.5mm●ペア:白/黒、赤/茶、緑/青、橙/黄の4ペア●※外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。
アズワン品番65-8875-32
1本
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
細く、柔らかく、扱いやすい、コードが2本ずつ撚り合わさった8芯スパイラルシールドケーブル。
仕様●長さ:30m●公称断面積:AWG28×4対(計8芯)●耐電圧:350VAC/500VDC●仕上外径:約4.5mm●ペア:白/黒、赤/茶、緑/青、橙/黄の4ペア●※外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。
アズワン品番65-8875-35
1本
¥10,980
税込¥12,078
8日以内出荷
国内外向け規格ケーブル
定格電圧(V)300
定格温度(℃)60
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証<PS>E、UL、cUL、CEマーキング
国内外向け規格ケーブル
定格電圧(V)600
定格温度(℃)60
各種認証<PS>E、UL、cUL、CEマーキング
絶縁体にポリエチレンを採用していますので、従来品(SV)に比べるとスリムで軽量。現場での持ち運び、パイプ挿入が楽になります。特別な製造方法を行っていますので、皮剥ぎ作業もスムーズ。また可とう性にすぐれ、クセとりも容易です。絶縁体には、耐候性のすぐれた黒色ポリエチレンを採用しています。電気特性のすぐれたポリエチレン絶縁ですから、許容電流が一般のSVケーブルより、20~30%アップします。
全長(m)50
種別単線
種類電力ケーブル
適合規格<PS>E
芯数(C)3
材質(絶縁体)架橋ポリエチレン
シース厚(mm)1.5
試験電圧(V/1分)2000
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)(最小)1500
特殊TPE採用の耐屈曲ケーブルです。導体サイズ(AWG18~AWG14)、線心数でラインナップが豊富です。メーカー標準の計装ケーブルと比べ、約30% 細径となっています。アースには緑色3条ラインを採用。視認性をアップしています。(緑/黄ライン)。ケーブル表面に導体サイズ、心数を印字し、ケーブル識別が容易です。制御装置、工作機械などの信号ラインに使用できます。 UL リスティング(UL PLCC)、UL レコグナイズド(UL AWM)、cUL(CSA AWM) のマルチスタンダードケーブル
用途可動部の信号ライン用等に
シールド有
絶縁抵抗(MΩ/km)100以上(20℃)
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V)AC2000(1分間)
特殊TPE採用の耐屈曲ケーブルです。導体サイズ(AWG26 ~ AWG20)、線心数、編組シールドの有無でラインナップが豊富です。メーカー標準の計装ケーブルと比べ、約30% 細径となっています。隣接対で異なるピッチ設定のため、クロストークノイズを低減できます。ケーブル表面に導体サイズ、対数を印字し、ケーブル識別が容易です。識別に埋め込みライン(メーカー製計装ケーブル共通)を採用し、線心識別が容易に行えます。制御装置、耐屈曲性が要求されるロボットアーム等の可動部の信号ライン接続用に使用できます。UL レコグナイズド(UL AWM)、cUL(CSA AWM)の。マルチスタンダードケーブルです。
用途可動部の信号ライン用等に
シールド無し
導体AWG26
RoHS指令(10物質対応)対応
特殊TPE採用の耐屈曲ケーブルです。導体サイズ(AWG26 ~ AWG20)、線心数、編組シールドの有無でラインナップが豊富です。メーカー標準の計装ケーブルと比べ、約30% 細径となっています。隣接対で異なるピッチ設定のため、クロストークノイズを低減できます。ケーブル表面に導体サイズ、対数を印字し、ケーブル識別が容易です。識別に埋め込みライン(メーカー製計装ケーブル共通)を採用し、線心識別が容易に行えます。制御装置、耐屈曲性が要求されるロボットアーム等の可動部の信号ライン接続用に使用できます。UL レコグナイズド(UL AWM)、cUL(CSA AWM)の。マルチスタンダードケーブルです。
用途可動部の信号ライン用等に
シールド有
導体AWG26
RoHS指令(10物質対応)対応
耐熱性、耐油性、柔軟性に優れたセンサーケーブル。固定用。線心色がセンサケーブルの標準色(JIS C 0705)となり、誤配線などの作業ミスが防止できます。ULレコグナイズド(AWM)対応品です。センサ用コネクタ"M12"対応。RoHS2指令に準拠しております。
用途近接センサ、光電センサ等のセンサ接続用、機器内・外の配線
型式Style 2517
定格電圧300
適合規格UL758
対応コネクタM12
使用環境固定
難燃性VW-1
仕上外径(mm)6
定格温度(℃)105
RoHS指令(10物質対応)対応
耐熱性、耐油性、柔軟性に優れています。絶縁体色と表面に施したドットマークの組み合わせにより、線心識別が容易に行えます。隣接対で異なるピッチ設定のため、クロストークノイズを低減できます。高密度編組シールドによるEMC対策(ノイズ対策)を施しています。ULレコグナイズド(AWM)品です。ハーフピッチコネクターに対応しており、ご希望長での端末加工も承ります。RoHS2指令に準拠しております。
用途機器内・外の配線
型式Style 20276
適合規格UL758
定格電圧(V)30
導体断面積(mm2)AWG28
難燃性VW-1
絶縁体厚さ(mm)0.1
絶縁抵抗(MΩ/km)5以上
シース厚(mm)0.9
シース色黒
導体構成(本/mm)7/0.127
導体外径(Φmm)0.38
絶縁体外径(mm)0.58
定格温度(℃)80
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)AC500
導体抵抗(Ω/km)246以下
条長(m)100(束)
耐熱性、耐油性、柔軟性に優れたセンサーケーブル。可動用。線心色がセンサケーブルの標準色(JIS C 0705)となり、誤配線などの作業ミスが防止できます。ULレコグナイズド(AWM)対応品です。センサ用コネクタ"M12"対応。RoHS2指令に準拠しております。
用途近接センサ、光電センサ等のセンサ接続用、機器内・外の配線
型式Style 2517
定格電圧300
適合規格UL758
対応コネクタM12
使用環境可動
難燃性VW-1
仕上外径(mm)6
定格温度(℃)105
RoHS指令(10物質対応)対応
耐熱性、耐油性、柔軟性に優れたセンサーケーブル。固定用。線心色がセンサケーブルの標準色(JIS C 0705)となり、誤配線などの作業ミスが防止できます。ULレコグナイズド(AWM)対応品です。センサ用コネクタ"M8"対応。RoHS2指令に準拠しております。
用途近接センサ、光電センサ等のセンサ接続用、機器内・外の配線
型式Style 20276
定格電圧30
適合規格UL758
対応コネクタM8
使用環境固定
難燃性VW-1
仕上外径(mm)4
導体サイズ(mm2)0.2
定格温度(℃)80
RoHS指令(10物質対応)対応
アメリカ(UL)・カナダ(CSA)・ヨーロッパ(CE)・日本(PSE)に適合し、耐熱・耐油・難燃・柔軟性に優れた電源用ケーブル。米国のNFPA規格における、ケーブルトレイで使用可能です。
用途産業機器・電子機器の電源及び制御用。耐熱・耐油・難燃環境での配線。ケーブルトレイでの配線。
定格電圧1UL(UL1063 MTW):600V 2UL(UL1277 TC.TC-ER):600V 3UL(UL758 Style2501):600V 4CSA(C22.2 No210 AWM):600V 5CE(EN50525-2-51):300/500V 6PSE(電気用品安全法):600V
適合規格1UL(UL1063 MTW)2UL(UL1277 TC.TC-ER)3UL(UL758 Style2501)4CSA(C22.2 No210 AWM)5CE(EN50525-2-51)6PSE(電気用品安全法)
材質(シース)耐熱・耐油性ビニルシース
材質(絶縁体)耐熱・耐水性ビニル絶縁線芯
シールド無
シース色黒
定格温度(℃)1UL(UL1063 MTW):90℃(DRY)/60℃(WET) 2UL(UL1277 TC.TC-ER):90℃(DRY)/60℃(WET) 3UL(UL758 Style2501):105℃ 4CSA(C22.2 No210 AWM):105℃ 5CE(EN50525-2-51):70℃ 6PSE(電気用品安全法):60℃
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.57MB)
細く、柔らかく、扱いやすい、コードが2本ずつ撚り合わさった8芯スパイラルシールドケーブル。
仕様●長さ:10m●公称断面積:AWG28×4対(計8芯)●耐電圧:350VAC/500VDC●仕上外径:約4.5mm●ペア:白/黒、赤/茶、緑/青、橙/黄の4ペア●※外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。
アズワン品番65-8875-33
1本
¥3,998
税込¥4,398
8日以内出荷
国内外向け規格ケーブル
芯数2芯
定格電圧(V)600
定格温度(℃)60
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証<PS>E、UL、cUL、CEマーキング
特殊TPE採用の耐屈曲ケーブルです。導体サイズ(AWG18~AWG14)、線心数でラインナップが豊富です。メーカー標準の計装ケーブルと比べ、約30% 細径となっています。アースには緑色3条ラインを採用。視認性をアップしています。(緑/黄ライン)。ケーブル表面に導体サイズ、心数を印字し、ケーブル識別が容易です。制御装置、工作機械などの信号ラインに使用できます。 UL リスティング(UL PLCC)、UL レコグナイズド(UL AWM)、cUL(CSA AWM) のマルチスタンダードケーブル
用途可動部の信号ライン用等に
シールド無
絶縁抵抗(MΩ/km)100以上(20℃)
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V)AC2000(1分間)
周囲温度の上昇に強く、安全に使用可能。
周囲温度の上昇により、KIVやHKIVが使用できなくなる環境でもネツタフ115は使用することが可能。
直流750V対応
丈夫で使い易い箱梱包 0.75SQ~5.5SQ
豊富な色識別 「黒」「白」「赤」「緑」「黄」「青」「紫」「茶」「橙」「灰」「空」「桃」「緑/黄」
RoHS 規制6物質非含有品
規格PSE対応(0.75SQ~100SQまで)・JISC3317準拠
試験電圧3000V
周囲温度(℃)30
導体最高許容温度(℃)115
周囲温度の上昇に強く、安全に使用可能。
周囲温度の上昇により、KIVやHKIVが使用できなくなる環境でもネツタフ115は使用することが可能。
直流750V対応
丈夫で使い易い箱梱包 0.75SQ~5.5SQ
豊富な色識別 「黒」「白」「赤」「緑」「黄」「青」「紫」「茶」「橙」「灰」「空」「桃」「緑/黄」
RoHS 規制6物質非含有品
全長(m)100
規格PSE対応(0.75SQ~100SQまで)・JISC3317準拠
試験電圧3000V
周囲温度(℃)30
導体最高許容温度(℃)115
『電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
電線/ケーブル の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。