絞り込み
  • 色(2)
長さ(m)
  • 10(1)
  • 30(1)
  • 50(1)
  • 100(1)
対数(P)
  • 2(1)
導体外径(Φmm)
  • 0.38(1)
ブランド
  • タツタ電線
  • 協和ハーモネット(5)
  • 品川電線(2)
  • ノーブランド(1)
  • サンハヤト(1)
  • RS PRO(69)
  • サンコー電商(9)
  • 金子コード(4)
  • 津田電線(13)
  • JST(日本圧着端子製造)(5)
  • Alpha Wire(30)
  • PROTERIAL(プロテリアル)(11)
  • 大電(7)
  • BULGIN(7)
  • 沖電線(6)
  • 潤工社(6)
  • ミリオン(共和)(5)
  • カナレ電気(3)
  • 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500-10,000円(3)
  • 10,000-50,000円(3)
  • 50,000-100,000円(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

電線/ケーブル :「awg28」の検索結果

関連キーワード
  • awg28 電線
  • ul1007 awg28
  • 電線 awg28
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TKVVBS ULリスティング(PLCC) 150V・耐熱・固定部用 タツタ電線TKVVBS ULリスティング(PLCC) 150V・耐熱・固定部用タツタ電線
5,098税込5,608
1本(10m)ほか
5日以内出荷から6日以内出荷
耐熱性、耐油性、柔軟性に優れています。
用途制御装置、工作機械などの信号ラインに使用できます。適合規格ULリスティング ULレコグナイズド Cul定格電圧(V)150材質(シース)耐熱ポリ塩化ビニル材質(絶縁体)耐熱ポリ塩化ビニルシールド編組シールドシース色定格温度(℃)UL PLCC:90 UL AWM:80 cUL AWM:80RoHS指令(10物質対応)対応
8芯スパイラル シールド付ツイストペアケーブル PCPVV-SW AWG28x4Pシリーズ タツタ電線8芯スパイラル シールド付ツイストペアケーブル PCPVV-SW AWG28x4Pシリーズタツタ電線
3,998税込4,398
1本
8日以内出荷
細く、柔らかく、扱いやすい、コードが2本ずつ撚り合わさった8芯スパイラルシールドケーブル。
仕様●長さ:10m●公称断面積:AWG28×4対(計8芯)●耐電圧:350VAC/500VDC●仕上外径:約4.5mm●ペア:白/黒、赤/茶、緑/青、橙/黄の4ペア●※外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。アズワン品番65-8875-33
8芯スパイラル シールド付ツイストペアケーブル PCPVV-SW AWG28x4Pシリーズ タツタ電線8芯スパイラル シールド付ツイストペアケーブル PCPVV-SW AWG28x4Pシリーズタツタ電線
1,998税込2,198
1本
7日以内出荷
細く、柔らかく、扱いやすい、コードが2本ずつ撚り合わさった8芯スパイラルシールドケーブル。
仕様●長さ:5m●公称断面積:AWG28×4対(計8芯)●耐電圧:350VAC/500VDC●仕上外径:約4.5mm●ペア:白/黒、赤/茶、緑/青、橙/黄の4ペア●※外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。アズワン品番65-8875-32
多対シ-ルド付 I/Oケ-ブル タツタ電線多対シ-ルド付 I/Oケ-ブルタツタ電線
29,980税込32,978
1巻(100m)ほか
4日以内出荷
耐熱性、耐油性、柔軟性に優れています。絶縁体色と表面に施したドットマークの組み合わせにより、線心識別が容易に行えます。隣接対で異なるピッチ設定のため、クロストークノイズを低減できます。高密度編組シールドによるEMC対策(ノイズ対策)を施しています。ULレコグナイズド(AWM)品です。ハーフピッチコネクターに対応しており、ご希望長での端末加工も承ります。RoHS2指令に準拠しております。
用途機器内・外の配線型式Style 20276適合規格UL758定格電圧(V)30導体断面積(mm2)AWG28難燃性VW-1絶縁体厚さ(mm)0.1絶縁抵抗(MΩ/km)5以上シース厚(mm)0.9シース色導体構成(本/mm)7/0.127導体外径(Φmm)0.38絶縁体外径(mm)0.58定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC500導体抵抗(Ω/km)246以下条長(m)100(束)
8芯スパイラル シールド付ツイストペアケーブル PCPVV-SW AWG28x4Pシリーズ タツタ電線8芯スパイラル シールド付ツイストペアケーブル PCPVV-SW AWG28x4Pシリーズタツタ電線
10,980税込12,078
1本
8日以内出荷
細く、柔らかく、扱いやすい、コードが2本ずつ撚り合わさった8芯スパイラルシールドケーブル。
仕様●長さ:30m●公称断面積:AWG28×4対(計8芯)●耐電圧:350VAC/500VDC●仕上外径:約4.5mm●ペア:白/黒、赤/茶、緑/青、橙/黄の4ペア●※外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。アズワン品番65-8875-35
電線/ケーブル