絞り込み
ブランド
  • JAPPY
  • モノタロウ(1)
  • RS PRO(335)
  • Lumberg Automation(323)
  • ダイヤトレンド(265)
  • エスコ(243)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(238)
  • Alpha Wire(185)
  • 東京電線工業(138)
  • BELDEN(116)
  • SICK(104)
  • オーナンバ(94)
  • フエニックス・コンタクト(87)
  • WURTH ELEKTRONIK(84)
  • 関西通信電線(83)
  • フジクラ・ダイヤケーブル(81)
  • 長岡特殊電線(76)
  • AMPHENOL(75)
  • 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(70)
  • ノーブランド(67)
  • カナレ電気(66)
導体公称断面積(mm2)
  • 0.3(1)
  • 0.5(1)
  • 0.75(2)
  • 1.25(2)
  • 2(3)
  • 3.5(4)
  • 5.5(4)
  • 8(2)
  • 14(1)
  • 22(1)
芯数(C)
  • 2(6)
  • 3(6)
  • 4(5)
  • 5(1)
  • 6(1)
長さ(m)
  • 5(2)
  • 10(4)
  • 15(2)
  • 20(4)
  • 30(2)
  • 50(2)
  • 100(4)
  • 200(8)
導体外径(Φmm)
  • 0.5(1)
  • 0.65(3)
  • 0.9(3)
  • 1.1(1)
  • 1.2(4)
  • 1.5(1)
  • 2.5(1)
  • 3.1(1)
  • 色カラー(5)
  • 色(6)
  • 色(5)
カラー・灰・黒
対数(P)
  • 1(1)
  • 2(2)
  • 3(2)
1・2・3
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
キャブタイヤ丸形コード JAPPYキャブタイヤ丸形コードJAPPY(21件のレビュー)
789税込868
1巻(10m)ほか
当日出荷から29日以内出荷
●JAPPY電線/ビニル絶縁ビニルシースキャブタイヤ丸形コード(VCT-F)を10M・20M・50Mにてラインアップ
ビニル絶縁電線 JAPPYビニル絶縁電線JAPPY(15件のレビュー)
1,098税込1,208
1巻(5m)ほか
当日出荷から6日以内出荷
●JAPPY電線/600Vビニル絶縁電線(IV)各色の条長を幅広くラインアップ(5M・10M・15M・20M・30M・50M・100M)
用途一般電気工作物、電気機器用配線および盤内配線の配線材料などにご使用いただけます。
キャブタイヤケーブル JAPPYキャブタイヤケーブルJAPPY(3件のレビュー)
3,798税込4,178
1巻(10m)ほか
当日出荷から翌日出荷
●JAPPY電線/ビニル絶縁ビニルシースキャブタイヤケーブル(VCT)を10M・20Mにてラインアップ
用途工場や工事現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源や配線などにご使用いただけます。
V絶縁Vシースケーブル JAPPYV絶縁VシースケーブルJAPPY(6件のレビュー)
999税込1,099
1巻(5m)ほか
当日出荷から16日以内出荷
JAPPY電線/600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形(VV-F)の条長を幅広くラインアップ(5M・10M・15M・20M・30M)
用途住宅および建築物の屋内配線、エアコン用配線などにご使用いただけます。
600V電気機器用ビニル絶縁電線 KIV JAPPY600V電気機器用ビニル絶縁電線 KIVJAPPY(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1巻(200m)
当日出荷から翌日出荷
警報用ケーブル(屋内専用) JAPPY警報用ケーブル(屋内専用)JAPPY
12,980税込14,278
1巻
当日出荷
種類難燃ケーブル導体外径(Φmm)0.9全長(m)200
ビニル平形コード (VFFケーブル) JAPPYビニル平形コード (VFFケーブル)JAPPY
8,798税込9,678
1巻
当日出荷
種類産業機械用ケーブル導体外径(Φmm)1.1全長(m)100
小勢力回路用耐熱電線 HP(HFA)線 JAPPY小勢力回路用耐熱電線 HP(HFA)線JAPPY
17,980税込19,778
1巻(200m)
当日出荷から翌日出荷
JCS3501適合品消防庁告示第11号適合品耐熱性に優れた架橋ポリエチレンを耐熱層兼絶縁体として被覆しているため、導体の剥き出しが容易カラーコード方式により芯線の識別が容易なため、施工能率がアップ仕上外径が細く、取り扱いが簡単環境に優しい鉛フリービニルを使用
用途耐熱性能を要求される小勢力回路にご使用いただけます絶縁体標準厚さ(mm)0.3シース標準厚さ(mm)0.9シース色灰色
電子ボタン電話用ケーブル JAPPY電子ボタン電話用ケーブルJAPPY
8,898税込9,788
1巻
当日出荷から翌日出荷
電子ボタンの電話の配線用として、主装置と電話機及び各種端末機器との接続に使用されます。 対より構造により、漏話特性に優れています。 ポリエチレン絶縁体により電気特性に優れ、機器との距離が長い配線に適しています。
種類通信ケーブル全長(m)200絶縁体厚さ(mm)約0.2
ビニル平形コード (VFFケーブル) JAPPYビニル平形コード (VFFケーブル)JAPPY
14,980税込16,478
1巻
当日出荷から翌日出荷
種類産業機械用ケーブル導体外径(Φmm)1.5全長(m)100
電気機器用ビニル絶縁電線 JAPPY電気機器用ビニル絶縁電線JAPPY
18,980税込20,878
1巻(100m)
翌日出荷
JIS C 3316準拠品 可とう性に優れるため、作業効率がアップ 環境に優しい鉛フリーPVCを使用
用途600V以下の電気機器内配線、制御盤内配線にご使用いただけます。素線径(mm)0.32定格電圧(V)600耐熱温度(℃)60全長(m)100
J-FCT 電子ボタン電話用ケーブル JAPPYJ-FCT 電子ボタン電話用ケーブルJAPPY
24,980税込27,478
1巻
翌日出荷
種類通信ケーブル対数(P)2導体外径(Φmm)0.65全長(m)200
警報用ケーブル(屋内専用) JAPPY警報用ケーブル(屋内専用)JAPPY
24,980税込27,478
1巻
当日出荷
種類難燃ケーブル芯数(C)2導体外径(Φmm)1.2全長(m)200
警報用ケーブル(屋内専用) JAPPY警報用ケーブル(屋内専用)JAPPY
23,980税込26,378
1巻
翌日出荷
種類難燃ケーブル芯数(C)3導体外径(Φmm)0.9全長(m)200
ミニ定尺品(VCTF) JAPPYミニ定尺品(VCTF)JAPPY
15,980税込17,578
1巻(20m)
3日以内出荷
必要なときに必要な量だけお求めできる短尺サイズです
仕様導体構成:70本/0.32mm厚さ(mm)シース標準:1.0、絶縁体標準:0.8許容電流(A)35外径(Φmm)導体:3.1最高使用温度(℃)60シース色灰色仕上外径(Φmm)11.5導体抵抗3.37Ω/km半径(Φmm)曲げ:69以上最低使用温度(℃)固定:-25、移動:-15
J-FCT 電子ボタン電話用ケーブル JAPPYJ-FCT 電子ボタン電話用ケーブルJAPPY
27,980税込30,778
1巻
翌日出荷
種類通信ケーブル対数(P)3導体外径(Φmm)0.65全長(m)200
警報用ケーブル(屋内専用) JAPPY警報用ケーブル(屋内専用)JAPPY
47,980税込52,778
1巻
翌日出荷
種類難燃ケーブル芯数(C)4導体外径(Φmm)1.2全長(m)200
警報用ケーブル(屋内専用) JAPPY警報用ケーブル(屋内専用)JAPPY
37,980税込41,778
1巻
翌日出荷
種類難燃ケーブル芯数(C)3導体外径(Φmm)1.2全長(m)200
電線/ケーブル