絞り込み
ブランド
  • 日星電気
  • モノタロウ(1)
  • RS PRO(353)
  • Lumberg Automation(323)
  • エスコ(268)
  • ダイヤトレンド(265)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(247)
  • Alpha Wire(189)
  • 東京電線工業(138)
  • BELDEN(117)
  • SICK(104)
  • オーナンバ(94)
  • フエニックス・コンタクト(90)
  • 関西通信電線(83)
  • フジクラ・ダイヤケーブル(82)
  • WURTH ELEKTRONIK(82)
  • 長岡特殊電線(76)
  • AMPHENOL(75)
  • 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(70)
  • ノーブランド(69)
  • カナレ電気(66)
導体公称断面積(mm2)
  • 0.3(1)
  • 0.35(1)
  • 0.75(2)
  • 1.25(2)
  • 2(2)
  • 3.5(2)
  • 5.5(1)
  • 8(1)
  • 14(2)
  • 16(1)
  • 18(1)
  • 20(1)
  • 22(2)
  • 24(1)
  • 26(1)
  • 38(1)
  • 60(1)
  • 100(1)
芯数(C)
  • 1(4)
長さ(m)
  • 5(1)
  • 10(4)
  • 15(1)
  • 20(2)
  • 30(2)
  • 40(1)
  • 50(2)
  • 100(2)
導体外径(Φmm)
  • 0.48(1)
  • 0.609(1)
  • 0.72(2)
  • 0.8(1)
  • 0.9(2)
  • 1.02(1)
  • 1.1(2)
  • 1.2(1)
  • 1.27(1)
  • 1.4(1)
  • 1.5(3)
  • 1.6(1)
  • 1.7(1)
  • 1.8(3)
  • 2.02(1)
  • 2.5(3)
  • 11.6(1)
  • 14(1)
  • 15.2(1)
  • 18(1)
  • 色カラー(6)
  • 色透明(2)
  • 色(4)
カラー・透明・黒
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
サービス分類
  • オーダー・加工(1)
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐熱電線600Vシリコーンゴム絶縁ガラス編組電線 日星電気耐熱電線600Vシリコーンゴム絶縁ガラス編組電線日星電気(2件のレビュー)
2,498税込2,748
1巻(10m)ほか
当日出荷から10日以内出荷
シリコーンゴム絶縁電線にガラス編組を二重に施した耐熱電線です。 耐熱性に優れた連続使用温度180℃の耐熱電線で、シリコーンゴム絶縁電線の上にガラス編組が施され機械的強度が強化されています。 KGBと比べて柔軟性に優れています。
用途発電機、発動機、電気炉、その他高温雰囲気下での各種電気機器の口出し線等芯数(C)1型式LKGB適合規格<PS>E定格電圧(V)600材質(絶縁体)シリコーンゴム+ガラス編組耐熱温度(℃)180絶縁体厚さ(mm)1.1シース厚(mm)0.5RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱性耐電圧(V/min)1500
フッソ樹脂絶縁電線 日星電気フッソ樹脂絶縁電線日星電気(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1巻(10m)
当日出荷
配線用に使用される電線で、絶縁体に耐熱、耐寒、耐油、耐薬品に優れたフッ素樹脂を使用しております。 エコ対応で「臭素系難燃剤」は使用しておりません。
用途電気機器内の配線用に。種類産業機械用ケーブル芯数(C)1全長(m)10外寸(mm)1.4質量(g)69素線径(mm)0.18素線数19定格電圧(V)600使用温度範囲(℃)-60~200
【オーダー】テフロン FA ハイフロンふっ素樹脂(FEP絶縁)電線 日星電気【オーダー】テフロン FA ハイフロンふっ素樹脂(FEP絶縁)電線日星電気
4,107税込4,518
1本
5日以内出荷
耐熱、耐寒性の優れた600V単身電線です。 電気用品安全法に適合しています。(0.3mm2と0.5mm2は除く)
種類産業機械用ケーブル芯数(C)1導体外径(Φmm)約0.72/約0.9/約1.1/約1.5/約1.8/約2.5サイズ(mm2)0.3、0.5、0.75、1.25、2、3.5絶縁体外径(mm)1.52/1.7/1.9/2.3/2.6/3.3概算質量(kg/km)6、8.3、11.4、12、25、44許容電流(A)(30℃)12、16、21、30、40、60材質(導体)すずめっき軟銅線材質(絶縁体)FEP樹脂絶縁体厚さ(mm)0.4絶縁抵抗20℃(MΩ-km)サイズ0.3~0.75mm2:2500、サイズ1.25mm2:2000、サイズ2~3.5mm2:1500耐電圧(V/min)(水中・AC)1500定格温度(℃)200定格電圧(V)600導体構成(本/mm)12/0.18、19/0.18、30/0.18、50/0.18、37/0.26、45/0.32導体抵抗(Ω/km)(20℃)64.4、40.7、25.8、15.5、9.91、5.38特性耐寒性、耐熱性、耐薬品性、難燃性RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
600V FEP絶縁 単芯電線 UL1330 日星電気600V FEP絶縁 単芯電線 UL1330日星電気
4,898税込5,388
1本(10m)ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
UL規格 フッ素樹脂(FEP)電線で-60℃~200℃まで適用可能。耐油 耐寒性 柔軟性 機械特性に優れています。
用途コンピュータ 計測 制御 電気機器の内部配線に最適です。規格UL758 AWM STYLE 1330定格電圧(V)600材質(絶縁体)フッ素樹脂FEP難燃性VW-1定格温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
600V FEP絶縁 単芯電線 日星電気600V FEP絶縁 単芯電線日星電気
4,498税込4,948
1本(10m)ほか
5日以内出荷から8日以内出荷
フッ素樹脂(FEP)電線で-60℃~200℃まで適用可能。耐油 耐寒性 柔軟性 機械特性に優れています。
用途コンピュータ 計測 制御 電気機器の内部配線に最適です。定格電圧(V)600材質(絶縁体)フッ素樹脂FEP連続使用温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)スズメッキ軟銅撚線
耐熱電線 600Vシリコーンゴム絶縁ガラス編組電線 日星電気耐熱電線 600Vシリコーンゴム絶縁ガラス編組電線日星電気
15,980税込17,578
1巻
4日以内出荷から11日以内出荷
シリコーンゴム絶縁電線にガラス編組を二重に施した耐熱電線です。 耐熱性に優れた連続使用温度180℃の耐熱電線で、シリコーンゴム絶縁電線の上にガラス編組が施され機械的強度が強化されています。 KGBと比べて柔軟性に優れています。
用途発電機、発動機、電気炉、その他高温雰囲気下での各種電気機器の口出し線等種類難燃ケーブル型式LKGB材質(絶縁体)シリコーンゴム、ガラス二重編組定格電圧(V)600適合規格<PS>E特性耐熱性RoHS指令(10物質対応)対応
フッ素樹脂絶縁電線 日星電気フッ素樹脂絶縁電線日星電気
4,998税込5,498
1巻ほか
翌々日出荷
配線用に使用される電線で、絶縁体に耐熱、耐寒、耐油、耐薬品に優れたフッ素樹脂を使用しています。エコ対応で「臭素系難燃剤」は使用していません。
用途電気機器内の配線用に。定格600V芯数1最高使用温度(℃)200
電線/ケーブル