絞り込み
ブランド
  • PANDUIT(パンドウイット)
  • モノタロウ(3)
  • RS PRO(55)
  • エスコ(15)
  • Y.Y. CABLE ACCESSORIES(12)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(7)
  • デンカエレクトロン(7)
  • ELPA(5)
  • TRUSCO(5)
  • JAPPY(3)
  • 興和化成(2)
  • 潤工社(2)
  • 日東工業(2)
  • 未来工業(2)
  • 芝軽粗材(2)
  • 河村電器産業(2)
  • 品川商工(2)
  • エスケイ工機(2)
  • 三和[電気材料](2)
  • MCO(2)
  • 色イエロー(2)
  • 色オレンジ(1)
  • 色クリア(10)
  • 色グリーン(1)
  • 色グレー(1)
  • 色パープル(1)
  • 色ピンク(1)
  • 色ブラック(14)
  • 色ブルー(1)
  • 色ホワイト(6)
  • 色レッド(1)
長さ(m)
  • 3.04(1)
  • 3.1(2)
  • 7.62(1)
  • 15.24(2)
  • 30.48(11)
  • 30.5(8)
  • 61(3)
  • 76.2(7)
  • 152.4(2)
  • 304.8(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
から絞り込む
イエロー
イエロー(2)
グリーン
グリーン(1)
クリア
クリア(10)
グレー
グレー(1)
パープル
パープル(1)
ピンク
ピンク(1)
ブラック
ブラック(14)
ブルー
ブルー(1)
ホワイト
ホワイト(6)
レッド
レッド(1)
スパイラルラッピング PANDUIT(パンドウイット)スパイラルラッピングPANDUIT(パンドウイット)
4,998税込5,498
1巻
当日出荷から9日以内出荷
電線・ワイヤー・チューブなどを保護して摩耗を防止します。
用途各種電線の損傷防止。
スパイラルラッピング 難燃性ポリエチレン(UL94V-0) 黒 PANDUIT(パンドウイット)スパイラルラッピング 難燃性ポリエチレン(UL94V-0) 黒PANDUIT(パンドウイット)
11,980税込13,178
1巻
9日以内出荷
電線・ワイヤー・チューブなどを保護して摩耗を防止します。
用途ケーブルなどの保護、摩耗防止。チューブ外径(Φmm)3.2チューブ内径(Φmm)1.7厚さ(mm)0.8最大結束径(Φmm)3.2材質難燃性ポリエチレン仕様UL94V-0使用温度範囲(℃)-20~75使用場所屋内長さ(m)30.48範囲(mm)(束線径)1.5~Φ3.2トラスコ品番731-5627質量(g)318
スパイラルラッピング PANDUIT(パンドウイット)スパイラルラッピングPANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1巻
当日出荷から翌々日出荷
ケーブル、ワイヤー、電線などを保護して摩耗を防止します。取り付けは簡単で速やかにできます。隙間をあけずに巻き付けると束線がしっかりと保護され、絶縁性が向上します。隙間をあけて自由な間隔で巻き付けることもできます。
用途ケーブルなどの保護、摩耗防止。材質ポリエチレン長さ(m)30.48使用温度範囲(℃)-40~50
スパイラルラッピング ハロゲンフリー難燃性ナイロン6 PANDUIT(パンドウイット)スパイラルラッピング ハロゲンフリー難燃性ナイロン6PANDUIT(パンドウイット)
24,980税込27,478
1巻
翌日出荷から9日以内出荷
難燃性、低発煙、低毒性に優れた製品です。 航空機、鉄道車両に最適です。 取り付けは簡単で速やかにできます。
用途ケーブル、ワイヤーなどの保護、磨耗防止材質難燃性ナイロン6長さ(m)30.48厚さ(mm)0.8使用温度範囲(℃)-40~65規格UL94V-0取得品
テフロンスパイラルラッピング PANDUIT(パンドウイット)テフロンスパイラルラッピングPANDUIT(パンドウイット)
96,980税込106,678
1巻
15日以内出荷
テフロンはデュポン社の登録商標です。
用途電線、ワイヤチューブなどの摩耗の防止に材質テフロン長さ(m)15.24トラスコ品番100-7369厚さ(mm)0.8質量(g)570タイプ耐熱用使用温度範囲(℃)-270~260内径(Φmm)4.4規格UL規格品(94V-0)外径(Φmm)6.4束線径(Φmm)12.7
スパイラルラッピング 難燃性PE(UL94V-2) PANDUIT(パンドウイット)スパイラルラッピング 難燃性PE(UL94V-2)PANDUIT(パンドウイット)
48,980税込53,878
1巻
15日以内出荷
用途各種電線の損傷防止ナチュラル材質難燃性ポリエチレン(UL94V-2)使用温度範囲(℃)-40~50
スパイラルラッピング ハロゲンフリー難燃性ナイロン6 PANDUIT(パンドウイット)スパイラルラッピング ハロゲンフリー難燃性ナイロン6PANDUIT(パンドウイット)
16,980税込18,678
1巻
翌々日出荷から9日以内出荷
難燃性、低発煙、低毒性に優れた製品です。 航空機、鉄道車両に最適です。 取り付けは簡単で速やかにできます。
用途ケーブル、ワイヤーなどの保護、磨耗防止材質難燃性ナイロン6長さ(m)30.48使用温度範囲(℃)-40~65規格UL94V-0取得品
スパイラルラッピング 耐候性PE(UL94V-0) PANDUIT(パンドウイット)スパイラルラッピング 耐候性PE(UL94V-0)PANDUIT(パンドウイット)
17,980税込19,778
1箱(10巻)
15日以内出荷
用途各種電線の損傷防止材質耐候性ポリエチレン長さ(m)3.1厚さ(mm)1.0質量(g)80使用温度範囲(℃)-40~50内径(Φmm)4.3外径(Φmm)6.4束線径(Φmm)12.7
スパイラルラッピング 難燃性PE(UL94V-0) PANDUIT(パンドウイット)スパイラルラッピング 難燃性PE(UL94V-0)PANDUIT(パンドウイット)
76,980税込84,678
1巻
15日以内出荷から30日以内出荷
用途各種電線の損傷防止ナチュラル材質難燃性ポリエチレン(UL94V-0)使用温度範囲(℃)-20~75
スパイラルラッピング テフロン PANDUIT(パンドウイット)スパイラルラッピング テフロンPANDUIT(パンドウイット)
96,980税込106,678
1巻
15日以内出荷
用途各種電線の損傷防止ナチュラル材質テフロン長さ(m)30.5仕様取り付けは簡単で速やかにできます。トラスコ品番868-8094厚さ(mm)0.8質量(g)950使用温度範囲(℃)-40~50最大結束径(Φmm)10.0使用場所屋内
スパイラルラッピング 難燃性ポリエチレン(UL94V-2) PANDUIT(パンドウイット)スパイラルラッピング 難燃性ポリエチレン(UL94V-2)PANDUIT(パンドウイット)
24,980税込27,478
1巻
15日以内出荷から30日以内出荷
取り付けは簡単で速やかにできます。
用途各種電線の損傷防止使用温度範囲(℃)-40~50
スパイラルラッピング 耐候性ナイロン66 PANDUIT(パンドウイット)スパイラルラッピング 耐候性ナイロン66PANDUIT(パンドウイット)
21,980税込24,178
1巻
30日以内出荷
用途各種電線の損傷防止材質耐候性ナイロン66使用場所屋内・屋外
スパイラルラッピング ナイロン66 PANDUIT(パンドウイット)スパイラルラッピング ナイロン66PANDUIT(パンドウイット)
17,980税込19,778
1巻
15日以内出荷から30日以内出荷
取り付けは簡単で速やかにできます。
用途各種電線の損傷防止ナチュラル材質ナイロン66
スパイラルラッピング 難燃性ポリエチレン(UL94V-0) PANDUIT(パンドウイット)スパイラルラッピング 難燃性ポリエチレン(UL94V-0)PANDUIT(パンドウイット)
31,980税込35,178
1巻
15日以内出荷から30日以内出荷
取り付けは簡単で速やかにできます。
用途各種電線の損傷防止
スパイラルラッピング ポリエチレン 耐候性 PANDUIT(パンドウイット)スパイラルラッピング ポリエチレン 耐候性PANDUIT(パンドウイット)
17,980税込19,778
1巻
翌日出荷から15日以内出荷
取り付けは簡単で速やかにできます。
用途各種電線の損傷防止材質耐候性ポリエチレン(PE)
スパイラルラッピング ポリエチレン PANDUIT(パンドウイット)スパイラルラッピング ポリエチレンPANDUIT(パンドウイット)
21,980税込24,178
1巻ほか
15日以内出荷から30日以内出荷
取り付けは簡単で速やかにできます。
用途各種電線の損傷防止
スパイラルラッピング ナイロン66 ナチュラル PANDUIT(パンドウイット)スパイラルラッピング ナイロン66 ナチュラルPANDUIT(パンドウイット)
43,980税込48,378
1巻
20日以内出荷
ケーブルなどを保護して摩耗を防止します。取り付けは簡単で速やかにできます。
用途ケーブルの保護、磨耗防止。チューブ外径(Φmm)9.5チューブ内径(Φmm)8厚さ(mm)0.8最大結束径(Φmm)25.4材質ナイロン66使用温度範囲(℃)-40~65使用場所屋内ナチュラル長さ(m)76.2範囲(mm)(束線)6.5~Φ25.4トラスコ品番818-0551質量(kg)3
スパイラルラッピング 難燃性ポリエチレン(UL94V-2) 白 PANDUIT(パンドウイット)スパイラルラッピング 難燃性ポリエチレン(UL94V-2) 白PANDUIT(パンドウイット)
39,980税込43,978
1巻
9日以内出荷
電線・ワイヤー・チューブなどを保護して摩耗を防止します。
用途各種電線の損傷防止。チューブ外径(Φmm)25.4チューブ内径(Φmm)21.8厚さ(mm)1.8最大結束径(Φmm)76.2材質難燃性ポリエチレン(UL94V-2)使用温度範囲(℃)-40~50長さ(m)30.48トラスコ品番731-1516質量(kg)6
スパイラルラッピング ナイロン66 ナチュラル PANDUIT(パンドウイット)スパイラルラッピング ナイロン66 ナチュラルPANDUIT(パンドウイット)
109,800税込120,780
1巻
30日以内出荷
電線・ワイヤー・チューブなどを保護して摩耗を防止します。
用途ケーブルなどの保護、摩耗防止。チューブ外径(Φmm)25.4チューブ内径(Φmm)23.1厚さ(mm)1.1最大結束径(Φmm)76.2材質ナイロン66仕様UL94V-2使用温度範囲(℃)-40~65使用場所屋内ナチュラル長さ(m)30.48範囲(mm)25.4~Φ76.2トラスコ品番731-1508質量(kg)4
スパイラルラッピング 難燃性ポリエチレン(UL94V-0) 黒 PANDUIT(パンドウイット)スパイラルラッピング 難燃性ポリエチレン(UL94V-0) 黒PANDUIT(パンドウイット)
24,980税込27,478
1巻
当日出荷から20日以内出荷
ケーブル、ワイヤー、電線などを保護して摩耗を防止します。 取り付けは簡単で速やかにできます。隙間をあけずに巻き付けると束線がしっかりと保護され、絶縁性が向上します。 隙間をあけて自由な間隔で巻き付けることもできます。UL94V-0取得品です。
用途ケーブルなどの保護、摩耗防止。材質難燃性ポリエチレン使用温度範囲(℃)-20~75使用場所屋内
テフロンスパイラルラッピング PANDUIT(パンドウイット)テフロンスパイラルラッピングPANDUIT(パンドウイット)
35,980税込39,578
1巻
当日出荷から翌々日出荷
電線、ワイヤー、チューブなどを保護して、摩耗を防ぎます。 取り付け簡単で、速やかにできます。
材質テフロンナチュラル使用温度範囲(℃)-270~260使用条件屋外
スパイラルラッピング PANDUIT(パンドウイット)スパイラルラッピングPANDUIT(パンドウイット)
6,298税込6,928
1巻
当日出荷から9日以内出荷
各梱包には取り付け用の補助具が付いている為、取り付けが簡単で速やかに出来ます。
用途電線・ワイヤー・チューブなどを保護して、摩耗を防止します。
スパイラルラッピング PANDUIT(パンドウイット)スパイラルラッピングPANDUIT(パンドウイット)
4,998税込5,498
1巻
当日出荷から9日以内出荷
各梱包には取り付け用の補助具が付いている為、取り付けが簡単で速やかに出来ます。
用途電線・ワイヤー・チューブなどを保護して、摩耗を防止します。仕様UL規格品(UL94HB)使用条件屋内

電線保護』には他にこんなカテゴリがあります

スパイラル・コイル/チューブ