絞り込み
  • 色ブラック(2)
  • 色ホワイト(1)
長さ(m)
  • 10(1)
ブランド
  • 興和化成
  • PANDUIT(パンドウイット)(17)
  • RS PRO(8)
  • デンカエレクトロン(7)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(3)
  • 芝軽粗材(2)
  • 品川商工(2)
  • 三和[電気材料](2)
  • エスコ(1)
  • ELPA(1)
  • 潤工社(1)
  • 日東工業(1)
  • 星和電機(SEIWA)(1)
  • カメダデンキ(1)
  • 河村電器産業(1)
  • 西日本セフティデンキ(1)
  • ユーボン(1)
  • 高千穂交易(1)
  • アオイ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日5月5日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260515
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
から絞り込む
ブラック
ブラック(2)
ホワイト
ホワイト(1)
スパイラルチューブ KSシリーズ 興和化成スパイラルチューブ KSシリーズ興和化成(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1巻
当日出荷から20日以内出荷
弾力性が強く、曲げても折れることがありません。 ナイロンスパイラルチューブは耐熱性、耐摩耗性に優れています。 電気絶縁性、種々の耐薬品性に優れています。
材質ポリエチレン使用温度範囲(℃)-20~60
ツイストチューブ 興和化成ツイストチューブ興和化成
13,980税込15,378
1箱(25m)ほか
4日以内出荷
オーバーラップ式のセルフラッピング構造を有し施工性に優れています。端末処理をしたケーブルでも簡単に配線保護が出来ます。コルゲートチューブと比較すると、施工時間を約1/2に短縮出来ます(メーカー比)耐摩耗性に優れ、可動部への配線保護にも適します。柔らかい素材の為、振動による異音(ビビリ音)を抑制します。耐熱耐寒性に優れた素材で、あらゆる用途に使用可能です。耐候性に優れ、湿気にも強く屋外使用にも適しております。安心の国内一貫生産
用途◆鉄道車両:天井・床下の配線の結束と保護ゴムホースや編組チューブから工数削減・メンテナンス性向上ツールとして◆自動車:ハーネスの結束保護。柔らかい素材で振動による異音(ビビリ音)の抑制も可能耐熱性にも優れエンジン周りの結束保護荷もご使用可能です◆配電盤内・分電盤内の配線の結束と保護端末処理をしたケーブルでも簡単に配線保護が出来ます。材質ポリエステルブラック使用温度(℃)-40~140取得規格車材燃試(難燃性) EN-45545-2HL3、FMVSS 302合格(連邦自動車安全基準:難燃性)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料KTWISTカタログ(1.61MB)

電線保護』には他にこんなカテゴリがあります

スパイラル・コイル/チューブ