特価
本日2月1日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000026260220
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「色」から絞り込む
クリア
クリア(3)
グリーン
グリーン(1)
ブラック
ブラック(2)
ホワイト
ホワイト(3)
スパイラルチューブは電線磨耗の保護と結束が同時にできます。スパイラルチューブの締め付け力は、プラスチックの弾力性を利用したものです。導線・分岐が自由にでき、束線のわん曲部の装着に最適です。取り外し、再使用可能で、配線の変更の際も便利です。
材質ポリエチレン 使用温度範囲(℃)-40~+85
1巻
2,998 税込3,298
当日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ナイロン製のスパイラルチューブは、ポリエチレン製と比較し、耐摩耗性に優れています。標準グレードは、表面に光沢を出す技術を用いており、従来品より美観が向上しました。
1巻(50m)ほか
6,998 税込7,698
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ポリエチレン製品(薄肉タイプ)
作業性をさらに向上させるため、薄肉タイプのスパイラルもご用意しています。
乳白 材質ポリエチレン 使用温度範囲(℃)-40~+85
1巻(50m)ほか
3,598 税込3,958
5日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ふっ素樹脂(FEP)製品
ふっ素樹脂のスパイラルチューブは、ポリエチレン、ナイロン製と比較し、耐熱性、耐薬品性、耐寒性、耐候性に優れています。
透明 材質ふっ素樹脂(FEP) 特性耐熱性、耐薬品性、耐寒性、耐候性 使用温度範囲(℃)-40~+200
1巻(20m)ほか
29,980 税込32,978
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ヘラマンタイトン(旧:タイトン)6ナイロン製品(透明色)
従来の6ナイロン製スパイラルチューブ(乳白色)を、メーカー独自の成形方法で透明に仕上げた製品です。スパイラルチューブに保護された部分のハーネス異常や、異物混入を容易に確認することができます。イルミネーション・ライトの保護や、車やオートバイなどのハーネスにご使用になると、見栄えよく仕上げることが可能です。
完全透明 材質6ナイロン 使用温度範囲(℃)-40~+85 寸法T(mm)0.4
1巻(100m)ほか
11,980 税込13,178
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ふっ素樹脂(PFA)製品
ふっ素樹脂(FEP)製と同様、耐薬品性、耐寒性、耐候性に優れています。使用最高温度は250℃までと高く、UL規格も取得しています。
透明 材質ふっ素樹脂(PFA) 特性耐熱性、耐薬品性、耐寒性、耐候性 使用温度範囲(℃)-40~+250 難燃性UL94V-0
1巻(5m)
56,980 税込62,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ヘラマンタイトン(旧:タイトン)押し出しスパイラル
全自動結束システム AT2000シリーズ 消耗品
種別AT2000、AT2000CPK共通押し出しスパイラル
1個
839 税込923
6日以内出荷

『電線保護』には他にこんなカテゴリがあります