絞り込み
プラグ形状
  • 2P 15A 125V
  • 2P 20A 250V(19)
  • 2P 30A 250V(9)
  • 3P 15A 250V(15)
  • 3P 20A 250V(20)
  • 3P 30A 250V(13)
  • (引掛形)2P 15A 125V(11)
  • (引掛形)2P 20A 250V(12)
  • (引掛形)3P 20A 250V(17)
  • (引掛形)3P 30A 250V(9)
  • (引掛形)接地2P 15A 125V(22)
  • (引掛形)接地2P 20A 250V(12)
  • (引掛形)接地2P 30A 250V(18)
  • (引掛形)接地3P 20A 250V(24)
  • (引掛形)接地3P 30A 250V(23)
  • 接地2P 15A 125V(33)
  • 接地2P 15A 250V(15)
  • 接地3P 15A 250V(13)
  • 接地3P 20A 250V(23)
  • 接地3P 30A 250V(12)
定格電流(A)
  • 15(26)
定格電圧(V)
  • 125(26)
種類
  • セット品(5)
  • プラグ(10)
  • ボディ(9)
形状
  • 平刃タイプ(23)
  • 色ブラック(7)
  • 色ホワイト(2)
ブラック・ホワイト
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)(10)
  • 明工社(7)
  • SK11(4)
  • TRUSCO(3)
  • H&H(1)
  • アメリカン電機(1)
Panasonic(パナソニック)・明工社・SK11・TRUSCO・H&H・アメリカン電機
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月28日(火)は、制御機器/はんだ・静電気対策用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

FA現場のお役立ち情報
26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ゴムキャップ 2P Panasonic(パナソニック)ゴムキャップ 2PPanasonic(パナソニック)(43件のレビュー)
379税込417
1個
当日出荷
15A125Vのゴムキャップです
形状平刃タイプ極数2P定格電流(A)15
防水ゴムキャップ 2P Panasonic(パナソニック)防水ゴムキャップ 2PPanasonic(パナソニック)(18件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷
形状平刃タイプ極数2P定格電圧(V)125定格電流(A)15寸法A(mm)60寸法B(Φmm)39
2P15A丸型ゴムプラグ(バンド付) 明工社2P15A丸型ゴムプラグ(バンド付)明工社(27件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷
種類プラグ形状平刃タイプ極数2P定格電圧(V)125定格電流(A)15差込口形状2P 15A 125V対応RoHS寸法A(Φmm)32寸法B(mm)50寸法C(Φmm)7.5~12適合圧着端子(0.75~1.25mm2)R1.25-3.5、(2mm2)R2-3.5適合電線(mm2)1CT・2CT・2RNCT・2PNCT・VCT・VCT(S):0.75~2VCTF・VCTF(S):2CTF・RNCTF:1.25・2トラスコ品番255-3732質量(g)30RoHS指令(10物質対応)対応
防水ゴムコードコネクタ 2P セット品 Panasonic(パナソニック)防水ゴムコードコネクタ 2P セット品Panasonic(パナソニック)(24件のレビュー)
1,398税込1,538
1セット
当日出荷
種類セット品形状平刃タイプ極数2P定格電圧(V)125定格電流(A)15寸法A(mm)126適合電線径(Φmm)9.6~12
タフキャップ Panasonic(パナソニック)タフキャップPanasonic(パナソニック)(29件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
種類プラグ形状平刃タイプ極数2P定格電圧(V)125定格電流(A)15差込口形状2P 15A 125V結線方式引締端子式寸法A(mm)49.5寸法B(mm)34適合電線(mm2)1.25・2
防水ゴムコードコネクタボディ  2P Panasonic(パナソニック)防水ゴムコードコネクタボディ 2PPanasonic(パナソニック)(9件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
種類ボディ形状平刃タイプ極数2P定格電圧(V)125定格電流(A)15差込口形状2P 15A 125V寸法A(mm)74寸法B(Φmm)46適合電線(mm2)1.25・2
2P15A防水プラグ 明工社2P15A防水プラグ明工社(3件のレビュー)
579税込637
1個
当日出荷
工場、農業、道路工事、建設現場から一般家庭の電気機器に至るまで・・・いろいろな機械器具の電源接続用として広くご使用いただいております。 ケーブル、コード挿入孔は薄いゴム皮膜があるので、防水性が優れており、また、ケーブル・コードの挿入作業も大変楽に行えます。
種類プラグ形状平刃タイプ極数2P定格電圧(V)125定格電流(A)15差込口形状2P 15A 125V対応RoHS寸法A(Φmm)39寸法B(mm)60寸法C(Φmm)10.5~12適合圧着端子(0.75~1.25mm2)R1.25-3.5、(2mm2)R2-3.5適合電線(mm2)2CT・2RNCT:0.75~2、2NPCT・VCT・VCT(S):2トラスコ品番255-3651質量(g)50RoHS指令(10物質対応)対応
2P15A防水コネクター組 明工社2P15A防水コネクター組明工社
1,198税込1,318
1個
当日出荷
種類セット品形状平刃タイプ極数2P定格電圧(V)125定格電流(A)15差込口形状2P 15A 125V対応RoHSセット内容防水プラグ(MP2518)+防水コネクターボデー(MC2608)仕様セフティーワッシャ付適合圧着端子0.75・1.25mm2:R1.25-3.5、2mm2:R2-3.5適合電線(mm2)2CT・2RNCT:0.75~2、2PNCT:2、VCT・VCT(S):2トラスコ品番735-9772RoHS指令(10物質対応)対応
2P15Aゴムコネクターボディ 明工社2P15Aゴムコネクターボディ明工社(8件のレビュー)
759税込835
1個
当日出荷
種類ボディ極数2P定格電圧(V)125定格電流(A)15差込口形状2P 15A 125V対応RoHS寸法A(Φmm)31寸法B(mm)65寸法C(Φmm)7.8~12適合電線(mm2)1CT・2CT・2RNCT・2PNCT・VCT・VCT(S):0.75~2、VCTF・VCTF(S):2、CTF・RNCTF:1.25・2トラスコ品番255-3741形状平刃質量(g)50RoHS指令(10物質対応)対応
2P15A防水コネクターボディ 明工社2P15A防水コネクターボディ明工社(1件のレビュー)
849税込934
1個
当日出荷
工場、農業、道路工事、建設現場から一般家庭の電気機器に至るまで・・・いろいろな機械器具の電源接続用として広くご使用いただいております。 ケーブル、コード挿入孔は薄いゴム皮膜があるので、防水性が優れており、また、ケーブル・コードの挿入作業も大変楽に行えます。 凸部と凹部とがしっかり嵌合することにより、保持力の安定を図ってあります。
種類ボディ極数2P定格電圧(V)125定格電流(A)15差込口形状2P 15A 125V対応RoHS寸法A(Φmm)46寸法a(Φmm)34寸法B(mm)75寸法C(Φmm)10.5~12適合圧着端子(0.75~1.25mm2)R1.25-3.5、(2mm2)R2-3.5適合電線(mm2)2CT・2RNCT:0.75~2、2NPCT・VCT・VCT(S):2
ゴムプラグ TRUSCOゴムプラグTRUSCO
199税込219
1個
当日出荷
弾力性、耐候性の良いゴムのため、耐衝撃性に優れています。ケーブル・コード挿入孔に薄いゴム被膜があるので、ケーブル・コードの挿入も容易です。
種類プラグ極数2P定格電圧(V)125定格電流(A)15差込口形状2P15A125V
ゴムコネクタボディー TRUSCOゴムコネクタボディーTRUSCO
439税込483
1個
当日出荷
弾力性、耐候性の良いゴムのため、耐衝撃性に優れています。ケーブル・コード挿入孔に薄いゴム被膜があるので、ケーブル・コードの挿入も容易です。
極数2P定格電圧(V)125定格電流(A)15差込口形状2P15A125V
ゴムコードコネクタボディ 2P Panasonic(パナソニック)ゴムコードコネクタボディ 2PPanasonic(パナソニック)
799税込879
1個
当日出荷
種類ボディ形状平刃タイプ極数2P定格電圧(V)125定格電流(A)15差込口形状2P、15A、125Vタイプ圧着端子結線可否○温度上昇30℃以下開閉15A 125V 負荷の力率約0.6開閉の割合約20回/分:連続5 000回 22.5A 125V 負荷の力率約1開閉の割合約6~10回/分:連続100回強度【端子部強度】0.8N・mのトルクで締付け 【外かく押圧強度】600 N 1分間 【振子自重落下強度】器具に長さ1mのコードを接続し、高さ1mから振子状に木板に衝突させる。100回で外かくの破損なし(但し、角部は除く)【コード引止部強度(コード張力除去強度)】コードと器具の間に引張荷重を加える:90N 1秒間 25回 コードを器具側より5cmの箇所を保持して押し込む:90 N 1秒間 1回 コード接続部のズレ 2mm以下絶縁抵抗(MΩ)【500V絶縁抵抗抗計】極性を異にする充電金属部間:100以上 充電金属部と人の触れる非充電金属部間(人が操作の際 触れる絶縁物を含む):100以上耐電圧(V)極性を異にする充電金属部間:1250(1分間) 充電金属部と人の触れる非充電金属部間(人が操作の際 触れる絶縁物を含む):1250(1分間)耐熱性80℃±3℃ 7時間放置(熱可塑性樹脂部)、100℃±3℃ 1時間放置(熱硬化性樹脂部)適合電線(mm2)1.25・2保持力(N)10~60
丸形ゴムプラグ(アース穴付) 明工社丸形ゴムプラグ(アース穴付)明工社
319税込351
1個
当日出荷
種類プラグ形状平刃タイプ極数2P定格電圧(V)125定格電流(A)15差込口形状2P 15A 125VRoHS指令(10物質対応)対応
ゴムコードコネクタ 2P(非防水) セット品 Panasonic(パナソニック)ゴムコードコネクタ 2P(非防水) セット品Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1セット
当日出荷
差込口形状2P 15A 125V極数2P定格電圧(V)125種類セット品形状平刃タイプ定格電流(A)15適合電線(mm2)1.25・2結線方式巻締端子式
コードコネクタ ボディ 2P Panasonic(パナソニック)コードコネクタ ボディ 2PPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
599税込659
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
種類ボディ形状平刃タイプ極数2P定格電圧(V)125定格電流(A)15差込口形状2P 15A 125V寸法C(mm)39適合電線ゴムキャブタイヤケーブル(2種類以下)、ゴムキャブタイヤ丸形コード、ビニルキャブタイヤケーブル、ビニルキャブタイヤ丸形コード適合電線(mm2)1.25~2
引掛コネクタボディー TRUSCO引掛コネクタボディーTRUSCO
639税込703
1個
当日出荷
結線は圧着端子とメーカー独自の挟み込み接続ができます。ケーブル・コード挿入孔は薄いゴム被膜があるので防水性に優れ、ケーブル・コードの挿入も容易です。
ゴムプラグ SK11ゴムプラグSK11
509税込560
1個
当日出荷
電気製品などの電源交換用プラグです。125V15A2芯接続です。
用途掃除機、電動工具などの交換用電源プラグ。種類プラグ形状平刃タイプ極数2P定格電流(A)15定格電圧(V)AC125差込口形状2P 15A 125V
キャップ 2P Panasonic(パナソニック)キャップ 2PPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
369税込406
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
種類プラグ形状平刃タイプ極数2P
防水コネクターボディー SK11防水コネクターボディーSK11
1,098税込1,208
1個
当日出荷
電気製品などの電源交換用コネクターボディです。125V15A2芯接続です。
用途掃除機、電動工具などの交換用電源ソケット。種類ボディ極数2P定格電流(A)15定格電圧(V)AC125差込口形状2P 15A 125V対応防雨形状平刃
防水プラグ SK11防水プラグSK11
729税込802
1個
当日出荷
電気製品などの電源交換用プラグです。125V15A2芯接続です。
用途掃除機、電動工具などの交換用電源プラグ。種類プラグ形状平刃タイプ極数2P定格電流(A)15定格電圧(V)AC125差込口形状2P 15A 125V対応防雨
ゴムコネクターボディー SK11ゴムコネクターボディーSK11
938税込1,032
1個
当日出荷
電気製品などの電源交換用コネクターボディです。125V15A2芯接続です。
用途掃除機、電動工具などの交換用電源ソケット。種類ボディ極数2P定格電流(A)15定格電圧(V)AC125差込口形状2P 15A 125V形状平刃
コードコネクタ 2P セット品 Panasonic(パナソニック)コードコネクタ 2P セット品Panasonic(パナソニック)
969税込1,066
1個ほか
欠品中
種類セット品形状平刃タイプ極数2P定格電圧(V)125定格電流(A)15差込口形状2P 15A 125V寸法A(mm)87.5寸法B(Φmm)34寸法C(mm)39適合電線ゴムキャブタイヤケーブル(2種類以下)、ゴムキャブタイヤ丸形コード、ビニルキャブタイヤケーブル、ビニルキャブタイヤ丸形コード適合電線(mm2)1.25~2
2P防水コネクターボディー H&H2P防水コネクターボディーH&H
1,098税込1,208
1個
翌日出荷
工場建築現場等色々な機械器具の電源接続用として使用いただけます。
種類ボディ極数2P定格電圧(V)125定格電流(A)15差込口形状2P 15A 125V適合電線(mm2)2G-2RNCT(0.75~2)2PNCT(2)VCT(S)(2)適合端子(圧着)0.75~1.25(R1.25~3.5)2(R2~3.5)形状平刃
平刃形7112GNCDセット アメリカン電機平刃形7112GNCDセットアメリカン電機
3,398税込3,738
1個
当日出荷
種類セット品形状平刃タイプ極数2P定格電圧(V)125定格電流(A)15差込口形状2P 15A 125VNEMA規格NEMA 5-15
2P 15A 防水コネクター(組) 明工社2P 15A 防水コネクター(組)明工社(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷
種類ボディ極数2P定格電圧(V)125定格電流(A)15差込口形状2P 15A 125V形状平刃RoHS指令(10物質対応)対応

コンセント(FA)』には他にこんなカテゴリがあります

プラグ / ボディ(ソケット)