絞り込み
ブランド
  • オーム電機
  • 明工社(128)
  • アメリカン電機(104)
  • Panasonic(パナソニック)(99)
  • エスコ(60)
  • ELPA(18)
  • SK11(9)
  • TRUSCO(7)
  • 大黒屋ホールディングス(森電機)(7)
  • H&H(6)
  • STAR Light(1)
  • Anywire(エニイワイヤ)(1)
  • ユーボン(1)
プラグ形状
  • (引掛形)接地3P 20A 250V(2)
  • 接地2P 15A 125V(1)
定格電流(A)
  • 15(5)
  • 20(5)
  • -(1)
定格電圧(V)
  • 125(7)
  • 250(7)
  • -(1)
種類
  • プラグ(5)
  • ボディ(4)
形状
  • 平刃タイプ(7)
  • 引掛タイプ(2)
平刃タイプ・引掛タイプ
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
防水ゴムプラグ引掛接地3P オーム電機防水ゴムプラグ引掛接地3Pオーム電機(3件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
種類プラグ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)20差込口形状接地3P 20A 250V引掛形仕様セーフティワッシャー付適合圧着端子3.5mm2:R3.5-45.5mm2:R5.5-4適合規格PSE適合電線(mm2)2CT・2RNCT/2PNCT/VCT・VCT(S):3.5・5.5形状引掛
2Pゴムプラグ オーム電機2Pゴムプラグオーム電機(1件のレビュー)
209税込230
1個
翌々日出荷
耐衝撃性にすぐれています 補修用 1500ワットまで
定格15A-125V適合電線(mm2)VCTF 2.0 ×2芯まで
ゴムプラグ接地2P オーム電機ゴムプラグ接地2Pオーム電機(1件のレビュー)
469税込516
1個
当日出荷
露出配線用の接地防水ゴムプラグです。 セフティーワッシャ付き
種類プラグ極数接地2P定格電圧(V)125定格電流(A)15差込口形状接地2P 15A 125V適合規格PSE適合電線VCTF(ビニキャブコード)適合電線(mm2)2形状平刃
2Pゴムボディ オーム電機2Pゴムボディオーム電機(1件のレビュー)
429税込472
1個
4日以内出荷
耐衝撃性にすぐれています補修用1500ワットまで
電流(A)15電圧(V)125適合電線(mm2)VCTF 2.0×2芯まで
防水ゴムコネクタボディ引掛接地3P オーム電機防水ゴムコネクタボディ引掛接地3Pオーム電機(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
種類ボディ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)20差込口形状接地3P 20A 250V引掛形適合圧着端子3.5mm2:R3.5-45.5mm2:R5.5-4適合規格PSE適合電線(mm2)2CT・2RNCT:3.5・5.5、2PNCT:5.5、VCT・VCT(S):5.5付属品セーフティワッシャー形状引掛
2Pゴムプラグ オーム電機2Pゴムプラグオーム電機
229税込252
1個
当日出荷
耐衝撃性にすぐれています補修用1500ワットまで
定格15A-125V適合電線VCTF 2.0mm2×2芯まで
防水ゴムボディ オーム電機防水ゴムボディオーム電機
539税込593
1個
翌々日出荷
耐衝撃性にすぐれています 防水タイプ 補修用
定格電圧(V)125定格電流(A)15適合電線VCT、CT…2.0mm2×2芯まで
ゴムプラグ オーム電機ゴムプラグオーム電機
779税込857
1個
当日出荷から12日以内出荷
形状平刃種類プラグ
ゴムボディ オーム電機ゴムボディオーム電機
869税込956
1個
当日出荷から3日以内出荷
形状平刃種類ボディ
強電用ゴムプラグ オーム電機強電用ゴムプラグオーム電機
529税込582
1個
当日出荷から11日以内出荷
2P防水ボディ オーム電機2P防水ボディオーム電機
589税込648
1個
翌々日出荷
耐衝撃性にすぐれています 防水タイプ 補修用
定格電圧(V)125定格電流(A)15適合電線VCT、CT…2.0mm2×2芯まで
強電用ゴムボディ オーム電機強電用ゴムボディオーム電機
649税込714
1個
当日出荷から14日以内出荷
形状平刃種類ボディ
強電用ボディ オーム電機強電用ボディオーム電機
989税込1,088
1個
3日以内出荷
形状平刃種類ボディ
強電用プラグ オーム電機強電用プラグオーム電機
309税込340
1個
3日以内出荷から14日以内出荷
形状平刃種類プラグ

コンセント(FA)』には他にこんなカテゴリがあります

プラグ / ボディ(ソケット)