標準/平刃タイプセット品Anywire(エニイワイヤ)8日以内出荷から16日以内出荷
質量(g)160外形寸法(mm)140×57×44表示通信:LED(同期信号により点滅)電源電圧(V)DC24(+15%~-10%)保護等級IP20同期方式フレーム/ビット雰囲気腐食性ガスや可燃性ガスなきこと伝送方法全4重トータルフレーム・サイクリック方式伝送距離(m)62.5kHz:100、31.3kHz:200、15.6kHz:500、7.8kHz:1000
『コンセント(FA)』には他にこんなカテゴリがあります
電源コード/コンセント(FA) の新着商品
ページ: 1/ 3
センサー切替神保電器税込¥3,738¥3,398
食洗器用神保電器税込¥934¥849