ケーブルトレイ & バスケット 1袋 4個入Cablofil International7日以内出荷
Cablofil International スチールワイヤケーブルトレイは、過酷な環境で優れた性能を発揮し、ISO9223 の基準に適合します。 過酷な環境では、金属製ケーブルトレイの品質が最も重要です。長期にわたる耐性 腐食性のある環境での持続可能性
仕様●トレイ / バスケットタイプ:ワイヤメッシュケーブルトレイ●長さ:3m●幅:150 mm●深さ:54mm●材質:スチール●コード番号:204-7323アズワン品番65-7406-48
ケーブルトレイ & バスケット 1袋 2個入Cablofil International7日以内出荷
Cablofils FCFA54 シリーズスチール製ワイヤケーブルトレイは、壁、天井、床面取り付けの支持に広く使用されています。迅速に固定できるブラケットと固定キットが付属しているので、設置時間を短縮できます。さまざまな設置要件に従って、さまざまな仕上げの製品が用意されています。Cablofil の「スロット & タブ」のボルトレスシステムで、ナットやボルトの必要性を解消します Rapid Connection 用のカプラが取り付けられているストレート長が利用可能 自然換気により、ケーブル効率が向上します
仕様●トレイ / バスケットタイプ:ワイヤトレイ●長さ:3m●幅:300 mm●深さ:54mm●材質:スチール●コード番号:194-7665アズワン品番65-7462-61
ケーブルトレイ & バスケット 1袋 4個入Cablofil International7日以内出荷
Cablofil International スチールワイヤケーブルトレイは、過酷な環境で優れた性能を発揮し、ISO9223 の基準に適合します。 過酷な環境では、金属製ケーブルトレイの品質が最も重要です。長期にわたる耐性 腐食性のある環境での持続可能性
加工番線エスコ税込¥11,990¥10,900