絞り込み
ブランド
  • HCL
  • モノタロウ(25)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1,108)
  • PANDUIT(パンドウイット)(392)
  • RS PRO(386)
  • エスコ(350)
  • TRUSCO(92)
  • シュナイダーエレクトリック(84)
  • オーム電機(70)
  • ELPA(68)
  • 住友電気工業(スミチューブ(R))(60)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(56)
  • エスケイ工機(50)
  • ユーボン(49)
  • TY-Rap(47)
  • SapiSelco(42)
  • フエニックス・コンタクト(40)
  • 芝軽粗材(37)
  • エスジー工業(19)
  • デンカエレクトロン(17)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(17)
材質
  • ステンレス(1)
  • ナイロン(4)
長さ(mm)
  • 573(1)
  • 620(2)
  • 770(1)
  • 873(1)
  • 30000(1)
  • 210000(1)
  • 色ブラック(4)
最大結束径(Φmm)
  • 100~120未満(1)
  • 140~160未満(2)
  • 160~200未満(1)
  • 200~250未満(1)
  • 300以上(1)
100~120未満・140~160未満・160~200未満・200~250未満・300以上
最高使用温度(℃)
  • 105(3)
  • -40~125(3)
105・-40~125
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3M年度切替セール最大約30%OFF。4月30日まで。詳しくはこちら。
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
”Smart[[R上]] Tie、Smart[[R上]] Band”専用手動結束工具 HCL”Smart[[R上]] Tie、Smart[[R上]] Band”専用手動結束工具HCL
32,980税込36,278
1丁
当日出荷
HCL fastene社製のケーブルタイ「Smart Tie、Smart Band」の締付・切断専用工具です。
用途HCL fastener社製 ケーブルタイの締付・切断に。材質ステンレス、合成樹脂
高強度樹脂製ケーブルタイ”Smart[[R上]] Band”(耐食・耐候・耐薬品性タイプ) 専用バックル HCL高強度樹脂製ケーブルタイ”Smart[[R上]] Band”(耐食・耐候・耐薬品性タイプ) 専用バックルHCL
1,898税込2,088
1袋(20個)
当日出荷から翌々日出荷
長さ(mm)77.2幅(mm)22.9高さ(mm)21.5長さ(m)210
高強度樹脂製ケーブルタイ”Smart[[R上]] Band”(耐食・耐候・耐薬品性タイプ) 本体 HCL高強度樹脂製ケーブルタイ”Smart[[R上]] Band”(耐食・耐候・耐薬品性タイプ) 本体HCL
9,998税込10,998
1巻
当日出荷
高強度ポリマーによる高強度、高耐食、耐候性、耐薬品性のため海洋・沿岸部でも使用できる高強度樹脂製ケーブルタイです。リール状のため、結束径を問わずに大口径の結束が可能です。水中、海中でも使用でき、高い耐侯性があります(ナイロン12のみ)。樹脂製のため軽量で、また錆の心配がありません。別売りの専用工具とバックルで簡単に結束、切断ができます。
用途一般産業、管材、港湾産業での通信幹線ケーブル、電力ケーブルなどあらゆるケーブルの結束に。長さ(mm)30000幅(mm)9.8厚さ(mm)3.6長さ(m)30最大結束径(Φmm)600最小結束径(Φmm)76
高強度樹脂製ケーブルタイ”Smart[[R上]] Tie”(耐食・耐候・耐薬品性タイプ)ナイロン12 HCL高強度樹脂製ケーブルタイ”Smart[[R上]] Tie”(耐食・耐候・耐薬品性タイプ)ナイロン12HCL
8,998税込9,898
1袋(5本)ほか
当日出荷
高強度ポリマーによる高強度、高耐食、耐候性、耐薬品性のため海洋・沿岸部でも使用できる高強度樹脂製ケーブルタイです。水中、海中でも使用でき、高い耐侯性があります(ナイロン12のみ)。樹脂製のため軽量で、また錆の心配がありません。別売りの専用工具で簡単に結束・切断ができます。
用途一般産業、管材、港湾産業での通信幹線ケーブル、電力ケーブルなどあらゆるケーブルの結束に。使用温度範囲(℃)-40~105最小結束径(Φmm)60
高強度樹脂製ケーブルタイ”Smart[[R上]] Tie”(耐食・耐候・耐薬品性タイプ)ナイロン66 HCL高強度樹脂製ケーブルタイ”Smart[[R上]] Tie”(耐食・耐候・耐薬品性タイプ)ナイロン66HCL
6,998税込7,698
1袋(10本)
当日出荷
高強度ポリマーによる高強度、高耐食、耐候性、耐薬品性のため、海洋・沿岸部でも使用できる高強度樹脂製ケーブルタイです。水中、海中でも使用でき、高い耐侯性があります(ナイロン12のみ)。樹脂製のため軽量で、また錆の心配がありません。別売りの専用工具で簡単に結束・切断ができます。
用途一般産業、管材、港湾産業での通信幹線ケーブル、電力ケーブルなどあらゆるケーブルの結束に。幅(mm)20厚さ(mm)3.6使用温度範囲(℃)-40~125引張強度(N)4976最小結束径(Φmm)60
結束バンド/結束工具/固定具