絞り込み
ブランド
  • コクゴ
  • モノタロウ(25)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1,108)
  • PANDUIT(パンドウイット)(408)
  • RS PRO(384)
  • エスコ(377)
  • TRUSCO(92)
  • シュナイダーエレクトリック(84)
  • オーム電機(70)
  • ELPA(68)
  • 住友電気工業(スミチューブ(R))(60)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(55)
  • エスケイ工機(52)
  • ユーボン(49)
  • TY-Rap(47)
  • SapiSelco(43)
  • フエニックス・コンタクト(40)
  • 芝軽粗材(37)
  • エスジー工業(19)
  • デンカエレクトロン(17)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(17)
長さ(mm)
  • 145(1)
  • 200(1)
  • 色イエロー(2)
  • 色オレンジ(1)
  • 色クリア(1)
  • 色グリーン(2)
  • 色ピンク(1)
  • 色ブルー(2)
材質
  • ナイロン(1)
  • フッ素樹脂(1)
最大結束径(Φmm)
  • 30~40未満(1)
  • 50~60未満(1)
30~40未満・50~60未満
最高使用温度(℃)
  • 85(2)
85
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月29日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3M年度切替セール最大約30%OFF。4月30日まで。詳しくはこちら。
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スケルタイ コクゴスケルタイコクゴ
659税込725
1袋(25本)
8日以内出荷から10日以内出荷
酸やアルカリなどの耐薬品に優れたポリプロピレン製です。(*薬品の種類や濃度によっては使用できない場合があります。)耐水性や絶縁性にも優れた材質で、屋内での使用に適しています。透明色なので仕上がりがスッキリします。透明色なので仕上がりがスッキリします。
寸法L(mm)200結束径(Φmm)2.0~54寸法F(mm)7.5寸法D(mm)7寸法E(mm)5寸法T(mm)1.25寸法W(mm)4.4引張強度N(kgf)180(18.3)
導電性インシュロック コクゴ導電性インシュロックコクゴ
999税込1,099
1袋(10個)
5日以内出荷
静電気の帯電を防ぎ、チリや埃の付着を防ぎます。「導電性チューブ」用のアース役としてもご使用いただけます。
使用温度範囲(℃)-40~+85抵抗値(Ω)(導電)1×10^12/m以下
ステンレスバンド コクゴステンレスバンドコクゴ
189税込208
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
耐蝕性に優れています。低い適用トルクで高いシリング圧。
防カビ抗菌インシュロック コクゴ防カビ抗菌インシュロックコクゴ
1,098税込1,208
1袋(100本)
10日以内出荷
優れた抗菌・防カビ・ウィルス不活化・防苔藻の効果を発揮する結束バンド一般的な生活環境において、検出頻度の高い2000種類以上ものウィルスや細菌(バクテリア)、藻に抗菌作用があります。細菌だけでなく71種類のカビにも効果を発揮します。これまで難しいとされてきた真菌(カビ、酵母)にも抜群の抑制・防止効果を発揮します。使用されている抗菌・防カビ剤は、様々な毒性試験により人体に対する高い安全性が実証されており、安心してお使いいただけます。
用途病院・研究施設・食品工場内の各種設備や厨房機器・サニタリー衛生設備・カビが気になる生活家電内の配線・配管の結束固定など。水色材質66ナイロン 防カビ・抗菌使用温度範囲(℃)-40~+85UL規格難燃グレード(主原料)UL94V-2
PEEKタイ コクゴPEEKタイコクゴ
49,980税込54,978
1袋(100個)
7日以内出荷
240℃までの超耐熱性を持った耐環境インシュロックタイです。66ナイロンに比べアウトガスの発生が少ない材質です。セレーションが外側についており、結束時の電線への傷や凹みを防ぎます。
用途PEEKタイは、航空機メーカーと共同開発した高温度耐熱性インシュロックタイです。航空機のみならず、半導体製造装置、掘削、鉄道、海洋、自動車、家電、医療機器、化学、造船など、様々な業種でもお使いいただけます。高い耐環境性が求められ、かつ金属製結束バンドが利用できない場合でも、プラスチック樹脂の特性を活かした柔軟な結束作業が可能です。材質:ポリエーテルエーテルケトン(PEEK)常時使用温度範囲:-55℃~+240℃色:薄ベージュ寸法(mm)長さ145×幅3.4結束径(Φmm)最小4×最大35材質PEEK適合工具MK8
ミラクルバンド コクゴミラクルバンドコクゴ
1,298税込1,428
1袋(10本)
5日以内出荷
再使用ができるマジックテープ式のバンド。配線の増設や移設の際に容易に取り外しができ、配線を傷つけません。配線の識別用に6色を揃えております。ビス止め可能です。(M5ビス対応)。
結束バンド/結束工具/固定具