絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(25)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1,108)
  • PANDUIT(パンドウイット)(409)
  • RS PRO(388)
  • エスコ(377)
  • シュナイダーエレクトリック(84)
  • オーム電機(70)
  • ELPA(68)
  • 住友電気工業(スミチューブ(R))(61)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(55)
  • エスケイ工機(51)
  • ユーボン(49)
  • TY-Rap(47)
  • SapiSelco(43)
  • フエニックス・コンタクト(40)
  • 芝軽粗材(37)
  • エスジー工業(19)
  • デンカエレクトロン(17)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(17)
長さ(mm)
  • 100(14)
  • 120(4)
  • 130(6)
  • 150(23)
  • 180(6)
  • 200(16)
  • 203(8)
  • 230(5)
  • 250(14)
  • 280(8)
  • 300(20)
  • 368(6)
  • 370(11)
  • 380(9)
  • 400(6)
  • 450(11)
  • 550(9)
  • 610(5)
  • 730(5)
  • 914(5)
  • 色アソート(3)
  • 色イエロー(10)
  • 色オレンジ(3)
  • 色グリーン(13)
  • 色グレー(2)
  • 色シルバー(6)
  • 色ブラウン(6)
  • 色ブラック(26)
  • 色ブルー(14)
  • 色ベージュ(1)
  • 色ホワイト(33)
  • 色レッド(11)
材質
  • その他(3)
  • スチール(5)
  • ステンレス(6)
  • ナイロン(60)
  • ポリエチレン(6)
  • ポリプロピレン(4)
  • 塩ビ(1)
特性
  • 耐候(11)
  • 耐油(1)
  • 耐熱(1)
  • 耐食(1)
  • 難燃(4)
最大結束径(Φmm)
  • 0~200未満(1)
  • 0~300未満(2)
  • 10未満(3)
  • 10~20未満(8)
  • 20~30未満(25)
  • 30~40未満(27)
  • 40~50未満(16)
  • 50~60未満(29)
  • 60~70未満(14)
  • 70~80未満(20)
  • 80~90未満(19)
  • 90~100未満(7)
  • 100~120未満(29)
  • 120~140未満(15)
  • 140~160未満(14)
  • 160~200未満(12)
  • 200~250未満(11)
  • 250~300未満(7)
  • 300以上(7)
0~200未満・0~300未満・10未満・10~20未満・20~30未満・30~40未満・40~50未満・50~60未満・60~70未満・70~80未満・80~90未満・90~100未満・100~120未満・120~140未満・140~160未満・160~200未満・200~250未満・250~300未満・300以上
最高使用温度(℃)
  • 65(5)
  • 70(1)
  • 80(20)
  • 85(11)
  • 105(2)
  • 538(2)
  • -20~75(2)
  • -30~80(1)
  • -60~300(2)
65・70・80・85・105・538・-20~75・-30~80・-60~300
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(20)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3M年度切替セール最大約30%OFF。4月30日まで。詳しくはこちら。
92件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ケーブルタイ耐候性タイプ TRUSCOケーブルタイ耐候性タイプTRUSCO(68件のレビュー)
149税込164
1袋(100本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
主に屋外での結束に適した汎用性の高いタイプです。
用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。屋外使用に。
ナイロン結束バンド(耐候性ナイロン66) TRUSCOナイロン結束バンド(耐候性ナイロン66)TRUSCO(76件のレビュー)
179税込197
1袋(100本)ほか
当日出荷
目通しがとても軽く片手でも簡単に作業ができます。屋外使用に適しています。スムーズな目通しできっちりしまり、様々な方法で使用できる汎用性の高いナイロン結束バンドです。サイズが豊富でΦ22mmからΦ330mmまでの結束が可能です。
用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。仕様屋外用材質耐候性ナイロン66使用温度範囲(℃)-59~85
ナイロン結束バンド(標準タイプ) TRUSCOナイロン結束バンド(標準タイプ)TRUSCO(8件のレビュー)
179税込197
1袋(100本)ほか
当日出荷
目通しがとても軽く片手でも簡単に作業ができます。屋内使用に適しています。スムーズな目通しできっちりしまり、様々な方法で使用できる汎用性の高いナイロン結束バンドです。サイズが豊富でΦ22mmからΦ330mmまでの結束が可能です。
用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。仕様屋内用材質標準ナイロン66使用温度範囲(℃)-59~85
ケーブルタイ標準タイプ TRUSCOケーブルタイ標準タイプTRUSCO(11件のレビュー)
129税込142
1袋(100本)ほか
当日出荷から3日以内出荷
主に屋内での結束に適した汎用性の高いタイプです。
用途電線ケーブルの固定や結束に。屋内使用に最適です。材質ナイロン66UL規格UL難燃性(94V-2)
マジックバンド ストラップ TRUSCOマジックバンド ストラップTRUSCO(15件のレビュー)
299税込329
1袋(4本)
当日出荷
片面にプラスチックフック・片面に織物ループの付いた両面タイプのマジックテープ(R)です。
用途コード・ホースなどの簡易仮止め。厚さ(mm)2材質(フック面)ポリプロピレン(PP)(ループ面)ナイロンタイプ両面タイプ(成型+織製マジックテープ)
結束バンド固定具 粘着シート付 TRUSCO結束バンド固定具 粘着シート付TRUSCO(12件のレビュー)
1,198税込1,318
1袋(100個)
当日出荷
裏面に粘着シートがついており、電線やケーブルをケーブルタイを使用して壁や天井に固定します。
用途電線やケーブルの固定や結束に。材質ナイロン66規格品UL規格品(94V-2)使用場所屋内使用
カラーケーブルタイ TRUSCOカラーケーブルタイTRUSCO(6件のレビュー)
299税込329
1袋(100本)
当日出荷
主に屋内での結束に適した汎用性の高いカラータイプです。 電線の被覆色に合わせた色を使用することで束線を目立たなくきれいに束ねることができます。 ケーブルの種類によって色分けして結束するとひと目で識別できて便利です。
用途電線ケーブルの固定や結束に。仕様標準タイプ・屋内用使用温度範囲(℃)-40~80
マルチフック TRUSCOマルチフックTRUSCO(12件のレビュー)
199税込219
1本
当日出荷
360度回転しますので何でも束ねて、どこでも吊るせます。ナイロン66を使用しているので、耐候性、耐油性に優れています。連結ジョイントを使って長さの違うマルチフックの組み合わせ可能です。
用途邪魔なコードをまとめて束ねたり、荷物の簡易固定に倉庫の整理にトンネル内の、仮設配線の吊り下げに。長尺のロープやホースの結束・吊り下げに。色(本体)オレンジ連続耐荷重(kg)10材質ナイロン66特性耐候、耐油
ケーブルしばり紐 TRUSCOケーブルしばり紐TRUSCO(18件のレビュー)
2,298税込2,528
1巻
当日出荷
しなやかで手ざわりも良く、扱いやすい組ひもです。 耐候性、耐久性に優れています。 組みひもなので結びやすく、ほつれにくい。
用途ケーブル、電工資材の結束、固定。 屋外現場での結束、かがり用。仕様組ひも材質ビニロン(ポリビニールアルコール系)特性耐候
マジックバンド[[(R)]] 耐候性 ストラップ TRUSCOマジックバンド[[(R)]] 耐候性 ストラップTRUSCO(4件のレビュー)
379税込417
1セット(4本)
当日出荷
繰り返し使用可能で、片面にプラスチックフック・片面に織物ループの付いた両面タイプのマジックテープ[[(R)]]です。
用途コード・ホースなどの簡易仮止め。特性耐候仕様屋外用タイプ両面タイプ(成型+織製マジックテープ[[(R)]])材質(フック)ポリエステル(PET)材質(ループ)ポリエステル(PET)
マジックケーブルタイ TRUSCOマジックケーブルタイTRUSCO(10件のレビュー)
1,998税込2,198
1袋(20本)
当日出荷から翌日出荷
繰り返し使用可能のマジックタイ、柔らかいため、強く使っても製品を傷つけることありません。
用途仮固定、整理用、着脱して使用するのに最適。厚さ(mm)2.7使用温度範囲(℃)5~65材質(裏)ポリプロピレン(PP)材質(表)ナイロン
リリースタイ(耐候性タイプ) TRUSCOリリースタイ(耐候性タイプ)TRUSCO(12件のレビュー)
539税込593
1袋(100本)
当日出荷
結束後も挿入部の爪を押せばケールタイの”ゆるめ”が可能で再結束ができ経済的です。
用途電線、ケーブルの固定、結束に使用できます。仕様屋外用材質/仕上ナイロン66、UL規格難燃グレード(94V-2)合格使用温度範囲(℃)-40~80
マーカープレート TRUSCOマーカープレートTRUSCO(4件のレビュー)
669税込736
1袋(100枚)
当日出荷
表示名をプレート部分に油性マジック等で記入し両端を結束バンドで電線に止めれます。
用途各種サイズの電線、モール、コンチュートなど中身を判別するためのマーカープレートとして。材質ナイロン66使用温度範囲(℃)-40~85規格UL規格品(94V-2)適合幅(mm)(ケーブル)4.8以下
結束バンド(耐候性タイプ) TRUSCO結束バンド(耐候性タイプ)TRUSCO(2件のレビュー)
139税込153
1袋(100本)ほか
当日出荷
引張強度に優れた結束バンドです。 耐候性があるので屋外で使用可能です。 汎用的に利用いただける結束バンドです。
用途電線固定などに。材質/仕上66ナイロン使用温度範囲(℃)-20~75規格UL94 V-2特性耐候性
マジックバンド超薄型 ストラップ TRUSCOマジックバンド超薄型 ストラップTRUSCO(10件のレビュー)
319税込351
1袋(5本)
当日出荷
片面にプラスチックフック・片面に織物ループの付いた両面タイプのマジックテープ(R)です。
用途コード・ホースなどの簡易仮止め。厚さ(mm)1材質(フック面)ポリプロピレン(PP)(ループ面)ナイロンタイプ両面タイプ(成型+織製マジックテープ)
結束バンド TRUSCO結束バンドTRUSCO
139税込153
1袋(100本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
引張強度に優れた結束バンドです。 汎用的に利用いただける結束バンドです。
用途電線固定などに。仕様屋内用材質/仕上66ナイロンナチュラル使用温度範囲(℃)-20~75規格UL94 V-2
ネジ止めケーブルタイ TRUSCOネジ止めケーブルタイTRUSCO(3件のレビュー)
729税込802
1袋(100本)
当日出荷から翌々日出荷
ケーブルタイにネジ用の穴がついており、各種電線やケーブルを壁や天井に固定します。
用途電線やケーブルの固定や結束に。材質ナイロン66規格品UL規格品(94V-2)使用場所屋内使用
ケーブルタグ TRUSCOケーブルタグTRUSCO
549税込604
1袋(20個)
当日出荷
シボ加工が表面に付いているため直接ペンで書けます。簡単に取り付けられ何度でも使用可能です。
用途LANケーブルの目印としてマーキングしにくい電線などに。乳白色使用温度範囲(℃)5~65材質/仕上ポリプロピレン(PP)横(mm)30
マーキングタイ TRUSCOマーキングタイTRUSCO(3件のレビュー)
999税込1,099
1袋(100本)
当日出荷
結束した電線やケーブルなどを分別する際に書き込みスペースに印字・またはシール貼付にて識別や表示ができます。
用途結束した電線やケーブル等の識別。材質ナイロン66使用温度範囲(℃)-40~80規格UL規格品(94V-2)印字方式油性ペン
金属センサー感知可能ケーブルタイ TRUSCO金属センサー感知可能ケーブルタイTRUSCO
1,898税込2,088
1袋(100本)
当日出荷から翌々日出荷
金属粉を混ぜ込んだ材質で成形されており、金属センサーによって感知することができます。目立ちやすい青色で、視認性に優れています。FDA適合品で、食品・飲料・薬品・化粧品工場に最適なケーブルタイです。
用途食品・飲料・製薬・化粧品工場などにおけるケーブル結束に。材質金属粉使用温度範囲(℃)-40~80
カラーケーブルタイ TRUSCOカラーケーブルタイTRUSCO
269税込296
1袋(100本)
当日出荷から翌々日出荷
主に屋内での結束に適した汎用性の高いカラータイプです。電線の被覆色に合わせた色を使用することで束線を目立たなくきれいに束ねることができます。ケーブルの種類によって色分けして結束するとひと目で識別できて便利です。
用途電線ケーブルの固定や結束に。屋内使用。材質ナイロン66緑、青、黄、赤 各25本RoHS指令(10物質対応)対応
マーキングタイ TRUSCOマーキングタイTRUSCO
899税込989
1袋(100本)
当日出荷から翌々日出荷
結束した電線やケーブルなどを分別する際に油性ペンで書き込み、またはシール貼付にて識別や表示ができます。
用途結束した電線やケーブルなどの識別。材質ナイロン66RoHS指令(10物質対応)対応
ダブルヘッドノットタイ TRUSCOダブルヘッドノットタイTRUSCO(4件のレビュー)
869税込956
1袋(100本)
当日出荷
手締めで簡単、確実に結束でき、取り外しも自在です。
用途仮固定、各種結束工程に適しています。材質軟質ポリエチレン(PE)使用温度範囲(℃)5~70
結束バンド固定具 TRUSCO結束バンド固定具TRUSCO
1,798税込1,978
1袋(100個)
当日出荷
ネジ用の穴がついており、ケーブルタイを使用して各種電線やケーブルを壁や天井に固定します。
用途電線やケーブルの固定や結束に。材質ナイロン66規格品UL規格品(94V-2)使用場所屋内使用
リリースタイ標準タイプ TRUSCOリリースタイ標準タイプTRUSCO(2件のレビュー)
479税込527
1袋(100本)
当日出荷
結束後も挿入部のツメを押せばケーブルタイのゆるめが可能です。標準タイプ(屋内用)
材質/仕上ナイロン66、UL規格難燃グレード(94V-2)合格仕様(適合温度範囲℃)-45~85特性難燃
マジックバンド ストラップ TRUSCOマジックバンド ストラップTRUSCO(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1セット(4本)
当日出荷から翌日出荷
材質フック面:ポリプロピレン(PP)、ループ面:ナイロン長さ(mm)400最大結束径(Φmm)100幅(mm)38厚さ(mm)2質量(g)30引張強度(N)30
ケーブルクランプ TRUSCOケーブルクランプTRUSCO(1件のレビュー)
599税込659
1セット(10個)
当日出荷
材質ナイロン66
ステンレススチールケーブルタイ TRUSCOステンレススチールケーブルタイTRUSCO
8,998税込9,898
1袋(50本)ほか
当日出荷から翌日出荷
耐候性、耐食性に優れています。ステンレスであるため、錆びることもありません。
用途各種過酷な環境の物の結束や固定用に。シルバー材質ステンレス(SUS304)厚さ(mm)0.25使用温度範囲(℃)-80~538特性耐候、耐食
ノットタイ TRUSCOノットタイTRUSCO(2件のレビュー)
289税込318
1袋(100本)
当日出荷から翌々日出荷
手締めで簡単、確実に結束でき、取り外しも自在です。
用途仮止め用に適しています。材質ナイロン66使用温度範囲(℃)-40~85
マーカーボックス TRUSCOマーカーボックスTRUSCO(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1袋(100本)
当日出荷
紙に書いたメモなどを入れて、ケーブルタイと併用して物に固定できる。ボックス自身は繰り返し利用可能、また入れ物を変更できます。
用途マーキングしにくい電線などに。材質ポリエチレン(PE)使用温度範囲(℃)5~65適合幅(mm)(ケーブル)4.8以下
コードストラップ TRUSCOコードストラップTRUSCO(1件のレビュー)
589税込648
1袋(100個)
当日出荷
取り外しが容易なので仮止めに最適です。
用途電源コードの結束。材質軟質ポリエチレン(PE)幅(mm)9質量(g)123使用温度範囲(℃)-70~85
コードストラップ TRUSCOコードストラップTRUSCO(4件のレビュー)
629税込692
1袋(100本)
当日出荷
家電製品の電源コードの結束に最適。すぐに取り外しができますので、あらゆるものの仮止めにも適しています。
幅(mm)9材質/仕上軟質PE仕様(適合温度範囲℃)-70~85
マジックバンド ストラップ TRUSCOマジックバンド ストラップTRUSCO
299税込329
1セット(4本)
当日出荷
繰り返し使用可能で、片面にプラスチックフック・片面に織物ループの付いた両面タイプのマジックテープ[[(R)]]です。
用途コード・ホースなどの簡易仮止め。材質フック面:ポリプロピレン(PP)、ループ面:ナイロン仕様屋内用、両面タイプ(成型+織製マジックテープ[[(R)]])2018年トラスコ掲載ページ3 0907
ツイストタイ TRUSCOツイストタイTRUSCO(3件のレビュー)
779税込857
1袋(100本)
当日出荷
指先でねじるだけで簡単結束。すぐに取り外しができますので、あらゆるものの仮止めにも適しています。
用途電源・コードの結束。屋内使用。材質/仕上ナイロン66、UL規格難燃グレード(94V-2)合格使用温度範囲(℃)-40~80特性難燃
セキュリティータイ長さ238mm 表示可能タイプ TRUSCOセキュリティータイ長さ238mm 表示可能タイプTRUSCO
1,598税込1,758
1セット(100本)
当日出荷
セキュリティーとマーキングの機能を兼ね備えてます。一度ロックすると逆戻りしない改ざん防止機能付です。タイを外す時、切断工具を使わず手でも切れます。
用途結束した電線やケーブルなどの識別。マーキング機能により梱包商品の識別に。材質ポリアミド樹脂(ナイロン66)長さ(mm)238最大結束径(Φmm)45仕様一度締めると、切断しない限り外すことはできません。、リピートで使用は出来ません。、屋内用、RoHS指令対応品です。幅(mm)3.6質量(g)175使用温度範囲(℃)-40~85引張強度180N2018年トラスコ掲載ページ3 0953
ケーブルタイ TRUSCOケーブルタイTRUSCO
159税込175
1袋(100本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
マジックバンド[[(R)]]超薄型 ストラップ TRUSCOマジックバンド[[(R)]]超薄型 ストラップTRUSCO
319税込351
1セット(5本)
当日出荷
繰り返し使用可能で、片面にプラスチックフック・片面に織物ループの付いた両面タイプのマジックテープ[[(R)]]です。
用途コード・ホースなどの簡易仮止め。アソート仕様屋内用タイプ両面タイプ(成型+織製マジックテープ[[(R)]])材質(フック)ポリプロピレン(PP)材質(ループ)ナイロン
金属センサー感知可能ケーブルタイ TRUSCO金属センサー感知可能ケーブルタイTRUSCO
539税込593
1袋(100本)
当日出荷から翌々日出荷
金属粉を混ぜ込んだ材質で成形されており、金属センサーによって感知することができます。目立ちやすい青色で、視認性に優れています。FDA適合品で、食品・飲料・薬品・化粧品工場に最適なケーブルタイです。
用途食品・飲料・製薬・化粧品工場などにおけるケーブル結束に。材質ナイロン66(金属入り)厚さ(mm)1.1RoHS指令(10物質対応)対応
カラーケーブルタイ TRUSCOカラーケーブルタイTRUSCO
239税込263
1セット(100本)
当日出荷から翌日出荷
主に屋内での結束に適した汎用性の高いカラータイプです。 電線の被覆色に合わせた色を使用することで束線を目立たなくきれいに束ねることができます。 ケーブルの種類によって色分けして結束するとひと目で識別できて便利です。
用途電線ケーブルの固定や結束に。屋内使用。OD材質ナイロン66仕様屋内用使用温度範囲(℃)-40~80規格UL規格品UL規格94V-2(難燃性)
高強度ケーブルタイ TRUSCO高強度ケーブルタイTRUSCO
539税込593
1袋(10本)
当日出荷から翌々日出荷
主に屋内での結束に適した汎用性の高いタイプです。
用途電線ケーブルの固定や結束に。屋内使用に最適です。材質ナイロン66幅(mm)12.7厚さ(mm)2.2使用温度範囲(℃)-40~80規格品UL規格品(94V-2)引張強度(N)1117.2使用場所屋内用
結束バンド/結束工具/固定具