ギュッとコンパクトケーブルクリップTRUSCO(2件のレビュー)当日出荷
各種電子、電気機器等の配線やケーブル用の結束具です。コンパクトに収納可能で内バネにより電線などをシッカリ押さえ保護します。外観にも響きにくくスッキリ見せます。RoHS指令対応品です。弾力性にすぐれた独自の内バネにより、電線等をしっかり押さえます。配線の結束、取り外しが簡単に出来ます。
用途配線やケーブル用の結束。ケーブルなどの結束に。屋内使用材質ナイロン6、UL94V-0色白使用温度範囲(℃)-30~80RoHS指令(10物質対応)対応2018年トラスコ掲載ページ3 0956
ケーブル固定クリップTRUSCO当日出荷
省スペース用のため非常に背の低いクリップです。粘着テープ止めで、剥離紙は剥がしやすいドライエッジ加工が施されております。
用途各種配線の固定に。色黒縦(mm)10高さ(mm)4.6固定方法粘着テープ
スナップクリップTRUSCO(1件のレビュー)当日出荷
歯をかみ合わせ、片手でつまみに力をいれるだけで簡単・強力に結束できます。かみ合わせ部分を横にずらせば、簡単に取り外すこともできます。
用途各種電線、コードの結束。屋内使用。材質ナイロン66色白線径(Φmm)1.8規格品UL規格品(94V-2)
加工番線エスコ税込¥11,990¥10,900