絞り込み
ブランド
  • SapiSelco
  • モノタロウ(25)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1,108)
  • PANDUIT(パンドウイット)(408)
  • RS PRO(384)
  • エスコ(377)
  • TRUSCO(92)
  • シュナイダーエレクトリック(84)
  • オーム電機(70)
  • ELPA(68)
  • 住友電気工業(スミチューブ(R))(60)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(55)
  • エスケイ工機(52)
  • ユーボン(49)
  • TY-Rap(47)
  • フエニックス・コンタクト(40)
  • 芝軽粗材(37)
  • エスジー工業(19)
  • デンカエレクトロン(17)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(17)
長さ(mm)
  • 100(13)
  • 135(3)
  • 140(10)
  • 160(3)
  • 180(4)
  • 200(16)
  • 225(3)
  • 240(4)
  • 250(8)
  • 280(14)
  • 290(3)
  • 300(4)
  • 320(3)
  • 360(13)
  • 380(6)
  • 500(5)
  • 540(4)
  • 750(5)
  • 1000(3)
  • 1220(3)
  • 色イエロー(2)
  • 色クリア(1)
  • 色グリーン(2)
  • 色グレー(1)
  • 色ブラック(25)
  • 色ブルー(6)
  • 色ホワイト(27)
  • 色レッド(4)
材質
  • その他(3)
  • ナイロン(39)
  • ポリエチレン(1)
特性
  • 耐候(1)
  • 耐寒(1)
  • 耐熱(1)
  • 難燃(1)
最大結束径(Φmm)
  • 10~20未満(2)
  • 20~30未満(15)
  • 30~40未満(11)
  • 40~50未満(5)
  • 50~60未満(16)
  • 60~70未満(11)
  • 70~80未満(14)
  • 80~90未満(8)
  • 90~100未満(5)
  • 100~120未満(12)
  • 120~140未満(4)
  • 140~160未満(4)
  • 160~200未満(5)
  • 200~250未満(5)
  • 250~300未満(3)
  • 300以上(3)
10~20未満・20~30未満・30~40未満・40~50未満・50~60未満・60~70未満・70~80未満・80~90未満・90~100未満・100~120未満・120~140未満・140~160未満・160~200未満・200~250未満・250~300未満・300以上
最高使用温度(℃)
  • 60(4)
  • 65(1)
  • 75(6)
  • 85(11)
  • 100(3)
  • 120(1)
  • -50~85(1)
60・65・75・85・100・120・-50~85
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月29日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3M年度切替セール最大約30%OFF。4月30日まで。詳しくはこちら。
43件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
金属センサー感知可能ケーブルタイ SapiSelco金属センサー感知可能ケーブルタイSapiSelco
879税込967
1セット(100本)
当日出荷
金属粉を混ぜ込んだ材質で成形されており、金属センサーによって感知することができます。 青色で目立ちやすく、食品・飲料・薬品・化粧品工場等、異物混入が許されない環境において、最適なケーブルタイです。
用途食品・飲料・製薬・化粧品工場等におけるケーブル結束に仕様屋内用材質ナイロン66使用温度範囲(℃)-25~65
セルフィット 耐候性ケーブルタイ SapiSelcoセルフィット 耐候性ケーブルタイSapiSelco(8件のレビュー)
149税込164特価
1セット(100本)ほか
当日出荷
主に屋外での結束に適した高品質ケーブルタイです。
用途電線ケーブルの固定や結束に仕様屋外用材質耐候性ナイロン66使用温度範囲(℃)-10~100規格REACH、RoHS、EN62275対応特性耐候
金属センサー感知可能リリースケーブルタイ SELFIT (セルフィット) SapiSelco金属センサー感知可能リリースケーブルタイ SELFIT (セルフィット)SapiSelco(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1セット(100本)
当日出荷
材質ナイロン66幅(mm)7.5厚さ(mm)1.6引張強度(N)280最小結束径(Φmm)10
ケーブルタイ固定具 ネジ込型 SapiSelcoケーブルタイ固定具 ネジ込型SapiSelco(3件のレビュー)
839税込923
1セット(100個)
当日出荷
材質ナイロン66高さ(mm)6.1質量(g)57下穴径(Φmm)3.8適合結束タイ(mm)~5
セルフィット カラーケーブルタイ SapiSelcoセルフィット カラーケーブルタイSapiSelco(1件のレビュー)
139税込153特価
1セット(100本)
当日出荷
主に屋内での結束に適したカラータイプの高品質ケーブルタイです。 電線の被覆色に合わせた色を使用することで束線を目立たなくきれいに束ねることができます。 ケーブルの種類によって色分けして結束するとひと目で識別できて便利です。
用途電線ケーブルの固定や結束に仕様屋内用材質ナイロン66
ケーブルタイ固定具 ネジ込 SapiSelcoケーブルタイ固定具 ネジ込SapiSelco(4件のレビュー)
979税込1,077
1セット(100個)
当日出荷
材質ナイロン66質量(g)121下穴径(Φmm)5適合結束タイ(mm)~9
ケーブルタイ マウントタイプ SapiSelcoケーブルタイ マウントタイプSapiSelco(3件のレビュー)
1,098税込1,208
1セット(100本)ほか
当日出荷
結束したケーブルを壁に取り付けることが可能です。 ケーブルをすっきりまとめられます。
用途ケーブルの結束、結束したケーブルの取り付け材質ナイロン66長さ(mm)200最大結束径(Φmm)51幅(mm)4.5厚さ(mm)1.3質量(g)155使用温度範囲(℃)-5~85内径(Φmm)4.9下穴径(Φmm)4.9引張強度(N)220最小結束径(Φmm)3設置場所屋内用
「セルフィット」 ケーブルタイ 耐熱 SapiSelco「セルフィット」 ケーブルタイ 耐熱SapiSelco(1件のレビュー)
369税込406
1セット(100本)
当日出荷
耐熱性タイプのナイロンケーブルタイです。
用途電線ケーブルの固定や結束に、REACH、RoHS適合品仕様屋内用材質ナイロン(UL94・V2グレード)使用温度範囲(℃)-25~120規格UL94V2適合品RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱
ケーブル固定クリップ 粘着タイプ SapiSelcoケーブル固定クリップ 粘着タイプSapiSelco
2,998税込3,298
1セット(100個)
当日出荷
ケーブル、電線を固定しをまとめることができます。
用途ケーブルの固定材質ナイロン66仕様裏側に粘着テープ付
ケーブルタイ固定具 角型 粘着無しタイプ SapiSelcoケーブルタイ固定具 角型 粘着無しタイプSapiSelco(2件のレビュー)
689税込758
1セット(100個)
当日出荷
材質ナイロン66下穴径(Φmm)4.75
ケーブルタイ固定具 プラグ差込型 SapiSelcoケーブルタイ固定具 プラグ差込型SapiSelco
1,098税込1,208
1セット(100個)
当日出荷
ケーブルタイを固定し、電線、ケーブルをまとめることができます。
用途ケーブルタイの固定材質ナイロン66長さ(mm)9幅(mm)7.9高さ(mm)11質量(g)54下穴径(Φmm)6.4~7.1適合バンド幅(mm)5
「カール」 ケーブルタイ 黒 SapiSelco「カール」 ケーブルタイ 黒SapiSelco
399税込439
1セット(100本)
当日出荷から翌々日出荷
主に屋内での結束に適したカラータイプの高品質ケーブルタイです。
用途電線ケーブルの固定や結束に仕様屋内用材質熱可塑性プラスチック厚さ(mm)2使用温度範囲(℃)-40~100ヘッド形状シングル
ケーブルタイ固定具 ネジ込 丸型 SapiSelcoケーブルタイ固定具 ネジ込 丸型SapiSelco(2件のレビュー)
469税込516
1セット(100個)
当日出荷
材質ナイロン66下穴径(Φmm)4.5
ケーブルタイ固定具 プラグ一体型 SapiSelcoケーブルタイ固定具 プラグ一体型SapiSelco
999税込1,099特価
1セット(100個)
当日出荷
ケーブルタイを固定し、電線、ケーブルをまとめることができます。
用途ケーブルタイの固定材質ナイロン66寸法(mm)6、深さ:33高さ(mm)6.3質量(g)129穴径(Φmm)10.3下穴径(Φmm)6適合バンド幅(mm)~9
タグ付きケーブルータイ 7.5mm×280mm SapiSelcoタグ付きケーブルータイ 7.5mm×280mmSapiSelco
2,898税込3,188
1セット(50本)
当日出荷
結束したケーブルを仕分けして、区別することができます。 ケーブルタイにバーコードを張り付けて、区別することもできます。 赤色のケーブルタイなので、目視しやすいです。
用途結束した電線やケーブルなどの識別材質ナイロン長さ(mm)280最大結束径(Φmm)70トラスコ品番819-0204幅(mm)7.5厚さ(mm)1質量(g)515使用温度範囲(℃)-15~75寸法(縦×横)(mm)(書込みスペース)51×83引張強度(N)450最小結束径(Φmm)5
ケーブルタイ SapiSelcoケーブルタイSapiSelco(1件のレビュー)
159税込175
1セット(100本)
当日出荷
材質ナイロン66仕様屋内用使用温度範囲(℃)-25~60
「クリックタイ」赤 SapiSelco「クリックタイ」赤SapiSelco
549税込604
1セット(100本)
当日出荷
結束の取り外し、再結束が可能なタイプのケーブルタイなので、頻度高く、繰り返し結束を行う使用に最適です。主に屋内での結束に適した高品質ケーブルタイです。
用途電線ケーブル等の一時的な結束に仕様屋内用材質ポリエチレン(PE)使用温度範囲(℃)-5~85
セルフィット ケーブルタイ SapiSelcoセルフィット ケーブルタイSapiSelco
179税込197
1セット(100本)ほか
当日出荷
主に屋内での結束に適した高品質ケーブルタイです。
用途電線ケーブルの固定や結束に仕様屋内用材質ナイロン使用温度範囲(℃)-25~60規格REACH、RoHS、EN62275、UL62275、IEC60092-101、AS23190適合品
金属センサー感知可能リリースケーブルタイSELFIT(セルフィット) SapiSelco金属センサー感知可能リリースケーブルタイSELFIT(セルフィット)SapiSelco
11,980税込13,178
1袋(100本)
当日出荷
何度も繰り返し使用でき、取り外し可能なリリースタイです。金属粉を混ぜ込んだ材質で成形されており、金属センサーによって感知することができます。青色で目立ちやすく、食品・飲料・薬品・化粧品工場など、異物混入が許されない環境において、最適なケーブルタイです。
用途食品・飲料・製薬・化粧品工場などにおけるケーブル結束に。トラスコ品番115-3699材質ナイロン66長さ(mm)200幅(mm)7.5厚さ(mm)1.6全長(mm)200使用温度範囲(℃)-15~60最大結束径(Φmm)48引張強度(N)280最小結束径(Φmm)10RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブルタイ SELFIT(セルフィット)(耐寒性タイプ) SapiSelcoケーブルタイ SELFIT(セルフィット)(耐寒性タイプ)SapiSelco
599税込659
1袋(100本)
当日出荷
寒冷地で使用できます。
用途屋内外でのケーブル結束用。材質ナイロン66使用温度範囲(℃)-50~85規格REACH、RoHS、UL94特性耐寒
バケットケーブルタイ カラーミックス SapiSelcoバケットケーブルタイ カラーミックスSapiSelco
4,998税込5,498
1セット(800本)
当日出荷
主に屋内での結束に適したカラータイプの高品質ケーブルタイです。様々な長さ、色のケーブルタイが1セットになった便利なセットです。
用途電線ケーブルの固定や結束に。緑、黄、赤、青材質ナイロン66長さ(mm)140~200最大結束径(Φmm)36、51仕様屋内用、REACH、RoHS対応トラスコ品番835-6409幅(mm)3.5、4.5質量(g)950使用温度範囲(℃)-15~85引張強度(N)200、2802018年トラスコ掲載ページ3 0914
セルフィット ケーブルタイ黒 SapiSelcoセルフィット ケーブルタイ黒SapiSelco
179税込197
1セット(100本)ほか
当日出荷
主に屋内での結束に適した高品質ケーブルタイです。
用途電線ケーブルの固定や結束に仕様屋内用材質ナイロン使用温度範囲(℃)-25~60規格REACH、RoHS、EN62275、UL62275、IEC60092-101、AS23190適合品
バケットケーブルタイ ミックス SapiSelcoバケットケーブルタイ ミックスSapiSelco
4,898税込5,388
1セット(1200本)
当日出荷
主に屋内での結束に適したカラータイプの高品質ケーブルタイです。様々な長さ、色のケーブルタイが1セットになった便利なセットです。
用途電線ケーブルの固定や結束に。白、黒材質ナイロン66仕様屋内用、REACH、RoHS対応幅(mm)2.5~4.5使用温度範囲(℃)-15~85引張強度(N)110~2802018年トラスコ掲載ページ3 0914
ケーブルタイ固定具 粘着タイプ 角型 SapiSelcoケーブルタイ固定具 粘着タイプ 角型SapiSelco
2,498税込2,748
1セット(100個)
当日出荷
材質ナイロン66仕様裏側に粘着テープ付下穴径(Φmm)4.75
ケーブルタイ タグプレート SapiSelcoケーブルタイ タグプレートSapiSelco
989税込1,088
1セット(100個)
当日出荷
ケーブルタイを固定し、電線、ケーブルをまとめることができます。
用途ケーブルタイの固定半透明材質ナイロン66トラスコ品番819-0260高さ(mm)1.3質量(g)124寸法(縦×横×厚さ)(mm)20×40×1.3適合バンド幅(mm)~5
マーカータイ SapiSelcoマーカータイSapiSelco
669税込736
1セット(100本)
当日出荷
結束したケーブルを仕分けして、区別することができます。
用途結束した電線やケーブルなどの識別材質ナイロン使用温度範囲(℃)-25~75
ケーブルタイ固定具 ネジ込 角型 SapiSelcoケーブルタイ固定具 ネジ込 角型SapiSelco
499税込549
1セット(100個)
当日出荷
材質ナイロン66仕様裏側に粘着テープ付下穴径(Φmm)4.5
ケーブルタイ固定具 ダブルヘッド プラグ一体型 SapiSelcoケーブルタイ固定具 ダブルヘッド プラグ一体型SapiSelco
399税込439
1セット(100個)
当日出荷
ケーブルタイを固定し、電線、ケーブルをまとめることができます。
用途ケーブルタイの固定材質ナイロン66寸法(mm)(下穴)6、深さ:33高さ(mm)12.5質量(g)261穴径(Φmm)10.3下穴径(Φmm)8適合バンド幅(mm)~9
ケーブルータイ 低頭タイプ SapiSelcoケーブルータイ 低頭タイプSapiSelco
769税込846
1セット(100本)
当日出荷
材質熱可塑性プラスチック材料仕様屋内用幅(mm)9.0厚さ(mm)2.0使用温度範囲(℃)-15~75引張強度(N)550最小結束径(Φmm)20
クリップオンケーブルタイ SapiSelcoクリップオンケーブルタイSapiSelco
139税込153
1セット(100本)
当日出荷
結束したケーブルを壁に取り付けることが可能です。 ケーブルをすっきりまとめられます。
用途ケーブルの結束、結束したケーブルの取り付け仕様設置場所材質ナイロン66使用温度範囲(℃)-25~75最小結束径(Φmm)4
セルフィット 難燃性ケーブルタイ SapiSelcoセルフィット 難燃性ケーブルタイSapiSelco
549税込604
1セット(100本)
当日出荷
UL94-0規格に合格した、難燃性タイプの高品質ケーブルタイです。
用途電線ケーブルの固定や結束に、REACH、RoHS適合品仕様屋内用材質難燃性ナイロン(UL94・V0グレード)使用温度範囲(℃)-5~85特性難燃
「メット」 ステンレス爪入りケーブルタイ 黒 SapiSelco「メット」 ステンレス爪入りケーブルタイ 黒SapiSelco
159税込175
1セット(100本)ほか
当日出荷
ロック部分にステンレス爪を採用することで、締め付けの強度と耐久性が著しく強化されています。
用途電線ケーブルの固定や結束に仕様屋内用材質ナイロン66使用温度範囲(℃)-40~85規格REACH、RoHS、EN62275、UL62275、IEC60092-101、AS23190適合品
「カール」 ケーブルタイ ダブルヘッド 黒 SapiSelco「カール」 ケーブルタイ ダブルヘッド 黒SapiSelco
1,198税込1,318
1セット(100本)
当日出荷
主に屋内での結束に適したカラータイプの高品質ケーブルタイです。
用途電線ケーブルの固定や結束に仕様屋内用材質熱可塑性プラスチック幅(mm)9使用温度範囲(℃)-40~100ヘッド形状ダブル引張強度(N)400
カラーケーブルタイ SELFIT(セルフィット) SapiSelcoカラーケーブルタイ SELFIT(セルフィット)SapiSelco
729税込802
1袋(100本)
当日出荷
主に屋内での結束に適したカラータイプの高品質ケーブルタイです。電線の被覆色に合わせた色を使用することで束線を目立たなくきれいに束ねることができます。ケーブルの種類によって色分けして結束するとひと目で識別できて便利です。
用途電線ケーブルの固定や結束に。トラスコ品番767-0443材質ナイロン66長さ(mm)200幅(mm)4.5厚さ(mm)1.37使用温度範囲(℃)-15~85最大結束径(Φmm)51引張強度(N)280最小結束径(Φmm)3使用上の注意一度締めると、切断しない限り外すことはできません。RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブルタイ固定具 粘着ダブルタイプ 角型 SapiSelcoケーブルタイ固定具 粘着ダブルタイプ 角型SapiSelco
2,998税込3,298
1セット(100個)
当日出荷
材質ナイロン66仕様裏側に粘着テープ付下穴径(Φmm)4.75
ケーブルタイ固定具 押込み型 SapiSelcoケーブルタイ固定具 押込み型SapiSelco
4,298税込4,728
1セット(1000個)
9日以内出荷
ケーブルタイを固定し、電線、ケーブルをまとめることができます。
用途ケーブルタイの固定材質ナイロン66高さ(mm)20質量(g)26下穴径(Φmm)6.5適合バンド幅(mm)~4.5プレート厚(mm)3.2
リリースタイ ナロータイプ SapiSelcoリリースタイ ナロータイプSapiSelco
199税込219
1セット(100本)
当日出荷
仕様屋内用材質ナイロン幅(mm)3.5厚さ(mm)1.13使用温度範囲(℃)-25~75引張強度(N)200
リリースタイ SapiSelcoリリースタイSapiSelco(1件のレビュー)
869税込956
1セット(100本)
当日出荷
仕様屋内用材質ナイロン幅(mm)7.5厚さ(mm)1.63使用温度範囲(℃)-15~75引張強度(N)360
ボタンホールタイ SapiSelcoボタンホールタイSapiSelco
999税込1,099
1セット(50本)
当日出荷
材質ナイロン66長さ(mm)500最大結束径(Φmm)140仕様屋内用幅(mm)12.5厚さ(mm)1.95質量(g)684使用温度範囲(℃)-15~85引張強度(N)1300最小結束径(Φmm)10
ネジ穴付ケーブルタイ SapiSelcoネジ穴付ケーブルタイSapiSelco
1,598税込1,758
1セット(100本)
当日出荷
ヘッド部にねじ穴がついており、ホースやケーブルを壁等に簡易に保持できます。
用途ホースやケーブル等の壁への固定に長さ(mm)165最大結束径(Φmm)32仕様屋内用材質ナイロン66幅(mm)7厚さ(mm)1.5質量(g)300使用温度範囲(℃)-5~85ねじ穴M7×1.5mm引張強度(N)400最小結束径(Φmm)16
結束バンド/結束工具/固定具