カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 空調・電設資材/電気材料
      • 電気材料
        • 結束バンド/結束工具/固定具
          • マウントベース(結束バンド固定具)(2)
          • 結束工具(1)

結束バンド/結束工具/固定具 :「CCT」の検索結果

結束バンドとは、様々なものを結び、まとめることができるナイロン製のバンドをいいます。ナイロン製の為、値段も安価で軽くしかも丈夫。結ぶ際の工程も穴に通し、引っ張るだけという簡単なものです。自在ブッシュは、電線の保護に使用され、どんな形にも取り付けることができます。コイルチューブは、巻きつけて電線を保護し、熱(常温)収縮チューブは防水性に優れ、悪天候から電線を保護してくれるのが特徴です。
3M年度切替セール最大約30%OFF。4月30日まで。詳しくはこちら。
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
メタルコンテント固定具 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)メタルコンテント固定具ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
5,998税込6,598
1袋(100個)
当日出荷
タイは縦方向、横方向いずれからも結束できます。
材質変性66ナイロン・鉄系成分
電動油圧式圧縮工具CT-2920/CCPBT PANDUIT(パンドウイット)電動油圧式圧縮工具CT-2920/CCPBTPANDUIT(パンドウイット)
1,698,000税込1,867,800
1個
39日以内出荷
圧縮端子用電動油圧式工具です。
用途圧縮端子の圧縮に。付属品充電式バッテリー 2 個 (マキタ リチウムイオン 18VDC、4Ah)、マキタ バッテリー充電器 - 120VAC (米国プラグ構成) 1 個、ツールケース 1 個トラスコ品番657-6984タイプダイセットなし電源18V、4Ahリチウムイオン電池充電時間(分)40RoHS指令(10物質対応)対応開口幅(mm)45.7
アンカーマウントメタルコンタクト固定具 ユーボンアンカーマウントメタルコンタクト固定具ユーボン
1,398税込1,538
1袋(10個)
3日以内出荷
限られたスペースで使用できる固定具で、タイは縦方向、横方向いずれからも結束できます。 金属検出機用のMCTSと同じ材料で成形されています。 メタルコンテントタイ(MCTSタイプ)と併用して、配線・配管を固定できます。
材質変性66ナイロン・鉄系成分使用温度範囲(℃)(常時)-40~+85寸法H(mm)5.1寸法A(mm)20.7寸法D(Φmm)4.2寸法B(mm)10.3ビスの呼びM4使用インシュロックタイMCTS
結束バンド/結束工具/固定具