絞り込み
ブランド
  • PANDUIT(パンドウイット)(17)
  • 色イエロー(2)
  • 色クリア(2)
  • 色グリーン(3)
  • 色ブラック(7)
  • 色ブルー(1)
  • 色ホワイト(1)
  • 色レッド(2)
長さ(m)
  • 1.219
  • 0.1(9)
  • 0.152(10)
  • 0.5(16)
  • 1(70)
  • 1m切断品(41)
  • 1.2(13)
  • 3.3(10)
  • 5(30)
  • 6(9)
  • 6.5(10)
  • 7.5(10)
  • 9.5(10)
  • 10(8)
  • 11.5(11)
  • 12(7)
  • 25(16)
  • 50(10)
  • 100(12)
  • 200(11)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
収縮チューブとは、プラスチック系の樹脂でできた筒状の柔らかいチューブです。名前の通り収縮できる様になっていてドライヤーなどを使って70~80℃の熱で径が収縮します。用途は、電気、電子関係の電線など配線部分の絶縁やコンデンサや抵抗など電子部品のリードの保護に使用。材質は主にポリオレフィンで、色は通常黒色が多いですが、透明や赤などカラー製品もあり何かを識別するのに便利です。種類はチューブの内径や厚さ、収縮率などで決められているため、材料の太さや用途によって適切なものを選びます。
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
から絞り込む
イエロー
イエロー(2)
グリーン
グリーン(3)
クリア
クリア(2)
ブラック
ブラック(7)
ブルー
ブルー(1)
ホワイト
ホワイト(1)
レッド
レッド(2)
熱収縮チューブ 標準タイプ 白 PANDUIT(パンドウイット)熱収縮チューブ 標準タイプ 白PANDUIT(パンドウイット)
5,498税込6,048
1箱(25本)
当日出荷から翌々日出荷
機器内配線の絶縁、保護、端末処理、識別に最適です。 IP62グレード製品です。
材質ポリオレフィン長さ(m)1.219使用温度範囲(℃)-55~110耐電圧600V収縮率(%)50(120℃加熱時)特性絶縁
熱収縮チューブ 標準タイプ 赤 PANDUIT(パンドウイット)熱収縮チューブ 標準タイプ 赤PANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)
3,798税込4,178特価
1箱(25本)
当日出荷から翌々日出荷
機器内配線の絶縁、保護、端末処理、識別に最適です。 IP62グレード製品です。
材質ポリオレフィン長さ(m)1.219使用温度範囲(℃)-55~110耐電圧600V収縮率(%)50(120℃加熱時)特性絶縁
熱収縮チューブ 標準タイプ 黒 PANDUIT(パンドウイット)熱収縮チューブ 標準タイプ 黒PANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)
5,798税込6,378
1箱(25本)
翌日出荷から8日以内出荷
機器内配線の絶縁、保護、端末処理、識別に最適です。 IP62グレード製品です。
材質ポリオレフィン長さ(m)1.219使用温度範囲(℃)-55~110耐電圧600V収縮率(%)50(120℃加熱時)特性絶縁
熱収縮チューブ 標準タイプ 緑 PANDUIT(パンドウイット)熱収縮チューブ 標準タイプ 緑PANDUIT(パンドウイット)
6,498税込7,148
1箱(25本)
翌々日出荷から9日以内出荷
機器内配線の絶縁、保護、端末処理、識別に最適です。 IP62グレード製品です。
材質ポリオレフィン長さ(m)1.219使用温度範囲(℃)-55~110耐電圧600V収縮率(%)50(120℃加熱時)特性絶縁
熱収縮チューブ 標準タイプ 黄 PANDUIT(パンドウイット)熱収縮チューブ 標準タイプ 黄PANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)
5,398税込5,938
1箱(25本)
翌日出荷から翌々日出荷
機器内配線の絶縁、保護、端末処理、識別に最適です。 IP62グレード製品です。
材質ポリオレフィン長さ(m)1.219使用温度範囲(℃)-55~110耐電圧600V収縮率(%)50(120℃加熱時)特性絶縁
肉厚タイプ熱収縮チューブ PANDUIT(パンドウイット)肉厚タイプ熱収縮チューブPANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)
28,980税込31,878
1袋(2本)ほか
当日出荷から95日以内出荷
電線を保護・シールし、湿気や水分の侵入を防ぐので、電線の地下埋没などに最適です。
使用温度範囲(℃)-55~110定格電圧(V)600収縮温度120℃収縮率(%)66
熱収縮チューブ 標準タイプ 青 PANDUIT(パンドウイット)熱収縮チューブ 標準タイプ 青PANDUIT(パンドウイット)
4,698税込5,168
1箱(25本)
翌日出荷から翌々日出荷
機器内配線の絶縁、保護、端末処理、識別に最適です。 IP62グレード製品です。
材質ポリオレフィン長さ(m)1.219使用温度範囲(℃)-55~110耐電圧600V収縮率(%)50(120℃加熱時)特性絶縁
熱収縮チューブ(標準タイプ・5本入) 緑 PANDUIT(パンドウイット)熱収縮チューブ(標準タイプ・5本入) 緑PANDUIT(パンドウイット)
6,498税込7,148
1袋(5本)
翌日出荷
機器内配線の絶縁、保護、端末処理、識別に最適です。
用途一般的な電気、電子部品の絶縁、保護、表示。トラスコ品番194-9333材質ポリオレフィン長さ(mm)1219長さ(m)1.219使用温度範囲(℃)-55~135収縮前内径(Φmm)38.1収縮温度120℃収縮率(%)50収縮後内径(Φmm)19.1耐電圧(V)600収縮後肉厚(mm)1.0
熱収縮チューブ 標準タイプ PANDUIT(パンドウイット)熱収縮チューブ 標準タイプPANDUIT(パンドウイット)
76,980税込84,678
1袋(250本)
翌々日出荷から30日以内出荷
肉厚タイプ熱収縮チューブ PANDUIT(パンドウイット)肉厚タイプ熱収縮チューブPANDUIT(パンドウイット)
28,980税込31,878
1箱(5本)ほか
翌々日出荷から30日以内出荷
粘着剤付き熱収縮チューブ 収縮率2:1 標準タイプ PANDUIT(パンドウイット)粘着剤付き熱収縮チューブ 収縮率2:1 標準タイプPANDUIT(パンドウイット)
21,980税込24,178
1箱(5本)ほか
翌々日出荷から95日以内出荷
水分や腐食から製品を保護するための粘着剤が内壁についた柔軟性に優れた熱収縮チューブです。UL224VW-1相当品です。(粘着剤を除く)
材質粘着剤付きポリオレフィン長さ(m)1.219特性柔軟性使用温度範囲(℃)-55~110収縮温度121℃収縮率(%)50UL規格UL224 VW-1相当品MIL規格AMS-DTL-23053耐電圧(V)600
粘着剤付き熱収縮チューブ 収縮率2.5:1 標準タイプ PANDUIT(パンドウイット)粘着剤付き熱収縮チューブ 収縮率2.5:1 標準タイプPANDUIT(パンドウイット)
19,980税込21,978
1箱
翌日出荷から95日以内出荷
水分や腐食から製品を保護するための粘着剤が内壁についた柔軟性に優れた熱収縮チューブです。 収縮後、半硬質になります。凹凸が多い製品の保護に適しています。 収縮率が大きいのでコネクタと電線の繋ぎ部分の使用に役立ちます。
用途過酷な環境での凹凸が多い個所での製品の保護。湿気がある場所で。コネクタと電線の繋ぎ部分に。耐電圧(V)600
粘着剤付き熱収縮チューブ 収縮率4:1 標準タイプ PANDUIT(パンドウイット)粘着剤付き熱収縮チューブ 収縮率4:1 標準タイプPANDUIT(パンドウイット)
13,980税込15,378
1箱
翌日出荷から9日以内出荷
水分や腐食から製品を保護するための粘着剤が内壁についた柔軟性に優れた熱収縮チューブです。 凹凸の多い製品の保護に適しています。収縮率が大きいのでコネクタと電線の繋ぎ部分の使用に役立ちます。
用途機器内配線の絶縁、保護、端末処理、識別。材質粘着剤付ポリオレフィン長さ(mm)1219特性柔軟性使用温度範囲(℃)-55~110収縮温度121℃収縮率(%)25UL規格UL224VW-1相当品(粘着剤を除く)MIL規格AMS-DTL-23053耐電圧(V)600
熱収縮チューブ 標準タイプ 黒 PANDUIT(パンドウイット)熱収縮チューブ 標準タイプ 黒PANDUIT(パンドウイット)
13,980税込15,378
1袋(2本)
翌日出荷
機器内配線の絶縁、保護、端末処理、識別に最適です。
用途一般的な電気、電子部品の絶縁、保護、表示。材質ポリオレフィン長さ(m)1.219特性絶縁仕様UL、CSA認定品(透明を除く)質量(g)982使用温度範囲(℃)-55~135収縮前内径(Φmm)101.6収縮温度120℃収縮率(%)50MIL規格AMS-DTL-23053収縮後内径(Φmm)50.8耐電圧(V)600収縮後肉厚(mm)1.4
熱収縮チューブ カイナー PANDUIT(パンドウイット)熱収縮チューブ カイナーPANDUIT(パンドウイット)
42,980税込47,278
1袋(25本)ほか
当日出荷から90日以内出荷
半硬質で高い耐熱性を備えています。 耐薬品性や耐摩耗性に優れています。 高温もしくは濃い溶剤の下でワイヤーやコネクタの保護、ストレーンリリーフをします。 熱導線の絶縁に適しています。
材質ポリフッ化ビニリデン樹脂長さ(mm)1219透明使用温度範囲(℃)-55~175定格電圧(V)600収縮温度176℃収縮率(%)50
熱収縮チューブ 標準タイプ 透明 PANDUIT(パンドウイット)熱収縮チューブ 標準タイプ 透明PANDUIT(パンドウイット)
4,698税込5,168
1箱(25本)
翌日出荷から翌々日出荷
機器内配線の絶縁、保護、端末処理、識別に最適です。 IP62グレード製品です。
材質ポリオレフィン長さ(m)1.219透明使用温度範囲(℃)-55~110耐電圧600V収縮率(%)50(120℃加熱時)特性絶縁
熱収縮チューブ 標準タイプ・イエローグリーン PANDUIT(パンドウイット)熱収縮チューブ 標準タイプ・イエローグリーンPANDUIT(パンドウイット)
24,980税込27,478
1箱(25本)
翌日出荷から95日以内出荷
保護が必要な導体、電位差のない導体、グランド導体および電気的なショックの防止用に絶縁されている導体の識別と表示ができます。 DIN VDE0100、IEC64、IEC364が要求している規格を満たしています。 ヨーロッパおよびその他の国において高電圧で作動する電気製品、機器類に使用できます。 UL、CSA規格品です。 IP62グレード製品です。
黄/緑長さ(m)1.219特性絶縁使用温度範囲(℃)-55~110耐電圧600V収縮率(%)内径/50(120℃加熱時)
収縮チューブ