絞り込み
ブランド
  • 3M
  • モノタロウ(5)
  • RS PRO(331)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(193)
  • エスコ(106)
  • デンカエレクトロン(54)
  • PANDUIT(パンドウイット)(42)
  • Marrow Lin(41)
  • 古河電工パワーシステムズ(20)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(19)
  • 住友電気工業(スミチューブ(R))(16)
  • 3M(スリーエム)(15)
  • HSUN WANG(15)
  • ABB(13)
  • 日本ジッパーチュービング(12)
  • TRUSCO(10)
  • ELPA(8)
  • WURTH(ウルト)(8)
  • ユーボン(8)
  • 西日本電線(6)
  • オーム電機(5)
  • 色ブラック(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
低圧アルミケーブル用常温収縮チューブ接続キット 3M低圧アルミケーブル用常温収縮チューブ接続キット3M
6,798税込7,478
1セット
当日出荷から翌々日出荷
低圧アルミケーブルと銅ケーブルを現場で短時間で均一に接続作業が出来ます。シェアボルトコネクタは、本体に取り付けられたネジを締めこむことで、導体に接触することにより接続することにより接続および固定を行う構造となっています。コネクタのネジは規定トルクに達すると(適切な接続が行われた)、ねじ切れる構造となっており、特別なトルク管理は不要です。アルミケーブルに対してコネクタを取り付ける際に圧着・圧縮工具が不要となり、市販のインパクトドライバー(最大締付トルク217N・m以上)で施工が可能です。
用途600V アルミケーブルと銅ケーブルの接続作業に。工場、大型物流倉庫、太陽光発電所のアルミケーブルの幹線と分電盤側の銅ケーブルの接続作業。セット内容作業説明書×1枚、常温収縮チューブ×1本、シェアボルトねじ穴キャップ×4-6個、センターリング×2個材質常温収縮チューブ:EPDMゴム、シェアボルトコネクタ:アルミニウム合金にすずめっき加工した本体及び真鍮製ねじと鋼製ねじで構成、絶縁性自己融着テープ:EPゴム商用周波耐電圧(kV)3.5(10分間)(通電温度上昇後は1.0kV/10分間)に耐えること。
3MTM 常温収縮チューブ 842XJ シリーズ 3M3MTM 常温収縮チューブ 842XJ シリーズ3M
51,980税込57,178
1箱(10個)ほか
9日以内出荷
3MTM 常温収縮チューブ842XJ シリーズは、EPDM をベースとした火気・熱源不要のチューブです。作業時にコアを引き抜くだけでチューブが収縮します。 火気、熱源は不要です。 工具は一切不要です。 仕上りが均一です。 防水特性に優れています。 電気的特性に優れています。
用途低圧電線接続部等の 絶縁保護・防水・防塵材質【スパイラルコア】ポリプロピレン【収縮チューブ 】EPDM ゴム内容常温収縮チューブ/ PST(EPDM 製)適合ケーブル低圧電線各種
収縮チューブ