アドバンス埋込高シールドTVターミナルPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)欠品中
高シールド設計で妨害ノイズを遮断します。
3224MHzまでの広帯域に対応します。
用途テレビターミナル仕様電流通過形色セラミックホワイト周波数帯域(MHz)HF(10~76)・FM/VHF(76~300)・UHF(300~770)BS-IF(770~1489)・CS-IF(1489~2150)BS-IF(L)(2150~2681)・CS-IF(L)(2681~3224)電圧定在波比(HF)1.3以下、(FM・VHF)1.3以下、(UHF)1.3以下、(BS-IF)1.5以下、(CS-IF)1.5以下、(BS-IF(L))1.5以下、(CS-IF(L))1.8以下インピーダンス(Ω)入力/75、TV接続口/75挿入損失(dB)(HF)0.3以下、(FM・VHF)0.3以下、(UHF)0.3以下、(BS-IF)0.5以下、(CS-IF)0.5以下、(BS-IF(L))0.8以下、(CS-IF(L))0.8以下電流通過IN・TV接続口
アドバンスS埋込高シールドTVターミナルPanasonic(パナソニック)3日以内出荷から4日以内出荷
BS・110度CS放送の左旋円偏波による4K・8K衛星放送に対応した、テレビコンセントを品揃え。
色セラミックホワイトインピーダンス(Ω)入力/75、TV接続口/75
コンセント/スイッチ/プレート の新着商品
ページ: 1/ 3
埋込取付枠テンパール工業税込¥109¥99