アクセスフロア用コンセントⅡ型(2コ口)明工社当日出荷から6日以内出荷
結線表示機能付き。OAフロア用配線器具、接地プラグ付OAタップの電源供給が可能です
種類フロアコンセント定格電圧(V)125定格電流(A)20仕様結線完了表示付口数2RoHS指令(10物質対応)対応
アクセスフロア用コンセントⅡ型(4コ口)明工社当日出荷から6日以内出荷
結線表示機能付き。OAフロア用配線器具、接地プラグ付OAタップの電源供給が可能です
種類フロアコンセント定格電圧(V)125定格電流(A)20仕様結線完了表示付タイプ露出形極数接地2P口数4適合電線(mm2)2~5.5(VCT3心)適合電線径(Φmm)1.6、2(VVF3心)RoHS指令(10物質対応)対応
床下用ハーネスプラグ(VVF)明工社3日以内出荷
VCTケーブルの交換が可能な組立式のハーネスプラグと、VVFケーブルを差込み接続できるハーネスプラグ・ハーネスコネクターボデーです。MP7086床下用ハーネスプラグ(VVF)は、ねじなし端子式なのでケーブルをストリップして端子穴に差し込むだけで結線が出来ます。端子部に透明な確認窓を設けたので、結線が不完全な場合には目視で状態確認ができ、正しく結線できた際には心線の被覆色を目視できるので、極性が正しく接続されているかの確認が可能です。ケーブルの取り外しは、マイナスまたはプラスドライバーで外しボタンを押し込みながらケーブルを引き抜く方式を採用しています。またMP7085と同じく、幅がスリムなのでハーネスジョイントボックス4分岐に2個並べて接続できます。
ハーネスコネクターボデー明工社3日以内出荷
VCTケーブルの交換が可能な組立式のハーネスプラグと、VVFケーブルを差込み接続できるハーネスプラグ・ハーネスコネクターボデーです。MJ2499ハーネスコネクターボデーは、ハーネス接続部を1つのみ設けているので、容量の大きな機器を接続する単独回路など、他の機器を接続させたくない箇所などに最適です。また、ねじなし端子式なのでケーブルをストリップして端子穴に差し込むだけで結線でき、端子部には透明な確認窓を設けてあります。ケーブル取り外しは、MP7086と同じ、マイナスまたはプラスドライバーで外しボタンを押し込みながらケーブルを引き抜く方式です。
コンセント/スイッチ/プレート の新着商品
ページ: 1/ 3
埋込取付枠テンパール工業税込¥109¥99