絞り込み
ブランド
  • PANDUIT(パンドウイット)
  • エレコム(5)
  • コーニング(5)
  • RS PRO(1)
  • BLACK BOX(8)
  • Panasonic(パナソニック)(3)
  • カナレ電気(2)
  • LAMP(スガツネ工業)(1)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1)
  • 東芝ライテック(1)
  • ダイヤトレンド(1)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500-10,000円(7)
  • 10,000-50,000円(3)
  • 100,000円以上(2)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

コンセント/スイッチ/プレート :「RJ45」の検索結果

関連キーワード
  • rj45
  • コンセント rj45
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RJ45⇔M12(Dコードタイプ)変換アダプタ PANDUIT(パンドウイット)RJ45⇔M12(Dコードタイプ)変換アダプタPANDUIT(パンドウイット)
7,398税込8,138
1個
当日出荷
制御盤の外板に取付可能な、RJ45⇔M12(Dコードタイプ)変換アダプタです。
用途RJ45(制御盤内)からM12(制御盤外)に変換する際に仕様IP20(RJ45勘合部)、IP65(ハウジング部)IP68(M12勘合部)適合トラスコ品番828-1527質量(g)36規格Cat5までの伝送規格に適合推奨穴径(mm)23×24.6×48.2(パネル取付時)
カテゴリ6a シールド付きRJ45JJ中継アダプター PANDUIT(パンドウイット)カテゴリ6a シールド付きRJ45JJ中継アダプターPANDUIT(パンドウイット)
4,898税込5,388
1個
当日出荷
CAT6Aのシールド付き中継アダプターです。RJ45シールドパッチコードに適合しており、迅速で簡単なプラグアンドプレイ接続が可能です。カテゴリ6Aタイプは1リンクにつき1個まで使用ができます。パンドウイット製のフェースプレートおよびシールド対応パッチパネルに取り付けが可能です。
用途シールドでのLANケーブルの延長に。トラスコ品番239-1383幅(mm)15.89高さ(mm)18.06タイプシールド付き種類6A使用温度範囲(℃)-10~75奥行(mm)27.51
RJ45 かんたん成端モジュラープラグ(アングルタイプ) PANDUIT(パンドウイット)RJ45 かんたん成端モジュラープラグ(アングルタイプ)PANDUIT(パンドウイット)
2,098税込2,308
1袋ほか
当日出荷
カンタン成端プラグの新ラインナップです。入線部に45度の角度を付けたアングルタイプで狭いスペースでも使用可能です。カテゴリ5e、6、6Aにすべて対応しています。2ピース構造でかんたんに成端でき、施工時間の短縮、品質および性能に均一性をもたらします。最大20回の再成端が可能です。
用途間仕切りやBOXへのジャックの取付時に、奥行が狭い場所などに。タイプかんたん成端モジュラープラグアングルタイプ種類カテゴリ5e・6・6A適合ケーブル22~26 AWGプラグタイプRJ45
SmartKeeper ポートブロック PANDUIT(パンドウイット)SmartKeeper ポートブロックPANDUIT(パンドウイット)
8,198税込9,018
1袋(10個)
当日出荷
未使用のLANポートやUSBポートにはめ込むと、専用工具なしでは取り外しができなくなるため、物理的セキュリティ用途に最適です。使い方は、未使用のUSBポートにはめ込むだけです。
用途接続部を不正なアクセス、ほこり、ごみ、異物による損傷防止。使用温度範囲(℃)-20~60ポート数1適合工具取外し用専用:SKMKEY
モジュラージャックガード PANDUIT(パンドウイット)モジュラージャックガードPANDUIT(パンドウイット)
19,980税込21,978
1袋(100個)
当日出荷
未使用のポートにはめ込み、ネットワーク機器や情報コンセントへの不正な接続を防止できます。 RJ45ジャックの寸法規格に適合していれば使用できます。 専用工具でのみ取り外しが可能で、物理的セキュリティ用途に最適です。
用途ネットワーク機器への不正アクセス防止材質ポリカーボネート、合成樹脂、ナイロンセット内容専用工具5個寸法(縦×横×高さ)(mm)11.63×13.01×10.12使用温度範囲-10~60℃使用場所屋内
かんたん成端モジュラープラグ PANDUIT(パンドウイット)かんたん成端モジュラープラグPANDUIT(パンドウイット)
1,998税込2,198
1袋(1個)
当日出荷
2ピース構造のハウジングと簡単工具で簡単に成端でき、施工時間の短縮はもちろん、施工後の品質及び性能に均一性をもたらします。最大20回再成端可能です。TGスタイルジャックと同様の成端方式を採用しカンタン成端で高性能を実現しました。
用途CAT6A、CAT6、CAT5e に対応したRJ45モジュラープラグ です。POE++対応で、IPカメラやアクセスポイントなどにも最適です。付属品成端補助工具:EGPT、EGJT-1トラスコ品番129-2271材質ポリカーボネイト黒/青タイプ22-26 AWG の単線・より線ケーブル種類カテゴリ5e・6・6A使用温度範囲(℃)-10~65適合ケーブル5.08-8.38mmのUTPケーブルプラグタイプRJ45
SmartKeeper マスターキー 取り外し用専用工具 PANDUIT(パンドウイット)SmartKeeper マスターキー 取り外し用専用工具PANDUIT(パンドウイット)
13,980税込15,378
1個
当日出荷
パンドウイット製 SmartKeeperセキュリティブロックシリーズ用のマスターキーです。Smartkeeperセキュリティブロックを解除するにはこのマスターキーが必要です。本体のLEDランプは、暗い場所での作業で力を発揮します。解除可能製品:SKRJ45RD-X、SKUSBA-V、SKUSBCの3種類のセキュリティブロックをこのマスターキーですべて解除可能です。RJ45アクセスポートや、USBポートへの不正な接続を防止します。1台のSmartKeeperマスターキーで一元管理が可能です。
用途SmartKeeperのセキュリティブロック解除に。トラスコ品番195-0637材質ダイカスト合金、ポリカーボネート幅(mm)119.1シルバー・黒高さ(mm)19.7タイプスマートキー種類工具使用温度範囲(℃)-20~60奥行(mm)30.2ポート数なし
かんたん成端シールドモジュラープラグ用ワイヤーキャップ PANDUIT(パンドウイット)かんたん成端シールドモジュラープラグ用ワイヤーキャップPANDUIT(パンドウイット)
6,998税込7,698
1袋(10個)
翌々日出荷
かんたん成端シールドモジュラープラグ用のワイヤーキャップです。最大20回再成端が可能で、再成端におけるコスト節約が可能です。
用途かんたん成端シールドモジュラープラグ用ワイヤーキャップとして。トラスコ品番251-5251適合機種FPS6X88MTG長さ(mm)134幅(mm)210高さ(mm)50タイプカテゴリ5e、6、6A種類シールド使用温度範囲(℃)-40~85適合ケーブル22~26AWGの単線または撚り線プラグタイプRJ45
かんたん成端モジュラープラグ用ワイヤーキャップ ワイヤーキャップのみ PANDUIT(パンドウイット)かんたん成端モジュラープラグ用ワイヤーキャップ ワイヤーキャップのみPANDUIT(パンドウイット)
1,798税込1,978
1袋(10個)
翌々日出荷
カンタン成端プラグ用成端工具です。上下45度方向にケーブル配線が可能です。最大20回再成端が可能ができ、再成端におけるコスト節約が可能です。
用途間仕切りやBOXへのジャックの取付時に、奥行が狭い場所などに。トラスコ品番194-9189適合機種FPUD6X88MTG長さ(mm)142幅(mm)219高さ(mm)69タイプカテゴリ5E、6、6A種類UTP使用温度範囲(℃)-40~75適合ケーブル22~26 AWGの単線または撚り線プラグタイプRJ45
カテゴリ5E 細径ケーブル用モジュラープラグ AWG28単線・撚線 1000個入り PANDUIT(パンドウイット)カテゴリ5E 細径ケーブル用モジュラープラグ AWG28単線・撚線 1000個入りPANDUIT(パンドウイット)
149,800税込164,780
1袋(1000個)
5日以内出荷
アーチ型のレバーでプラグの脱着や他の要因によるレバー折れを防止します。コンタクトの配列をチドリ型にしてストロークの影響を大幅に低減させました。コンタクトの配列をチドリ型にして、クロストークの影響を大幅に低減しました。CAT5E通信用コネクタ。
仕様【導体外径】AWG28の単線およびより線使用温度範囲(℃)-10~60被覆可能外径(Φmm)3.51~4.11のUTPコード194-9947適合ケーブルAWG28の単線およびより線圧着工具MPT5-8AS、MPT5E適合工具【成端補助】SGPTアズワン品番64-5034-95プラグタイプRJ45カテゴリーカテゴリ5e絶縁体外径(Φmm)最大0.69
カテゴリ5E 細径ケーブル用モジュラープラグ AWG30撚線 1000個入り PANDUIT(パンドウイット)カテゴリ5E 細径ケーブル用モジュラープラグ AWG30撚線 1000個入りPANDUIT(パンドウイット)
149,800税込164,780
1袋(1000個)
30日以内出荷
アーチ型のレバーでプラグの脱着や他の要因によるレバー折れを防止します。コンタクトの配列をチドリ型にしてストロークの影響を大幅に低減させました。コンタクトの配列をチドリ型にして、クロストークの影響を大幅に低減しました。CAT5E通信用コネクタ。
仕様【導体外径】AWG30のより線使用温度範囲(℃)-10~60被覆可能外径(Φmm)3.09~3.30コード194-9949適合ケーブルAWG30のより線圧着工具MPT5-8AS、MPT5E適合工具【成端補助】SGPTアズワン品番64-5034-96プラグタイプRJ45カテゴリーカテゴリ5e絶縁体外径(Φmm)最大0.53
コンセント/スイッチ/プレート