絞り込み
ブランド
  • カナレ電気
  • Panasonic(パナソニック)(2,014)
  • 神保電器(1,486)
  • 明工社(531)
  • エスコ(449)
  • 東芝ライテック(272)
  • アメリカン電機(246)
  • ハタヤリミテッド(226)
  • 日動工業(151)
  • TERADA(寺田電機製作所)(145)
  • LAMP(スガツネ工業)(114)
  • ELPA(108)
  • スマイルキッズ(69)
  • オーム電機(67)
  • 大和電器(61)
  • PANDUIT(パンドウイット)(54)
  • 摂津金属工業(52)
  • 河村電器産業(41)
  • KOWA(宏和工業)(26)
  • TRUSCO(24)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月21日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
壁用AVコンセント カナレ電気壁用AVコンセントカナレ電気
1,598税込1,758
1個
当日出荷から61日以内出荷
CPSシリーズ 壁用AVコンセント カナレ電気CPSシリーズ 壁用AVコンセントカナレ電気
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷から20日以内出荷
一般的なコンセント取付枠に対応した2 / 3サイズのA V コンセント。
CPシリーズ 壁用AVコンセント カナレ電気CPシリーズ 壁用AVコンセントカナレ電気
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷から14日以内出荷
壁用AVコンセントとは、一般的なコンセント取付枠に対応したAVコンセント。一般的なコンセント取付枠に対応したAVコンセント。インナーコンセントにも取付可能です。
シリーズCPシリーズ
壁用AVコンセント カナレ電気壁用AVコンセントカナレ電気
4,498税込4,948
1個
翌々日出荷から14日以内出荷
一般的なコンセント取付枠に対応した2 / 3サイズのA V コンセント。
電線管コンセント用取付枠 カナレ電気電線管コンセント用取付枠カナレ電気
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
付属品なし適合インナーコンセントボックス(パナソニック製):DUN2000(生産終了品)
コンセントプレート用金枠 カナレ電気コンセントプレート用金枠カナレ電気
6,598税込7,258
1箱
翌々日出荷
配線器具標準プレートに組み込み、コネクタが取り付けられます。(配線器具標準プレートは付属しておりません)
入数10個
インナーコンセント用取付枠 カナレ電気インナーコンセント用取付枠カナレ電気
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
付属品フレーム取付ねじ(M4×8)黒×2、結束バンド 黒×2適合インナーコンセントボックス(パナソニック製):NE31609・NE32609
CT16T8専用プレート カナレ電気CT16T8専用プレートカナレ電気
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷
CT16T6*/CT16T10*のサブコンソール部に取り付ける専用プレートです。MFPプレートを取り付ければ多種多様なシステムに適応します。システムの変更や改修時にもMFPプレートの取り替えだけで対応できます。
CT16T7専用プレート カナレ電気CT16T7専用プレートカナレ電気
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
CT16T6*/CT16T10*のサブコンソール部に取り付ける専用プレートです。MFPプレートを取り付ければ多種多様なシステムに適応します。システムの変更や改修時にもMFPプレートの取り替えだけで対応できます。
CT16T6専用プレート カナレ電気CT16T6専用プレートカナレ電気
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
CT16T6*/CT16T10*のサブコンソール部に取り付ける専用プレートです。MFPプレートを取り付ければ多種多様なシステムに適応します。システムの変更や改修時にもMFPプレートの取り替えだけで対応できます。
CT16T10用フレーム カナレ電気CT16T10用フレームカナレ電気
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷
CT16T6*/CT16T10*のサブコンソール部に取り付ける専用プレートです。MFPプレートを取り付ければ多種多様なシステムに適応します。システムの変更や改修時にもMFPプレートの取り替えだけで対応できます。
コード付リール カナレ電気コード付リールカナレ電気
99,980税込109,978
1個
翌々日出荷
積み重ねが可能なR300シリーズと接続ケーブルのセットです。3-WAYバンドブレーキを装備しています。ケーブル引き出し時の惰性回転による、からまり防止に威力を発揮します。過酷な現場条件を考慮した、堅牢設計のE型フレーム構造です。雨、砂、ほこりに強く、高荷重用に設計された無給軸受を採用しており、メンテナンスが容易です。
その他【巻き始め】XLR3-12C【巻き終わり】XLR3-11C質量(kg)9.6ケーブルL-4E6S(100m)
コード付きリール カナレ電気コード付きリールカナレ電気
59,980税込65,978
1巻(50m)ほか
14日以内出荷
軽量化を実現したケーブル付リール。接続ケーブルをセットしてあり、つば部分にグラスファイバーを採用。耐久性に優れ扱いやすく、軽量のため持ち運びにも便利です。つば部分にグラスファイバを採用、耐久性に優れています。サブリール付きを採用したため、可動範囲にゆとりがあり、接続しやすい構造です。サブリールはポリカーボネイト製で、耐衝撃性・耐候性に優れ、屋外でも安心して使用できます。ロッキングブレーキを装着しています。ケーブル引き出しの惰性回転による、からまり防止に威力を発揮します。ケーブルクリップにより、許容曲げ半径を確保するためケーブルに負荷がかかりづらい構造です。両サイドのコネクタ部にフック付きゴムチューブがついているため、コネクタを引っかけておけます。RGT310.RMシリーズのリール単体は従来品R300-Sより約61%軽量化しました。RGT380.RMシリーズのリール単体は従来品R380-Sより約42%軽量化しました。RGT380.RMシリーズの足の部分にエラストマを採用し、耐摩耗性に優れています。
汎用リール(Schill製) カナレ電気汎用リール(Schill製)カナレ電気
28,980税込31,878
1個
14日以内出荷
軽量化に成功したリール。軽量の為、扱いやすく持ち運びに優れます。 従来品より約42%以上軽量化しました。つば部分にグラスファイバを採用、耐久性に優れています。サブリールの有無を選択できます。RMシリーズのサブリールはポリカーボネイト製で、耐衝撃性・耐候性に優れ、屋外でも安心して使用できます。MFKシリーズは、扉の中にケーブルの巻き始め部を収納でき、コネクタの損傷を防ぎます。RGT380シリーズは、足の部分にエラストマを採用し、耐摩耗性に優れています。ロッキングブレーキを装着しています。ケーブル引き出しの惰性回転による、からまり防止に威力を発揮します。
KBF用挟み込み金具浅型 カナレ電気KBF用挟み込み金具浅型カナレ電気
9,198税込10,118
1箱(2個)ほか
翌々日出荷
付属品1付属取付ねじ、M4×50 4本、M4×70 4本
モニター金具 カナレ電気モニター金具カナレ電気
23,980税込26,378
1個
翌々日出荷
適合VESA75/100、32型6まで
BNCコネクタ付きリール特注 カナレ電気BNCコネクタ付きリール特注カナレ電気
119,800税込131,780
1個
翌々日出荷
積み重ねが可能なケーブルリールR300シリーズと接続ケーブルのセット品です。3-WAYバンドブレーキを装備しています。ケーブル引き出し時の惰性回転による、からまり防止に威力を発揮します。過酷な現場条件を考慮した、堅牢設計のE型フレーム構造です。雨、砂、ほこりに強く、高荷重用に設計された無給軸受を採用しており、メンテナンスが容易です。
仕様巻き始め:BCP-H5B、巻き終わり:BCP-H5B質量(kg)10.5長さ(m)90ケーブルL-5C2VS、ケーブルリール:R300-BN
BNCコネクタ付きリール特注 カナレ電気BNCコネクタ付きリール特注カナレ電気
88,980税込97,878
1個
翌々日出荷
ケーブルリール単体です。 過酷な現場条件を考慮した、堅牢設計のE型フレーム構造です。雨、砂、ほこりに強く、高荷重用に設計された無給軸受を採用しており、メンテナンスが容易です。3-WAYバンドブレーキを装備しています。ケーブル引き出し時の惰性回転による、からまり防止に威力を発揮します。R300シリーズは積み重ねて使用できます。
質量(kg)4.6ツバ径(Φmm)300寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)360×340×250
汎用リール カナレ電気汎用リールカナレ電気
67,980税込74,778
1個
翌々日出荷
ケーブルリール単体です。 過酷な現場条件を考慮した、堅牢設計のE型フレーム構造です。雨、砂、ほこりに強く、高荷重用に設計された無給軸受を採用しており、メンテナンスが容易です。3-WAYバンドブレーキを装備しています。ケーブル引き出し時の惰性回転による、からまり防止に威力を発揮します。R300シリーズは積み重ねて使用できます。
ツバ径(Φmm)300寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)360×340×250
コンセント/スイッチ/プレート