絞り込み
ブランド
  • オーム電機
  • Panasonic(パナソニック)(2,014)
  • 神保電器(1,486)
  • 明工社(531)
  • エスコ(449)
  • 東芝ライテック(272)
  • アメリカン電機(246)
  • ハタヤリミテッド(226)
  • 日動工業(151)
  • TERADA(寺田電機製作所)(145)
  • LAMP(スガツネ工業)(114)
  • ELPA(108)
  • スマイルキッズ(69)
  • 大和電器(61)
  • PANDUIT(パンドウイット)(54)
  • 摂津金属工業(52)
  • 河村電器産業(41)
  • KOWA(宏和工業)(26)
  • TRUSCO(24)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月22日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
67件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ムービープラグ オーム電機ムービープラグオーム電機(7件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷
補修用ムービープラグ 180°回転式プラグ
適合規格PSE定格電圧(V)125コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15適合電線VFF(ビニール平行線)、VCTFK(小判コード)プラグ形状180°回転式プラグ適合電線サイズ2.0mm2、0.26mm×37芯
差込みプラグ オーム電機差込みプラグオーム電機(2件のレビュー)
139税込153
1個
当日出荷
プラグの交換用に補修用1500ワットまで
定格電圧(V)125定格電流(A)15適合電線VFF(ビニール平行線)/VCTFK(小判コード)…2.0mm2(0.26mm×37芯まで)
差込みボディ オーム電機差込みボディオーム電機(3件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷
コードの延長に補修用1500ワットまで
定格電圧(V)125コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15適合電線(mm2)2適合電線VFF(ビニール平行線)/VCTFK(小判コード)…2.0mm2(0.26mm×37芯まで)
防雨型コンセントボックス オーム電機防雨型コンセントボックスオーム電機(8件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
タップやプラグをセットするだけで、接続部分が間単に防雨仕様になります。 屋内での感電、ショートなどによる事故防止にもご利用いただけます。
寸法(mm)70×70×155質量(g)約110
ボタン式デジタルタイマー オーム電機ボタン式デジタルタイマーオーム電機(8件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
設定した時間になると、自動で電源が切れます 使用する電気器具を本製品のコンセントに差して使用します ボタンを選んで押すだけの簡単タイマー設定(設定プログラム6個) 繰り返しボタンを押すと、24時間後にプログラムが繰り返し稼働 常時通電機能付き
ホワイト材質(本体)ポリカーボネート質量(g)約75使用温度範囲(℃)-5~+45消費電力(W)0.5定格電圧(V)AC100(50/60Hz)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)74×36×46使用環境室内専用(屋外使用禁止)定格入力電力最大15A最大設定時間15分、30分、1時間、2時間、4時間、6時間タイマー誤差:±約2分/月取扱説明書(1.04MB)
絶縁カバー付ムービープラグ オーム電機絶縁カバー付ムービープラグオーム電機
289税込318
1個
翌々日出荷
刃が180°回ります トラッキング火災対策に 補修用 1500ワットまで
定格15A-125V適合電線VFF(ビニール平行線)/VCTFK(小判コード)…2.0mm2(0.26mm×37芯まで)
換気扇ひも オーム電機換気扇ひもオーム電機(5件のレビュー)
99税込109
1点
当日出荷
換気扇ひもスイッチの交換用ひもです。
ひも長(cm)90
リモコンコンセント 電気器具用800W対応 オーム電機リモコンコンセント 電気器具用800W対応オーム電機
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷
赤外線リモコンにより離れた所から電気器具をON/OFF コンセントに受信機を差し込み、使用する電気器具のプラグを受信機に差し込むだけですぐ使えます 最大800Wまで使用可能 換気扇・電気スタンドなどに使用できます
質量(g)≪受信機本体≫約88≪リモコン送信機≫約33コンセント個数1口入力AC100V外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)受信機本体:58×89×29(電源プラグを除く)、リモコン送信機:45×132×14容量(W)最大800まで(最大電流8A以下)使用電池単4形乾電池×2本(別売)有効距離(m)約5(障害物のない場合)取扱説明書(0.73MB)
標準プレート オーム電機標準プレートオーム電機(6件のレビュー)
99税込109
1個
当日出荷
ネジの見えないアダプター付き構造。 設置用のプレートネジ付き
ミルキー
角型コンセント 1口 オーム電機角型コンセント 1口オーム電機
219税込241
1個
翌々日出荷
スイッチの増設に 露出配線用 上面からプラグを差し込みます 1500ワットまで
定格15A-125V適合電線VFF Φ1.6 Φ2.0Cu(銅)
防滴プレート オーム電機防滴プレートオーム電機
1,398税込1,538
1個
当日出荷から8日以内出荷
用途屋外のコンセントやスイッチに
スイッチひも オーム電機スイッチひもオーム電機(3件のレビュー)
149税込164
1個
当日出荷から3日以内出荷
スイッチプレート 真鍮 オーム電機スイッチプレート 真鍮オーム電機(1件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷から翌々日出荷
上下ネジ穴間が101mmの型(規格品)に適合しています。 取替先のスイッチのサイズをご確認の上ご使用ください。
付属品ネジ
リモコンスイッチ ペンダント型照明専用 タイマー機能付き オーム電機リモコンスイッチ ペンダント型照明専用 タイマー機能付きオーム電機
2,398税込2,638
1個
翌々日出荷
赤外線リモコンで離れた場所から照明器具をオン・オフ なくしにくい、使いやすい、大型リモコン採用 落下防止の「固定ロック機能」付き 通電ランプ付き 取り付けは照明器具と天井の引掛シーリングの間に受信機本体をセットするだけ、面倒な配線や工事などの必要なし 使用できる照明器具(天井引掛けシーリング使用の照明器具)・ 洋風・和風ペンダントライト・ シャンデリア・ 引掛けソケット使用の電球・ 小型シーリングライト(直径30cm以下) 使用できない照明器具・ 天井直付タイプの大型シーリングライト
付属品保証書付取扱説明書質量(g)≪受信機本体≫約100 ≪リモコン≫約33(乾電池除く)外形寸法(mm)≪受信機本体≫(約)直径100×高さ42 ≪リモコン≫(約)幅45×高さ132×奥行14入力AC100V 50Hz/60Hz使用電池単4形乾電池×2本(別売)有効距離(m)約5 (障害物のない場合)定格容量(A)3取扱説明書(1.15MB)
絶縁カバー付差込みプラグ オーム電機絶縁カバー付差込みプラグオーム電機
209税込230
1個
翌々日出荷
プラグの交換用に トラッキング火災対策に 補修用 1500ワットまで
定格15A-125V適合電線VFF(ビニール平行線)/VCTFK(小判コード)…2.0mm2(0.26mm×37芯まで)
24時間タイマースイッチ 30分単位ギア式 オーム電機24時間タイマースイッチ 30分単位ギア式オーム電機
1,198税込1,318
1個
8日以内出荷
セットした時刻で電源をON/OFFできます 1コマ30分単位のギア式 1度のセットで毎日使えます 周波数を50Hzまたは60Hzに切り替えできます 省エネや防犯対策に便利です AC100V専用 室内用
仕様使用できる電気製品(代表例):照明器具(750W以下)…電気スタンド、防犯ライト、イルミネーション、クリスマスツリーなど・ AV機器(750W以下)…テレビ、ステレオ、ミニコンポ、CDラジカセなど・ モーターを使用した機器(400W以下)…扇風機、サーキュレーター、冷風機、換気扇など、動作数:1動作~48動作(30分単位)質量(g)約120外形寸法(mm)(約)幅71×高さ94×奥行67消費電力(W)1入力AC100V、50/60Hz(切り替え式)容量(W)最大1500まで(抵抗負荷時)タイマー誤差:最大約15分/1日
ポッキンゴムプラグ オーム電機ポッキンゴムプラグオーム電機(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
アースピンが折れます。 防雨仕様です。 2P・2P+アース付兼用。
定格15A~125V特性防雨、アース付使用場所屋外適合電線(mm2)CT2.0mm2×3芯電線仕様-芯数3
スイッチひもチェーン オーム電機スイッチひもチェーンオーム電機
239税込263
1個
当日出荷から翌々日出荷
シーリング照明の交換用スイッチひもです
チェーン長さ(cm)50
スイッチプレート ステンレス 1個口 オーム電機スイッチプレート ステンレス 1個口オーム電機
239税込263
1個
翌々日出荷
上下ネジ穴間が101mmの型(規格品)に適合しています。 取替先のスイッチのサイズをご確認の上ご使用ください。
仕様ネジ付き取扱説明書(0.19MB)
スイッチプレート ステンレス 2個口用 オーム電機スイッチプレート ステンレス 2個口用オーム電機
239税込263
1個
翌々日出荷
上下ネジ穴間が101mmの型(規格品)に適合しています。 取替先のスイッチのサイズをご確認の上ご使用ください。
仕様ネジ付き取扱説明書(0.19MB)
中間ロータリースイッチ 平行線専用 オーム電機中間ロータリースイッチ 平行線専用オーム電機
219税込241
1個
3日以内出荷
スイッチを回して切り替えます コードに増設できます 300ワットまで
定格3A-250V適合電線より線0.75mm2(0.18mm×30芯)
スイッチプレート ステンレス 3個口用 オーム電機スイッチプレート ステンレス 3個口用オーム電機
239税込263
1個
翌々日出荷
上下ネジ穴間が101mmの型(規格品)に適合しています。 取替先のスイッチのサイズをご確認の上ご使用ください。
仕様ネジ付き
L型ダブルコンセント 2口 オーム電機L型ダブルコンセント 2口オーム電機
289税込318
1個
翌々日出荷
コンセントの増設に 露出配線用 前面と上面からプラグを差し込みます 1500ワットまで
定格15A-125V適合電線VFF Φ1.6 Φ2.0Cu(銅)
ペンダント照明用リモコンスイッチ タイマー付 オーム電機ペンダント照明用リモコンスイッチ タイマー付オーム電機
2,898税込3,188
1組
翌々日出荷
赤外線リモコンで離れた場所から照明器具をオン・オフ 文字が見やすい大型液晶リモコン 毎日同じ時刻に繰り返し「自動オン・オフ」も可能、防犯対策に 日照不足の暗い北向き・窓なし部屋での目覚まし照明用にも 5時間後まで自動オフができる切タイマー機能付き 落下防止の「固定ロック機能」付き 通電ランプ付き 取り付けは照明器具と天井の引掛シーリングの間に受信機本体をセットするだけ、面倒な配線や工事などの必要なし 使用できる照明器具(天井引掛けシーリング使用の照明器具)・ 洋風・和風ペンダントライト・ シャンデリア・ 引掛けソケット使用の電球・ 小型シーリングライト(直径30cm以下) 使用できない照明器具・ 天井直付タイプの大型シーリングライト
付属品リモコンホルダー・ネジ×2本・保証書付取扱説明書質量(g)≪受信機本体≫約100 ≪リモコン≫約55(乾電池除く)外形寸法(mm)≪受信機本体≫(約)直径100×高さ42 ≪リモコン≫(約)幅48×高さ126×奥行20入力AC100V 50Hz/60Hz使用電池単4形乾電池×2本(別売)有効距離(m)約5 (障害物のない場合)定格容量(A)3取扱説明書(1.35MB)
スイッチプレート 真鍮 1個口用 オーム電機スイッチプレート 真鍮 1個口用オーム電機
439税込483
1個
翌々日出荷
上下ネジ穴間が101mmの型(規格品)に適合しています。 取替先のスイッチのサイズをご確認の上ご使用ください。
仕様ネジ付き取扱説明書(0.19MB)
差込みプラグ オーム電機差込みプラグオーム電機
167税込184
1個
3日以内出荷
プラグの交換用に補修用1500ワットまで
定格電圧(V)125定格電流(A)15適合電線VFF(ビニール平行線)/VCTFK(小判コード)…2.0mm2(0.26mm×37芯まで)
角型タンブラスイッチ 片切 オーム電機角型タンブラスイッチ 片切オーム電機
309税込340
1個
翌々日出荷
スイッチの増設に 露出配線用 1000ワットまで
定格10A-250V適合電線VFF Φ1.6 Φ2.0Cu(銅)
ダブルコンセント 2口 オーム電機ダブルコンセント 2口オーム電機
339税込373
1個
翌々日出荷
スイッチの増設に 露出配線用 上面からプラグを差し込みます 1500ワットまで
定格15A-125V適合電線VFF Φ1.6 Φ2.0Cu(銅)
ムービープラグ オーム電機ムービープラグオーム電機
239税込263
1個
翌々日出荷
刃が180°回ります 家具裏等のコンセントに 補修用 1500ワットまで
定格15A-125V適合電線VFF(ビニール平行線)/VCTFK(小判コード)…2.0mm2(0.26mm×37芯まで)
3口トリプルコンセント オーム電機3口トリプルコンセントオーム電機
419税込461
1個
欠品中
スイッチの増設に 露出配線用 1500ワットまで
定格15A-125V適合電線VFF Φ1.6 Φ2.0Cu(銅)
接地ダブルコンセント オーム電機接地ダブルコンセントオーム電機(1件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
露出コンセント2コ口 接地2P
種類露出コンセント形状平刃タイプ極数接地2P定格電圧(V)125定格電流(A)15適合規格PSEコンセント個数2コンセント形状接地2P 15A 125V
ジョイントBOX オーム電機ジョイントBOXオーム電機(1件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷から3日以内出荷
IH器具用接地コンセント オーム電機IH器具用接地コンセントオーム電機(3件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
30A-250Vまで対応の露出接地コンセントです。
種類露出コンセント形状平刃タイプ極数接地2P定格電圧(V)250定格電流(A)30適合電線IV-単線Φ2.6/より線5.5mm2、VVF-単線Φ2.6/より線5.5mm2、VCT-より線5.5mm2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×45×90コンセント個数1コンセント形状接地2P 30A 250V
防滴型コンセントボックス 屋内外対応 タップ保護 IPX2 オーム電機防滴型コンセントボックス 屋内外対応 タップ保護 IPX2オーム電機
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
防滴設計IPX2、屋外での作業や多少の雨でも安心屋内での漏電、ショートによる事故防止にタップにホコリなどがたまりにくく火災の予防にプラグ抜け防止にタップをプラグにセットするだけの簡単な取り付け
材質本体:ポリプロピレン、パッキン:CRゴム寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)116×290×60
埋込工事器具 オーム電機埋込工事器具オーム電機
70税込77
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
スイッチプレート 木目調B 3個口用 オーム電機スイッチプレート 木目調B 3個口用オーム電機
389税込428
1個
翌々日出荷
上下ネジ穴間が101mmの型(規格品)に適合しています。 取替先のスイッチのサイズをご確認の上ご使用ください。
仕様ネジ付き取扱説明書(0.19MB)
スイッチプレート 木目調B 1個口用 オーム電機スイッチプレート 木目調B 1個口用オーム電機
389税込428
1個
翌々日出荷
上下ネジ穴間が101mmの型(規格品)に適合しています。 取替先のスイッチのサイズをご確認の上ご使用ください。
仕様ネジ付き取扱説明書(0.19MB)
スイッチプレート 木目調B 2個口用 オーム電機スイッチプレート 木目調B 2個口用オーム電機
389税込428
1個
翌々日出荷
上下ネジ穴間が101mmの型(規格品)に適合しています。 取替先のスイッチのサイズをご確認の上ご使用ください。
仕様ネジ付き取扱説明書(0.19MB)
ファッションプレート ウサギ 2口用 オーム電機ファッションプレート ウサギ 2口用オーム電機
189税込208
1個
翌々日出荷
はめ込み式のスイッチプレート上下ネジ穴間が101mmの型(規格品)に適合しています※ 取替先のスイッチのサイズをご確認の上ご使用ください。
仕様ネジ付き
ファッションプレート ウサギ 1口用 オーム電機ファッションプレート ウサギ 1口用オーム電機
189税込208
1個
翌々日出荷
はめ込み式のスイッチプレート上下ネジ穴間が101mmの型(規格品)に適合しています※ 取替先のスイッチのサイズをご確認の上ご使用ください。
仕様ネジ付き
コンセント/スイッチ/プレート