カテゴリ
絞り込み
ブランド
- オーム電機
- Panasonic(パナソニック)(2,088)
- 神保電器(1,329)
- 明工社(527)
- 東芝ライテック(257)
- アメリカン電機(247)
- エスコ(238)
- ハタヤリミテッド(219)
- TERADA(寺田電機製作所)(162)
- 日動工業(152)
- LAMP(スガツネ工業)(116)
- ELPA(115)
- スマイルキッズ(68)
- 大和電器(61)
- 摂津金属工業(52)
- PANDUIT(パンドウイット)(51)
- 河村電器産業(41)
- KOWA(宏和工業)(31)
- TRUSCO(24)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)

防雨型コンセントボックス
オーム電機(8件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷タップやプラグをセットするだけで、接続部分が間単に防雨仕様になります。 屋内での感電、ショートなどによる事故防止にもご利用いただけます。寸法(mm)70×70×155質量(g)約110
ボタン式デジタルタイマー
オーム電機(8件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷設定した時間になると、自動で電源が切れます 使用する電気器具を本製品のコンセントに差して使用します ボタンを選んで押すだけの簡単タイマー設定(設定プログラム6個) 繰り返しボタンを押すと、24時間後にプログラムが繰り返し稼働 常時通電機能付き色ホワイト材質(本体)ポリカーボネート質量(g)約75使用温度範囲(℃)-5~+45消費電力(W)0.5定格電圧(V)AC100(50/60Hz)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)74×36×46使用環境室内専用(屋外使用禁止)定格入力電力最大15A最大設定時間15分、30分、1時間、2時間、4時間、6時間タイマー誤差:±約2分/月
絶縁カバー付ムービープラグ
オーム電機¥289税込¥3181個当日出荷刃が180°回ります。 トラッキング火災対策に。 補修用。 1500ワットまで定格15A-125V適合電線VFF(ビニール平行線)/VCTFK(小判コード)…2.0mm2(0.26mm×37芯まで)
リモコンコンセント 電気器具用800W対応
オーム電機(2件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷赤外線リモコンにより離れた所から電気器具をON/OFF。 コンセントに受信機を差し込み、使用する電気器具のプラグを受信機に差し込むだけですぐ使えます。 最大800Wまで使用可能。 換気扇・電気スタンドなどに使用できます質量(g)≪受信機本体≫約88≪リモコン送信機≫約33コンセント個数1口入力AC100V外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)受信機本体:58×89×29(電源プラグを除く)、リモコン送信機:45×132×14容量(W)最大800まで(最大電流8A以下)使用電池単4形乾電池×2本(別売)有効距離(m)約5(障害物のない場合)
角型コンセント 1口
オーム電機(1件のレビュー)¥219~税込¥241~1個当日出荷から翌々日出荷スイッチの増設に。 露出配線用。 上面からプラグを差し込みます。 1500ワットまで定格15A-125V適合電線VFF Φ1.6 Φ2.0Cu(銅)
差込みプラグ
オーム電機¥167税込¥1841個当日出荷から翌々日出荷プラグの交換用に。補修用。1500ワットまで定格電圧(V)125定格電流(A)15適合電線VFF(ビニール平行線)/VCTFK(小判コード)…2.0mm2(0.26mm×37芯まで)
ムービープラグ
オーム電機¥239税込¥2631個当日出荷から翌々日出荷刃が180°回ります。 家具裏等のコンセントに。 補修用。 1500ワットまで定格15A-125V適合電線VFF(ビニール平行線)/VCTFK(小判コード)…2.0mm2(0.26mm×37芯まで)
24時間タイマースイッチ 30分単位ギア式
オーム電機¥1,398税込¥1,5381個当日出荷セットした時刻で電源をON/OFFできます。 1コマ30分単位のギア式。 1度のセットで毎日使えます。 周波数を50Hzまたは60Hzに切り替えできます。 省エネや防犯対策に便利です。 AC100V専用。 室内用仕様使用できる電気製品(代表例):照明器具(750W以下)…電気スタンド、防犯ライト、イルミネーション、クリスマスツリーなど・ AV機器(750W以下)…テレビ、ステレオ、ミニコンポ、CDラジカセなど・ モーターを使用した機器(400W以下)…扇風機、サーキュレーター、冷風機、換気扇など、動作数:1動作~48動作(30分単位)質量(g)約120外形寸法(mm)(約)幅71×高さ94×奥行67消費電力(W)1入力AC100V、50/60Hz(切り替え式)容量(W)最大1500まで(抵抗負荷時)タイマー誤差:最大約15分/1日
中間ロータリースイッチ 平行線専用
オーム電機¥259税込¥2851個当日出荷スイッチを回して切り替えます。 コードに増設できます。 300ワットまで定格3A-250V適合電線より線0.75mm2(0.18mm×30芯)
絶縁カバー付差込みプラグ
オーム電機¥209税込¥2301個当日出荷プラグの交換用に。 トラッキング火災対策に。 補修用。 1500ワットまで定格15A-125V適合電線VFF(ビニール平行線)/VCTFK(小判コード)…2.0mm2(0.26mm×37芯まで)
スイッチプレート 真鍮
オーム電機(2件のレビュー)¥439税込¥4831個当日出荷上下ネジ穴間が101mmの型(規格品)に適合しています。 取替先のスイッチのサイズをご確認の上ご使用ください。付属品ネジ
スイッチプレート ステンレス 3個口用
オーム電機¥239税込¥2631個当日出荷上下ネジ穴間が101mmの型(規格品)に適合しています。 取替先のスイッチのサイズをご確認の上ご使用ください。仕様ネジ付き
スイッチプレート ステンレス 2個口用
オーム電機¥239税込¥2631個当日出荷上下ネジ穴間が101mmの型(規格品)に適合しています。 取替先のスイッチのサイズをご確認の上ご使用ください。仕様ネジ付き
スイッチプレート ステンレス 1個口
オーム電機¥239税込¥2631個当日出荷上下ネジ穴間が101mmの型(規格品)に適合しています。 取替先のスイッチのサイズをご確認の上ご使用ください。仕様ネジ付き
スイッチプレート 真鍮 1個口用
オーム電機(1件のレビュー)¥439税込¥4831個当日出荷上下ネジ穴間が101mmの型(規格品)に適合しています。 取替先のスイッチのサイズをご確認の上ご使用ください。仕様ネジ付き
L型トリプルコンセント 3口
オーム電機¥439税込¥4831個欠品中コンセントの増設に。 露出配線用。 前面と上面からプラグを差し込みます。 1500ワットまで定格15A-125V適合電線VFF Φ1.6 Φ2.0Cu(銅)
ペンダント照明用リモコンスイッチ タイマー付
オーム電機¥2,898税込¥3,1881組当日出荷赤外線リモコンで離れた場所から照明器具をオン・オフ。 文字が見やすい大型液晶リモコン。 毎日同じ時刻に繰り返し「自動オン・オフ」も可能、防犯対策に。 日照不足の暗い北向き・窓なし部屋での目覚まし照明用にも。 5時間後まで自動オフができる切タイマー機能付き。 落下防止の「固定ロック機能」付き。 通電ランプ付き。 取り付けは照明器具と天井の引掛シーリングの間に受信機本体をセットするだけ、面倒な配線や工事などの必要なし。 使用できる照明器具(天井引掛けシーリング使用の照明器具)。・ 洋風・和風ペンダントライト。・ シャンデリア。・ 引掛けソケット使用の電球。・ 小型シーリングライト(直径30cm以下)。 使用できない照明器具。・ 天井直付タイプの大型シーリングライト付属品リモコンホルダー・ネジ×2本・保証書付取扱説明書質量(g)≪受信機本体≫約100 ≪リモコン≫約55(乾電池除く)外形寸法(mm)≪受信機本体≫(約)直径100×高さ42 ≪リモコン≫(約)幅48×高さ126×奥行20入力AC100V 50Hz/60Hz使用電池単4形乾電池×2本(別売)有効距離(m)約5 (障害物のない場合)定格容量(A)3
スイッチプレート 木目調C 3個口用
オーム電機¥389税込¥4281個当日出荷上下ネジ穴間が101mmの型(規格品)に適合しています。 取替先のスイッチのサイズをご確認の上ご使用ください。仕様ネジ付き
リモコンスイッチ ペンダント型照明専用 タイマー機能付き
オーム電機¥2,398税込¥2,6381個当日出荷赤外線リモコンで離れた場所から照明器具をオン・オフ。 なくしにくい、使いやすい、大型リモコン採用。 落下防止の「固定ロック機能」付き。 通電ランプ付き。 取り付けは照明器具と天井の引掛シーリングの間に受信機本体をセットするだけ、面倒な配線や工事などの必要なし。 使用できる照明器具(天井引掛けシーリング使用の照明器具)。・ 洋風・和風ペンダントライト。・ シャンデリア。・ 引掛けソケット使用の電球。・ 小型シーリングライト(直径30cm以下)。 使用できない照明器具。・ 天井直付タイプの大型シーリングライト付属品保証書付取扱説明書質量(g)≪受信機本体≫約100 ≪リモコン≫約33(乾電池除く)外形寸法(mm)≪受信機本体≫(約)直径100×高さ42 ≪リモコン≫(約)幅45×高さ132×奥行14入力AC100V 50Hz/60Hz使用電池単4形乾電池×2本(別売)有効距離(m)約5 (障害物のない場合)定格容量(A)3
L型ダブルコンセント 2口
オーム電機¥289税込¥3181個当日出荷コンセントの増設に。 露出配線用。 前面と上面からプラグを差し込みます。 1500ワットまで定格15A-125V適合電線VFF Φ1.6 Φ2.0Cu(銅)
接地ダブルコンセント
オーム電機(1件のレビュー)¥939税込¥1,0331個当日出荷露出コンセント2コ口 接地2P種類露出コンセント形状平刃タイプ極数接地2P定格電圧(V)125定格電流(A)15適合規格PSEコンセント個数2コンセント形状接地2P 15A 125V
スイッチプレート 木目調C 2個口用
オーム電機¥389税込¥4281個翌々日出荷上下ネジ穴間が101mmの型(規格品)に適合しています。 取替先のスイッチのサイズをご確認の上ご使用ください。仕様ネジ付き
スイッチプレート 木目調B 2個口用
オーム電機¥389税込¥4281個当日出荷上下ネジ穴間が101mmの型(規格品)に適合しています。 取替先のスイッチのサイズをご確認の上ご使用ください。仕様ネジ付き
ダブルコンセント 2口
オーム電機¥339税込¥3731個当日出荷スイッチの増設に。 露出配線用。 上面からプラグを差し込みます。 1500ワットまで定格15A-125V適合電線VFF Φ1.6 Φ2.0Cu(銅)
IH器具用接地コンセント
オーム電機(3件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷30A-250Vまで対応の露出接地コンセントです。種類露出コンセント形状平刃タイプ極数接地2P定格電圧(V)250定格電流(A)30適合電線IV-単線Φ2.6/より線5.5mm2、VVF-単線Φ2.6/より線5.5mm2、VCT-より線5.5mm2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×45×90コンセント個数1コンセント形状接地2P 30A 250V