絞り込み
ブランド
  • LAMP(スガツネ工業)
  • Panasonic(パナソニック)(2,014)
  • 神保電器(1,484)
  • 明工社(531)
  • エスコ(449)
  • 東芝ライテック(272)
  • アメリカン電機(246)
  • ハタヤリミテッド(226)
  • 日動工業(152)
  • TERADA(寺田電機製作所)(145)
  • ELPA(108)
  • スマイルキッズ(69)
  • オーム電機(67)
  • 大和電器(61)
  • PANDUIT(パンドウイット)(54)
  • 摂津金属工業(52)
  • 河村電器産業(41)
  • KOWA(宏和工業)(26)
  • TRUSCO(24)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月29日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
114件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンセントカバー LAMP(スガツネ工業)コンセントカバーLAMP(スガツネ工業)
989税込1,088
1個
当日出荷から5日以内出荷
金属カバータイプが新しく加わりました。水平面と垂直面に取り付けできます。厚みが樹脂タイプは7 mm、金属カバータイプは7.8 mmと薄型のため、フラットですっきりとしたデザインです。耐薬品性に優れたPBT樹脂を使用しています。ほこりよけの自閉カバー付きです。ヘアライン仕上は、指紋がつきにくい処理を施しています。ブラウン(金属タイプ)、ゴールドは、傷がつきにくい特殊処理を施しています。
用途空港ラウンジ、ホテルロビー、客室、カフェ、ロッカールーム、オフィス家具材質PBT樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
DMF-ES型・DMFH-EA型・DMF-EP型用プレート取付枠 DMF1-B LAMP(スガツネ工業)DMF-ES型・DMFH-EA型・DMF-EP型用プレート取付枠 DMF1-BLAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
379税込417
1個
当日出荷
埋込コンセント、USBコンセント、コネクタ類をコンセントプレートDMF-ES型、DMFH-EA型、DMF-EP型にワンタッチで取り付けできる取付枠です。
質量(g)500
コンセントプレート DMFH1-EA-SL LAMP(スガツネ工業)コンセントプレート DMFH1-EA-SLLAMP(スガツネ工業)
519税込571
1個
当日出荷から3日以内出荷
シャープでスリムなデザインの樹脂製コンセントプレートです。 ABS樹脂は難燃グレード(UL94 V-0適合)を使用しています。
埋込コンセント LAMP(スガツネ工業)埋込コンセントLAMP(スガツネ工業)
339税込373
1個
当日出荷
コンセントカバー・プレートに取り付けできる埋込コンセントです。
用途空港ラウンジ、ホテルロビー、客室、カフェ、ロッカールーム、オフィス家具仕様使用温度:-10 ℃~+40 ℃付属品ケーブルクリップ(2ヶ)十字穴付なべタッピンねじ 4×12 (2本)十字穴付皿タッピンねじ 4×16(DML型…2本、DMS型…4本)※板金取付の場合は、別途M4皿小ねじ、ナット、平座金をご用意ください。
コンセントプレート LAMP(スガツネ工業)コンセントプレートLAMP(スガツネ工業)
2,698税込2,968
1個
当日出荷から4日以内出荷
余分な装飾を削ぎ落とした、ミニマルデザインを体現。ぎらつきを抑えた仕上は、幅広い空間にマッチします。ステンレス鋼製(ホワイトは鋼製)のコンセントプレートです。4口、5口タイプが新しく加わりました。
用途空港ラウンジ、ホテルロビー、客室、カフェ、ロッカールーム、オフィス家具RoHS指令(10物質対応)対応
コンセントプレート LAMP(スガツネ工業)コンセントプレートLAMP(スガツネ工業)
999税込1,099
1個
当日出荷から10日以内出荷
掘込仕様のコンセントプレートです。 厚み1.5mmと薄く、取付面にスッキリと収まります。 フランジがある仕様のため、取付時に木口面が隠れます。
埋込コンセント WN1001H LAMP(スガツネ工業)埋込コンセント WN1001HLAMP(スガツネ工業)
409税込450
1個
当日出荷から翌々日出荷
コンセントカバー・プレートに取り付けができる埋込コンセントです。
質量(g)500
樹脂製コンセントプレート DMF1-EP-BL LAMP(スガツネ工業)樹脂製コンセントプレート DMF1-EP-BLLAMP(スガツネ工業)
399税込439
1個
当日出荷から3日以内出荷
シャープでスリムなデザインの樹脂製コンセントプレートです。 ABS樹脂は難燃グレード(UL94 V-0適合)を使用しています。
質量(g)7.4
埋込コンセント LAMP(スガツネ工業)埋込コンセントLAMP(スガツネ工業)
719税込791
1個
4日以内出荷
コンセントカバー・プレートに取り付けできる埋込コンセントです。シャッター付き仕様が新しく加わりました。
種類埋込
結線済コンセント DM-A型 LAMP(スガツネ工業)結線済コンセント DM-A型LAMP(スガツネ工業)
3,898税込4,288
1個
当日出荷から4日以内出荷
結線済みのため電気工事が不要で、コンセントに直接差し込んで使用できるACコンセントです。 コンセント差込口はほこり防止シャッター付きです。
用途空港ラウンジ、ホテルロビー、客室、カフェ、ロッカールーム、オフィス家具定格電圧(V)AC125定格電流(A)15材質樹脂定格容量(W)1500まで使用温度範囲(℃)-10~40付属品ケーブルクリップ(2個)、十字穴付なべタッピンねじ4×12(2本)(ケーブルクリップ用)仕様DM-A型
LANコネクタ LAMP(スガツネ工業)LANコネクタLAMP(スガツネ工業)
2,298税込2,528
1個
3日以内出荷から16日以内出荷
データ通信用のLANコネクタです。
用途ホテル、オフィス、会議室など仕様対応ケーブル規格:1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(エンハンスド・カテゴリー5対応)適用回線:RJ45コネクタを装備したUTP/STPケーブル材質ポリカーボネート(PC)+ABS樹脂質量(g)20RoHS指令(10物質対応)対応
USBコネクタ LAMP(スガツネ工業)USBコネクタLAMP(スガツネ工業)
2,198税込2,418特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
データ通信用のUSBコネクタです。USB2.0規格のもので最大1 A、USB3.0規格のもので最大3 Aまで対応できます。
用途ホテル、オフィス、会議室など仕様接続するケーブル:合計5m以下材質ポリカーボネート(PC)+ABS樹脂
結線済コンセント LAMP(スガツネ工業)結線済コンセントLAMP(スガツネ工業)
9,498税込10,448
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
結線済みのため電気工事が不要で、コンセントに直接差し込んで使用できるACコンセント・USBコンセントです。 USBコンセントはスマートフォンやタブレット端末の充電ができます。 ACコンセントの差込口はほこり防止シャッター付きです。 USB規格は世界共通の規格のため、変換プラグ、変圧器不要で充電できます。
材質ユリア樹脂(UF)質量(kg)0.5種類露出コンセント使用温度範囲(℃)5~35定格電圧(V)AC125定格電流(A)15コネクタ形状Type-Aメス出力電圧(V)DC5入力電圧(V)AC100出力電流(A)2定格容量(W)1400まで定格出力(A)2.4
埋込コンセント WN1001型 LAMP(スガツネ工業)埋込コンセント WN1001型LAMP(スガツネ工業)
729税込802
1個
当日出荷
コンセントカバー・プレートに取り付けができる埋込コンセントです。
用途空港ラウンジ、ホテルロビー、客室、カフェ、ロッカールーム、オフィス家具定格電圧(V)AC125定格電流(A)15ホワイト材質【カバー/ボディ/ハンドル】ユリア樹脂、【組立枠】鋼(SECC)備考スガツネのすべてのコンセントカバー・プレートに取付可能
埋込スイッチ WN5002H LAMP(スガツネ工業)埋込スイッチ WN5002HLAMP(スガツネ工業)
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
コンセントプレートに取り付けができる3路スイッチです。 屋内配線にご使用いただけます。
トラスコ品番225-3415質量(g)500
埋込充電用USBコンセント DM1-WN1481H LAMP(スガツネ工業)埋込充電用USBコンセント DM1-WN1481HLAMP(スガツネ工業)
5,998税込6,598
1個
欠品中
スマートフォンなどの充電ができる、充電専用USBコンセントです。 屋内配線(壁用)にもお使いいただけます。 USB規格は世界共通の規格のため、世界各国で異なるプラグ形状に左右されることなく、変換プラグ、変圧器不要で充電できます。 ACアダプタを使わずにAC100Vに直接接続できます。
質量(g)500
電源コード LAMP(スガツネ工業)電源コードLAMP(スガツネ工業)
1,198税込1,318
1本
当日出荷
埋込コンセントや差込コネクタと接続する為の棒端子付です。首が動く回転型プラグを使用し、狭い空間への施工がしやすい仕様です。
用途空港ラウンジ、ホテルロビー、客室、カフェ、ロッカールーム、オフィス家具仕様使用温度:+5℃~+35℃質量(g)143
人感センサースイッチ LAMP(スガツネ工業)人感センサースイッチLAMP(スガツネ工業)
8,598税込9,458
1個
6日以内出荷
人の動きを感知し、非接触で照明器具を点灯させることができるセンサースイッチです。タイマー(約10秒~3分で調節可能)で自動消灯します。IP20です。
ホワイト質量(g)70定格消費電力(W)0.2寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)8.1×1.9×3.7最大電力(W)120
埋込スイッチ LAMP(スガツネ工業)埋込スイッチLAMP(スガツネ工業)
979税込1,077
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
コンセントプレートに取り付けができる3路スイッチです。屋内配線にご使用いただけます。
用途ホテル、住宅など種類埋込RoHS指令(10物質対応)対応
埋込充電用USBコンセント LAMP(スガツネ工業)埋込充電用USBコンセントLAMP(スガツネ工業)
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
スマートフォンなどの急速充電ができる、USB PD(USB Power Delivery)対応の充電専用USBコンセントです。USB規格は世界共通の規格のため、変換プラグ、変圧器不要で急速充電できます。ACアダプタを使わずに、AC100Vに直接接続で使用できます。屋内配線(壁用)にもお使いいただけます。取付ツメが金属製です。
用途空港ラウンジ、ホテルロビー、客室、カフェ、ロッカールーム、オフィス家具種類埋込RoHS指令(10物質対応)対応
埋込充電用USBコンセント LAMP(スガツネ工業)埋込充電用USBコンセントLAMP(スガツネ工業)
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷
スマートフォンなどの充電ができる、充電専用USBコンセントです。 USB規格は世界共通の規格のため、変換プラグ、変圧器不要で充電できます。 ACアダプタを使わずにAC100 Vに直接接続できます。屋内配線(壁用)にもお使いいただけます。 スガツネすべてのコンセントカバー・プレートに取付可能です。
用途空港ラウンジ、ホテルロビー、客室、カフェ、ロッカールーム、オフィス家具材質(カバー)ポリカーボネート+ABS樹脂、(ボディ)メラミンフェノール樹脂種類埋込定格電圧(V)AC100使用温度(℃)-10~40コネクタ形状Type-Aメス出力電圧(V)DC5入力電圧(V)AC100出力電流(A)2.4
埋込スイッチ EN5002型 LAMP(スガツネ工業)埋込スイッチ EN5002型LAMP(スガツネ工業)
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷
コンセントプレートに取り付けができる3路スイッチです。 屋内配線にご使用いただけます。
用途ホテル、住宅など材質【カバー/ボディ/ハンドル】ユリア樹脂、【組立枠】鋼(SECC)グレー定格電圧(V)AC300定格電流(A)15回路方式3路
埋込充電用USBコンセント DM1-U1P24M型 LAMP(スガツネ工業)埋込充電用USBコンセント DM1-U1P24M型LAMP(スガツネ工業)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から4日以内出荷
スマートフォンやタブレット端末の充電ができる、充電専用USBコンセントです。 ACアダプタを使わずに、AC100 Vに直接接続で使用できます。 定格出力は最大2.4 Aです。 USB規格は世界共通の規格のため、変換プラグ、変圧器不要で充電できます。 DM1-U1P24MF型の差込プラグは首が動くスイング式です。コンセントに差し込むだけで使用できます。
用途空港ラウンジ、ホテルロビー、客室、カフェ、ロッカールーム、オフィス家具出力電流(A)2.4差込口1材質PC+ABS樹脂入力電圧(V)AC100出力電圧(V)DC5コネクタ形状Type-Aメス使用温度範囲(℃)5~35
スイッチ・コンセントプレート PXP型用取付枠 LAMP(スガツネ工業)スイッチ・コンセントプレート PXP型用取付枠LAMP(スガツネ工業)
109税込120
1個
当日出荷
埋込コンセント、USBコンセント、LANコネクタ、USBコネクタをスイッチ・コンセントプレートPXP型に取付するための製品です。通常の金属タイプの取付枠と樹脂製の絶縁タイプの取付枠があります。
材質樹脂質量(g)12種類ブラケット・取付枠
スイッチ・コンセントプレート 埋込シングルスイッチ LAMP(スガツネ工業)スイッチ・コンセントプレート 埋込シングルスイッチLAMP(スガツネ工業)
3,498税込3,848
1セット
4日以内出荷から6日以内出荷
シンプルな形状とベーシックなカラーでどのスイッチ・コンセントプレートにもマッチする、3路スイッチです。
定格電圧(V)AC300定格電流(A)15
スイッチ・コンセントプレート ポタリー ローズ LAMP(スガツネ工業)スイッチ・コンセントプレート ポタリー ローズLAMP(スガツネ工業)
2,698税込2,968
1セット
当日出荷から4日以内出荷
バラ模様のレリーフがロマンティックなプレートです。落ち着いた色合いと美濃焼の高級感で、甘さをおさえた上品な印象に仕上げています。
材質陶磁器付属品十字穴付丸皿小ねじM3.5×8セット内容プレート、十字穴付皿小ネジM3.5×8(2本)質量(g)56種類スイッチ・コンセントプレート寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×132×8
スイッチ・コンセントプレート リルティング クラシコ LAMP(スガツネ工業)スイッチ・コンセントプレート リルティング クラシコLAMP(スガツネ工業)
4,998税込5,498
1セット
当日出荷から4日以内出荷
中世ヨーロッパ調の優美な唐草模様を彫り込んでいます。絵画の額縁のような繊細なレリーフに、4つのカラーで、さまざまなシーンに対応します。
材質黄銅(真鍮)付属品十字穴付丸皿小ねじM3.5×6セット内容プレート、十字穴付丸皿小ねじM3.5×6(2本)質量(g)51種類スイッチ・コンセントプレート寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×120×7.3
スイッチ・コンセントプレート LAMP(スガツネ工業)スイッチ・コンセントプレートLAMP(スガツネ工業)
2,298税込2,528
1枚
当日出荷
艶やかなブラックのフレームが、きりりと空間を引き締めます。シックでスタイリッシュなテクスチャを取りそろえました。お使いのコンセントやスイッチのカバーとの交換はどなたでも簡単にできます。(取付説明書付き)豊富なラインナップで、カーテンや壁紙のデザインを選ぶように、空間に合わせたスイッチ・コンセントカバーを選ぶことができます。
適合【コンセント】パナソニック社:フルカラーシリーズ/神保電器社:NK SERIE、ニューマイルドビーシリーズなど材質AES樹脂縦(mm)120取付ピッチ(mm)101
結線済コンセント LAMP(スガツネ工業)結線済コンセントLAMP(スガツネ工業)
9,598税込10,558
1個
4日以内出荷
結線済みのため電気工事が不要で、コンセントに直接差し込んで使用できるACコンセント・USBコンセントです。USBコンセントはスマートフォンやタブレット端末の充電ができます。ACコンセントの差込口はほこり防止シャッター付きです。USBコンセントの定格出力は最大2.4 Aです。(DM3-A2U1P2-WTは最大2 A)USB規格は世界共通の規格のため、変換プラグ、変圧器不要で充電できます。
用途空港ラウンジ、ホテルロビー、客室、カフェ、ロッカールーム、オフィス家具
埋込コンセント LAMP(スガツネ工業)埋込コンセントLAMP(スガツネ工業)
729税込802
1個
4日以内出荷
コンセントカバー・プレートに取り付けができる埋込コンセントです。
用途空港ラウンジ、ホテルロビー、客室、カフェ、ロッカールーム、オフィス家具種類埋込RoHS指令(10物質対応)対応
埋込充電用USB・ACコンセント LAMP(スガツネ工業)埋込充電用USB・ACコンセントLAMP(スガツネ工業)
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷
スマートフォンやタブレット端末の急速充電ができる、USB・ACコンセントです。送り端子がついているので、カウンターなど複数台必要なシーンでも簡単に設置できます。ACコンセント一体型(3口タイプ)のため、追加配線が必要なく、DMC3型、PXP型と組み合わせが可能です。USB規格は世界共通の規格のため、変換プラグ、変圧器不要で急速充電できます。ACアダプタを使わずに、AC100 Vに直接接続で使用できます。
用途空港ラウンジ、ホテルロビー、客室、カフェ、ロッカールーム、オフィス家具種類埋込コンセント個数AC1/USB2定格電流(A)USB合計2.4/AC14RoHS指令(10物質対応)対応
スイッチ・コンセントプレート LAMP(スガツネ工業)スイッチ・コンセントプレートLAMP(スガツネ工業)
2,198税込2,418
1セット
4日以内出荷
艶やかなブラックのフレームが、きりりと空間を引き締めます。シックでスタイリッシュなテクスチャを取りそろえました。
延長ケーブル LAMP(スガツネ工業)延長ケーブルLAMP(スガツネ工業)
9,198税込10,118
1個
4日以内出荷
昇降装置、コントロールユニット間の延長ケーブルです。
ブラック
延長ケーブル LAMP(スガツネ工業)延長ケーブルLAMP(スガツネ工業)
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷
コントロールユニット、ハンドセット間の延長ケーブルです。
ブラックコード長さ(m)2.5適応マルチリフト ML2型
埋込充電用USBコンセント USB-TWIN型 LAMP(スガツネ工業)埋込充電用USBコンセント USB-TWIN型LAMP(スガツネ工業)
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
掘込深さが19 mmのため、コンパクトです。
出力電流(A)合計2.1出力電圧(V)DC5最大電力(W)15コネクタ形状Type-Aメス材質ポリカーボネート(PC)付属品十字穴付皿タッピンねじ3.5×16質量(g)50ポート数2
埋込充電用USBコンセント DM2-CA3型 LAMP(スガツネ工業)埋込充電用USBコンセント DM2-CA3型LAMP(スガツネ工業)
9,798税込10,778
1個
4日以内出荷
スマートフォンやタブレット端末の急速充電ができる、充電専用USBコンセントです。 上側の差し込み口は、USB Type-C(TM)に対応しています。 USB規格は世界共通の規格のため、変換プラグ、変圧器不要で急速充電できます。 ACアダプタを使わずに、AC100 Vに直接接続で使用できます。
用途空港ラウンジ、ホテルロビー、客室、カフェ、ロッカールーム、オフィス家具出力電流(A)3.0(1ポート最大/Type-C)、2.4(1ポート最大/Type-A)差込口2入力電圧(V)AC100出力電圧(V)DC5
埋込充電用USBコンセント LAMP(スガツネ工業)埋込充電用USBコンセントLAMP(スガツネ工業)
3,698税込4,068
1個
3日以内出荷
掘込深さが19mmのため、コンパクトです。 別売の分岐ボックス、ACアダプターと組み合わせて使うことで、結線不要で取付できます。
質量(g)50
照明プレート LAMP(スガツネ工業)照明プレートLAMP(スガツネ工業)
24,980税込27,478
1セット
4日以内出荷
材質黄銅質量(g)280
照明プレート LAMP(スガツネ工業)照明プレートLAMP(スガツネ工業)
24,980税込27,478
1セット
4日以内出荷
材質黄銅質量(g)310
照明プレート LAMP(スガツネ工業)照明プレートLAMP(スガツネ工業)
24,980税込27,478
1セット
4日以内出荷
質量(g)300材質黄銅
コンセント/スイッチ/プレート