絞り込み
ブランド
  • DIY-ID
  • モノタロウ(4)
  • エスコ(316)
  • スリーナイン島野(230)
  • 八幡ねじ(168)
  • OHSATO(大里)(157)
  • ACE(エース)(115)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(112)
  • WAKI(和気産業)(104)
  • ハイロジック(84)
  • TRUSCO(64)
  • ハーフェレ(63)
  • フジテック・ジャパン(55)
  • 山口安製作所(30)
  • シロクマ(29)
  • 水本機械製作所(27)
  • 三基鋼業(20)
  • 浜国(19)
  • bitstrong(17)
  • BEAVER(ビーバー)(15)
材質
  • エラストマー(1)
  • スチール(10)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
亜鉛黒ソーホースブラケット用6角フランジタッピング DIY-ID亜鉛黒ソーホースブラケット用6角フランジタッピングDIY-ID(2件のレビュー)
569税込626
1パック(44本)
当日出荷
雰囲気抜群の六角ボルト風タッピングです。 黒塗装ソーホースブラケットID-020使用時に最適な入数です。
材質鉄/黒亜鉛メッキ質量(g)88ねじ寸法(mm)4×16アズワン品番65-2342-41RoHS指令(10物質対応)対応
白L字プレート DIY-ID白L字プレートDIY-ID
44税込48
1個
当日出荷
木材のつなぎ合わせや、補強、垂直に木材を固定したいときなどに使用します。 コーナーにブラックやオフホワイトのL字プレートを取り付けることで、 補強はもちろん男前インテリアの特徴である無骨さや、ジャンク感を出すためのアクセントにもなります。
オフホワイト使用ビス径(mm)2.4
エラストマーソーホース用脚キャップ DIY-IDエラストマーソーホース用脚キャップDIY-ID(1件のレビュー)
599税込659
1パック(2個)
当日出荷
ソーホースの脚は床との接地面が斜めになります。 脚キャップを被せることでまっすぐに接地するようになり、すべり・傷つきを防止します。 1パック2個入りです。
適合2×4材用材質エラストマーゴムライトグレー質量(g)169アズワン品番65-2341-54
白塗装ソーホースブラケット DIY-ID白塗装ソーホースブラケットDIY-ID(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1パック(2個)
当日出荷
2X4材を用意して、組んでビスどめするだけで簡単に作業台が作れます。 鉄板の厚さを厚くして頑丈さにこだわりました。
材質鉄/白塗装アズワン品番65-2341-51最大荷重(kg)ペアで200
亜鉛黒L字プレート DIY-ID亜鉛黒L字プレートDIY-ID(1件のレビュー)
41税込45
1個
当日出荷から翌々日出荷
木材のつなぎ合わせや、補強、垂直に木材を固定したいときなどに使用します。 コーナーにブラックやオフホワイトのL字プレートを取り付けることで、 補強はもちろん男前インテリアの特徴である無骨さや、ジャンク感を出すためのアクセントにもなります。
ブラック使用ビス径(mm)2.4
亜鉛黒アングル DIY-ID亜鉛黒アングルDIY-ID
179税込197
1個
翌々日出荷
2×2、1×4、2×4、4×4など幅広く使用できるアングル金具です。 ベーシックな形状で角のつなぎや補強に使用できます。 地味な金具ですが厚みを持たせて存在感を出しています。
材質ブラック表面処理黒亜鉛メッキ使用ビス径(mm)3.8~4
亜鉛黒金折 DIY-ID亜鉛黒金折DIY-ID(1件のレビュー)
46税込51
1個
当日出荷から翌々日出荷
棚やボックスの補強や固定などに使用します。木ねじを使用して簡単に取り付けることができます。 ブラックやオフホワイトの金折を使用することで、キッチンやリビングなどをシンプルな中に 洗練された雰囲気が漂うスタイリッシュな空間に仕上げることができます。
ブラック使用ビス径(mm)2.7
白ソーホースブラケット用6角フランジタッピング DIY-ID白ソーホースブラケット用6角フランジタッピングDIY-ID
569税込626
1パック(44本)
当日出荷
雰囲気抜群の六角ボルト風タッピングです。 白塗装ソーホースブラケットID-019使用時に最適な入数です。
材質鉄/白塗装質量(g)88ねじ寸法(mm)4×16アズワン品番65-2342-42RoHS指令(10物質対応)対応
白I字プレート DIY-ID白I字プレートDIY-ID
46税込51
1個
当日出荷から翌々日出荷
Iプレートは2枚の板を平行につなげる際に使用します。板のつなぎや箱のつなぎのアクセントにもなります。 ホワイトを基調とすればナチュラルテイストな雰囲気を簡単に演出できます。
使用ビス径(mm)2.7
亜鉛黒特厚金折 DIY-ID亜鉛黒特厚金折DIY-ID
68税込75
1個
当日出荷
棚やボックスの補強や固定などに使用します。木ねじを使用して簡単に取り付けることができます。 厚みのある特厚金折は強度もあるので厚めの棚などの設置もでき、重厚感あふれるインテリアとしても仕上げることが可能です。
ブラック板厚(mm)3使用ビス径(mm)3.8
オフホワイト金折 DIY-IDオフホワイト金折DIY-ID
43税込47
1個
当日出荷から翌々日出荷
棚やボックスの補強や固定などに使用します。木ねじを使用して簡単に取り付けることができます。 ブラックやオフホワイトの金折を使用することで、キッチンやリビングなどをシンプルな中に 洗練された雰囲気が漂うスタイリッシュな空間に仕上げることができます。
オフホワイト使用ビス径(mm)2.7
亜鉛黒I字プレート DIY-ID亜鉛黒I字プレートDIY-ID
46税込51
1個
翌々日出荷
Iプレートは2枚の板を平行につなげる際に使用します。板のつなぎや箱のつなぎのアクセントにもなります。 ブラックを取り入れるとグッと男前インテリアの無骨さや、ジャンク感を簡単に演出できます。
使用ビス径(mm)2.7
白T字プレート DIY-ID白T字プレートDIY-ID(1件のレビュー)
56税込62
1個
翌々日出荷
板を垂直につなげる際に使用します。 箱や棚の仕切り部分にT字プレートを使用することで補強はもちろん、 カフェ風インテリア、ブルックリン風インテリア、ジャンクスタイル、ラスティックスタイル、レトロ調など、 お好みの空間を自在に演出するためのアクセントにもなります。
オフホワイト使用ビス径(mm)2.7
亜鉛黒Zアングル DIY-ID亜鉛黒ZアングルDIY-ID
259税込285
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
箱組みをした時にコーナーを補強する金具です。 存在感が出るようにコーナー部分を斜めに形状どりし、アンティークな雰囲気も醸しだしています。 2×2、2×4等幅広く使用できます。 片面がサラ穴になっています。皿頭のビスを使用すれば金具からビスの頭が飛び出さないように取り付ける事ができます。 サラ穴とは逆から取り付ける時は、なべ頭などのビスを使用してください。
材質表面処理黒亜鉛メッキ
亜鉛黒T字プレート DIY-ID亜鉛黒T字プレートDIY-ID
52税込57
1個
当日出荷から翌々日出荷
板を垂直につなげる際に使用します。 箱や棚の仕切り部分にT字プレートを使用することで補強はもちろん、 カフェ風インテリア、ブルックリン風インテリア、ジャンクスタイル、ラスティックスタイル、レトロ調など、 お好みの空間を自在に演出するためのアクセントにもなります。
ブラック使用ビス径(mm)2.7
白特厚金折 DIY-ID白特厚金折DIY-ID
62税込68
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
棚やボックスの補強や固定などに使用します。木ねじを使用して簡単に取り付けることができます。 厚みのある特厚金折は強度もあるので厚めの棚などの設置もでき、重厚感あふれるインテリアとしても仕上げることが可能です。
オフホワイト板厚(mm)3使用ビス径(mm)3.8
亜鉛黒Tジョイント DIY-ID亜鉛黒TジョイントDIY-ID
229税込252
1個
翌々日出荷
軽くて扱いやすい1×4材にピッタリのジョイント金具です。角度も決めやすく、強く締結ができます。 小さいながら目立つ形状なのでアクセントとしても効果的です。
材質寸法(mm)80×50×19ブラックタイプ1×4用表面処理黒亜鉛メッキアズワン品番65-2341-57
亜鉛黒Lジョイント DIY-ID亜鉛黒LジョイントDIY-ID
199税込219
1個
当日出荷
軽くて扱いやすい1×4材にピッタリのジョイント金具です。角度も決めやすく、強く締結ができます。 小さいながら目立つ形状なのでアクセントとしても効果的です。
材質寸法(mm)51×22.5×19ブラックタイプ1×4用表面処理黒亜鉛メッキ
亜鉛黒Xジョイント DIY-ID亜鉛黒XジョイントDIY-ID
319税込351
1個
翌々日出荷
軽くて扱いやすい1×4材にピッタリのジョイント金具です。角度も決めやすく、強く締結ができます。 小さいながら目立つ形状なのでアクセントとしても効果的です。
材質寸法(mm)80×22.5×19ブラックタイプ1×4用表面処理黒亜鉛メッキアズワン品番65-2341-58
亜鉛黒Tジョイント DIY-ID亜鉛黒TジョイントDIY-ID
329税込362
1個
翌々日出荷
2×4材をT字・L字に組む時に使用します。2×6、2×8にも使用できます。 Tの上の部分の幅は17.5mmなので1×4材にも使用できます。 Tジョイントの取付け方向、使用枚数などで様々な個所をしっかりと固定できます。 コーナー部分にはコーナーブラケットを使う事で統一イメージで仕上げる事ができます。
材質寸法(mm)148×38ブラックタイプ2×4用表面処理黒亜鉛メッキアズワン品番65-2341-55
亜鉛黒タイプレート DIY-ID亜鉛黒タイプレートDIY-ID
249税込274
1個
翌々日出荷
木材を継ぐための金具です。丁度中心部分にV字の切欠きがあって目印になります。 ただの平たい板では、曲がってしまいますが、中心にリブを入れて頑強に作っています。 そのため、独特な立体感のある形状になっていて金具に存在感があります。ビス次第で、色々な表情となります。
材質ブラック表面処理黒亜鉛メッキ
補強金具