10ページ目: 転倒防止用品

転倒防止用品とは、地震の揺れによって転倒する可能性のある家具や家電を固定するためのものです。種類はさまざまで、粘着性のある滑り止めマットや、家具と天井のすき間に突っ張って家具を固定するポール、または家具と壁などを金具で固定する固定具などがあります。マットやポールはネジ・釘を使わないため付け外しが簡単。固定具は家具を動かすことなく設置することができ、振動も抑えられます。用途や環境に合わせたものを選ぶことが可能です。
掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い!1/31(土)まで
805件中 361400
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ノンスリップマット AGO-FIBER ロール ハーフェレノンスリップマット AGO-FIBER ロールハーフェレ
35,980税込39,578
1個
23日以内出荷
キッチンなどに最適なノンスリップマットです。
用途キッチンの引き出し幅(mm)500厚さ(mm)1.3長さ(m)10材質PS/天然ゴム仕様ファブリック調
粘着式耐震ベルト 上下連結 2本組 TGK(東京硝子器械)粘着式耐震ベルト 上下連結 2本組TGK(東京硝子器械)
1,980税込2,178
1袋
4日以内出荷から10日以内出荷
タイプ上下連結ベルトベルト色ホワイト材質ベルト/PP(ポリプロピレン)、粘着剤/ゴム系使用温度範囲(℃)2~40種別転倒防止ベルト
耐震ジェルマット BEQJMシリーズ BUFFALO(バッファロー)耐震ジェルマット BEQJMシリーズBUFFALO(バッファロー)
1,398税込1,538
1箱(4枚)ほか
3日以内出荷から10日以内出荷
ご家庭、オフィスのパソコン、周辺機器を震度7クラスの地震から守る!低弾性と粘着性で、揺れに対して耐震性を発揮、1000ガル耐震試験をクリア。工事不要、マットだから敷くだけでOK。柔軟なので設置面に多少の凸凹があっても密着。水洗いで粘着力復活、繰り返し使用可能。急激に力がかかっても外れ難く、ゆっくり剥がすとキレイに元通り。-20℃~75℃環境で使用可能。厚み5mm、スリムだからいろいろな機器にもフィット。機器類から発せられる振動・騒音の低減にも効果を発揮。地震の揺れからパソコンを守り、転倒を防止する粘着性耐震ジェルマット。
ジョイントシールPF リンテック21ジョイントシールPFリンテック21
1,498税込1,648
1個
当日出荷
カラーボックス・ロッカー等を強力連結上下、横方向、背中合わせに並んだ対象物に貼るだけネジ止め・穴あけ不要なので対象物を動かさずに簡単設置120kgに耐える強力接着極薄。透明仕様なので目立たない
材質ジョイントシールPF(素材:ポリエステルフィルム、アクリル系接着材)×4、アルコールパッド×4外寸(mm)100×100×0.25(剥離シートを含むと100×130)外観透明使用環境温度(℃)0~40耐震性6強仕様【せん断力】120kg/枚アズワン品番63-4108-73
冷蔵庫ヤモリセット RY-SETシリーズ リンテック21冷蔵庫ヤモリセット RY-SETシリーズリンテック21
2,998税込3,298
1セット
21日以内出荷
地震時の冷蔵庫扉開放防止と転倒軽減
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【ロックヤモリ】約35×52×40/扉用ラッチ45×44×12、【冷蔵庫ヤモリストッパー】約150×110×40質量(g)【ロックヤモリ】約40、【冷蔵庫ヤモリストッパー】約160使用環境温度(℃)0~40材質【ロックヤモリ】ABS/PC樹脂・ステンレス材・アクリル系接着材、【冷蔵庫ヤモリストッパー】軟質塩ビ・塩ビシート
落下ストッパー AH-916シリーズ アズワン落下ストッパー AH-916シリーズアズワン
1,584税込1,742
1本
翌々日出荷
様々なタイプの支柱のオープン棚へ巻き付け・取り付け・取り外しが可能です。着脱用バックルにより保管物等の出し入れが可能です。ベルトの支柱巻き付け部に滑り止めが付いておりベルトがずれ落ちません。ベルトで容易に設置可能!
材質ベルト/PP、バックル/POM(ポリアセタール)ベルト幅(mm)25耐荷重(kg)100/本耐震性震度6強相当付属品アルコールパッド×1
耐震マット [テレビ32型以下向け /4枚入り] BUFFALO(バッファロー)耐震マット [テレビ32型以下向け /4枚入り]BUFFALO(バッファロー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
超粘着振動吸収素材を採用した、最大32型液晶TV用耐震ジェル。貼るだけで大切な機器の転倒防止に効果があります。特殊粘着性マット素材なので、接着面のキズや剥がしたあとのベタツキがありません。
アズワン品番64-3778-84
90x70mm 転倒防止粘着プレート(2枚) エスコ90x70mm 転倒防止粘着プレート(2枚)エスコ
3,398税込3,738特価
1パック(2個)
当日出荷
書庫・家具の転倒を防止。 書庫や家具と壁を粘着止めでしっかり固定します。 壁から最大1200mm離れた場合まで固定可能。 ビス打ち可能(1か所)。 天面の淵に凹凸がある対象物や窓際に設置した対象物など設置困難な場合に適用 。 震度6相当にも耐えます。 。
仕様1200以内セット内容プレート×4、アジャスター×4、ベルト×2、アルコールパッド×2取付可能対象書庫、ロッカーなど材質本体:スチール、(表面処理:クロームメッキ、焼付処理)、ベルト:ポリプロピレン、粘着:VHB質量(kg)180(1セット)グレー質量(g)195ベルト長さ(mm)1560ベース寸法(mm)70×90アズワン品番64-7979-65耐震性震度6強
50x120x 3mm 調整くさび(10本) エスコ50x120x 3mm 調整くさび(10本)エスコ
540税込594
1個(10個)
当日出荷
材質PSポリスチレン寸法(mm)50×120×3(T)ケース入数(本)10アズワン品番64-2293-23
耐振粘着ゲルマット 共同技研化学耐振粘着ゲルマット共同技研化学
1,398税込1,538
1袋(4枚)
当日出荷
振動や衝撃を強力に吸収するゲル材料を採用しています。透明で目立たない素材を使用しています。工事が不要で、貼るだけで使用できます。
用途電話やパソコン、プリンター、本棚等の落下や転倒防止に。トラスコ品番149-7504透明質量(g)30寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)50×50×1.5
リンクレベルアジャスターストッパー TRUSCOリンクレベルアジャスターストッパーTRUSCO
13,980税込15,378
1セット
当日出荷
ボルト径M12~20のレベルアジャスターで設置された工場の各種機器・装置の移動を防止する製品です。 本製品4個を4本のレベルアジャスターに取り付ける事で重量1200kg未満の各種機器・装置の移動防止が可能です。 床に接着した接着パッド付き円盤部分に連結された2枚のハサミ連結板で、レベルアジャスターのボルトを挟み込んで固定します。 ハサミ連結板でレベルアジャスターのボルトを挟む構成により、製品全体の高さが抑えられているので対象物の設置スペース内に取り付けが可能です。 円盤は接着固定の為、アンカーの様に床面を傷つける穴あけ工事が不要です。
用途レベルアジャスターを挟み込み稼働中の設備を止めずに耐震補強をしたい場所に。トラスコ品番207-7422セット内容本体×1:商品内訳(接着パッド付き円盤:1、ハサミ連結板:2、M16ナット:1、M8 ボルト:1、M16 六角ボルト:1)、プライマーB×1、取扱説明書、プライマーB(5g)×1材質/仕上処理鋼板、メッキ処理ネジ類、アクリル系接着材質量(kg)1.1/【対象物】300以下/個本体厚さ(mm)67本体長さ(mm)205アズワン品番64-8613-37高さ調整範囲(mm)22~63本体寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)100適合ボルト径M12~M20
リンクレベルアジャスターストッパー TRUSCOリンクレベルアジャスターストッパーTRUSCO
13,980税込15,378
1セット
当日出荷
ボルト径M12~32のレベルアジャスターで設置された工場の各種機器・装置の移動を防止する製品です。 本製品4個を4本のレベルアジャスターに取り付ける事で重量1200kg未満の各種機器・装置の移動防止が可能です。 床に接着した接着パッド付き円盤部分に連結された2枚のハサミ連結板で、レベルアジャスターのボルトを挟み込んで固定します。 ハサミ連結板でレベルアジャスターのボルトを挟む構成により、製品全体の高さが抑えられているので対象物の設置スペース内に取り付けが可能です。 円盤は接着固定の為、アンカーの様に床面を傷つける穴あけ工事が不要です。 取り付けの際に対象物を動かす必要がなく、稼働中の設備を止める必要もありません。
用途レベルアジャスターを挟み込み稼働中の設備を止めずに耐震補強をしたい場所に。トラスコ品番207-7421セット内容本体×1:商品内訳(接着パッド付き円盤:1、ハサミ連結板:2、M16ナット:1、M8 ボルト:1、M16 六角ボルト:1)、プライマーB×1、取扱説明書、プライマーB(5g)×1材質/仕上処理鋼板、メッキ処理ネジ類、アクリル系接着材質量(kg)1/【対象物】300以下/個本体厚さ(mm)42本体長さ(mm)205アズワン品番64-8613-36高さ調整範囲(mm)22~38本体寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)100適合ボルト径M12~M20
リンクアンカー TRUSCOリンクアンカーTRUSCO
5,398税込5,938
1セット
当日出荷
工場設備・装置の移動を防止する製品です。 対象物に予め開いているアンカーボルト取り付け用穴に六角ボルトを通し、床面に強力接着した円盤と接続して使います。 アンカーボルト設置のような床への穴あけ工事をすることなく、底面を接着固定します。
用途事務所・工場・研究所にある各種設備の床固定用に。トラスコ品番207-7472セット内容接着パッド付き円盤×1、ワッシャー×2、M16×20mm六角ボルト×1、プライマーB×1、取扱説明書、プライマーB(5g)× 1材質/仕上アクリル系接着材、メッキ処理鋼板、メッキ処理ネジ類質量(kg)【対象物】300以下/個高さ(mm)32質量(g)760径(Φmm)100アズワン品番64-8613-35本体寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)100Φ×32
テレビ転倒防止ベルト(ハトメ固定+テレビ台にビス止め固定金具タイプ) ティーエフサービステレビ転倒防止ベルト(ハトメ固定+テレビ台にビス止め固定金具タイプ)ティーエフサービス
1,698税込1,868
1セット(2個)
当日出荷
テレビ背面の壁掛け用穴を使用しハトメ固定+テレビ台にビス止め固定金具タイプ。
用途テレビの前方転倒による事故やテレビの破損の防止に!セット内容固定金具x2個 ベルトx2本 蝶ネジM4x15mmx2個 蝶ネジM5x15mmx2個 M6x15mmx2個 ビスx4本材質金具:スチール ベルト:ポリプロピレンアズワン品番64-3976-41
ティープレート冷蔵庫用 引っ掛けタイプ(ゲルタイプ) ティーエフサービスティープレート冷蔵庫用 引っ掛けタイプ(ゲルタイプ)ティーエフサービス
2,698税込2,968
1セット(2個)
当日出荷
取っ手のある冷蔵庫に対応に引っ掛けるだけで簡単に固定。壁を傷めず粘着し洗って何度も使えるゲルタイプ。 2段階でベルトの長さを調整可能で冷蔵庫が壁から150mm離れていても設置可能。 凸凹のある壁にも補助シートを貼ることで一定の強度を保ちます。
用途冷蔵庫の転倒による事故や破損の防止に!セット内容プレート2個/ラバーベルト2個/補助シート2個/アルコールバッド2個材質プレート:スチール ベルト:エチレンプロピレンゴム 粘着:ポリウレタン系ゲル耐荷重(kg)200/2個アズワン品番64-3976-38適合容量(L)~500
ピアノガード ティーエフサービスピアノガードティーエフサービス
6,798税込7,478
1個
当日出荷
金物をピアノの両脇の壁にビスで設置し、ベルトで固定。
用途ピアノの転倒・走り出し防止。セット内容金具:2個 ベルト:1個 ビス(シンワッシャー)4mmx32mm:8本材質金具:スチール ベルト:ポリプロピレン
ティープレートラック用 ティーエフサービスティープレートラック用ティーエフサービス
3,898税込4,288
1セット(2個)
当日出荷
対象物荷重:180kg/1セット書庫やラックと壁を粘着止めでしっかり固定します!壁から最大1000mm離れた場合まで固定可能。 ベルトの内側すべり止め加工でずり落ちない!
用途書庫・ラックの転倒防止にセット内容プレート2個、アジャスター4個、ベルト2本、アルコールパッド2枚材質プレート:スチール ベルト:ポリプロピレン 粘着:VHBホワイトアズワン品番64-3976-30
ティープレートベルトタイプ ティーエフサービスティープレートベルトタイプティーエフサービス
3,798税込4,178
1セット(2個)
4日以内出荷
対象物荷重360kg/2セット(1セットあたり180kg) 壁から最大150mm離れた場合まで固定可能。様々なシチュエーションに対応可能!
用途書庫・家具の転倒を防止セット内容プレート4個/アジャスター4個/ベルト2本/アルコールパッド2枚材質プレート:スチール ベルト:ポリプロピレン 粘着:VHBホワイトアズワン品番64-3976-24
ティープレートロングL型プレート(プレートのみ) ティーエフサービスティープレートロングL型プレート(プレートのみ)ティーエフサービス
999税込1,099
1セット(2個)
4日以内出荷から6日以内出荷
壁から最大65mm離れる場合はこちらのL型ロングプレートを使用。
用途書庫・家具の転倒を防止セット内容プレート2個材質スチールプレート厚(mm)1.6
キャッチジェル プロセブンキャッチジェルプロセブン
3,298税込3,628
1個
当日出荷から9日以内出荷
ガラス器具の転倒による破損や危険物質の流出を防止する薬品瓶転倒防止パッド。 瓶の底に貼るだけの簡単設置、取り外しはねじって持ち上げるだけ。 設置時は粒形状がつぶれてしっかり粘着、取り外し時は粒形状に戻るため簡単に取り外しが可能です。 抗菌・防カビで衛生面も安心、汚れふき取りで粘着力復活。
材質ウレタンゲルクリア入数(枚)3適合温度(℃)-20~75
転倒防止ワイヤー HAMILeX(ハミレックス)転倒防止ワイヤーHAMILeX(ハミレックス)
8,898税込9,788
1個
翌々日出荷
ディスプレイスタンドをロープで天井や壁面の高い位置につなげて使用。 学校や人通りが多い場所などで不慮の力が加わった場合でもディスプレイスタンドの転倒を防ぎます。
使用荷重(kg)150以下(2本使用)材質ブラック質量(kg)約0.1ワイヤー長(mm)1500外寸法・幅(mm)1500関連資料(1.15MB)
転倒防止金具組み合わせブラケット Lタイプ ティーエフサービス転倒防止金具組み合わせブラケット Lタイプティーエフサービス
1,498税込1,648
1個
当日出荷
様々な状況に応じてお好きな組み合わせができるオフィスブラケットです。
用途壁と書庫の隙間があまりない場合に使用します。最大50mm離れた場合まで固定が可能です。材質鉄(SS400)寸法(mm)50×100×70塗装焼付け塗装
転倒防止金具タフブラケット 床固定 ティーエフサービス転倒防止金具タフブラケット 床固定ティーエフサービス
1,098税込1,208
1個
当日出荷から6日以内出荷
床と書庫を固定(L-3)。低い段差の連結固定や固定箇所の面積が狭い場合(L-4)。
材質鉄(SS400)塗装焼付け塗装
キャスターフレームホルダーBバックル付 アズワンキャスターフレームホルダーBバックル付アズワン
2,990税込3,289
1個
当日出荷
オープン棚の移動、転倒防止に使用できます。強力接着パッドにより穴あけ工事不要です。バックルを取外すことにより一時的な移動が可能です。交換用テープを使用し、再利用可能です。対象物に2個使用
種別転倒防止ベルトアズワン品番61-3740-99
すべり止めフェイルト 光すべり止めフェイルト
399税込439
1セット(8個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
家具・置物などのズレやすべり止めに効果があります 取付が簡単な粘着タイプです
種別ノンスリップマットタイプ粘着
開き戸ロックSL スライドタイプ WAKI(和気産業)開き戸ロックSL スライドタイプWAKI(和気産業)
708税込779
1個
翌々日出荷
地震の揺れによる開き戸の開放防止。 両面テープで貼るだけの簡単取付け。
種別開閉防止具材質ポリカーボネート アクリル系粘着性剤幅(mm)108厚さ(mm)15高さ(mm)30
コーナー金具 大石製作所コーナー金具大石製作所
3,998税込4,398
1個
当日出荷から13日以内出荷
設備の角に取り付け、移動を防止します
種別L字金具
20x 20x2mm 耐震・防振粘着マット(8枚) エスコ20x 20x2mm 耐震・防振粘着マット(8枚)エスコ
980税込1,078
1個
翌日出荷
種別耐震マットエスコ品番EA979D-101
450- 700mm 家具転倒防止ポール(2個) エスコ450- 700mm 家具転倒防止ポール(2個)エスコ
6,930税込7,623
1個
当日出荷
種別つっかえ棒エスコ品番EA979BD-2
500-800mm 家具転倒防止ポール(2本) エスコ500-800mm 家具転倒防止ポール(2本)エスコ
7,470税込8,217
1個
翌日出荷
種別つっかえ棒エスコ品番EA979BC-3
350-500mm 家具転倒防止ポール(2本) エスコ350-500mm 家具転倒防止ポール(2本)エスコ
6,750税込7,425
1個
8日以内出荷
種別つっかえ棒エスコ品番EA979BC-2
90x90x20mm 家具転倒防止金具(クロメート/2個) エスコ90x90x20mm 家具転倒防止金具(クロメート/2個)エスコ
790税込869
1個
翌日出荷
種別L字金具エスコ品番EA979AF-1
ステンレスWサンド耐震ゲルマット シロクマステンレスWサンド耐震ゲルマットシロクマ
1,198税込1,318
1枚
4日以内出荷
本製品は制震ダンパーにも採用されているイソブチレン系ゲルを使用しており、ゲルマット最強の粘着力、振動吸収力を誇ります。本製品を貼るだけで簡単に転倒防止対策ができます(震度7相当の揺れに対応)。スライドセパ付の為、設置の際の位置合せが簡単です。本製品は自己粘着性の為、はがした跡や粘着質が残りません。ノンブリードタイプなので塗装面や設置物を傷めません(プラスチック素材を変色させない)。粘着面が汚れた場合は、水洗いして乾かせば貼り直しができます。ステンレスプレートを挟んでいる為、ゲルマット部分が均一荷重となり、局部への荷重集中を防ぎます(対象物がゴム足時のご使用に最適!)。
用途パソコン、OA機器、時計、本棚、タンス、薄型テレビ、花瓶、植木鉢、スタンド等底面が平らな部分に貼ってご使用下さい。ご家庭、事務所、倉庫等の様々な場面で多く使用出来ます。種別耐震マット使用方法スライドセパを二つ折り出した状態で位置合わせをし、矢印方向にスライドセパを引き抜いて設置します(スライドセパの寸法はゲルのサイズ+5mmになっております)。厚さ(mm)10
フレームホルダーシリーズ リンテック21フレームホルダーシリーズリンテック21
8,798税込9,678特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
強力接着固定で背の高い設備の転倒も防止! 設備底面のスペースに合わせた豊富なラインナップ! レイアウト変更などにも対応可能
種別転倒防止ストッパー適合500kgセット内容本体(接着パッド付円盤、接着パッド付L金具、六角ボルト(M16×120mm)、M16ナット×2、ボルト(M8×30mm)×2、プライマーB(5g)×2本材質アクリル系粘着剤、処理鋼板、メッキ処理ねじ類寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)154×120×131(組立時)使用環境温度(℃)0~40耐震性6強
マシンホルダー リンテック21マシンホルダーリンテック21
13,980税込15,378
1セット(2個)
12日以内出荷
主に工場用設備の移動を防止するものです。 接着パッド付円盤を工場設備のフレームの至近床部に貼付け、ベルトフックに通したベルトを工場設備のフレームに巻きつけます。ベルトの先端をバックルに通し、折り返した分をマジックテープ部で重ねて固定し使用します。 設備重量に合わせ複数個をバランスよく設置することで設備の移動を防止します。 強力接着固定のため、床面や対象物への穴あけ工事が不要です。また、巻きつけるベルトにはバックルがついており、ベルトを解けば対象物の一時的な移動ができます。
種別転倒防止ストッパー適合300kgセット内容マシンホルダー本体×2(接着パッド付円盤、ベルトフック、バックル付ベルト)、プライマーB×2使用環境温度(℃)0~40耐震性6強相当
リンクアーム リンテック21リンクアームリンテック21
3,898税込4,288
1個
10日以内出荷
オフィス内のローキャビネットの転倒を防止する製品です。 L字型金具の接着テープが貼付けてある側をローキャビネット下部に接着固定し、接着テープが貼付けられていない側を床面に設置して使用します。 設置はローキャビネット1本に対して四隅に1個ずつで合計4個使用します。 オフィス内で壁面に面さずに置かれたローキャビネットに対応します。 床面がタイルカーペットの場合、タイルカーペットに切込みを入れてその下に設置することが可能です。 床面設置側は接着テープが貼り付けられていないため移設が容易です。 接着固定のため、ローキャビネットへの穴あけ工事が不要です。また、取付の際にローキャビネットを動かす必要がありません。 接着固定の代わりにタッピングねじによる固定も可能です。
種別L字金具仕様接着テープ付適合80kg以下寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×84×48使用環境温度(℃)0~40耐震性6強相当
リンクジョイント(ホワイト) リンテック21リンクジョイント(ホワイト)リンテック21
2,798税込3,078
1セット(4枚)
当日出荷
種別連結器具適合100kg寸法(mm)113×113×0.55ホワイト使用環境温度(℃)0~40耐震性6強
ドロップストッパーU型 リンテック21ドロップストッパーU型リンテック21
8,998税込9,898
1セット
11日以内出荷から12日以内出荷
柱がコの字形状で、、横方向に穴のあるタイプのオープン棚に取り付け出来ます。 棚板上の重量物の落下防止。 パイプバーはスイングアーム方式を採用しており、片手でワンタッチ操作が出来ます。 連結棚に取り付け出来ます。
用途棚の収納物の落下防止仕様耐震性/6強セット内容ホルダー×2個、パイプ×1本パイプ径(Φmm)28過負荷耐量100kg/本使用環境温度(℃)0~40質量(kg/本)1.9(パイプ+ホルダー2個)パイプ長(mm)1800対応ホルダー寸法(mm)W57×H108×D24
ドロップストッパーL型 リンテック21ドロップストッパーL型リンテック21
9,898税込10,888
1セット
11日以内出荷から15日以内出荷
柱がL字形状で前面に穴のあるタイプのオープン棚に取り付け出来ます。 棚板上の重量物の落下防止。 パイプバーはスイングアーム方式を採用しており、片手でワンタッチ操作が出来ます。
用途棚の収納物の落下防止種別落下防止器具仕様耐震性/6強セット内容ホルダー×2個、パイプ×1本パイプ径(Φmm)28過負荷耐量100kg/本使用環境温度(℃)0~40質量(kg/本)1.9(パイプ+ホルダー2個)パイプ長(mm)1800対応ホルダー寸法(mm)W57×H108×D24
リンクノンスリップM リンテック21リンクノンスリップMリンテック21
1,798税込1,978
1セット(6枚)
13日以内出荷
書棚・部品棚の棚板の入口に敷き、棚板上の書類の移動・落下防止のために使う製品です。 棚板上からの書類やファイルの落下防止用に、棚板上の入口部分に貼る滑り止めシートです。 棚板上の物、例えば本・ファイル・書類等は、地震で落下する可能性があります。これは棚自体の転倒防止対策や建物に免震対策をとってあっても、その可能性があります。特にこれらの物は重く、場合によっては本棚1台で500kg、棚1段で60kg から80kg になることもあります。 本製品は棚板の入り口の部分の棚板上に滑り止めのシートを貼り、棚板上から落ちないようにしたもので、ベルトやワイヤー等の障害物がありません。そのため利便性は損なわれることはありません。 ストッパーが透明なので、外観を損ないません。 汚れた際は水洗いが可能です。
用途本棚・オープン棚・食器棚・各種の棚種別落下防止器具寸法(mm)45×145×1質量(g)10(6本)過負荷耐量40kg/枚使用環境温度(℃)0~40
転倒防止用品