14ページ目: 転倒防止用品

787件中 521560
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テレビ転倒防止 TVガードラバーベルトタイプ ティーエフサービステレビ転倒防止 TVガードラバーベルトタイプティーエフサービス
2,898税込3,188
1個
4日以内出荷
耐荷重~70型/1セットゴム製ベルトが揺れの衝撃を吸収し、転倒・落下を防止化粧ナットとベルトを外せば、対象物の移動や掃除が可能テレビの脚形状、設置状況に合わせて設置方向を選択可能ベルトの穴の位置を変えることで、3段階でベルト長さの調整が可能
用途テレビの前方転倒防止セット内容本体:4個、アルコールパッド:1枚材質プレート:スチール(表面処理・カチオン)、ベルト:ゴム製(EPDM)、粘着:アクリル系粘着剤、化粧ナット:樹脂製(PP)、スチール内容1セット
イーガード 重量ラック用 フランスカン ティーエフサービスイーガード 重量ラック用 フランスカンティーエフサービス
2,598税込2,858
1個
4日以内出荷
耐荷重約100kg/1本ベルトの巻き付け部分内側に滑り止め加工でズレ落ち防止ワンタッチ樹脂バックルで収容品の取り出しも簡単ペール缶、ドラム缶などの重量物の落下防止ネット
用途スチールラック等の収容物落下防止セット内容バックル付きベルト1本材質フランスカン:スチール/クリップ・アジャスター:樹脂製(POM)/ベルト:樹脂製(PP)内容1本入り
貼るだけスベらんテープ サンコー[生活用品]貼るだけスベらんテープサンコー[生活用品]
779税込857
1パック
3日以内出荷
マットの裏に貼るだけの吸着テープ。厚みが薄いのでマットの裏に貼っても邪魔になりません。掃除機をかけてもズレません。
材質粘着剤:アクリル系 芯材:ポリエステル 吸着面:アクリル樹脂寸法(cm)巾3×長さ400
耐震用アジャスターストッパー TRUSCO耐震用アジャスターストッパーTRUSCO
15,600税込17,160
1セット
当日出荷
ねじ類を含めステンレス製なので、酸化を嫌う環境の地震対策に最適です。ボルト径M12~20のレベルアジャスターで設置された工場の各種機器・装置の移動を防止する製品です。本製品4個を4本のレベルアジャスターに取り付ける事で重量1200kg未満の各種機器・装置の移動防止が可能です。床に接着した接着パッド付き円盤部分に連結された2枚のハサミ連結板で、レベルアジャスターのボルトを挟み込んで固定します。ハサミ連結板でレベルアジャスターのボルトを挟む構成により、製品全体の高さが抑えられているので対象物の設置スペース内に取り付けが可能です。円盤は接着固定の為、アンカーの様に床面を傷つける穴あけ工事が不要です。取り付けの際に対象物を動かす必要がなく、稼働中の設備を止める必要もありません。
用途レベルアジャスターを挟み込み稼働中の設備を止めずに耐震補強をしたい場所に。クリーンクラス1000以上の使用に。付属品プライマーB(5g)×1材質SUS 304、SUSネジ/類、アクリル系接着剤長さ(mm)205幅(mm)100適合ボルトM12~M20
棚ネット(ボルト固定タイプ) 大石製作所棚ネット(ボルト固定タイプ)大石製作所
5,698税込6,268
1個
7日以内出荷
簡単・取り付けで大切な収納物の落下を防止します。(ボルト固定タイプ)ワンタッチで簡単脱着。
グリーン/イエロー
ラック用連結ベルト 大石製作所ラック用連結ベルト大石製作所
2,698税込2,968
1セット
7日以内出荷
隣り合った棚やネスラックの連結に最適です。面ファスナーテープ付きでしっかり固定します。40~50角の棚支柱に適応。
仕様面ファスナーテープ付き長さ(mm)420ブラックベルト幅(mm)50内容2本組材質(ベルト)ポリプロピレン適応使用支柱範囲60~110mm
テレビ用固定ベルト 大石製作所テレビ用固定ベルト大石製作所
2,998税込3,298
1セット
7日以内出荷
薄型テレビの固定に最適です。カムバックルで伸縮自在。60インチまでのテレビに対応しています。
仕様カムバックル縫製付属品六角ボルトM4~8×各2本、棚取付用ネジ×4本ベルト幅(mm)25内容2本組材質(ベルト)ポリプロピレン
ダイヤマットグリッド トーワ[マット]ダイヤマットグリッドトーワ[マット]
74,980税込82,478
1巻
21日以内出荷
表面のエンボスの形状が滑り止め効果を発揮します。防炎適合品です。防炎性能登録番号(ET080156)
用途歩経路、プールサイド、工場などの滑り防止。トラスコ品番559-0873材質表面・裏面:塩化ビニール(PVC)厚さ(mm)3.2ライトグリーン短辺(mm)920寸法(m)長辺:10
ベビーガード 網戸ストッパーR Richell(リッチェル)ベビーガード 網戸ストッパーRRichell(リッチェル)
699税込769
1個
8日以内出荷
網戸を簡単にロックして、事故を防止
幅(mm)68高さ(mm)3質量(g)32奥行(mm)26
ポイントゴムマット 仙台銘板ポイントゴムマット仙台銘板
26,980税込29,678
1巻
翌々日出荷
表面のイボ状加工が、全方向への滑り止めを実現。水はけが良く、掃除も簡単です。多目的な用途に使用可能です。
材質ゴム厚さ(mm)3質量(kg)40表…緑、裏…黒長さ(m)10幅(m)1
ノンスリップマグシート 仙台銘板ノンスリップマグシート仙台銘板
5,998税込6,598
1枚
翌々日出荷
敷鉄板上での自転車・歩行者通行時のすべり止めに最適です。裏面が強力なマグネットなので、製品自体がズレにくく設置も簡単です。何度も貼り直しが可能で、撤去後の跡残りもありません。ハサミ・カッター等でカット可能なため、お好みのサイズで使用できます。
耐熱温度(℃)-26~80
フレームホルダー MS-705シリーズ リンテック21フレームホルダー MS-705シリーズリンテック21
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
アンカーボルトを使用しない接着固定タイプです。機械を動かさずに取り付け可能です。強力接着パッド使用で穴あけ工事不要!取り外し跡が残らない!工場設備・装置の転倒・移動防止。機器を動かさずに取付可能です。床に接着した接着パッド付き円盤に連結された接着付きL板で設備・装置の底面を接着固定します。
セット内容接着付き円盤×1、接着付きL金具×1、M16-3種ナット、M8ボルト、M16×120mm六角ボルト、プライマーB寸法(mm)154×120×131質量(kg)対象物:500以下/1個、約2/個高さ(mm)可変範囲:35~50使用環境温度(℃)0~40アズワン品番61-3741-03耐震性耐震度:震度6強相当
フレームホルダー MS-705シリーズ リンテック21フレームホルダー MS-705シリーズリンテック21
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
アンカーボルトを使用しない接着固定タイプです。機械を動かさずに取り付け可能です。強力接着パッド使用で穴あけ工事不要!取り外し跡が残らない!工場設備、装置の転倒・移動防止。機器を動かさずに取付可能です。床に接着した接着パッド付き円盤に連結された接着付きL板で設備・装置の底面を接着固定します。
セット内容接着付き円盤×1、接着付きL金具×1、M16-3種ナット、M8ボルト、M16×120mm六角ボルト、プライマーB寸法(mm)154×120×131質量(kg)対象物:500以下/1個、約2/個使用環境温度(℃)0~40耐震性耐震度:震度6強相当
ドロップストッパー LR-080シリーズ リンテック21ドロップストッパー LR-080シリーズリンテック21
12,980税込14,278
1個
21日以内出荷
棚の両端に設置したパイプホルダーとパイプバーにより、棚板上に載せてある保管品の落下を防ぎます。パイプバーはスイングアーム方式ですので、片手で簡単に上げ下げでき、保管品の出し入れも容易に行えます。落下防止用パイプバーを片手で簡単開閉!
用途オープン棚の収納物落下防止に。材質パイプ/AAS樹脂、ホルダー/スチール質量(kg)対象物:100使用環境温度(℃)0~40サイズ(mm)パイプ径/Φ28、ホルダー/57×24×108
テレビスタンド用耐震ベルト 77型以下用 粘着ゲルベース 設置工事不要 耐震度7 粘着ゲルマット 転倒防止 ELPAテレビスタンド用耐震ベルト 77型以下用 粘着ゲルベース 設置工事不要 耐震度7 粘着ゲルマット 転倒防止ELPA
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷
素材:【伸縮ベルト】ベルト:ポリエステルバックル:ポリアセタール金具:アルミネジ:ステンレス【粘着ゲルベース】本体:高剛性ABS樹脂粘着部:スチレン系ポリマー【粘着ゲルマット】スチレン系ポリマー使用周囲温度範囲:ー10℃~60℃外形寸法(約):伸縮ベルト:幅20×長さ440(mm)ネジ:M3×5(mm)粘着ゲルベース:幅90×高さ65×奥行12(mm)粘着ゲルマット:40×40×厚さ5(mm)質量(約):伸縮ベルト:28g粘着ゲルベース:35g粘着ゲルマット:7gセット内容:粘着ゲルベース×2個粘着ゲルマット×4個伸縮ベルト×2本
用途トリプル効果で転倒防止に効果を発揮します。1ガッチリ固定する粘着ゲルベース2揺れを吸収する粘着ゲルマット3伸縮して揺れを吸収する特殊なベルト設置工事不要で、壁に穴をあけない簡単取付。はがす際にも壁にキズをつけません。ベルトは約24~40cmまで調整可能。震度7相当まで耐えられます。※試験機関において2004年新潟中越地震波にて検証済テレビサイズ77型まで対応日本製
テレビスタンド用耐震ベルト 40型以下用 粘着ゲルベース 設置工事不要 耐震度7 粘着ゲルマット 転倒防止 ELPAテレビスタンド用耐震ベルト 40型以下用 粘着ゲルベース 設置工事不要 耐震度7 粘着ゲルマット 転倒防止ELPA
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷
素材:【伸縮ベルト】ベルト:ポリエステルバックル:ポリアセタール金具:アルミネジ:ステンレス【粘着ゲルベース】本体:高剛性ABS樹脂粘着部:スチレン系ポリマー【粘着ゲルマット】スチレン系ポリマー使用周囲温度範囲:ー10℃~60℃外形寸法(約):伸縮ベルト:幅20×長さ440(mm)ネジ:M3×5(mm)粘着ゲルベース:幅90×高さ65×奥行12(mm)粘着ゲルマット:30×30×厚さ5(mm)質量(約):伸縮ベルト:28g粘着ゲルベース:35g粘着ゲルマット:4gセット内容:粘着ゲルベース×1個粘着ゲルマット×4個伸縮ベルト×1本
用途トリプル効果で転倒防止に効果を発揮します。1ガッチリ固定する粘着ゲルベース2揺れを吸収する粘着ゲルマット3伸縮して揺れを吸収する特殊なベルト設置工事不要で、壁に穴をあけない簡単取付。はがす際にも壁にキズをつけません。ベルトは約24~40cmまで調整可能。震度7相当まで耐えられます。※試験機関において2004年新潟中越地震波にて検証済テレビサイズ40型まで対応日本製
ノンスリップ シート 多摩電子ノンスリップ シート多摩電子
979税込1,077
1個
7日以内出荷
強力粘着でピタッと止まる!ノンスリップシート。折り曲げればスマホやタブレットスタンドに!両面粘着ゲルで小物を置いてもすべらない!汚れたら水洗いOK!
セット内容ベース×1、スタンドアーム×2、取扱説明書×1種別ノンスリップ シート材質シリコーンゴム幅(mm)約178(組立時)ブラック高さ(mm)42(組立時)質量(g)約88(組立時)奥行(mm)109(組立時)
ラフボード アラオラフボードアラオ
25,980税込28,578
1枚
21日以内出荷
『ラフボード』は、建設現場などで広く使用されている樹脂製の敷板です。従来の敷鉄板に比べて軽量で扱いやすく、環境にも配慮した製品として注目されています。取っ手が付いているため、運搬・設置が簡単です。リブ加工が施されているため、軟弱地盤や悪路でも滑りにくく、安全性を高めます。再生材を使用しているので、環境負荷を低減し、サステナブルな製品です。耐久性に優れており、長期間の使用が可能です。建築現場の養生だけでなく、住宅、駐車場、イベント会場など、幅広い用途に使用できます。
用途軟弱地盤やアスファルト等での重機や車両の保護養生に。ベース厚さ(mm)12.7耐荷重(t)120
エコB山マット 10m アラオエコB山マット 10mアラオ
19,980税込21,978
1巻
4日以内出荷
『エコB山マット』は、従来のマットに比べ、軽量化、耐久性、環境への配慮など、多くの点で優れています。建設現場での安全確保や環境整備に大きく貢献する製品です。本製品は再生材使用のエコマーク認定商品です。環境負荷を低減し、現場のイメージアップにもつながります。材質がエラストマー樹脂のため色飛びや劣化が少なく、長期間の使用が可能です。従来品に比べ約50%の軽量化を実現しており、作業性が大幅に向上するので作業者の負担を軽減します。滑り止め効果が高く、作業員の安全確保に貢献します。
用途歩行者用安全通路に。種類ヨコ筋規格ECO認定寸法(厚さ×幅W×長さL)mm2×1000×10000滑り抵抗係数【乾燥】平均値で0.62【湿潤】平均値で0.69
調整できる耐震ラッチ 八幡ねじ調整できる耐震ラッチ八幡ねじ
419税込461
1個
4日以内出荷
ささえくん 中 (2本1組) 川崎化工ささえくん 中 (2本1組)川崎化工
4,398税込4,838
1組
5日以内出荷
頻発する地震に備えてパワーアップ。防振パッド付きで、転倒やすべりにも対応。ワンタッチ強力固定。ネジもクギも使いません。(財)日本建築総合試験所にて耐震試験実施。
材質樹脂ライニング鋼管、スチール、ABS樹脂、軟質ウレタン(すべり止め)、エラストマー(すべり止め)、ゲル(ウレタン系エラストマー)質量(g)約900直径(Φcm)(パイプ)3.2、(天座)8、(台座)10長さ(cm)34~46寸法(cm)(防振パッド)5×5×0.5
地震対策用品 ナイキ地震対策用品ナイキ
13,980税込15,378
1組
24日以内出荷
什器のアジャスターの下に敷くだけで商品を棚から落ちにくくする簡易免震装置です。
トラスコ品番208-6810質量(kg)0.3対応震度6強外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)83.5×83.5×11.5耐荷重(kg/個)440(Pタイル:300)
機器固定金具 天板奥行750mm 昭和科学機器固定金具 天板奥行750mm昭和科学
60,980税込67,078
1式
7日以内出荷
実験台上機器の転倒・落下を防止する固定金具です。 実験台に穴を開けることなく専用金具で固定します。 ベースは多孔型のため、機器に合わせてベルトの固定位置を移動できます。 天板の厚み45mmに対応しています。 取り付け方法1.フロント・バック金具による固定:付属のスパナで簡単に取りつけられます。 取り付け方法2.ネジによる固定:実験台天板に皿ネジ(4mm以下)で固定します。 実験台の引き出しも使用可能です。(特殊品は除く)
仕様●実験台適用天板:奥行750mm、厚み/45mm●セット内容:スチール製ベース(多孔型、ライトグレー色)2本、スチール製固定金具(ライトグレー色)4個、M6ボルト8本、M6用スパナ1本、締付ベルト(ラチェット式、ナイロン製、幅25mm、長さ4.5m)2本アズワン品番67-8735-77
ベルトストッパー PRO 作業台用 1セット 4個入 プロセブンベルトストッパー PRO 作業台用 1セット 4個入プロセブン
62,980税込69,278
1セット(4個)
33日以内出荷
金具底面部分に耐震マットが付いており粘着力と2本のベルトでズレと転倒を防止します。 耐震マット自体に強粘着力を有しているので、対象物にも、設置面にも穴開け不要で地震対策が行えます(アンカーレス工法)。 作業台の脚部に据え付けます。 移設などの際は取り外し可能で、耐震マット部分を水洗いする事で粘着力が復活し、移設した先でも繰り返し使用できます。
仕様●治具サイズ(mm):W140×D150×H85●プロセブンバイオマスマット仕様●耐震荷重:200kgまで(作業台の重量を除く)●使用条件●▼脚フレーム幅・奥行:60mm以内●▼横フレーム幅:60mm以内●▼床面から横フレーム高さ:230mm以内●震度7クラス耐震試験済み(メーカー起震車にて)アズワン品番67-8740-26
開閉防止ロック キャビネット用 1パック 5個入 八幡ねじ開閉防止ロック キャビネット用 1パック 5個入八幡ねじ
1,370税込1,507
1パック(5個)
4日以内出荷
お子様の開閉いたずら防止に役立ちます。 ワンタッチロック構造。 普段の開閉もラクラク。 開閉防止ロックとしてキャビネットや両開きの扉に使用します。
仕様●取付可能場所:両開きのキャビネットアズワン品番67-8191-82
セイフキャッチミニ 1パック 2個×5セット入 BEST(ベスト)[金物]セイフキャッチミニ 1パック 2個×5セット入BEST(ベスト)[金物]
4,398税込4,838
1パック(5セット×2個)
8日以内出荷
地震、振動による扉の開き止めとして使用いただけます。
仕様●材質:ABS樹脂●ラッチ式アズワン品番67-8191-73
ピアノ転倒防止具〈ニューストップ〉 グランドピアノ用(黒・3個組) 信越工業(東京)ピアノ転倒防止具〈ニューストップ〉 グランドピアノ用(黒・3個組)信越工業(東京)
14,980税込16,478
1個
6日以内出荷
地震によるピアノの転倒・横滑りを防ぎ、騒音の防止にも効果を発揮します。
用途キャスター受けを特別に深くしてあるため、脱輪を防ぎます。種別転倒防止具材質特殊合成ゴム寸法(mm)ケース(3個組):150×250×160本体寸法(mm)(1個)底辺Φ150×内径Φ65×高さ46本体質量(g)約600/個ケース質量(kg)(3個組)約
ピアノ転倒防止具〈ニューストップ〉 アップライトピアノ用(黒・4個組) 信越工業(東京)ピアノ転倒防止具〈ニューストップ〉 アップライトピアノ用(黒・4個組)信越工業(東京)
19,980税込21,978
1個
6日以内出荷
地震によるピアノの転倒・横滑りを防ぎ、騒音の防止にも効果を発揮します。
用途キャスター受けを特別に深くしてあるため、脱輪を防ぎます。種別転倒防止具材質特殊合成ゴム寸法(mm)ケース(4個組):150×250×160本体寸法(mm)(1個)底辺Φ150×内径Φ65×高さ46本体質量(g)約600/個ケース質量(kg)(4個組)約2.6
光 開き戸ロック 開き戸スライドダブルロック 光光 開き戸ロック 開き戸スライドダブルロック
729税込802
1パック(2個)
当日出荷
テレビやキャビネットなど両開きの開き戸に取付お子様のいたずらによる開閉やけがの防止に使用できます。
用途開き戸の開閉防止トラスコ品番656-6182材質ABS幅(mm)95高さ(mm)36奥行(mm)16テープ粘着テープ付
光 ドアガード かんたんドアガード 光光 ドアガード かんたんドアガード
499税込549
1パック(2個)
当日出荷
ドアに取り付けてお子様の指はさみの防止に。
用途ドアの指詰め防止トラスコ品番656-6180材質ABS幅(mm)23グリーン高さ(mm)65奥行(mm)34テープ粘着テープ付
耐震材ビタブロック ノンブレン耐震材ビタブロックノンブレン
1,798税込1,978
1袋(2個)
当日出荷
従来のシートのように対象物を持ち上げることなく、ただ、側面と床面に貼り付けるだけで簡単に取付ができます。取り外しの時も道具を使わずゲルを直接手でつまんで簡単に外せます。(特許取得済)自己粘着性ですので汚れなどを洗っていただければ繰り返し使えます。縦横の2面が粘着しますので挟むだけで簡単に取付けられます。取付時は取付け場所の汚れや油分を洗浄してください。重心高さ300mmの場合、重さ10kgを2個取付で震度7でも耐えられる転倒防止ブロックです。
用途家庭やオフィスや自動車内の小物の転倒防止に。トラスコ品番835-9899材質ウレタン樹脂長さ(mm)19幅(mm)19厚さ(mm)19容量(g)15均等荷重(kg)6寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)19×19×19
開き戸スライドダブルロック 光開き戸スライドダブルロック
499税込549
1個
3日以内出荷
万が一の開閉に備えて安心の2タッチ!簡単設置粘着タイプ
用途お子さまのいたずら防止に!材質ABS樹脂、粘着剤(アクリル系)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約95×36×16入数1P2個入り
耐震GELクッション 角型1枚 Lサイズ グリーンハウス耐震GELクッション 角型1枚 Lサイズグリーンハウス
1,198税込1,318
1本
13日以内出荷
震度7クラスの地震にも対応可能厚さ3mmのスリムタイプ水洗いで繰り返し使える選べる4サイズ
種別耐震GELクッションアズワン品番68-4221-27
耐震ベース エスコ耐震ベースエスコ
1,100税込1,210
1パック(12枚)ほか
翌日出荷
耐震・ズレ防止。震度7相当対応。細幅タイプ。貼って剥がせる。水洗いして繰り返し使える。
材質スチレン系ポリマー
ラバーマット連結パーツ(PCXR-526シリーズ専用) プロテックラバーマット連結パーツ(PCXR-526シリーズ専用)プロテック
2,698税込2,968
1セット(24個)
7日以内出荷
PCXR-526シリーズ専用品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
段積みストッパーP リンテック21段積みストッパーPリンテック21
14,980税込16,478
1式
21日以内出荷
段積み装置の転倒防止液体クロマトグラフィーなどの転倒防止穴をあけない接着固定
仕様●構成:フラットLLB×4、連結ベルト2450×2、アルコールパッド×4、取扱説明書×1●材質:処理鋼板、めっき処理ネジ類、アクリル系接着材、鋳物、ポリプロピレン●概寸:金具/54×118×H56-64、ベルト長/2400mm●耐震度:震度6強アズワン品番65-8892-31
ビタシート 10枚入 BTS100-4.5シリーズ 枚方技研ビタシート 10枚入 BTS100-4.5シリーズ枚方技研
17,980税込19,778
1箱(10枚)
6日以内出荷から13日以内出荷
片面が吸盤、もう片面はプチプチの形状で使い易い引っ付き具合の粘着シートです。何度でも簡単に取付け、取外しが可能です。
仕様●材質:ポリウレタン●耐震度:震度7相当●入数:1箱(10枚入)●サイズ:100×100×4.5mm●重量:30g
ピタ7 ストッパーP(LLサイズ) 未来工業ピタ7 ストッパーP(LLサイズ)未来工業
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷
床面と設置物の側面に取り付けて使用します。掃除がしやすい分離機能付き!マットをはがさず設置物の移動ができます。設置物を動かさずに取り付けられるので簡単に設置ができます。
種別転倒防止ストッパーRoHS指令(10物質対応)対応
ピタ7 ストッパーP(MLサイズ) 未来工業ピタ7 ストッパーP(MLサイズ)未来工業
6,398税込7,038
1セット(2個)ほか
翌々日出荷
床面と設置物の側面に取り付けて使用します。掃除がしやすい分離機能付き!マットをはがさず設置物の移動ができます。設置物を動かさずに取り付けられるので簡単に設置ができます。
種別転倒防止ストッパーRoHS指令(10物質対応)対応
ピタ7 ベルトストッパー 未来工業ピタ7 ベルトストッパー未来工業
9,998税込10,998
1個
当日出荷
スチールラックに取り付けて使用します。ベルト固定タイプですので簡単に取り付けられます。ベルトを外せば、設置物の移動ができます。設置物を動かさずに取り付けられるので簡単に設置ができます。
種別転倒防止ベルトブラックRoHS指令(10物質対応)対応
転倒防止用品