16ページ目: 転倒防止用品

787件中 601640
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エコストッパーゼロMINI ティーエフサービスエコストッパーゼロMINIティーエフサービス
2,798税込3,078
1セット
6日以内出荷
耐荷重約100kg/1個キャスター付きの軽量機器や台など様々な対象物に対応開閉式で対象物を持ち上げず、対角2ヵ所に設置
用途メタルラックやテレビ台等の走出し防止セット内容本体:2個材質本体:ペーパーボード(再生紙)/すべり止め:ウレタンゴム取付キャスター径約40mm以下
壁でツッパリストッパーP リンテック21壁でツッパリストッパーPリンテック21
8,498税込9,348
1セット
翌々日出荷
天井を痛める事無く前方への移動も防止できる構造になっております。・設置は簡単!穴あけ、ネジ止め不要です。また、天井との隙間にピッタリ合わせる必要がないので、煩わしい採寸、調整作業が不要です!・コンパクトなので天板を広く使え、目立ちません。・取り外す際は専用工具不要!ブロック本体上部にドライバーを差し込み、ゆっくり回転させると壁から剥がす事が出来ます。ボトムストッパーはタップ穴に M5 のネジをねじ込み床面から浮かせ剥がします。
用途本製品は天井を使わず、ブロックを壁に接着固定し、固定対象物を壁に押し付けるタイプの耐震具です。また、足元を固定するボトムストッパーを使用し、常に壁に突っ張る事ができます。種別ツッパリストッパー材質PC/ABS樹脂、アクリル系接着材、ステンレス寸法(mm)ブロック本体: 110 × 50 × 60/個、ボトムストッパー:55 × 63 × 20(板厚2)/個使用温度範囲(℃)0~40構成ブロック×2、 ボトムストッパー×2、アルコールパッド×4質量(g/個)ブロック本体:約50、ボトムストッパー:80耐久性10年
地震対策食器棚扉ストッパー エスケイ工機地震対策食器棚扉ストッパーエスケイ工機
799税込879
1袋(2個)
6日以内出荷
食器棚などの開き戸の枠に取付るタイプの扉ストッパーです。ワンタッチで施錠開錠ができ、普段使いにも煩わしさがありません。開錠時はフックが自動的に下がるため、本品の損傷がありません。取付枠の大きさにより2種類の寸法に対応できます。また、右利き・左利きどちらでも可能です。
種別ストッパー寸法(mm)【固定部】45×20×13、【可動部】長さ75RoHS指令(10物質対応)対応
ゲル付きバックル エスケイ工機ゲル付きバックルエスケイ工機
4,898税込5,388
1袋(1セット)
12日以内出荷
どんな壁にも密着する強力粘着ゲル付バックル。瞬時の強い揺れにも耐えられるので、テレビ・家具等の転倒防止に威力を発揮します。工事の必要もなく取付簡単な新発想のストラップで事前の地震対策にお備えください。ゲルだから糊残りなくキレイに取り外し可能。ホコリなどで汚れたら水洗いして繰り返し使用できます。バックルは難燃性、ベルトは防炎加工です。
セット内容ゲル付バックル×4、ベルト×2、アルコールパッド×2、補助シート×4種別バックル材質バックル:変性ポリフェニレンオキサイド(難燃性/UL94V-0)、ベルト:ナイロン100%(防炎加工)、ゲル:ポリウレタン系ゲル寸法(mm)【ゲル付バックル】72×67×17、【ベルト】25×600、【補助シート】100×100対象【ゲル付バックルと主な壁材との相性】〇:ビニールクロス(凹凸0.8mm以下)、化粧合板・合成樹脂合板、タイル/△:紙クロス、プリント合板、モルタル・しっくい、吹き付け塗装壁/×:布クロス、土壁RoHS指令(10物質対応)対応
キャビネットホルダー 1個入り LHシリーズ リンテック21キャビネットホルダー 1個入り LHシリーズリンテック21
3,798税込4,178
1袋(1個)
当日出荷
キャビネット、ロッカー等の転倒防止に使用できます。壁と什器を固定します。接着パッドを使用のため壁を傷めません。対象物1台に対し2個使用。
仕様BP 1個入セット内容樹脂製ベース×2、PPベルト×1、アルコールパッド×1材質本体PCアロイ、ベルト/PP質量(kg)【対象物】300(2個使用)内容1本入り本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)113×149×18アズワン品番61-3740-47
超強力耐震マット 透明 IB Dragon 龍田化学超強力耐震マット 透明 IB Dragon龍田化学
990税込1,089
1個
当日出荷から8日以内出荷
IB Dragon(R)は制振性能、衝撃吸収性能に秀でた高分子素材のゲル状シートです。 カネカの樹脂開発技術と龍田化学のシーティング技術が融合した、日本発のイソブチレン系ゲル状シートです。 優れた制振性能と衝撃吸収性能に加えて、強い自己粘着性があり、制振ダンパーや転倒防止マットなど用途例が広がっています。 優れた制振性能 振動エネルギーの効率的な吸収 強い自己粘着性 接着剤未使用のため、糊残り無し 非移行性 相手材への成分移行が少ない 無色透明 水洗いにより粘着性再現
用途戸建用制振ダンパー 家具やOA機器の転倒防止マット 半導体を初めとした中・小型産業機械向けの耐震マットとして(専用の金具を併用)種別耐震マット厚さ(mm)1.0~6.0硬度(HsC)30引張強度(MPa)1.4粘着力(N/25mm)80引裂強度(N/mm)8.3
耐震ベース エスコ耐震ベースエスコ
1,120税込1,232
1枚
翌日出荷
ウレタンエラストマー製。
用途各種周辺機器用。形状厚さ(mm)2.5寸法(mm)100×100入数(枚)1耐荷重(kg)25
イーガードラック用 ティーエフサービスイーガードラック用ティーエフサービス
6,398税込7,038
1セット(5本)ほか
3日以内出荷から13日以内出荷
Lアングルなどの支柱に、「通す」、「巻きつける」、2通りの設置方法が可能です。
用途書類・荷物の落下防止種別落下防止器具材質【バックル】樹脂、【ベルト】ポリプロピレンベルト幅(mm)25耐荷重(kg)約100(1本)
アジャスターホールドストッパーP リンテック21アジャスターホールドストッパーPリンテック21
18,980税込20,878
1セット
翌々日出荷
ズレ易い環境でもアンカー不要!接着固定で緩和! 繰り返し衝撃を受ける各種機器装置の移動緩和に! 強力接着パッドによる固定!穴あけ工事不要! 固定対象物の重量を接着材に乗せて衝撃緩和! 固定対象物からのはみ出し量が少!設置時邪魔になりません! 本製品はボルト径M16~28のレベルアジャスターで設置された繰り返し衝撃を受ける各種機器 装置に取り付け、装置の移動を緩和させる目的で使う製品です。 一般的に繰り返し衝撃を受ける環境では、接着材に保持力が掛かり、接着材が剥がれ易くなりますが、本製品は接着されたΦ100接着パッド付きプレートに固定対象物の重量が絶えず掛かる加圧状態になる構造の為、接着材を剥がそうとする力を緩和する事ができます。 本製品4個を4本のレベルアジャスターに取り付ける事で重量600kg未満の各種機器装置の移動緩和が可能です。 固定対象物アジャスターの下に置くΦ100接着パッド付きプレートを床に接着し、上に乗せたアジャスターボルトを連結された2枚のハサミプレートで挟み込んで固定します。(図1、2)設置時、はみだし量が少ないので邪魔になりません。 接着固定の為、アンカーの様に床面を傷つける穴あけ工事が不要です。レイアウト変更などで頻繁に動かす機器、装置の固定の際は床面が穴だらけになってお困りではありませんか?本製品は接着固定の為、比較的容易に剥がす事ができるので安心です。
用途各種機器、装置の移動防止種別転倒防止ストッパー材質処理鋼板、メッキ処理ネジ類、アクリル系接着材寸法(mm)147 × 100 × 高さ65質量(kg)対象物:150以下/個質量(g)約800(1個当り)適合範囲適合ボルト径:Φ16~28/取付高さ範囲:31~41mm対応交換接着パッド:LQ-23構成本体×1、プライマーB(5g入りチューブ)×1、取説×1使用環境温度(℃)0~40
プレートストッパーP リンテック21プレートストッパーPリンテック21
4,898税込5,388
1セット
翌々日出荷
強粘着モジュールで書籍類落下防止をスマートに!書棚・オープンラックの棚板前面に貼って落下を防止! 棚板上前面に貼るだけ!強力粘着で簡単設置! 製品高さ10mm!出し入れ時、邪魔になりません! 微調整可能!棚サイズ内寸に合わせて設置できます! 本製品はアクリル系粘着材による強粘着固定でストッパーを棚板前面に貼るだけの簡単設置で、書棚、オープンラック等に収められた書籍 ファイル類の落下を防止する製品です。(ストッパー底面の粘着部フィルムを剥がし、棚板に押し付けるだけ) 約80mm以上の可変範囲を持っているので、お持ちの棚サイズ内寸に合わせた微調整が可能です。(連結部に強粘着モジュールをお客様自身で貼り付けて頂きます) 取り外す際は別売りの専用剥離工具(LT-380P)で簡単に剥離できます。
用途棚の落下防止仕様剥離用工具(別売):LT-380P種別転倒防止ストッパー材質アクリル系粘着材、アクリル板材使用環境温度(℃)0~40耐久性(年)10
ノンスリップマグシート ロング(文字入り) アラオノンスリップマグシート ロング(文字入り)アラオ
7,098税込7,808
1枚
3日以内出荷
厚み、幅、長さがアップし、よりズレにくくなったノンスリップマグシートです。 敷鉄板上の自転車、歩行者、通行用の滑り止めに使用できます。「足元注意」の文言が周囲に注意を促します。 裏面が強力なマグネットなので、製品自体がズレにくく設置も簡単です。撤去後の跡残りもありません。 製品裏面の強力磁石により、チェッカープレート(縞鋼板)の鉄骨階段踏み面にも使用できます。
用途敷鉄板上の自転車、歩行者の通行用すべり止めに。種別ノンスリップマグシート長さ(mm)900幅(mm)220厚さ(mm)3イエロー表示足元注意耐熱温度(℃)26~80
大型キャストップ 昭電大型キャストップ昭電
28,980税込31,878
1セット(2個)
当日出荷
取付が容易に出来、地震時の移動を抑止します。 固定ではなく、ずれ止め抑止の為、簡易に機器のレイアウト変更が出来ます。 保守や清掃等での一時的な移動も容易に行えます。
用途大型キャスター付き機器の移動抑止用に。 大型キャスター支持のディスプレイキャビネット用に。 大型キャスターのベット用に。 大型キャスターの医療機器用に。 その他大型キャスターを使用した機器用に。付属品取扱説明書1部セット内容2個/セット材質CRゴム高さ(mm)82
耐震ジェルシート 20mm角 三商耐震ジェルシート 20mm角三商
2,198税込2,418
1個
5日以内出荷
地震等の揺れや衝撃によるボトルホルダーに立てたガラス瓶の転倒事故防止に。ジェルシートをボトルホルダー底面の四隅と中央に貼り付け、設置面に軽く押さえつけるだけの簡単設置です。セロハンテープが粘着する場所であれば使用できます。ボトルホルダーをねじりながら持ち上げると取り外すことができ、再設置も可能です。RoHS2に適合しています。
材質ウレタンゲル厚さ(mm)3.5規格20mm角×5枚入適合温度(℃)‐20~75RoHS指令(10物質対応)対応
粘着マット 転倒防止/1枚 100×100×5mm エスコ粘着マット 転倒防止/1枚 100×100×5mmエスコ
1,640税込1,804
1パック(1枚)
翌々日出荷
テレビ・パソコン・AV機器などの転倒・落下防止に。きれいにはがせるので接着面を痛めません。水洗いで繰り返し使用可能。耐震度/7(使用条件により異なります。)1kgに対して1cm2を目安にカットして下さい。はがす時はゆっくり回転させながらはがして下さい。水をつけるとはがしやすくなります。
種別転倒防止マット材質スチレン系ポリマー耐荷重(kg)100/枚寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×100×5アズワン品番65-2297-52
リンクプレートフラット LPシリーズ リンテック21リンクプレートフラット LPシリーズリンテック21
4,298税込4,728
1個
21日以内出荷
キャビネットの転倒・移動防止。強力接着パッド使用で穴あけ工事不要。キャビネットを動かさずに取り付け可能。移設時には取り外し可能。壁面からの距離が離れているキャビネットに対応。
セット内容接着テープ付き金属板(金具S)×2、スリーブ×1、ワイヤー×1材質表面処理鋼板、アクリル系両面接着材耐荷重(kg)80以下/個外寸(mm)98×44×33(金具S)使用環境温度(℃)0~40耐震性6強
ストップシート トーエイライトストップシートトーエイライト
9,198税込10,118
1枚
11日以内出荷から18日以内出荷
跳び箱・踏切板・マット用ストップシートエッジ加工処理
耐震ゲル ゲルタック GTシリーズ エクシール耐震ゲル ゲルタック GTシリーズエクシール
1,098税込1,208
1枚
4日以内出荷から10日以内出荷
独自の配合によりウレタンの持つ自己粘着性を高めた、強力粘着ゲルです。貼り剥がしができ、糊移りの心配がありません。可塑剤を含まず、接触面を汚染しません。水洗いで粘着力が復元し、繰り返し使えます。
種別耐震ゲル硬度アスカーC23
耐震レール シルバー 転倒防止レールシステム Interior Anchor LION (ライオン事務器)耐震レール シルバー 転倒防止レールシステム Interior AnchorLION (ライオン事務器)
3,598税込3,958
1本
11日以内出荷
種別転倒防止レールシルバーシリーズ転倒防止レールシステム Interior Anchorコード66938アズワン品番64-8244-35
耐震ピクチャーレール用フック 転倒防止レールシステム Interior Anchor LION (ライオン事務器)耐震ピクチャーレール用フック 転倒防止レールシステム Interior AnchorLION (ライオン事務器)
1,398税込1,538
1組
8日以内出荷
種別転倒防止レール長さ(m)1000シリーズ転倒防止レールシステム Interior Anchorコード66907アズワン品番64-8244-34
耐震レール用家具ストッパー 転倒防止レールシステム Interior Anchor ES-Sシリーズ LION (ライオン事務器)耐震レール用家具ストッパー 転倒防止レールシステム Interior Anchor ES-SシリーズLION (ライオン事務器)
3,598税込3,958
1本
6日以内出荷から11日以内出荷
種別耐震用家具ストッパー長さ(m)1シリーズ転倒防止レールシステム Interior Anchor寸法(Φmm)1.5
延長プレート リビラック延長プレートリビラック
2,498税込2,748
1個
8日以内出荷
エコウィルやエネファームからエコジョーズへ変換した場合の転倒防止金具延長プレート。
寸法(mm)37×300×5コード2330440アズワン品番64-5123-03
ADAスロープ UBF-SLPシリーズ ウルトラベースADAスロープ UBF-SLPシリーズウルトラベース
11,980税込13,178
1個
8日以内出荷
段差を解消/バリアフリー用ADAスロープ
タン淡褐色組立寸法(mm)711×53アズワン品番64-3939-68
パネルコーナーパーツ UBF-CORシリーズ ウルトラベースパネルコーナーパーツ UBF-CORシリーズウルトラベース
2,298税込2,528
1個
10日以内出荷
サイドパーツと連結させて角を保護
タン淡褐色組立寸法(mm)53×53アズワン品番64-3939-65
パネルサイドパーツ UBF-SIDシリーズ ウルトラベースパネルサイドパーツ UBF-SIDシリーズウルトラベース
4,698税込5,168
1個
8日以内出荷
外観を整え、パネルの端を保護
タン淡褐色組立寸法(mm)711×53アズワン品番64-3939-62
ウルトラベースフロア UBF-PNLシリーズ ウルトラベースウルトラベースフロア UBF-PNLシリーズウルトラベース
16,980税込18,678
1枚
8日以内出荷
特別な工具を使わず樹脂パネルを連結させるだけで組立が用意スリップ防止成形で滑りにくい雨天時も迅速に水が流れる排水孔付荷重・衝撃に強い裏面ハニカム構造ポリプロピレン製で、耐久年数10年オプション品は外観を良くするサイドパーツ・コーナーパーツ・段差を解消するバリアフリー用ADAスロープ用途として資材置き場・砂利敷きの安定に・農場の養成・畜産現場の養成・仮設駐車場設営・物置やガレージ設営・キャンプエリア・駐車スペースの養生・舗装していない道路や通路のぬかるみ対策全般・車椅子の仮設通路・店舗等での直置きストック場所・展示会の出展場所の設営・学校等の靴を脱ぐ場所の滑り止め・イベント時の天然芝の保護等・ワイドエリアのパネル設置・運搬通路の養生・災害現場等の大型テント設営・工場内の荷物の直置き・水を扱う場所の床の滑り止め
材質ポレプロピレン寸法(mm)【連結時】711×711×高さ32本体寸法(mm)762×762×高さ32質量(kg/枚)4.63耐久性(年)約10(目安)面積(m2)0.505(パネル1枚)
モジュール剥離用スパナP リンテック21モジュール剥離用スパナPリンテック21
599税込659
1セット
6日以内出荷
超強粘着モジュールでもこの専用スパナなら簡単に取外しができます(特許取得済) 床面材や接地面を傷めず、きれいに取外し可能。 水平に回転させて外す新設計。誰でも簡単に取外しできます。 強粘着モジュールを水平に回転させて外します。
セット内容六角ゲル用スパナ×1材質アクリル系樹脂質量(g)約24(1個当り)寸法(長さL×幅W)(mm)約133×75
段積装置ストッパー TRUSCO段積装置ストッパーTRUSCO
11,980税込13,178
1本
当日出荷
段積みされた不均一な装置をベルトの弛みなく確実に固定します。
付属品アルコールパッド×12トラスコ品番257-2249材質ベルト、リング:ポリプロピレン、プレート:処理鋼板、フック、アジャスター:ポリカーボネート、接着パッド:アクリル系接着剤幅(mm)55高さ(mm)25奥行(mm)118ベルト長さ(mm)2000フック取付:10個アズワン品番65-2035-65
耐震用金具保護カバー TRUSCO耐震用金具保護カバーTRUSCO
1,798税込1,978
1個
当日出荷
キャビネット・ロッカー・ オープン棚などに設置された転倒・移動防止金具を安全に使うために用意した保護カバーです。
トラスコ品番257-2246材質NBRアズワン品番65-2034-34本体寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)35×33×14
棚.NO!落下マット リンテック21棚.NO!落下マットリンテック21
11,980税込13,178
1箱(10枚)
21日以内出荷
書籍・小物類の落下防止に。 適度に滑らせ落下を防止します。 棚板上に敷くだけの簡単設置。 書籍の出し入れが容易で、ノンダメージ。 高さ、大きさが不揃いでも落下防止ができます。
種別ノンスリップマット材質表面/布(灰色)、裏側/PER(ポリエステル系材・濃い灰色)長さ(mm)100幅(mm)850厚さ(mm)1.3グレー質量(g)60耐荷重(kg)40/枚使用環境温度(℃)0~40アズワン品番2-9097-11奥行き(cm)10耐震性6強
転倒・落下防止剤 日東化成工業転倒・落下防止剤日東化成工業
29,980税込32,978
1箱(30個)
4日以内出荷
素材に合わせて色調整可能 パテタイプなので凹凸面でもピッタリフィット
用途花瓶や小物の転落防止 飛沫防止アクリル板の固定 ポスター等の貼り付け仕様金属腐食性:変化なし、樹脂移行性:変化なし、ブリード確認:染み出しなしセット内容ホワイト20g/ブラウン20g 各1本入り種別落下防止器具使用の目安(1.1kgの花瓶に対して)1.5gを4箇所色調ホワイト/ブラウン
不動王 テレビ台用 キャスターストッパー 不二ラテックス不動王 テレビ台用 キャスターストッパー不二ラテックス
13,980税込15,378
1セット(3個)
4日以内出荷
家具の内側に装着することにより見た目もスッキリ。プレートの取外しも簡単で掃除も楽々。
用途テレビ台やキッチンワゴンなどのキャスター付家具を高強度ロープ、衝撃吸収ベルトと粘着式プレートで床に固定して地震などの被害を防ぎます。材質ABS樹脂・ポリアセタール・ゴム・ナイロン・布粘着剤プレート寸法(mm)100×86×15.5
TM3005 超強力耐震マット 透明 IB Dragon 龍田化学TM3005 超強力耐震マット 透明 IB Dragon龍田化学
1,898税込2,088
1個
6日以内出荷
TM3005 透明 IB DRAGON 超強力耐震マット 振動エネルギーの効率的な吸収をイソブチレン系樹脂採用により実現した無色透明、無臭の耐振マット 強い自己粘着性素材のため糊残りなし 揮発成分が少ないため環境にもやさしく、相手材への移行(ブリード)が少ない材質 水洗いで繰り返し自己粘着性能が再現
セット内容5mm厚×20mm直径×4枚、5mm厚×30mm直径×6枚材質イソブチレン系樹脂質量(g)31.8耐荷重(kg)3/20mm直径×1枚あた、7/30mm直径×1枚あたり交換目安5~7年寸法(cm)2×0.5、3×0.5適合温度(℃)-15~+50
インサートマット ハーフェレインサートマットハーフェレ
3,698税込4,068
1個
23日以内出荷
滑り止め効果で、引出しを開閉する際、収納物が動きません、スライド棚 E×TENDO に設置
用途スライド棚E×TENDOに敷くだけです。厚さ(mm)1.1材質プラスチックダークグレー
フックイントレー トールユニットシステム DISPENSA 用 インサートマット ハーフェレフックイントレー トールユニットシステム DISPENSA 用 インサートマットハーフェレ
1,798税込1,978
1個
23日以内出荷
トールユニット用のバスケットに敷くマットです。フックイントレー Libell に設置
用途キッチン厚さ1.1材質プラスチック仕様掃除の時に取り外せます。ダークグレー
ノンスリップシート AGO-RUBBERDECK ハーフェレノンスリップシート AGO-RUBBERDECKハーフェレ
2,198税込2,418
1個
23日以内出荷
シートの上にノンスリップラバーが付いたマットです。
用途キッチンの引き出し間隔(mm)(ラバー)50材質シート:PS仕様シートの上にノンスリップラバーが付いたマット、使用箇所に合わせて長さと奥行方向にカット可能シート:シルバー色ヘアライン、ラバー:黒
ノンスリップマット NON-SLIDE ロール プリズマ柄 ハーフェレノンスリップマット NON-SLIDE ロール プリズマ柄ハーフェレ
39,980税込43,978
1個
23日以内出荷
キッチンなどに最適なノンスリップマットです。
用途キッチンの引き出し材質PS/天然ゴム仕様プリズマ柄幅(mm)500長さ(m)10
ノンスリップマット AGO-FIBER ロール ハーフェレノンスリップマット AGO-FIBER ロールハーフェレ
35,980税込39,578
1個
23日以内出荷
キッチンなどに最適なノンスリップマットです。
用途キッチンの引き出し幅(mm)500厚さ(mm)1.3長さ(m)10材質PS/天然ゴム仕様ファブリック調
アンチスライドマット ANTI-SLIDE シート ハーフェレアンチスライドマット ANTI-SLIDE シートハーフェレ
4,998税込5,498
1個
6日以内出荷
キッチンなどに最適なノンスリップマットです。
用途キッチンの引き出し厚さ(mm)1.5材質PS/TPE長さ(mm)500シルバー
アンチスライドマット AGO-FIBER シート ハーフェレアンチスライドマット AGO-FIBER シートハーフェレ
5,398税込5,938
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
キッチンなどに最適なノンスリップマットです。
用途キッチンの引き出し幅(mm)500厚さ(mm)1.2長さ(mm)1200材質PS/TPE仕様ファブリック調
リンクゲル 4枚入り リンテック21リンクゲル 4枚入りリンテック21
2,898税込3,188
1袋(4枚)
21日以内出荷
パソコン、ノートパソコン等の転倒・落下防止難燃性クラス適合工事の必要が無く、対象物の下に敷くだけ水洗い後乾かせば、繰り返し使用可能
材質ポリウレタン耐震性6強相当
転倒防止用品