17ページ目: 転倒防止用品

786件中 641680
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リンクゲル 4枚入り リンテック21リンクゲル 4枚入りリンテック21
2,898税込3,188
1袋(4枚)
21日以内出荷
パソコン、ノートパソコン等の転倒・落下防止難燃性クラス適合工事の必要が無く、対象物の下に敷くだけ水洗い後乾かせば、繰り返し使用可能
材質ポリウレタン耐震性6強相当
ピタット 0.8mm TGK(東京硝子器械)ピタット 0.8mmTGK(東京硝子器械)
1,782税込1,960
1包(5枚)ほか
3日以内出荷
寸法(mm)0.8×70×140種別耐震マット
ビタセット 16個入 枚方技研ビタセット 16個入枚方技研
10,980税込12,078
1箱(16個)
11日以内出荷
直交する2面のみ粘着性があり対象物を挟んで設置する為、対象物を持ち上げずに何度でも簡単に取付け、取外しが可能です。かわいいケースのセット商品になりました。
材質ポリウレタン寸法(mm)100×100×4.5質量(g)30アズワン品番64-7533-92
イーピタッと テレビ用 黒 2個入 ティーエフサービスイーピタッと テレビ用 黒 2個入ティーエフサービス
2,398税込2,638
1セット(2個)
4日以内出荷
背面にテレビが倒れないように脚と台をしっかり固定。設置台や本体に穴をあけず、取り外しも簡単!ベルトはバックル式で取り外し可能で燃えにくい素材になっています。強力粘着パッドでしっかり固定。
耐荷重(kg)64/2個アズワン品番64-3976-45
連結板金具セットP LPシリーズ リンテック21連結板金具セットP LPシリーズリンテック21
4,998税込5,498
1セット
9日以内出荷
連結板Sと金具Lの便利セット固定対象物と床の隙間、溝などの凹みがあっても簡単設置調整は簡単。連結部の可動範囲で楽々。設置は簡単。床面接着&対象物ビス固定
セット内容金具Lに連結板Sをワッシャー付きナベネジ、袋ナットにて組み立てた仕様×1、タッピングビス×1材質処理鋼板、めっき処理ネジ類、アクリル系接着材外寸(mm)金具L/118×54×33、連結板S/65×16×3.2質量(g)金具L/約130、連結板S/約22耐震性6強タイプ連結板金具SセットPアズワン品番64-3279-92
液晶テレビ用 耐震ベルト 40V型まで対応 ロジック液晶テレビ用 耐震ベルト 40V型まで対応ロジック
1,798税込1,978
1個
4日以内出荷
地震対策!液晶TVの転倒を防止!震度7相当の耐震試験クリアテレビ背面のVESA穴に手でネジを固定して、下面には3Mシールを貼って商品を安定させます。つまみネジつまみネジとなっておりますので、設置に工具は不要です。3Mシール採用テレビ台との接着は3Mシールで行います。長さ調整可能40V型までの液晶テレビに対応致します。使い方1.平らな設置場所の汚れを十分に取り除きます。2.テレビの背面にある壁取り付けネジ穴を使用して固定します。4穴有る場合は、下側の穴を利用します。3.固定部品をテレビの背面の台に取り付けます。できるだけテレビ本体の近くに取り付けます。4.ベルトを調整して緩みをなくします。※接着を安定させるために、取り付け後約72時間は動かさないでください。
セット内容耐震ベルト約800mm(2本)・ネジ各2本(M4サイズ・M5サイズ・M6サイズ・M8サイズ)・固定部品(接着部分3Mシール付き)種別転倒防止ベルトRoHS指令(10物質対応)対応
エコストッパープラス50 耐水 2個入 白 ティーエフサービスエコストッパープラス50 耐水 2個入 白ティーエフサービス
3,398税込3,738
1セット(2個)
3日以内出荷
差し込みストッパー付でキャスターの逃げ防止に使えます。両脇に書庫などがあって後方の設置がしにくい場合に対応できます。前面2か所のキャスターの設置でOKです。キャスター下に差し込みストッパーを装着し使用します。
耐震性震度6強寸法(mm)95×112×22質量(g)110材質本体/ペーパーボード(再生紙)、すべり止め/ウレタンゴム、表面/ロウ浸透加工耐荷重1個あたり約100kgアズワン品番63-1471-27
冷蔵庫ヤモリセット RY-SETシリーズ リンテック21冷蔵庫ヤモリセット RY-SETシリーズリンテック21
2,998税込3,298
1セット
21日以内出荷
地震時の冷蔵庫扉開放防止と転倒軽減
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【ロックヤモリ】約35×52×40/扉用ラッチ45×44×12、【冷蔵庫ヤモリストッパー】約150×110×40質量(g)【ロックヤモリ】約40、【冷蔵庫ヤモリストッパー】約160使用環境温度(℃)0~40材質【ロックヤモリ】ABS/PC樹脂・ステンレス材・アクリル系接着材、【冷蔵庫ヤモリストッパー】軟質塩ビ・塩ビシート
ロックヤモリ リンテック21ロックヤモリリンテック21
1,498税込1,648
1個
21日以内出荷
震度5強以上の地震を感知すると自動で冷蔵庫の扉をロックします。
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×52×40(台座含む)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約45×44×12(扉用ラッチ)質量(g)約40使用環境温度(℃)0~40材質ABS/PC樹脂、ステンレス材、アクリル系接着材アズワン品番62-9986-93
角プレート10枚入 リンテック21角プレート10枚入リンテック21
999税込1,099
1袋(10枚)
7日以内出荷
角プレート10枚入り
アズワン品番61-3740-83
薄型テレビストッパー LVシリーズ リンテック21薄型テレビストッパー LVシリーズリンテック21
1,898税込2,088
1個
7日以内出荷
薄型テレビの転倒防止に28型以下のテレビに対応両面テープを使用しテレビを固定対象物1台に付き2種類、2個使用。
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×44×71材質ABS樹脂適合サイズ28型以下のモニターセット内容テレビフット×2、フット台×2、アルコールパッド×1シールフィルム(黒)×2サイズSアズワン品番61-3740-54
リンクゲルエコ 4枚入り リンテック21リンクゲルエコ 4枚入りリンテック21
999税込1,099
1袋(4枚)
21日以内出荷
テレビ、パソコン、小物等の落下・転倒防止工事の必要が無く、対象物の下に敷くだけ水洗い後乾かせば、繰り返し使用可能
材質ポリウレタン耐震性6強相当タイプリンクゲル エコ
リンクゲル 4枚入り リンテック21リンクゲル 4枚入りリンテック21
1,798税込1,978
1袋(4枚)
21日以内出荷
ノートパソコン等の転倒・落下防止難燃性クラス適合工事の必要が無く、対象物の下に敷くだけ水洗い後乾かせば、繰り返し使用可能
材質ポリウレタン寸法(Φ×mm)20×3耐荷重(kg)12以下/4枚使用時耐震性6強相当サイズアズワン品番61-3740-38
ドロップストッパー LR-080シリーズ リンテック21ドロップストッパー LR-080シリーズリンテック21
11,980税込13,178
1個
21日以内出荷
棚の両端に設置したパイプホルダーとパイプバーにより、棚板上に載せてある保管品の落下を防ぎます。パイプバーはスイングアーム方式ですので、片手で簡単に上げ下げでき、保管品の出し入れも容易に行えます。
用途オープン棚の収納物落下防止に寸法(mm)ホルダー/57×24×108材質パイプ/AAS樹脂、ホルダー/スチール適合【柱形状】U字型(横面内側に穴あき)内寸(mm)1370~1450(対応柱)耐荷重(kg)100タイプUタイプパイプ径(Φmm)28アズワン品番3-1417-03
チェインで開き防止 ニッサチェインチェインで開き防止ニッサチェイン
2,198税込2,418
1箱(5パック)
4日以内出荷
質量(g)21
チェインで転倒防止 ニッサチェインチェインで転倒防止ニッサチェイン
2,598税込2,858
1箱(5パック)
翌々日出荷から4日以内出荷
超強力耐震マット 透明 IB Dragon 龍田化学超強力耐震マット 透明 IB Dragon龍田化学(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
TM3008 透明 IB DRAGON 超強力耐震マット振動エネルギーの効率的な吸収をイソブチレン系樹脂採用により実現した無色透明、無臭の耐振マット強い自己粘着性素材のため糊残りなし揮発成分が少ないため環境にもやさしく、相手材への移行(ブリード)が少ない材質水洗いで繰り返し自己粘着性能が再現
材質イソブチレン系樹脂質量(g)9.07耐荷重(kg)1.2/20mm直径×1枚あたり、2.8/30mm直径×1枚あたり交換目安5~7年寸法(直径Φ×厚さ)(mm)20×2(4枚)、30×2(6枚)適合温度(℃)-15~+50
転倒防止固定具(テレビ用/2個) エスコ転倒防止固定具(テレビ用/2個)エスコ
2,180税込2,398
1パック(2個)
翌日出荷
仕様対象テレビ:~70型取付範囲:705mm以下、(対象テレビからテレビ台までの長さ)材質バックル:PPO(難燃性)、金具:スチール、ベルト:ポリプロピレン、粘着:VHBベース寸法(mm)65×30、(金具部:45×30)アズワン品番64-7979-71入数2個ベルト長さ(cm)70
70x140x0.5mm 連結粘着シート(シルバー/4枚) エスコ70x140x0.5mm 連結粘着シート(シルバー/4枚)エスコ
1,480税込1,628
1パック(4枚)
翌日出荷
取付可能対象書庫、家具、小物ケース、軽量家電など材質非接着部:PET蒸着シール、接着部:アクリル系接着剤寸法(mm)70×140×0.5シルバー質量(g)5アズワン品番64-7979-61入数4枚耐震性震度6強
25x 25x5mm 粘着マット(転倒防止/4枚) エスコ25x 25x5mm 粘着マット(転倒防止/4枚)エスコ
820税込902
1パック
翌日出荷
仕様耐荷重(1枚あたり):6kg材質スチレン系ポリマー寸法(mm)25×25×5アズワン品番64-2293-18
[EA979BR-20・-45・-90用] 替ベルト(1本) エスコ[EA979BR-20・-45・-90用] 替ベルト(1本)エスコ
1,980税込2,178
1本
翌日出荷
アズワン品番65-2297-56
[EA979BR-90用] 替粘着パッド(16枚入) エスコ[EA979BR-90用] 替粘着パッド(16枚入)エスコ
3,490税込3,839
1セット(16枚)
翌日出荷
アズワン品番65-2297-55
[EA979BR-45用] 替粘着パッド(18枚入) エスコ[EA979BR-45用] 替粘着パッド(18枚入)エスコ
3,110税込3,421
1セット(18枚)
翌日出荷
アズワン品番65-2297-54
[EA979BR-20用] 替粘着パッド(36枚入) エスコ[EA979BR-20用] 替粘着パッド(36枚入)エスコ
3,110税込3,421
1セット(36枚)
翌日出荷
アズワン品番65-2297-53
床貫通部用落下物防止ネット ネグロス電工床貫通部用落下物防止ネットネグロス電工
3,998税込4,398
1枚
翌日出荷から3日以内出荷
床貫通部において、ケーブルラック施工後から防火区画貫通措置が完了するまでの間、工具や工事部材等の落下を防止できます。 フリータイプの面ファスナーにより、ケーブルの施工状況に合わせて、容易に隙間を塞ぐことができます。 長さが足りない場合は、製品どうしを連結して使用できます。 取り付け、取り外しが容易に行え、再利用ができます。 社名、シャフト系統などを記入することができます。 防炎タイプは、(公財)日本防炎協会の防炎性能試験に合格した防炎製品です。
種別落下物防止ネット材質メッシュ:ポリエステル、面ファスナー:ナイロン
床貫通部用落下物防止ネット ネグロス電工床貫通部用落下物防止ネットネグロス電工
5,998税込6,598
1枚
3日以内出荷から4日以内出荷
床貫通部において、ケーブルラック施工後から防火区画貫通措置が完了するまでの間、工具や工事部材等の落下を防止できます。 フリータイプの面ファスナーにより、ケーブルの施工状況に合わせて、容易に隙間を塞ぐことができます。 長さが足りない場合は、製品どうしを連結して使用できます。 取り付け、取り外しが容易に行え、再利用ができます。 社名、シャフト系統などを記入することができます。 防炎タイプは、(公財)日本防炎協会の防炎性能試験に合格した防炎製品です。
種別落下物防止ネット材質メッシュ:ポリエステル、面ファスナー:ナイロングレー
エコストッパー プラス ティーエフサービスエコストッパー プラスティーエフサービス
3,298税込3,628
1セット(2個)
5日以内出荷
差し込みストッパー付でキャスターの逃げ防止に! 両脇に書庫などがあって後方の設置がしにくい場合に対応! 前面2か所のキャスターの設置でOK!
材質本体:ペーパーボード(再生紙)、滑り止め:ウレタンゴム寸法(mm)95×112×231ヶ当たりの耐荷重(kg)約100表面処理なし
ジョイント金具40型L TRUSCOジョイント金具40型LTRUSCO
369税込406
1個
当日出荷
組み合わせることによって架台や配管支持その他の使い道はさまざまです。手軽で多彩な組み合わせができる部材です。
用途連結金具。自動車部品取り付け金具。穴径(Φmm)7板厚(mm)2幅W(mm)40穴ピッチ(mm)50
卓上プリンターストッパー TRUSCO卓上プリンターストッパーTRUSCO
3,698税込4,068
1袋(2個)
当日出荷
事務所などで使用されている卓上プリンターの移動~落下を防止する製品です。 ベルトの両端に接続された接着パッド付きフックの一方を卓上に、もう一方を卓プリンターの側面に接着固定して使用します。 接着固定なので、取り付けの為の穴あけ工事が不要です。 取り付け時に卓上プリンターを動かす必要がなく、着脱バックル仕様で、プリンターのメンテナンス時に簡単に取り外す事が可能です。
用途卓上プリンタ―固定用のストッパーに。トラスコ品番207-7436セット内容本体×2:商品内訳(着脱バックル付き接着フックベルト×2)、アルコールパッド×2、取扱説明書、アルコールパッド×2材質/仕上ABS/PCアロイ樹脂、ポリアセタール、アクリル系接着材質量(kg)【対象物】40以下/個質量(g)100本体厚さ(mm)18本体長さ(mm)280アズワン品番64-8596-85本体寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)280×41×18
回転剥離工具 TRUSCO回転剥離工具TRUSCO
2,698税込2,968
1本
当日出荷
転倒防止商品が付いている部分に工具を入れて剥離する商品です。 接着剤や粘着テープの接着面に入れて剥がします。
用途固定した接着材の回転剥離工具。トラスコ品番207-7471セット内容本体 × 1、取扱説明書材質/仕上ユニクロメッキ鉄製、ユニクロメッキ鉄製質量(g)220本体厚さ(mm)300本体長さ(mm)3アズワン品番64-8601-54本体寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)30
レベルアジャスターストッパー TRUSCOレベルアジャスターストッパーTRUSCO
8,898税込9,788
1セット
当日出荷
ボルト径M5~M12のレベルアジャスターで卓上や床面に設置された精密測定機器や各種加工機器などの各種機器の転倒・移動を防止する製品です。 床固定円盤(接着テープ付き)に連結された2枚の挟み板でレベルアジャスターのボルトを挟み込んで固定します。 厚みが薄い2枚の挟み板でレベルアジャスターのボルトを挟み込み、機器底面と卓上の隙間が狭い場所にも取り付け可能な上、挟み板は高さ調節可能です。 製品の高さが32mmと低いため、機器の下への隠れるように取り付けることもできます。
用途卓上の精密機器、一般電機設備の移動防止用に。トラスコ品番208-3411セット内容接着パッド付き円盤×1、ハサミ連結板×2、高さ調整板×1、ボルト・ナット等、プライマーB×1、取扱説明書、プライマーB(5g)×1材質/仕上処理鋼板、処理鋼板、めっき処理ねじ類、アクリル系接着材質量(kg)【対象物】200以下/個質量(g)530本体厚さ(mm)32本体長さ(mm)155アズワン品番64-8613-38本体寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)80
リンクレベルアジャスターストッパー TRUSCOリンクレベルアジャスターストッパーTRUSCO
17,980税込19,778
1セット
当日出荷
ボルト径M18~32のレベルアジャスターで設置された工場の各種機器・装置の移動を防止する製品です。 本製品4個を4本のレベルアジャスターに取り付ける事で重量1200kg未満の各種機器・装置の移動防止が可能です。 床に接着した接着パッド付き円盤部分に連結された2枚のハサミ連結板で、レベルアジャスターのボルトを挟み込んで固定します。 ハサミ連結板でレベルアジャスターのボルトを挟む構成により、製品全体の高さが抑えられているので対象物の設置スペース内に取り付けが可能です。 円盤は接着固定の為、アンカーの様に床面を傷つける穴あけ工事が不要です。
用途レベルアジャスターを挟み込み稼働中の設備を止めずに耐震補強をしたい場所に。材質/仕上処理鋼板、メッキ処理ネジ類、アクリル系接着材セット内容本体×1:商品内訳(接着パッド付き円盤:1、ハサミ連結板:2、M16ナット:1、M8 ボルト:1、M16 六角ボルト:1)、プライマーB×1、取扱説明書、プライマーB(5g)×1本体寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)100適合ボルト径M18~M32本体長さ(mm)260
リンクプレートフラット TRUSCOリンクプレートフラットTRUSCO
13,980税込15,378
1箱(2個)
当日出荷
壁固定出来ないキャビネット・ロッカー等を床に固定し、地震時の転倒・移動を防止します。 アンカーボルトやネジを使用しないので、床やキャビネット・ラック等の固定対象物を傷めません。 取付け・取外しが簡単で、移設の際にも容易に行えます。
用途地震時に什器、IT機器等重量物の転倒、移動防止に。キャビネット・ラック等の固定物の衝撃緩衝用に。トラスコ品番207-7473セット内容本体×2(接着パッド付き金属板×2、M4ねじ×1、M4袋ナット×1)、取扱説明書材質/仕上処理鋼板、メッキ処理ねじ類、アクリル系接着材質量(kg)【対象物】120以下/個質量(g)800本体厚さ(mm)57本体長さ(mm)57アズワン品番64-8597-45本体寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)118
ラックパッド TRUSCOラックパッドTRUSCO
7,598税込8,358
1箱(6個)
当日出荷
パレットのフレームに接着しパレットの落下を防止する商品です。
用途パレットラック上のパレット落下防止に。トラスコ品番207-7469セット内容本体×6(本体内訳:接着材付き塩化ビニールパッド)、取扱説明書、アルコールパッド×6、アルコールパッド×6材質/仕上軟質塩ビ、アクリル系接着材質量(kg)1/【対象物】500以下/1セット本体厚さ(mm)35本体長さ(mm)87アズワン品番64-8773-84本体寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)87×150×35
マシンホルダー TRUSCOマシンホルダーTRUSCO
15,980税込17,578
1箱(2個)
当日出荷
主に工場用設備の移動を防止する物です。 接着パッド付き円盤とベルトを工場設備のフレームに巻き付けて簡単に面ファスナー部で重ねて固定できます。 設備重量に合わせ複数個をバランス良く設置する事で設備の移動を防止します。 強力接着固定の為、穴あけ工事が不要なうえ、ベルトにバックルを付けた事により、ベルトを解けば対象物の一時的な移動が可能になります。
用途工場設備の移動防止固定具として。トラスコ品番207-7437セット内容本体×2、商品内訳(接着パッド付き円盤:1、面ファスナー・金属バックル付きPPベルト:1、M16六角ボルト:1、M16ワッシャー:1、プライマーB:2、取扱説明書、プライマーB(5g)× 2材質/仕上処理鋼板、アクリル系接着材、ポリプロピレン、亜鉛合金質量(kg)1.3/【対象物】300以下/個ベルト長さ(mm)約1200寸法(Φmm)100×約45(接着 円盤部)アズワン品番64-8613-10本体寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)100Φ×1200
フレキシブルジョイント TRUSCOフレキシブルジョイントTRUSCO
18,980税込20,878
1個
当日出荷
接続部はフレキシブルで自由度のある設置が可能です。 強力接着パッド使用のため、穴あけ工事が不要で扱いやすい商品です。 レベルアジャスターの有無や形状に捉われず、フレキシブルに使用できる重量級工場設備の転倒と移動防止に便利です。
用途対象物両側面と床面を固定し、転倒・移動の抑制に。幅(mm)105材質/仕上アクリル系接着材、メッキ処理鋼板、メッキ処理ネジ類本体長さ(mm)100本体寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)105
フレームホルダー TRUSCOフレームホルダーTRUSCO
12,980税込14,278
1個
当日出荷から翌々日出荷
強力接着パッド使用で穴あけ工事不要なフレームホルダーです。 レベルアジャスター固定が困難な工場設備・装置の転倒・移動を防止する製品です。 床に接着した円盤に連結されたL板で設備・装置の底面を接着固定します。 円盤は接着固定の為、アンカーのように床面を傷つける穴あけ工事が不要で取り付けの際に機器を動かす必要がありません。 取り外した場合も跡が残りません。
用途レベルアジャスターを使用せず稼働中の設備を止めずに耐震補強をしたい場所に。セット内容本体×1:商品内訳(接着パッド付き円盤:1、接着パッド付きL金具:1、M16ナット:2、M8 ボルト:2、M16 六角ボルト:1)、プライマーB×2、取扱説明書、プライマーB(5g)×2材質/仕上アクリル系接着材、処理鋼板、メッキ処理ネジ類質量(kg/個)【対象物】500以下/1個本体長さ(mm)120本体寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)154
コーナーブロック TRUSCOコーナーブロックTRUSCO
17,980税込19,778
1セット
当日出荷
レベルアジャスター固定が困難な工場設備・装置の移動を防止する製品です。 対象設備の脚部角柱等に外側からV字型ストッパーをあてがい、2方向から逃げ道を塞ぎ、接続された接着パッド付き円盤2個を床に接着固定して移動防止します。 円盤は接着固定の為、床面を傷つける穴あけ工事が不要で設置の際に対象物を動かす必要がありません。
用途工場設備・装置の移動を防止ように。トラスコ品番207-7425セット内容接着パッド付き円盤×2、V字型ストッパー 金具×1、ワッシャー×4、M16×20mm六角ボルト×2、プライマーB×2、取扱説明書、プライマーB(5g)× 2材質/仕上アクリル系接着材、メッキ処理鋼板、メッキ処理ネジ類質量(kg)1.3/【対象物】600以下/個本体厚さ(mm)56本体長さ(mm)105アズワン品番64-8613-49本体寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)230
ソフトマルチロック カーボーイソフトマルチロックカーボーイ
369税込406
1パック(4枚)
翌々日出荷
簡単に貼ったりはがしたり出来ます。特殊粘着加工によりはがした後も粘着剤が残りにくくきれいにはがれます。
用途キャビネットや食器棚の扉に貼りつけて、簡易的な地震対策やお子様のいたずら事故防止に。網戸に貼りつけて、ペットの脱走防止に。材質発泡ポリエチレン、アクリル系粘着剤ベージュ寸法(幅×長さ×厚さ)(cm)4.5×14×0.4
イーガード重量物ラック用フランスカン ティーエフサービスイーガード重量物ラック用フランスカンティーエフサービス
2,898税込3,188
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
重量物ラックに巻き付け荷物の落下防止。フランスカン金具タイプ。 巻き付け支柱最大320mm ベルト内側滑り止め加工でズレ落ち防止
用途書類・荷物の落下防止材質フランスカン:SS400 ベルト:ポリプロピレンベルト幅(mm)50荷重(kg)対象物:約250/1本
転倒防止用品