9ページ目: 転倒防止用品

787件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
低床キャストップ 昭電低床キャストップ昭電
8,998税込9,898
1セット(2個)
当日出荷
取付が容易に出来、地震時の移動を抑止します。 固定ではなく、ずれ止め抑止の為、簡易に機器のレイアウト変更が出来ます。 医療機器にも使用が出来ます。
用途キャスター付き機器の移動抑止用に。 キャスター支持のFAX/プリンタ用に。 キャスター支持の医療用ベット用に。 キャスター支持の人工透析器用に。 キャスター支持の治療用ワゴン用に。 その他キャスターを使用した機器用に。付属品取扱説明書1部トラスコ品番336-3537セット内容2個/セット材質CRゴム幅(mm)220寸法(mm)内径Φ84、外径Φ110、高さ31高さ(mm)31奥行(mm)110本体寸法(mm)Φ110×H31
転倒防止器具 ガムロック[[TM上]]PL ガムロック転倒防止器具 ガムロック[[TM上]]PLガムロック
2,198税込2,418
1パック(4枚)
当日出荷
転倒防止ではなく滑り防止のためのガムロックです。 他のガムロックと併用することで、より安全に固定できます。 安価なウレタン系ゲルではなくスチレン系ゲルなので、経年劣化でベタベタになることはありません。 他のガムロッとの併用でより高い転倒防止効果を発揮します。
用途総重量200kgまで(4枚使用時)の滑り止め・揺れ止め用に。トラスコ品番436-3616セット内容滑り止めゲルパッド×4枚材質弱粘着スチレン系ゲル(青)
イーガードラック用ベルト ティーエフサービスイーガードラック用ベルトティーエフサービス(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
支柱の穴に通すまたは巻きつけるの設置方法ができます。 ワンタッチ樹脂バックルで収容品の取出しも簡単にできます。 ワンタッチ樹脂バックルで収容品の取り出しも簡単に行えます。
用途ラックに積載した収容物の落下防止に。セット内容バックル付ベルト:1本材質ベルト:ポリプロピレン、バックル:樹脂質量(kg)対象物:100/1本グレーベルト幅(mm)25
ソファー用 滑り止め魔法マット 4枚セット SSシリーズ ステップソリューションソファー用 滑り止め魔法マット 4枚セット SSシリーズステップソリューション
1,798税込1,978
1枚(4枚)
当日出荷から6日以内出荷
ソファーのズレをばっちり防ぎます床のキズ防止床への色移りがしない素材4枚入りソファー以外の家具への使用可能
成分オレフィン系エラストマ入数(枚)4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×80×10/枚
冷蔵庫ストッパーBGP リンテック21冷蔵庫ストッパーBGPリンテック21
3,398税込3,738
1個
当日出荷
冷蔵庫の転倒防止にゴムベルトで壁への衝撃を軽減する為、壁に優しい強力接着パッド使用で穴あけ工事不要取外し時は専用工具不要
適合【接着パッド】LQ-46セット内容本体×2、アルコールパッド×2種別転倒防止ストッパー材質NBR+PVCゴム、ABSアロイ樹脂、アクリル系接着材質量(g/本)60外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)190×42×20使用環境温度(℃)0~40外観ライトグレー対象容量600L以下の冷蔵庫/1セット(2本使用時)アズワン品番64-8874-74耐震性震度6強
プロセブン ラックベルト 樹脂バックルタイプ BRK-Jシリーズ プロセブンプロセブン ラックベルト 樹脂バックルタイプ BRK-Jシリーズプロセブン
1,498税込1,648
1本
当日出荷
ずれ落ち防止ゴム付きベルト幅広い対応支柱外周径(60mm~250mm)スチールシェルフにも対応可能様々な支柱形状に対応幅広い対応間口耐震試験実施済みメーカー実験車にて検証
材質ポリエステル(ベルト部分)、ポリアセタール(バックル部分)ブラック
粘着式耐震ベルト 上下連結 2本組 TGK(東京硝子器械)粘着式耐震ベルト 上下連結 2本組TGK(東京硝子器械)
1,980税込2,178
1袋
4日以内出荷から10日以内出荷
タイプ上下連結ベルトベルト色ホワイト材質ベルト/PP(ポリプロピレン)、粘着剤/ゴム系使用温度範囲(℃)2~40種別転倒防止ベルト
落下ストッパー AH-916シリーズ アズワン落下ストッパー AH-916シリーズアズワン
1,584税込1,742
1本
翌々日出荷
様々なタイプの支柱のオープン棚へ巻き付け・取り付け・取り外しが可能です。着脱用バックルにより保管物等の出し入れが可能です。ベルトの支柱巻き付け部に滑り止めが付いておりベルトがずれ落ちません。ベルトで容易に設置可能!
材質ベルト/PP、バックル/POM(ポリアセタール)ベルト幅(mm)25耐荷重(kg)100/本耐震性震度6強相当付属品アルコールパッド×1
90x70mm 転倒防止粘着プレート(2枚) エスコ90x70mm 転倒防止粘着プレート(2枚)エスコ
3,298税込3,628特価
1パック(2個)
当日出荷
書庫・家具の転倒を防止。 書庫や家具と壁を粘着止めでしっかり固定します。 壁から最大800mm離れた場合まで固定可能。 ビス打ち可能(1か所)。 天面の淵に凹凸がある対象物や窓際に設置した対象物など設置困難な場合に適用 。 震度6相当にも耐えます。 。
仕様800以内セット内容プレート×4、アジャスター×4、ベルト×2、アルコールパッド×2取付可能対象書庫、ロッカーなど材質本体:スチール、(表面処理:クロームメッキ、焼付処理)、ベルト:ポリプロピレン、粘着:VHB質量(kg)180(1セット)グレー質量(g)190ベルト長さ(mm)1160ベース寸法(mm)70×90アズワン品番64-7979-64耐震性震度6強
50x120x 3mm 調整くさび(10本) エスコ50x120x 3mm 調整くさび(10本)エスコ
540税込594
1個(10個)
当日出荷
材質PSポリスチレン寸法(mm)50×120×3(T)ケース入数(本)10アズワン品番64-2293-23
ジョイント金具76型L TRUSCOジョイント金具76型LTRUSCO
379税込417
1個
当日出荷
組み合わせることによって架台や配管支持その他の使い道はさまざまです。手軽で多彩な組み合わせができる部材です。軽量棚&アングルの接続金具にも使用できます。豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。
用途連結金具。自動車部品取り付け金具。穴径(Φmm)7板厚(mm)2幅W(mm)76穴ピッチ(mm)40長穴(mm)7×30
ジョイント金具33型L TRUSCOジョイント金具33型LTRUSCO
339税込373
1個
当日出荷
組み合わせることによって架台や配管支持その他の使い道はさまざまです。手軽で多彩な組み合わせができる部材です。
用途連結金具。自動車部品取り付け金具。穴径(Φmm)7板厚(mm)2長さL2(mm)51幅W(mm)33穴ピッチ(mm)50長穴(mm)7×30
家具ストップマン OMSORG(オムソリ)家具ストップマンOMSORG(オムソリ)
1,298税込1,428
1箱(2本)ほか
当日出荷
家具の下に敷き、地震や大きな振動による家具の転倒を防止します。家具のサイズに合わせてハサミなどで簡単にカットできます。非移行系エラストマー樹脂を採用しているため、色移りせず家具や床を傷つけません。床暖房にも対応しております。
用途タンス等の転倒防止に。クリア形状シート
リンクレベルアジャスターストッパー TRUSCOリンクレベルアジャスターストッパーTRUSCO
13,980税込15,378
1セット
当日出荷
ボルト径M12~32のレベルアジャスターで設置された工場の各種機器・装置の移動を防止する製品です。 本製品4個を4本のレベルアジャスターに取り付ける事で重量1200kg未満の各種機器・装置の移動防止が可能です。 床に接着した接着パッド付き円盤部分に連結された2枚のハサミ連結板で、レベルアジャスターのボルトを挟み込んで固定します。 ハサミ連結板でレベルアジャスターのボルトを挟む構成により、製品全体の高さが抑えられているので対象物の設置スペース内に取り付けが可能です。 円盤は接着固定の為、アンカーの様に床面を傷つける穴あけ工事が不要です。 取り付けの際に対象物を動かす必要がなく、稼働中の設備を止める必要もありません。
用途レベルアジャスターを挟み込み稼働中の設備を止めずに耐震補強をしたい場所に。トラスコ品番207-7421セット内容本体×1:商品内訳(接着パッド付き円盤:1、ハサミ連結板:2、M16ナット:1、M8 ボルト:1、M16 六角ボルト:1)、プライマーB×1、取扱説明書、プライマーB(5g)×1材質/仕上処理鋼板、メッキ処理ネジ類、アクリル系接着材質量(kg)1/【対象物】300以下/個本体厚さ(mm)42本体長さ(mm)205アズワン品番64-8613-36高さ調整範囲(mm)22~38本体寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)100適合ボルト径M12~M20
クリアマルチロック カーボーイクリアマルチロックカーボーイ(1件のレビュー)
899税込989
1パック(2個)
当日出荷
クリアなので、目立たず取付できます。専用の透明両面テープが本体に貼り付け済なので。簡単に取付できます。左右どちらかでもロックおよび解除ができます。いたずらや事故・ケガ防止に。
用途引き出し・冷蔵庫・ロッカー・下駄箱などの開閉防止に材質本体:PC、ベルト:PVC、両面テープ:アクリル系粘着剤・不織布クリア寸法(幅×長さ×厚さ)(cm)38×210×10
書類棚連結シールガラス繊維タイプ ティーエフサービス書類棚連結シールガラス繊維タイプティーエフサービス
969税込1,066
1セット(4枚)
当日出荷
地震の横揺れに強いガラス繊維タイプ。耐荷重約100kg/1枚
用途書庫等に書類棚連結シールを貼ることにより大きく重い書類棚の落下を防ぐ。材質ポリエステルフィルム・ガラス系・ゴム系粘着材アズワン品番64-3976-22
ティープレート冷蔵庫用 引っ掛けタイプ(粘着パッドタイプ) ティーエフサービスティープレート冷蔵庫用 引っ掛けタイプ(粘着パッドタイプ)ティーエフサービス
2,198税込2,418
1セット(2個)
当日出荷
取っ手のある冷蔵庫に対応に引っ掛けるだけで簡単に固定。強度のある強力粘着パッドタイプ。 2段階でベルトの長さを調整可能で冷蔵庫が壁から150mm離れていても設置可能。
用途冷蔵庫の転倒による事故や破損の防止に!セット内容プレート2個/ラバーベルト2個/アルコールバッド2個材質プレート:スチール ベルト:エチレンプロピレンゴム 粘着:VHB耐荷重(kg)200/2個アズワン品番64-3976-37適合容量(L)500以上
転倒防止ワイヤー HAMILeX(ハミレックス)転倒防止ワイヤーHAMILeX(ハミレックス)
8,998税込9,898
1個
翌々日出荷
ディスプレイスタンドをロープで天井や壁面の高い位置につなげて使用。 学校や人通りが多い場所などで不慮の力が加わった場合でもディスプレイスタンドの転倒を防ぎます。
使用荷重(kg)150以下(2本使用)材質ブラック質量(kg)約0.1ワイヤー長(mm)1500外寸法・幅(mm)1500関連資料(1.15MB)
転倒防止金具三価クロメートメッキ 床・島固定 ティーエフサービス転倒防止金具三価クロメートメッキ 床・島固定ティーエフサービス
2,198税込2,418
1個
当日出荷
腐食に強い三価クロメートメッキ仕様。
用途床・島固定(粘着・ビス止め)材質鉄(SS400)寸法(mm)110×110×50塗装三価クロメートメッキ
転倒防止金具タフブラケット 床固定 ティーエフサービス転倒防止金具タフブラケット 床固定ティーエフサービス
1,098税込1,208
1個
当日出荷から6日以内出荷
床と書庫を固定(L-3)。低い段差の連結固定や固定箇所の面積が狭い場合(L-4)。
材質鉄(SS400)塗装焼付け塗装
すべり止めフェルト 光すべり止めフェルト
429税込472
1セット(8個)
当日出荷から10日以内出荷
家具・置物などのズレやすべり止めに効果があります 取付が簡単な粘着タイプです
種別ノンスリップマットタイプ粘着
スベラックスA スベラックス オカスベラックスA スベラックスオカ
429税込472
1枚
8日以内出荷
『さまざまなシーンで使える、すべり止めネット』。 マットの下に敷くだけで、すべり止め効果抜群です。 マットの大きさに合わせて、ハサミで簡単にカットできます。 さまざまなシーンでのすべり止めに便利です。
種別ノンスリップマット長さ(mm)400混率(%)ポリ塩化ビニール100(芯糸/ポリエステル75・綿25)耐熱温度(℃)約80RoHS指令(10物質対応)対応
耐震金具 シロクマ耐震金具シロクマ
2,698税込2,968
1個
4日以内出荷
耐震ゲルを使用した、スタイリッシュなホワイト色の転倒防止耐震金具。状況に合わせて長さを調整することが出来るチェーンタイプ。ほぼ透明の特殊ゲル使用で色移りがほとんどありません!
用途幅広い角度でご使用可能です。耐震・防災アイテムとして、ご家庭・事務所・倉庫・工場等の様々な場面で多く使用されております。種別転倒防止ベルト材質スチールオフホワイト(アイボリ)チェーン長(mm)800
コーナーブロック リンテック21コーナーブロックリンテック21
16,980税込18,678
1個
当日出荷
レベルアジャスターがない設備にも対応可能! V字型ストッパーで2方向への移動を防止! 幅広い工場設備に対応OK!
種別転倒防止ストッパー適合1200kg/2個使用時セット内容本体(接着パッド付円盤×2、V字型ストッパー金具、ワッシャー×4、六角ボルト(M16×20mm)×2、プライマーB(5g)×2本材質アクリル系粘着剤、メッキ処理鋼板、メッキ処理ねじ類寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×105×65(組立時)使用環境温度(℃)0~40耐震性6強
マシンホルダー リンテック21マシンホルダーリンテック21
13,980税込15,378
1セット(2個)
12日以内出荷
主に工場用設備の移動を防止するものです。 接着パッド付円盤を工場設備のフレームの至近床部に貼付け、ベルトフックに通したベルトを工場設備のフレームに巻きつけます。ベルトの先端をバックルに通し、折り返した分をマジックテープ部で重ねて固定し使用します。 設備重量に合わせ複数個をバランスよく設置することで設備の移動を防止します。 強力接着固定のため、床面や対象物への穴あけ工事が不要です。また、巻きつけるベルトにはバックルがついており、ベルトを解けば対象物の一時的な移動ができます。
種別転倒防止ストッパー適合300kgセット内容マシンホルダー本体×2(接着パッド付円盤、ベルトフック、バックル付ベルト)、プライマーB×2使用環境温度(℃)0~40耐震性6強相当
転倒防止 日本緑十字社転倒防止日本緑十字社
829税込912
1本ほか
当日出荷
種別転倒防止ストッパー材質エラストマー樹脂半透明
スーパータックフィット 北川工業スーパータックフィット北川工業
3,298税込3,628
1箱(4個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
地震の衝撃に耐える高剛性ABS樹脂を採用し、2分割構造でベースに取り付けたアームをスライドさせることで女性でも簡単に取り付けできます
用途地震などの転倒防止、振動防止(振動・衝撃を大幅に吸収)種別転倒防止ベルト
転倒防止粘着シート エスコ転倒防止粘着シートエスコ
600税込660
1枚
翌日出荷
防振、衝撃吸収性に優れた軟質ウレタンシートです。転倒防止や仮固定材、吸着パットに使用できます。貼り剥がしができるだけでなく、水洗いで粘着力も復元します。鏡面の机やガラスなどの素材には、自己粘着性という素材の特性のおかげでゲルの力だけで張り付くことが出来ます。ハサミやローラーカッターなどでお好きなサイズにカットできます(※3mmより厚いものは切りにくくなります)。お試ししやすいサイズにカットしています。可塑剤は含まれていません。食品衛生法、容器包装規格に適合した素材で、食品が直接触れることがある場面でも安心してお使いいただけます。ゲルタックシートをカットした小さなサイズです。貼り付け面の汚れを落としてから、片面の保護フィルムを剥がして貼り付け、もう片面の保護フィルムを剥がして設置してください。適正荷重:2.44kg/cm2(2mm厚シートを15%圧縮時)(※この測定値は参考値であり保証値ではありません)。【ゲルの剥がし方】・剥がす際は、ゲルの端をつまんでゆっくり引っ張り出してください。・剥がしにくい場合は、薄いプラスチックのカードなどに水を付け、ゲルと設置面の間にゆっくり差し込んでください。水分が付いた場所は粘着が弱くなり、剥がしやすくなります。・取り外し後、材質によっては、設置場所と周辺に差が生じる場合があります。
材質ポリウレタン無色透明硬度アスカーC23
Safetyクリアキャビネットロック カーボーイSafetyクリアキャビネットロックカーボーイ
799税込879
1セット(2個)
翌々日出荷
地震の揺れなどで扉や引き出しの開閉をロックします。食器棚や冷蔵庫、引出し、引き戸をロックしてお子様のいたずらや事故、ケガなどを予防します。目立たないクリアタイプです。専用両面テープ付です。
用途キャビネットやテレビ台の扉のいたずら防止に。トラスコ品番704-2576材質ポリカーボネート(PC)、アクリル系粘着剤幅(mm)約33厚さ(mm)14奥行(mm)95入数(個)2
ノンスリップマグシート アラオノンスリップマグシートアラオ
1,998税込2,198
1枚
翌々日出荷
表面の特殊なグリップ加工により高い防滑性を実現しました!裏面が強力なマグネットなので、製品自体がずれにくく設置も簡単で、撤去後の跡残りもありません。何度も貼り直しが利き、水洗いをして繰り返し利用が可能。製品を設置したまま、放水による敷鉄板の清掃OK!コンパクトなサイズの為、様々なパターンの設置が適います!ご自身でご希望のサイズにカットすることも可能です。
長さ(mm)500幅(mm)150厚さ(mm)2材質(裏)マグネット材質(表)PET
ベビーガードはがせる多目的ストッパーミニRホワイト Richell(リッチェル)ベビーガードはがせる多目的ストッパーミニRホワイトRichell(リッチェル)
799税込879
1個
8日以内出荷
机や救急箱などをロックして、お子様のいたずらや、思いがけない事故、ケガなどを防ぎます。
幅(mm)164高さ(mm)12質量(g)68奥行(mm)40
多用途収納 耐震ロック Panasonic(パナソニック)多用途収納 耐震ロックPanasonic(パナソニック)
999税込1,099
1セット
4日以内出荷
多用途収納用 オプション部材
塩ビ養生マット 柄:コイン ワニ印塩ビ養生マット 柄:コインワニ印
17,980税込19,778
1巻
当日出荷
高級感があるので事務所など、様々な場所にお使いいただけます。厚みがあるのでめくれ上がりにくいです。緩衝性と柔軟性を兼ね備えています。難燃性です。複数枚使用の際はテープで固定してください。
用途建築現場の床・プラズマディスプレイ工場、住宅廻り、玄関、ベランダの床養生用マット。体育館や選挙投票所、イベント会場の床養生などに。材質表面・裏面:塩化ビニール(PVC)幅(mm)920厚さ(mm)1.3タイプコイン長さ(m)20
滑り防止浴室マット エスコ滑り防止浴室マットエスコ
5,090税込5,599
1枚(1枚)
8日以内出荷
浴室でのスベリ止め効果をUPします。床冷えを防いでヒートショックを予防します。薄型でドアの開閉を妨げない、つまづきにくい厚み。グリップ力に優れ、滑りにくい。軽いので持ち運びに便利!水洗いでき、手入れが楽チン!
用途お風呂場でのヒートショック対策に浴室での滑り止めに種別すべり止めマット材質TPE(熱可塑性エラストマー)長さ(mm)850幅(mm)600厚さ(mm)5寸法(mm)600×850質量(g)500
筋入りゴムマット 10m アラオ筋入りゴムマット 10mアラオ
21,980税込24,178
1巻
4日以内出荷
『筋入りゴムマット』は、主に安全通路の確保を目的とした製品です。重量がある為、ズレ防止に最適です。マット表面に施された筋によって、靴底との摩擦力が増し、滑りやすい場所での転倒防止に効果を発揮します。ゴム製のため、耐摩耗性、耐油性、耐薬品性に優れており、過酷な環境下でも使用可能です。軽量で扱いやすく、必要な長さにカットして簡単に設置することができます。工場内、建設現場、倉庫、イベント会場などの出入り口や通路などで活躍します。
用途歩行者用安全通路に。【表】緑【裏】黒寸法(厚さ×幅W×長さL)mm3×1000×10000滑り抵抗係数【乾燥】平均値で0.45【湿潤】平均値で0.48
ささえくん 大 (2本1組) 川崎化工ささえくん 大 (2本1組)川崎化工
4,488税込4,937
1組
4日以内出荷
頻発する地震に備えてパワーアップ。防振パッド付きで、転倒やすべりにも対応。ワンタッチ強力固定。ネジもクギも使いません。(財)日本建築総合試験所にて耐震試験実施。
材質樹脂ライニング鋼管、スチール、ABS樹脂、軟質ウレタン(すべり止め)、エラストマー(すべり止め)、ゲル(ウレタン系エラストマー)質量(g)約1200直径(Φcm)(パイプ)3.2、(天座)8、(台座)10長さ(cm)46~70寸法(cm)(防振パッド)5×5×0.5
転倒防止金具 エスコ転倒防止金具エスコ
3,480税込3,828
1セット(2セット)
翌日出荷
対象物の高さに合わせて設置が可能。グリップナットで取り付け、取り外しが簡単、移動がスムーズ。対象物側のプレートがしなるため、地震の揺れを吸収。対象物の下に隙間が無い場合でも設置可能。対象物側のVHB(粘着剤)は剥離紙が長い為、本体を固定してから貼りやすい。
取付可能対象軽中重物ラック等材質本体:ステンレス(表面処理:電解研磨) 粘着:アクリル系粘着剤 M6化粧ナット:スチール(表面処理/シルバーメッキ)質量(g)76耐荷重(kg)約40サイズ(mm)40×40×120(最大)取付可能高さ(mm)約14.5~87.5
滑り止め マルチシート 三愛繊維滑り止め マルチシート三愛繊維
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷から10日以内出荷
ベッドやソファーなどから立ち上がる時、すべり止め効果で楽に立ち上がることが可能です。用途やお部屋に合わせてハサミで簡単にカットできます。つまづきにくい薄さです。両面防水で床を汚しません。ほこりが付いても水洗いで滑り止め効果が復活します。
滑り止め マルチシート 三愛繊維滑り止め マルチシート三愛繊維
2,698税込2,968
1個
8日以内出荷から17日以内出荷
ベッドやソファーなどから立ち上がる時、すべり止め効果で楽に立ち上がることが可能です。用途やお部屋に合わせてハサミで簡単にカットできます。つまづきにくい薄さです。両面防水で床を汚しません。ほこりが付いても水洗いで滑り止め効果が復活します。
ピタ7 ベーススター(バンドタイプ) 未来工業ピタ7 ベーススター(バンドタイプ)未来工業
19,980税込21,978
1個
10日以内出荷
ラックに取り付けて使用します。ベルト固定タイプですので、ラックにねじ固定できない場合や 傷をつけたくない場合に最適です。
種別転倒防止ベルト
転倒防止用品