多用途強力マグネット・カラビナタイプFIRST PRO(ファーストプロ/水上)3日以内出荷
ネオジム磁石を採用しており、鉄製の壁面や棚などにしっかり固定できます。小型ながら高い吸着力を発揮するため、省スペースで活用可能です。フック部分がカラビナになっているため、工具やカギ、バッグなどを簡単に取り付け・取り外しできます。フック部分は360度回転が可能です。磁石で固定するので、壁や天井に穴を開けずに設置できます。必要に応じて位置を変えられるので多用途にご使用できます。
用途工場・オフィス・倉庫・ご家庭・キッチン・ガレージなどあらゆる場所で物の吊下げに使用できます。材質(本体)スチール/ネオジム磁石タイプカラビナフック仕上ニッケルコート水平耐荷重(kg)3
ワンウェイ掲示板 アルミ枠 ピン専用FIRST PRO(ファーストプロ/水上)3日以内出荷
弾力性に富み、ピンホールの復元力の強いビニールスポンジレザー貼りです。※ピン専用
グリーン購入法適合外寸法・幅(mm)910外寸法・高さ(mm)610付属品特小L金具4個、壁面取付け木下地用ビス4本、本体取付用ビス4本材質枠:アルミ/表面仕上:ビニールレザー貼寸法(mm)610×910