61件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PP製フィルターホルダー アズワンPP製フィルターホルダーアズワン
5,670税込6,237
1個
当日出荷
PP(ポリプロピレン)製で耐薬品性に優れたフィルターホルダーです。
材質(本体)PPフィルター直径(Φmm)47接続入口/メス型ルアースリップまたはNPT1/4"、出口/メス型ルアースリップまたはホースコネクター(外径1/4")材質(Oリング)シリコンサイズ(mm)Φ60×52アズワン品番3-6736-01
プラスチックホルダー ADVANTECプラスチックホルダーADVANTEC
5,898税込6,488
1箱ほか
当日出荷
金属との接液を嫌う薬液のろ過、腐食性溶液のろ過に適しています。 核酸・蛋白・酵素液などのろ過滅菌・除粒子など、生化学分野に使用します。
材質本体/PP(ポリプロピレン)、O-リング/シリコーン最高使用温度(℃)80
インライン フィルターホルダー 47mm Merck(メルクミリポア)インライン フィルターホルダー 47mmMerck(メルクミリポア)
31,980税込35,178
1個
当日出荷
加圧ろ過による液体またはガスのインラインでの清澄化に使用します。 取り付けた配管から外さずにフィルター交換が可能です。
フィルター直径(Φmm)47有効ろ過面積(cm2)13.8TGK品番719-00-19-68材質(本体)ポリプロピレン、(ハンドノブ)ナイロン、(O-リング)シリコン長さ(mm)120 コネクター含む直径(Φmm)76最高温度(℃)70(540 kPaにおいて)接続入口、出口ともに 1/4” NPTF、内径6 mmから9.5 mm柔軟チューブ用コネクタープレフィルター直径(Φmm)(厚型デプスプレフィルター) 42 、(メンブレンプレフィルター) 47入圧(kPa)540アズワン品番1-5913-01
減圧ろ過システム用器具 減圧容器 ADVANTEC減圧ろ過システム用器具 減圧容器ADVANTEC
52,980税込58,278
1個
欠品中
仕様【ろ液受器】500mL三角フラスコ専用材質吸引鐘:硬質ガラス、ベースプレート:PP、防水カラー・ホースアダプタ:ポリアセタール、Oリング:シリコーン接続IN側:ゴム栓#8A・#8B、減圧口:ホースアダプタ外径5~8mm寸法(Φ×mm)180×255オートクレーブの可否不可
プラスチックホルダー ADVANTECプラスチックホルダーADVANTEC
12,980税込14,278
1箱
当日出荷
金属との接液を嫌う薬液のろ過、腐食性溶液のろ過に適しています。 ほとんどの薬品に対して高い耐性を示し、超高純度の酸、アルカリ、有機溶剤などの薬品を汚染しません。
最高使用圧力(MPa)0.29(25℃)最高使用温度(℃)121
ポリサルホンホルダー ADVANTECポリサルホンホルダーADVANTEC(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1箱
当日出荷から7日以内出荷
安価で使いやすい減圧ろ過用プラスチックホルダーです。 ●目盛付ファンネル・サポートスクリーン・O-リング・ゴム栓、およびベースで構成されている減圧用ろ過器です。 ●ポリサルホン樹脂製のため、優れた機械性を有し、繰り返しオートクレーブが可能です。
フィルター直径(Φmm)47プレフィルター直径(Φmm)41
プラスチックホルダー ADVANTECプラスチックホルダーADVANTEC
5,898税込6,488
1箱
当日出荷
金属との接液を嫌う薬液のろ過、腐食性溶液のろ過に適しています。 IN側がオープンフェース設計で、フィルタ面に均一に粒子を捕捉でき、気体中の粒子、微生物の検査、分析用に使用します。
フィルター直径(Φmm)47有効ろ過面積(cm2)13.5材質本体/PP(ポリプロピレン)、O-リング/PTFE、シリコーン形状(IN/OUTの形状)IN:オープンフェース、OUT:メス型ルアースリップ および1/4"NPT最高使用温度(℃)80アズワン品番64-1203-83
PTFEガスケット(フィルタホルダー用) ADVANTECPTFEガスケット(フィルタホルダー用)ADVANTEC
1,298税込1,428
1袋(3個)
翌々日出荷
材質PTFE部品名称PTFEガスケット
サンプラ(R) フッ素樹脂フィルターホルダー サンプラテックサンプラ(R) フッ素樹脂フィルターホルダーサンプラテック
24,980税込27,478
1個
4日以内出荷から62日以内出荷
減圧ろ過に最適です。フッ素樹脂製のフィルターホルダーですので、耐薬品性に優れています。セッティングはねじ込み式ですので、簡単です。ファンネルパイプの交換だけで容量の変更が可能です。本体は分解できますので、お手入れが簡単です。
フィルターホルダー用 三商フィルターホルダー用三商
299税込329
1個
当日出荷から4日以内出荷
吸引ろ過による微生物検査、微粒子検査、懸濁物質の測定に最適です。
フィルタホルダー Merck(メルクミリポア)フィルタホルダーMerck(メルクミリポア)
13,980税込15,378
1箱(10個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
少量の液体の超清浄化および滅菌用フィルタホルダーです。 オートクレーブ滅菌対応です。
サポートスクリーン(フィルタホルダー用) ADVANTECサポートスクリーン(フィルタホルダー用)ADVANTEC
7,498税込8,248
1個
当日出荷
部品名称サポートスクリーン材質SUS316
シリコーン栓 US規格 No.8 MF-3/5用 SIBATA(柴田科学)シリコーン栓 US規格 No.8 MF-3/5用SIBATA(柴田科学)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
フィルターホルダーマグネット式MF-3/5用のスペアパーツです。
高さ(mm)26最大外径(mm)Φ41穴径(mm)9.2最小外径(mm)33.4
フィルターホルダー25型用部品 三商フィルターホルダー25型用部品三商
399税込439
1個
当日出荷から5日以内出荷
フィルターホルダー90型用部品 三商フィルターホルダー90型用部品三商
699税込769
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
フィルターホルダーファンネル部 三商フィルターホルダーファンネル部三商(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
当日出荷から6日以内出荷
吸引ろ過による微生物検査、微粒子検査、懸濁物質の測定に最適です。
容量(mL)300胴外径×高さ(mm)75×123フランジ外径(Φmm)57フランジ内径(Φmm)37
径47mmメンブレン用フィルターホルダー組合せ用構成部品 注出口 411シリーズ サビレックス径47mmメンブレン用フィルターホルダー組合せ用構成部品 注出口 411シリーズサビレックス
14,880税込16,368
1個
7日以内出荷から8日以内出荷
ポリサルフォンホルダー Φ47mm ADVANTECポリサルフォンホルダー Φ47mmADVANTEC
11,980税込13,178
1箱
翌々日出荷
使いやすい減圧濾過用プラスチックホルダーです。メンブレンフィルトレーションがより手軽に行えます。ポリサルフォン樹脂製のため、優れた機械的強度と耐熱性を有し、繰り返しのオートクレーブ滅菌(121℃・20分)が可能です。
フィルター直径(Φmm)47有効ろ過面積(cm2)13.5材質ポリサルフォンプレフィルター直径(Φmm)41コネクタ径(Φmm)(チューブコネクター)11.5
吸引式フィルターホルダー sartorius(ザルトリウス)吸引式フィルターホルダーsartorius(ザルトリウス)
12,980税込14,278
1個
当日出荷から翌々日出荷
仕様適合フィルターサイズ(mm):Φ47、有効ろ過面積(cm):12.52材質PC(ポリカーボネート)容量(mL)ファンネル・レシーバーフラスコ/250
PCフィルターホルダー HPCシリーズ アズワンPCフィルターホルダー HPCシリーズアズワン
6,590税込7,249
1箱(2個)ほか
翌々日出荷
強度が高いPC(ポリカーボネート)製です。オートクレーブ滅菌が可能です。
材質本体/ポリカーボネート、ガスケット/シリコン耐圧力(kPa)700
マグネットサポートベース MF-3/5用 SIBATA(柴田科学)マグネットサポートベース MF-3/5用SIBATA(柴田科学)
8,998税込9,898
1個
4日以内出荷
減圧ろ過システム用器具 トラップ GT-300 ADVANTEC減圧ろ過システム用器具 トラップ GT-300ADVANTEC
43,980税込48,378
1個
7日以内出荷
付属品二方コック/ホースアダプタ×2材質硬質ガラス、活栓部/PTFE接続ホースアダプタ外径9mm寸法(Φ×mm)105×230オートクレーブの可否不可
減圧ろ過システム用器具 ろ液採取瓶 GSF-500 ADVANTEC減圧ろ過システム用器具 ろ液採取瓶 GSF-500ADVANTEC
37,980税込41,778
1組(3個)
7日以内出荷
材質硬質ガラス容量(mL)500接続TS29・32共摺り 吸引アダプタおよび共栓寸法(Φ×mm)105×193
減圧ろ過システム用器具 吸引アダプタ GSA-01 ADVANTEC減圧ろ過システム用器具 吸引アダプタ GSA-01ADVANTEC
29,980税込32,978
1個
翌々日出荷
材質硬質ガラス、活栓部/PTFE寸法(mm)106×85接続IN側/ゴム栓#8A・#8B、OUT側/TS29・32透明摺り、空気取入口/メス型ルアースリップ、減圧口/ホースアダプタ外径9mm
CTFE フィルターホルダーDHH-50 フロン工業CTFE フィルターホルダーDHH-50フロン工業
89,980税込98,978
1個
33日以内出荷
ネオフロンは0.5MPaになります。 接続はRcメスネジで出来ているため、いろいろなジョイント接続にて使用できます。
材質ネオフロン接続ねじRc1/4フィルター直径(Φmm)50有効ろ過面積(cm2)約10外寸法(Φ×Hmm)64×50
PTFE フィルターホルダーTHH-50 フロン工業PTFE フィルターホルダーTHH-50フロン工業
75,980税込83,578
1個
5日以内出荷
テフロンは0.25MPaになります。 接続はRcメスネジで出来ているため、いろいろなジョイント接続にて使用できます。
材質テフロン接続ねじRc1/4フィルター直径(Φmm)50有効ろ過面積(cm2)約10外寸法(Φ×Hmm)64×50
フィルターホルダー用 三商フィルターホルダー用三商
2,498税込2,748
1個
4日以内出荷
種別クランプ
フィルターホルダー 足部 三商フィルターホルダー 足部三商
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷
吸引ろ過による微生物検査、微粒子検査、懸濁物質の測定に最適です。
適合Φ47mm用足径(Φmm)×長さL(mm)14×97
フィルターホルダー 吸引瓶なし 三商フィルターホルダー 吸引瓶なし三商
36,980税込40,678
1個
4日以内出荷
吸引ろ過による微生物検査、微粒子検査、懸濁物質の測定に最適です。
適合47用種別一式セット(吸引瓶なし)
一層式フィルターホルダー・径25mmメンブレン用 401シリーズ サビレックス一層式フィルターホルダー・径25mmメンブレン用 401シリーズサビレックス
29,980税込32,978
1個
7日以内出荷から8日以内出荷
径25mmメンブレン用のフィルターホルダーです。環境評価などの流体分析に使用されます。メンブレン別売。
径90mmメンブレン用フィルターホルダー組合せ用構成部品 メンブレン 450-90シリーズ サビレックス径90mmメンブレン用フィルターホルダー組合せ用構成部品 メンブレン 450-90シリーズサビレックス
59,980税込65,978
1パック(10枚)
7日以内出荷から8日以内出荷
径90mmメンブレン用フィルターホルダー組合せ用構成部品 注出口 411シリーズ サビレックス径90mmメンブレン用フィルターホルダー組合せ用構成部品 注出口 411シリーズサビレックス
38,980税込42,878
1個
7日以内出荷から8日以内出荷
径90mmメンブレン用フィルターホルダー組合せ用構成部品 注入口 410シリーズ サビレックス径90mmメンブレン用フィルターホルダー組合せ用構成部品 注入口 410シリーズサビレックス
29,980税込32,978
1個
7日以内出荷から8日以内出荷
一層式フィルターホルダー・径90mmメンブレン用 401シリーズ サビレックス一層式フィルターホルダー・径90mmメンブレン用 401シリーズサビレックス
89,980税込98,978
1個
8日以内出荷
径90mmメンブレン用のフィルターホルダーです。環境評価などの流体分析に使用されます。メンブレン・締付用レンチ別売。
径50mmメンブレン用フィルターホルダー組合せ用構成部品 注出口 411シリーズ サビレックス径50mmメンブレン用フィルターホルダー組合せ用構成部品 注出口 411シリーズサビレックス
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷から12日以内出荷
径50mmメンブレン用フィルターホルダー組合せ用構成部品 注入口 410シリーズ サビレックス径50mmメンブレン用フィルターホルダー組合せ用構成部品 注入口 410シリーズサビレックス
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷から12日以内出荷
一層式フィルターホルダー・径50mmメンブレン用 注入・注出口 401シリーズ サビレックス一層式フィルターホルダー・径50mmメンブレン用 注入・注出口 401シリーズサビレックス
41,980税込46,178
1個
7日以内出荷から8日以内出荷
径50mmメンブレン用のフィルターホルダーです。環境評価などの流体分析に使用されます。メンブレン・締付用レンチ別売。

フィルターホルダー』には他にこんなカテゴリがあります

樹脂製フィルターホルダー