61件中 4161
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
径47mmメンブレン用フィルターホルダー組合せ用構成部品 注出口 411シリーズ サビレックス径47mmメンブレン用フィルターホルダー組合せ用構成部品 注出口 411シリーズサビレックス
14,880税込16,368
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
径47mmメンブレン用フィルターホルダー組合せ用構成部品 注入口 410シリーズ サビレックス径47mmメンブレン用フィルターホルダー組合せ用構成部品 注入口 410シリーズサビレックス
11,980税込13,178
1個
6日以内出荷から63日以内出荷
四層式フィルターホルダー・径47mmメンブレン用 注入口 404シリーズ サビレックス四層式フィルターホルダー・径47mmメンブレン用 注入口 404シリーズサビレックス
63,980税込70,378
1個
6日以内出荷
径47mmメンブレン用のフィルターホルダーです。環境評価などの流体分析に使用されます。メンブレン・締付用レンチ別売。
三層式フィルターホルダー・径47mmメンブレン用 注入口 403シリーズ サビレックス三層式フィルターホルダー・径47mmメンブレン用 注入口 403シリーズサビレックス
55,980税込61,578
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
径47mmメンブレン用のフィルターホルダーです。環境評価などの流体分析に使用されます。メンブレン・締付用レンチ別売。
二層式フィルターホルダー・径47mmメンブレン用 注入口 402シリーズ サビレックス二層式フィルターホルダー・径47mmメンブレン用 注入口 402シリーズサビレックス
45,980税込50,578
1個
6日以内出荷から43日以内出荷
径47mmメンブレン用のフィルターホルダーです。環境評価などの流体分析に使用されます。メンブレン・締付用レンチ別売。
メンブレン径25mmフィルターホルダー組合せ用構成部品 直径25mmメンブレン用 サビレックスメンブレン径25mmフィルターホルダー組合せ用構成部品 直径25mmメンブレン用サビレックス
3,298税込3,628
1個
43日以内出荷
仕様仕様(mm):メンブレン径25フィルターホルダーアズワン品番61-8491-88
径90mmメンブレン用フィルターホルダー組合せ用構成部品 Ultem (R) 製クランプ、一層式フィルターホルダー用、ベージュ色 サビレックス径90mmメンブレン用フィルターホルダー組合せ用構成部品 Ultem (R) 製クランプ、一層式フィルターホルダー用、ベージュ色サビレックス
24,980税込27,478
1個
5日以内出荷
仕様クランプ材質(Pa):0.07M(10PSI)アズワン品番61-8491-74
径50mmメンブレン用フィルターホルダー組合せ用構成部品 PFA製クランプ 一層式フィルターホルダー用 緑色 サビレックス径50mmメンブレン用フィルターホルダー組合せ用構成部品 PFA製クランプ 一層式フィルターホルダー用 緑色サビレックス
9,998税込10,998
1個
6日以内出荷
仕様最大耐圧(Pa):0.17M(25PSI)アズワン品番61-8491-55
径47mmメンブレン用フィルターホルダー組合せ用構成部品 格子支持リング、47mm多層式フィルターホルダー用 サビレックス径47mmメンブレン用フィルターホルダー組合せ用構成部品 格子支持リング、47mm多層式フィルターホルダー用サビレックス
4,998税込5,498
1個
63日以内出荷
多層式フィルターホルダーのみに使用
仕様仕様(mm):径47メンブレン用フィルターホルダーアズワン品番61-8491-30
径47mmメンブレン用フィルターホルダー組合せ用構成部品 格子、直径47・50mmメンブレン用 サビレックス径47mmメンブレン用フィルターホルダー組合せ用構成部品 格子、直径47・50mmメンブレン用サビレックス
4,898税込5,388
1個
63日以内出荷
仕様仕様(mm):径47・50メンブレン用フィルターホルダーアズワン品番61-8491-29
一層式フィルターホルダー・径47mmメンブレン用 1/4"MNPT注入口付き PFA製 サビレックス一層式フィルターホルダー・径47mmメンブレン用 1/4"MNPT注入口付き PFA製サビレックス
35,980税込39,578
1個
予約販売
径47mmメンブレン用のフィルターホルダーです。環境評価などの流体分析に使用されます。メンブレン・締付用レンチ別売。※66℃から1℃上昇するごとに耐圧は6.9kPa(1PSI)ずつ低下します。
仕様注出口:外径1/4"MNPT注出口、クランプ材質:PFA製注入口外径1/4"MNPT注入口アズワン品番61-8490-98耐圧(Pa)0.17M(25PSI)
オープン式フィルターホルダー 47mm TARSONSオープン式フィルターホルダー 47mmTARSONS
1個
欠品中
材質PSF製アズワン品番62-2936-06
フィルターホルダー FHシリーズ アズワンフィルターホルダー FHシリーズアズワン
30,900税込33,990
1個
当日出荷
ろ過作業に適したスタンダードタイプです。PTFEフィルターですので溶剤等のろ過に適しています。
仕様ろ過瓶(mL):1000、ファンネル容量(mL):300、適用フィルター径(mm):FΦ50、Φ14mm(付属の接続キャップ(mm):Φ8)、付属品(mm):接続キャップ、シリコンチューブ(長さ/約0.8m、内径/Φ7)穴径(μm)20アズワン品番4-457-02
ラボスケールフィルター用ホルダー アズワンラボスケールフィルター用ホルダーアズワン
155,000税込170,500
1個
6日以内出荷から10日以内出荷
3M製各種ラボスケールフィルターディスクをご使用になる際に必要になるホルダーです。
PTFEパッキン ねじ式 Φ47mm用 SIBATA(柴田科学)PTFEパッキン ねじ式 Φ47mm用SIBATA(柴田科学)
1,798税込1,978
1個
3日以内出荷
・フィルターホルダーねじ式Φ47mm用のスペアパーツです。 ・PTFE製です。
適合ねじ式Φ47mm用材質PTFE
フィルターホルダーマニホルド(塩ビ) アズワンフィルターホルダーマニホルド(塩ビ)アズワン
106,000税込116,600
1個
当日出荷
プラスチック製のマニホルドで、SS測定時のように多検物を同時に濾過する際に適します。
仕様ゴム栓径/ゴム管径(Φmm) 39/11材質PVC(塩化ビニル樹脂)
サポートスクリーン ADVANTECサポートスクリーンADVANTEC
2,039税込2,243
1個
5日以内出荷
材質PP品番メーカー:19312207
FS-293.GFFホルダー用PTFEガスケット ADVANTECFS-293.GFFホルダー用PTFEガスケットADVANTEC
6,059税込6,665
1個
41日以内出荷
品番メーカー:19384102
サポートスクリーン(フィルタホルダー用) ADVANTECサポートスクリーン(フィルタホルダー用)ADVANTEC
7,498税込8,248
1個
当日出荷
部品名称サポートスクリーン材質SUS316
クランプ(フィルタホルダー用) ADVANTECクランプ(フィルタホルダー用)ADVANTEC
4,298税込4,728
1個
7日以内出荷
材質アルミ合金部品名称クランプ

フィルターホルダー』には他にこんなカテゴリがあります

樹脂製フィルターホルダー