絞り込み
容量(mL)
エコロジープロダクト
「容量(mL)」から絞り込む

ガラスろ過器 17G 円筒ロート形
SIBATA(柴田科学)¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷から3日以内出荷容量が140mLでガラス製フィルター付き円筒形のロートです。材質ほうけい酸ガラス容量(mL)140足長(mm)85足外径(Φmm)12ろ過板直径(Φmm)65
ガラスろ過器 15AG アリン形
SIBATA(柴田科学)¥7,798税込¥8,5781個3日以内出荷容量が30mLでガラス製フィルター付きのアリン形ロートです。材質ほうけい酸ガラス容量(mL)30内径(Φmm)100足長(mm)80足外径(Φmm)7ろ過板直径(Φmm)20
共通摺合ロート足 分離足式ガラスろ過器用
SIBATA(柴田科学)¥11,980~税込¥13,178~1個3日以内出荷共通すり合わせのろ過器用分離足のガラス製ロートです。上部が共通すり合わせなので同じ規格のロート足(分離足)とセットで使用します。用途分離足式ガラスろ過器用材質ほうけい酸ガラス寸法a(mm)117摺合せ29/17
ブフナー型ガラスロートのみ
SIBATA(柴田科学)¥8,398~税込¥9,238~1個当日出荷多数の孔のあるPTFE製目皿板がロート本体と分離できるので、洗浄乾燥がしやすい構造です。沈殿や結晶を吸引ろ過する目的で使用され、ろ別した物質を処理しやすくします。仕様ロートのみ材質ガラス
ガラスろ過器るつぼ形 1G
SIBATA(柴田科学)(1件のレビュー)¥3,098~税込¥3,408~1個ほか当日出荷から3日以内出荷るつぼの形状をしたガラス製のフィルター付きろ過器です。ゴムアダプターを利用して吸引びんと接続して使用します。用途精密ろ過分析、かなり細かい沈殿物(例、BaSO4,Cu2+)の分析操作、とくに微細な沈殿物の予備操作、水銀の逆止弁および閉支弁に。 液体のろ過用
ガラスろ過器 165G ブフナロート形
SIBATA(柴田科学)¥73,980税込¥81,3781個3日以内出荷から12日以内出荷容量が1500mLでガラス製フィルター付きブフナ形のロートです。材質ほうけい酸ガラス容量(mL)1500足長(mm)180足外径(Φmm)24ろ過板直径(Φmm)145
ガラスろ過器 151G ブフナロート形
SIBATA(柴田科学)¥77,980税込¥85,7781個3日以内出荷から33日以内出荷容量が1200mLでガラス製フィルター付きブフナ形のロートです。材質ほうけい酸ガラス容量(mL)1200足長(mm)150足外径(Φmm)22ろ過板直径(Φmm)130
ガラスろ過器るつぼ形分離足式1GP16
TGK(東京硝子器械)¥6,998税込¥7,6981個6日以内出荷ガラスろ過器の細孔の大きさは次の5種類があります。371-09-43-03、371-09-43-04のロート足と組合せて使用します。用途気体の分散、低い圧力での液体中への気体の分散、とくに粗大な沈殿物のろ過に。スペースガラスろ過器の細孔の大きさは次の5種類があります。共通29/17板直径(Φmm)30最大外径(mm)30ろ過板直径(Φmm)30
Fineガラスろ過器 るつぼ型 55mL
TGK(東京硝子器械)¥4,792税込¥5,2711個3日以内出荷から28日以内出荷Fineブランドのるつぼ型ガラスろ過器 です。材質ガラス容量(mL)55外径×高さH(Φmm×mm)Φ45× 70全高(mm)70フィルター直径(Φmm)40足外径(Φmm)33
Fineガラスろ過器 るつぼ型 30mL
TGK(東京硝子器械)¥4,099税込¥4,5091個3日以内出荷から28日以内出荷Fineブランドのるつぼ型ガラスろ過器 です。材質ガラス容量(mL)30外径×高さH(Φmm×mm)Φ35× 62全高(mm)62フィルター直径(Φmm)30足外径(Φmm)28
Fineガラスろ過器 ブフナー型30mL
TGK(東京硝子器械)¥4,851税込¥5,3361個3日以内出荷から10日以内出荷Fineブランドのガラス製ろ過器 (ブフナー型)です。材質ガラス容量(mL)30外径×高さH(Φmm×mm)35Φ × 125全高(mm)125フィルター直径(Φmm)30足外径(Φmm)8
PP濾過器 セライトフィルター CR-1038シリーズ
アズワン¥1,340~税込¥1,474~1個翌々日出荷セライト(珪藻土)とPP製ロートを組み合わせた濾過器です。材質本体/PP、フィルター/セライト摺合せ7/10孔径(Φμm)約10
PP濾過器 シリカゲルフィルター CR-1048シリーズ
アズワン¥1,540~税込¥1,694~1個翌々日出荷シリカゲルフィルターは極性吸着剤のため、化学物質の極性不純物を除去可能です。材質本体/PP、フィルター/シリカゲル摺合せ7/10孔径(Φμm)約10
ガラスろ過器 12G ロート形 微量分析用
SIBATA(柴田科学)¥6,498税込¥7,1481個3日以内出荷容量が2mLの微量分析用に適したガラス製ロートです。材質ほうけい酸ガラス容量(mL)2内径(Φmm)30足長(mm)50足外径(Φmm)5ろ過板直径(Φmm)10
ガラスろ過器 54G ロート形
SIBATA(柴田科学)¥7,798税込¥8,5781個3日以内出荷ろ過板直径がΦ23mmのガラス製フィルターが溶着されたロートです。材質ほうけい酸ガラス型式54GP250容量(mL)70内径(Φmm)75ポアサイズ(μm)160~250足長(mm)90足外径(Φmm)9フィルター穴径(μm)160~250ろ過板直径(Φmm)32
ガラスろ過器 52G ロート形
SIBATA(柴田科学)¥8,598~税込¥9,458~1個3日以内出荷から33日以内出荷ろ過板直径がΦ23mmのガラス製フィルターが溶着されたロートです。材質ほうけい酸ガラス容量(mL)40内径(Φmm)60足長(mm)75足外径(Φmm)7ろ過板直径(Φmm)23
ガラスろ過器 51G ロート形
SIBATA(柴田科学)¥8,398税込¥9,2381個3日以内出荷から33日以内出荷ろ過板直径がΦ18mmのガラス製フィルターが溶着されたロートです。材質ほうけい酸ガラス容量(mL)15内径(Φmm)45足長(mm)60足外径(Φmm)7ろ過板直径(Φmm)18
ガラスろ過器 26G ブフナロート形
SIBATA(柴田科学)¥29,980~税込¥32,978~1個3日以内出荷から33日以内出荷容量が750mLでガラス製フィルター付きブフナ形のロートです。材質ほうけい酸ガラス容量(mL)750足長(mm)135足外径(Φmm)18ろ過板直径(Φmm)110
ガラスろ過器 25G ブフナロート形
SIBATA(柴田科学)¥19,980税込¥21,9781個当日出荷から3日以内出荷容量が450mLでガラス製フィルター付きブフナ形のロートです。材質ほうけい酸ガラス容量(mL)450足長(mm)120足外径(Φmm)16ろ過板直径(Φmm)90
共通摺合ガラスろ過器 1G るつぼ形 分離足式
SIBATA(柴田科学)¥6,698税込¥7,3681個当日出荷から33日以内出荷るつぼの形状をしたガラス製のフィルター付きろ過器です。下部が共通すり合わせなので同じ規格のロート足(分離足)とセットで使用します。材質ほうけい酸ガラス容量(mL)30高さ(mm)78摺合せ29/17
ガラスろ過器 2G るつぼ形
SIBATA(柴田科学)¥3,798~税込¥4,178~1個ほか3日以内出荷から10日以内出荷るつぼの形状をしたガラス製のフィルター付きろ過器です。ゴムアダプターを利用して吸引びんと接続して使用します。
ステンレス製フィルターハウジング(1本装填タイプ)
Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)¥349,800~税込¥384,780~1台翌々日出荷液体に触れることなく、フィルターの交換が行えるため、作業者の安全性を確保し、作業環境の汚染リスクを低減します。カートリッジ交換の際、ハウジングの洗浄が不要です。 。フィルターハウジング洗浄用の溶剤が不要であり、ガスケット交換も不要のため経済的です。用途冷却水、洗浄水、工業用水のろ過。樹脂溶剤、塗料、インクなどのろ過。材質本体:ステンレス(SUS304)接続口径1Sヘルール外径(mm)182RoHS指令(10物質対応)対応
Fineガラスろ過器 ロート型 40mL
TGK(東京硝子器械)¥6,435税込¥7,0791個3日以内出荷から24日以内出荷Fineブランドのガラス製フィルターが溶着されたロートです。材質ガラス容量(mL)40容量40外径×高さH(Φmm×mm)65Φ × 125全高(mm)125フィルター直径(Φmm)25足外径(Φmm)7
Fineガラスろ過器 ロート型 20mL
TGK(東京硝子器械)¥6,435税込¥7,0791個3日以内出荷Fineブランドのガラス製フィルターが溶着されたロートです。材質ガラス容量(mL)20容量20外径×高さH(Φmm×mm)50Φ × 100全高(mm)100フィルター直径(Φmm)20足外径(Φmm)6
Fineガラスろ過器 ブフナー型1200mL
TGK(東京硝子器械)¥57,123税込¥62,8351個3日以内出荷から24日以内出荷Fineブランドのガラス製ろ過器 (ブフナー型)です。材質ガラス容量(mL)1200外径×高さH(Φmm×mm)140Φ × 370全高(mm)370フィルター直径(Φmm)130足外径(Φmm)22
Fineガラスろ過器 ブフナー型750mL
TGK(東京硝子器械)¥26,334税込¥28,9671個3日以内出荷Fineブランドのガラス製ろ過器 (ブフナー型)です。材質ガラス容量(mL)750外径×高さH(Φmm×mm)120Φ × 305全高(mm)305フィルター直径(Φmm)110足外径(Φmm)18
Fineガラスろ過器 ブフナー型450mL
TGK(東京硝子器械)¥16,434税込¥18,0771個3日以内出荷Fineブランドのガラス製ろ過器 (ブフナー型)です。材質ガラス容量(mL)450外径×高さH(Φmm×mm)95Φ × 230全高(mm)230フィルター直径(Φmm)90足外径(Φmm)16
Fineガラスろ過器 ブフナー型140mL
TGK(東京硝子器械)¥9,702税込¥10,6721個3日以内出荷Fineブランドのガラス製ろ過器 (ブフナー型)です。材質ガラス容量(mL)140外径×高さH(Φmm×mm)70Φ × 185全高(mm)185フィルター直径(Φmm)65足外径(Φmm)12
Fineガラスろ過器 ブフナー型60mL
TGK(東京硝子器械)¥5,782税込¥6,3601個3日以内出荷から28日以内出荷Fineブランドのガラス製ろ過器 (ブフナー型)です。材質ガラス容量(mL)60外径×高さH(Φmm×mm)45Φ × 150全高(mm)150フィルター直径(Φmm)40足外径(Φmm)9