絞り込み
高さ(mm)
  • 1044
  • 100(10)
  • 185~850(16)
  • 260~850(16)
  • 335~850(12)
  • 400~575(6)
  • 600~900(7)
  • 650(102)
  • 685~985(6)
  • 700~900(6)
  • 738(6)
  • 740(106)
  • 750(25)
  • 800(788)
  • 825(9)
  • 850(19)
  • 853(18)
  • 900(23)
  • 950(35)
  • 1035(6)
間口(mm)
  • 900(2)
  • 1200(2)
  • 1500(2)
  • 1800(3)
奥行(mm)
  • 600(4)
  • 750(4)
  • 900(1)
材質(天板)
  • SUS304(9)
均等耐荷重(kg)
  • 300(9)
ブランド
  • TRUSCO(9)
TRUSCO
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
作業台・実験台は、作業や実験をする際に物を置いたり、その上で作業をしたりする台のことです。様々な作業に使用するため、安全性や便利さが追求されます。耐薬品性・耐熱性・耐腐食性に優れているのもが多く、安全に作業できるように配慮されています。また、簡単に掃除ができるようにつくられているため衛生面も優れています。キャスター付きで安全に動かすことができるものもあり、作業に支障なく効率的に移動が可能です。作業台の上を簡単に整理できるように引き出し専用トレーなどもあり、整理しながら作業を行うことができます。

ステンレス作業台のサイズオーダー
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オールステンレス(SUS304)作業台上棚付 TRUSCOオールステンレス(SUS304)作業台上棚付TRUSCO
319,800税込351,780
1台
7日以内出荷
主要部は溶接構造のため優れた強度をもっています。枠形状はH型枠、三方枠どちらでも使用できます。
用途研究施設、クリーンルーム等。間口(mm)1800奥行(mm)900高さ(mm)1044仕様上棚1個付トラスコ品番458-9513種別組立式材質ステンレス(SUS304)形状(枠)調整可質量(kg)63.5均等荷重(kg)300材質(天板)ステンレス(SUS304)均等耐荷重(kg)300アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M12×1.75天板形状平天板
オールステンレス(SUS304)作業台上棚付 TRUSCOオールステンレス(SUS304)作業台上棚付TRUSCO
299,800税込329,780
1台
7日以内出荷
主要部は溶接構造のため優れた強度をもっています。枠形状はH型枠、三方枠どちらでも使用できます。
用途研究施設、クリーンルーム等。間口(mm)1800奥行(mm)750高さ(mm)1044仕様上棚1個付トラスコ品番458-9424種別組立式材質ステンレス(SUS304)形状(枠)調整可質量(kg)58.5均等荷重(kg)300材質(天板)ステンレス(SUS304)均等耐荷重(kg)300アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M12×1.75天板形状平天板
オールステンレス(SUS304)作業台上棚付 TRUSCOオールステンレス(SUS304)作業台上棚付TRUSCO
289,800税込318,780
1台
7日以内出荷
主要部は溶接構造のため優れた強度をもっています。枠形状はH型枠、三方枠どちらでも使用できます。
用途研究施設、クリーンルーム等。間口(mm)1800奥行(mm)600高さ(mm)1044仕様上棚1個付トラスコ品番458-9335種別組立式材質ステンレス(SUS304)形状(枠)調整可質量(kg)54.5均等荷重(kg)300材質(天板)ステンレス(SUS304)均等耐荷重(kg)300アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M12×1.75天板形状平天板
オールステンレス(SUS304)作業台上棚付 TRUSCOオールステンレス(SUS304)作業台上棚付TRUSCO
279,800税込307,780
1台
7日以内出荷
主要部は溶接構造のため優れた強度をもっています。枠形状はH型枠、三方枠どちらでも使用できます。
用途研究施設、クリーンルーム等。間口(mm)1500奥行(mm)750高さ(mm)1044仕様上棚1個付トラスコ品番458-9262種別組立式材質ステンレス(SUS304)形状(枠)調整可質量(kg)52.5均等荷重(kg)300材質(天板)ステンレス(SUS304)均等耐荷重(kg)300アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M12×1.75天板形状平天板
オールステンレス(SUS304)作業台上棚付 TRUSCOオールステンレス(SUS304)作業台上棚付TRUSCO
269,800税込296,780
1台
7日以内出荷
主要部は溶接構造のため優れた強度をもっています。枠形状はH型枠、三方枠どちらでも使用できます。
用途研究施設、クリーンルーム等。間口(mm)1500奥行(mm)600高さ(mm)1044仕様上棚1個付トラスコ品番458-9173種別組立式材質ステンレス(SUS304)形状(枠)調整可質量(kg)48.5均等荷重(kg)300材質(天板)ステンレス(SUS304)均等耐荷重(kg)300アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M12×1.75天板形状平天板
オールステンレス(SUS304)作業台上棚付 TRUSCOオールステンレス(SUS304)作業台上棚付TRUSCO
249,800税込274,780
1台
7日以内出荷
主要部は溶接構造のため優れた強度をもっています。枠形状はH型枠、三方枠どちらでも使用できます。
用途研究施設、クリーンルーム等。間口(mm)1200奥行(mm)750高さ(mm)1044仕様上棚1個付トラスコ品番458-9106種別組立式材質ステンレス(SUS304)形状(枠)調整可質量(kg)45均等荷重(kg)300材質(天板)ステンレス(SUS304)均等耐荷重(kg)300アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M12×1.75天板形状平天板
オールステンレス(SUS304)作業台上棚付 TRUSCOオールステンレス(SUS304)作業台上棚付TRUSCO
229,800税込252,780
1台
7日以内出荷
主要部は溶接構造のため優れた強度をもっています。枠形状はH型枠、三方枠どちらでも使用できます。
用途研究施設、クリーンルーム等。間口(mm)1200奥行(mm)600高さ(mm)1044仕様上棚1個付トラスコ品番458-9017種別組立式材質ステンレス(SUS304)形状(枠)調整可質量(kg)42均等荷重(kg)300材質(天板)ステンレス(SUS304)均等耐荷重(kg)300アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M12×1.75天板形状平天板
オールステンレス(SUS304)作業台上棚付 TRUSCOオールステンレス(SUS304)作業台上棚付TRUSCO
199,800税込219,780
1台
7日以内出荷
主要部は溶接構造のため優れた強度をもっています。枠形状はH型枠、三方枠どちらでも使用できます。
用途研究施設、クリーンルーム等。間口(mm)900奥行(mm)750高さ(mm)1044仕様上棚1個付トラスコ品番458-8941種別組立式材質ステンレス(SUS304)形状(枠)調整可質量(kg)38均等荷重(kg)300材質(天板)ステンレス(SUS304)均等耐荷重(kg)300アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M12×1.75天板形状平天板
オールステンレス(SUS304)作業台上棚付 TRUSCOオールステンレス(SUS304)作業台上棚付TRUSCO
199,800税込219,780
1台
7日以内出荷
主要部は溶接構造のため優れた強度をもっています。枠形状はH型枠、三方枠どちらでも使用できます。
用途研究施設、クリーンルーム等。間口(mm)900奥行(mm)600高さ(mm)1044仕様上棚1個付トラスコ品番458-8878種別組立式材質ステンレス(SUS304)形状(枠)調整可質量(kg)34均等荷重(kg)300材質(天板)ステンレス(SUS304)均等耐荷重(kg)300アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M12×1.75天板形状平天板
作業台特集
おすすめ人気ランキング
作業台/実験台