絞り込み
高さ(mm)
  • 800(1)
間口(mm)
  • 450(1)
  • 600(1)
  • 750(1)
  • 900(1)
奥行(mm)
  • 1800
  • 194(1)
  • 234(1)
  • 300(6)
  • 309(1)
  • 350(2)
  • 400(4)
  • 420(11)
  • 430(2)
  • 450(341)
  • 460(5)
  • 500(15)
  • 600(541)
  • 604(8)
  • 750(473)
  • 754(8)
  • 900(232)
  • 904(2)
  • 1200(5)
  • 1500(5)
材質(天板)
  • SUS304(1)
ブランド
  • シンコー(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
作業台・実験台は、作業や実験をする際に物を置いたり、その上で作業をしたりする台のことです。様々な作業に使用するため、安全性や便利さが追求されます。耐薬品性・耐熱性・耐腐食性に優れているのもが多く、安全に作業できるように配慮されています。また、簡単に掃除ができるようにつくられているため衛生面も優れています。キャスター付きで安全に動かすことができるものもあり、作業に支障なく効率的に移動が可能です。作業台の上を簡単に整理できるように引き出し専用トレーなどもあり、整理しながら作業を行うことができます。

ステンレス作業台のサイズオーダー
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス作業台(H枠仕様)SUS304 シンコーステンレス作業台(H枠仕様)SUS304シンコー
68,980税込75,878
1台
3日以内出荷
美しく丈夫なステンレス製コーナーブラケット。コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式作業台です。 枠の高さは25mmピッチで調整できます。アジャスト付支柱は強度と安全性に優れた外径38Φの太径パイプを採用。 アジャストは頑丈なSUS304ムク素材を使用しています。
用途厨房、食品工場、工場、研究所などの作業用材質(天板)SUS304高さ(mm)800パイプ径(Φmm)38(支柱)材質(枠)H枠:SUS304 No.4仕上コーナーブラケット:SUS304アジャスト支柱:SUS304 幅+30mm上板から下板までの高さ(mm)558使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
作業台特集
おすすめ人気ランキング
作業台/実験台