絞り込み
ブランド
  • サカエ(1)
間口(mm)
  • 445(1)
奥行(mm)
  • 570
  • 194(1)
  • 234(1)
  • 300(6)
  • 309(1)
  • 350(2)
  • 400(4)
  • 420(11)
  • 430(2)
  • 450(340)
  • 460(5)
  • 500(15)
  • 600(523)
  • 604(8)
  • 750(456)
  • 754(8)
  • 900(215)
  • 904(2)
  • 1200(5)
  • 1500(5)
  • 1800(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
作業台・実験台は、作業や実験をする際に物を置いたり、その上で作業をしたりする台のことです。様々な作業に使用するため、安全性や便利さが追求されます。耐薬品性・耐熱性・耐腐食性に優れているのもが多く、安全に作業できるように配慮されています。また、簡単に掃除ができるようにつくられているため衛生面も優れています。キャスター付きで安全に動かすことができるものもあり、作業に支障なく効率的に移動が可能です。作業台の上を簡単に整理できるように引き出し専用トレーなどもあり、整理しながら作業を行うことができます。

ステンレス作業台のサイズオーダー
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス キャビネットワゴン サカエステンレス キャビネットワゴンサカエ
119,800税込131,780
1台
翌々日出荷
ステンレス製のため、錆び難く耐薬性、耐腐食性に優れています。作業台と組合わせて使用して頂くと大変便利です。
用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など間口(mm)445奥行(mm)570全高(mm)630仕様ストッパー付2個材質SUS304キャスター75Φナイロンウレタン車SUS304金具色(本体)シルバー外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)445×570×630RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
作業台特集
おすすめ人気ランキング
作業台/実験台