絞り込み
ブランド
  • シンコー(8)
  • アズワン(3)
  • サカエ(3)
  • ヤマト科学(2)
  • 東製作所(1)
  • TRUSCO(1)
  • 新光化成(1)
  • 矢崎化工(1)
高さ(mm)
  • 260~850(4)
  • 640~840(1)
  • 685(1)
  • 700~1000(1)
  • 740(1)
  • 800(6)
  • 850(2)
間口(mm)
  • 450(8)
  • 500(2)
  • 600(8)
  • 750(9)
  • 900(9)
  • 1200(12)
  • 1500(10)
  • 1800(11)
奥行(mm)
  • 450(9)
  • 500(2)
  • 600(10)
  • 750(10)
  • 900(11)
材質(天板)
  • SUS304(4)
  • SUS430(10)
  • スチール天板(1)
  • メラミン天板(1)
  • リノリューム張天板(1)
均等耐荷重(kg)
  • 100
  • 12.7(9)
  • 13.3(15)
  • 14.5(13)
  • 15(18)
  • 16.5(19)
  • 18.3(10)
  • 19.5(9)
  • 19.7(9)
  • 20.3(15)
  • 21.3(12)
  • 40(15)
  • 50(61)
  • 80(12)
  • 120(12)
  • 128(12)
  • 150(104)
  • 200(23)
  • 250(38)
  • 300(93)
色(天板)
  • 色(天板)シルバー(3)
  • 色(天板)ブラック(2)
シルバー・ブラック
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(3)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
サービス分類
  • オーダー・加工(5)
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
作業台・実験台は、作業や実験をする際に物を置いたり、その上で作業をしたりする台のことです。様々な作業に使用するため、安全性や便利さが追求されます。耐薬品性・耐熱性・耐腐食性に優れているのもが多く、安全に作業できるように配慮されています。また、簡単に掃除ができるようにつくられているため衛生面も優れています。キャスター付きで安全に動かすことができるものもあり、作業に支障なく効率的に移動が可能です。作業台の上を簡単に整理できるように引き出し専用トレーなどもあり、整理しながら作業を行うことができます。

ステンレス作業台のサイズオーダー
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
キャスター付きステンレス作業台(ベタ棚仕様)(SUS430) シンコーキャスター付きステンレス作業台(ベタ棚仕様)(SUS430)シンコー
32,980税込36,278
1台
翌々日出荷
清掃がしやすく、幅広い分野でご利用いただけます。ポールはΦ38mmと安定性が良く、棚の高さは25mmピッチで調整できます。キャスターはゴムの弾性と耐薬品性を兼備したウレタン車ストッパー付。ベタ棚仕様
用途厨房、医療、理化学、各種工場高さ(mm)800材質(天板)SUS430 No.4仕上材質(キャスター)スチール製、ウレタン車 ストッパー付き天板耐荷重(kg)150パイプ径(Φmm)38キャスター径(Φmm)75棚板耐荷重(kg)100材質(棚板)SUS430 No.4仕上材質(支柱)SUS430材質(ブラケット)コーナー/SUS304棚板厚さ(mm)1.0
【オーダー】キャスター付きステンレス作業台(ベタ棚仕様)(SUS430)(高さ指定) シンコー【オーダー】キャスター付きステンレス作業台(ベタ棚仕様)(SUS430)(高さ指定)シンコー(3件のレビュー)
31,980税込35,178
1台
翌々日出荷
高さを範囲内で5mm単位で指定注文が可能です。清掃がしやすく、幅広い分野でご利用いただけます。ポールはΦ38mmと安定性が良く、棚の高さは25mmピッチで調整できます。キャスターはゴムの弾性と耐薬品性を兼備したウレタン車ストッパー付。ベタ棚仕様
用途厨房、医療、理化学、各種工場材質(天板)SUS430 No.4仕上高さ(mm)260~850タイプベタ棚材質(キャスター)スチール製、ウレタン車 ストッパー付き天板耐荷重(kg)150キャスター径(Φmm)75棚板耐荷重(kg)100材質(棚板)SUS430 No.4仕上材質(支柱)SUS430支柱径(Φmm)38材質(ブラケット)コーナー/SUS304棚板厚さ(mm)1.0サービス分類オーダー・加工
キャスター付きステンレス作業台(ベタ棚仕様)(SUS304) シンコーキャスター付きステンレス作業台(ベタ棚仕様)(SUS304)シンコー
43,980税込48,378
1台
当日出荷から3日以内出荷
美しく丈夫なステンレス製コーナーブラケット。コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式作業台です。 棚の高さは25mmピッチで調整できます。キャスター付(Φ75 ウレタン車/ストッパー付 スチール金具)。 支柱は強度と安全性に優れた外径38Φの太径パイプを採用。
用途厨房、食品工場、工場、研究所などの作業用高さ(mm)800材質(天板)SUS304 No.4仕上材質(キャスター)スチール製、ウレタン車 ストッパー付天板耐荷重(kg)150パイプ径(Φmm)38キャスター径(Φmm)75棚板耐荷重(kg)100材質(支柱)SUS304材質(ブラケット)コーナー/SUS304棚板厚さ(mm)1.0
ステンレス小型作業台 サカエステンレス小型作業台サカエ
35,980税込39,578
1個
翌日出荷
「支柱突き合わせ方式」を採用した業界随一の堅牢性を誇るサカエの小型作業台。高さは一般的な作業台・シンクと同じH800mm。補助テーブルとして最適です。アジャスター付でガタツキを防止できます。
用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など材質SUS430(2B仕上げ)天板厚さ(mm)35RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合取扱説明書(0.61MB)アジャスターSUS304製、ネジ径 M12×P1.75
キャスター付きステンレス作業台(スノコ棚仕様)(SUS430) シンコーキャスター付きステンレス作業台(スノコ棚仕様)(SUS430)シンコー(1件のレビュー)
29,980税込32,978
1台
翌々日出荷
清掃がしやすく、幅広い分野でご利用いただけます。ポールはΦ38mmと安定性が良く、棚の高さは25mmピッチで調整できます。キャスターはゴムの弾性と耐薬品性を兼備したウレタン車ストッパー付。スノコ棚仕様
用途厨房、医療、理化学、各種工場高さ(mm)800材質(天板)SUS430 No.4仕上材質(キャスター)スチール製、ウレタン車 ストッパー付き天板耐荷重(kg)150パイプ径(Φmm)38キャスター径(Φmm)75棚板耐荷重(kg)100材質(棚板)SUS430 No.4仕上材質(支柱)SUS430材質(ブラケット)コーナー/SUS304
【オーダー】キャスター付きステンレス作業台(ベタ棚仕様)(SUS304)(高さ指定) シンコー【オーダー】キャスター付きステンレス作業台(ベタ棚仕様)(SUS304)(高さ指定)シンコー
42,980税込47,278
1台
3日以内出荷
高さを範囲内で5mm単位で指定注文が可能です。美しく丈夫なステンレス製コーナーブラケット。コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式作業台です。 棚の高さは25mmピッチで調整できます。キャスター付(Φ75 ウレタン車/ストッパー付 スチール金具)。 支柱は強度と安全性に優れた外径38Φの太径パイプを採用。
用途厨房、食品工場、工場、研究所などの作業用材質(天板)SUS304 No.4仕上高さ(mm)260~850材質SUS304 No.4仕上タイプベタ棚材質(キャスター)スチール製、ウレタン車 ストッパー付天板耐荷重(kg)150キャスター径(Φmm)75棚板耐荷重(kg)100材質(支柱)SUS304支柱径(Φmm)38材質(ブラケット)コーナー/SUS304棚板厚さ(mm)1.0サービス分類オーダー・加工
【オーダー】オーダーメイド ステンレス作業台(スノコ棚仕様)(SUS430) 東製作所【オーダー】オーダーメイド ステンレス作業台(スノコ棚仕様)(SUS430)東製作所(2件のレビュー)
29,980税込32,978
1台
4日以内出荷
材質(天板)SUS430タイプスノコ棚天板耐荷重(kg)100支柱(mm)40×40(L型チャンネル折込脚)材質(支柱)SUS430天板厚さ(mm)0.8材質(枠)SUS430RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合均等耐荷重(kg/台)240サービス分類オーダー・加工
ステンレスサポートテーブル(高さ調整タイプ) サカエステンレスサポートテーブル(高さ調整タイプ)サカエ
46,980税込51,678
1個
翌日出荷
クリーンルーム等の補助テーブルに最適です。高さ640~840mmの範囲で任意の高さに調整可能!!使用者、場所、用途によって自由に使い分けが出来ます。サビに強く、耐薬性、耐食性に優れたステンレス作業台です。組立も簡単です。アジャスター付でガタツキを防止できます。
用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など材質SUS430(No.4仕上げ)材質(棚板)SUS430(No.4仕上げ)材質(支柱)スチール(ニッケルクロムメッキ仕上げ)天板寸法(幅W×奥行D)(mm)500×500外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×500×640~840RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(0.6MB)アジャスターM8棚板寸法(幅W×奥行D)(mm)450×450
【オーダー】キャスター付きステンレス作業台(スノコ棚仕様)(SUS430)(高さ指定) シンコー【オーダー】キャスター付きステンレス作業台(スノコ棚仕様)(SUS430)(高さ指定)シンコー(1件のレビュー)
31,980税込35,178
1台
翌々日出荷
高さを範囲内で5mm単位で指定注文が可能です。清掃がしやすく、幅広い分野でご利用いただけます。ポールはΦ38mmと安定性が良く、棚の高さは25mmピッチで調整できます。キャスターはゴムの弾性と耐薬品性を兼備したウレタン車ストッパー付。スノコ棚仕様
用途厨房、医療、理化学、各種工場材質(天板)SUS430 No.4仕上高さ(mm)260~850タイプスノコ棚材質(キャスター)スチール製、ウレタン車 ストッパー付き天板耐荷重(kg)150キャスター径(Φmm)75棚板耐荷重(kg)100材質(棚板)SUS430 No.4仕上材質(支柱)SUS430支柱径(Φmm)38材質(ブラケット)コーナー/SUS304サービス分類オーダー・加工
折りたたみ作業台 上下昇降式 TSシリーズ アズワン折りたたみ作業台 上下昇降式 TSシリーズアズワン
131,000税込144,100
1個
30日以内出荷
上下昇降可能な折りたたみ作業台です。 天板は上下昇降が可能です(ラチェット式・50mm×6段階)。 折りたたみが可能で収納に場所を取りません。 リフトロックキャスター付きでキャスターロック時の安定性に優れます。
高さ(mm)700~1000材質(本体)スチール/メラミン焼付塗装奥行(mm)900キャスターナイロン製リフトロックキャスターキャスター径(Φmm)50材質(天板)メラミン化粧板均等耐荷重(kg)100高さ調節50mm×6段階グリーン購入法適合
ステンレスサポートテーブル サカエステンレスサポートテーブルサカエ
42,980税込47,278
1個
翌日出荷
クリーンルーム等の補助テーブルに最適です。ステンレス製のため、錆び難く耐薬性、耐腐食性に優れています。アジャスター付でガタツキを防止できます。
用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など材質SUS430(No.4仕上げ)材質(支柱)スチール(ニッケルクロムメッキ仕上げ)天板寸法(幅W×奥行D)(mm)500×500外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×500×685RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(0.55MB)アジャスターW3/8棚板寸法(幅W×奥行D)(mm)450×450
キャスター付きステンレス作業台(スノコ棚仕様)(SUS340) シンコーキャスター付きステンレス作業台(スノコ棚仕様)(SUS340)シンコー
42,980税込47,278
1台
3日以内出荷
美しく丈夫なステンレス製コーナーブラケット。コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式作業台です。 棚の高さは25mmピッチで調整できます。キャスター付(Φ75 ウレタン車/ストッパー付 スチール金具)。 支柱は強度と安全性に優れた外径38Φの太径パイプを採用。
用途厨房、食品工場、工場、研究所などの作業用高さ(mm)800材質(天板)SUS304 No.4仕上材質(キャスター)スチール製、ウレタン車 ストッパー付天板耐荷重(kg)150パイプ径(Φmm)38キャスター径(Φmm)75棚板耐荷重(kg)100材質(支柱)SUS304材質(ブラケット)コーナー/SUS304棚板厚さ(mm)スノコ棚/0.8
折畳作業台 矢崎化工折畳作業台矢崎化工
149,800税込164,780
1個
22日以内出荷
折畳みがワンタッチで行え、収納が容易です。 キャスター付きで、フリースペースを作業場として活用できます。
材質本体/イレクター、キャスター/鉄、Φ100ゴム車輪(ストッパー付)、天板/ステンレスSUS430高さ(mm)800奥行(mm)900耐荷重(kg)100材質(天板)ステンレスSUS430
回転作業用天板 アズワン回転作業用天板アズワン(2件のレビュー)
66,200税込72,820
1個
翌々日出荷から12日以内出荷
回転台の上に試料を置き、回転させることで作業の効率化が可能です。
材質スチール
実験台 LPFA-97CB ヤマト科学実験台 LPFA-97CBヤマト科学
139,800税込153,780
1台
11日以内出荷
表面化粧シートを防湿仕様とすることでより耐水性を高めたパーティクルボードを使用しています。
仕様ケンドン:化粧紙貼りMDF高さ(mm)850奥行(mm)750間口(mm)900耐荷重(kg)本体:100/スパン材質(フレーム)本体:スチール(塗装仕上げ)耐熱温度(℃)天板:180、耐久時間(min):20色(天板)天板厚さ(mm)20材質(パネル)本体:耐水パーティクルボード(防湿シート貼) 18t
実験台 LPFA-127CB ヤマト科学実験台 LPFA-127CBヤマト科学
159,800税込175,780
1台
11日以内出荷
表面化粧シートを防湿仕様とすることでより耐水性を高めたパーティクルボードを使用しています。
仕様ケンドン:化粧紙貼りMDF高さ(mm)850奥行(mm)750間口(mm)1200耐荷重(kg)本体:100/スパン材質(フレーム)本体:スチール(塗装仕上げ)耐熱温度(℃)天板:180、耐久時間(min):20色(天板)天板厚さ(mm)20材質(パネル)本体:耐水パーティクルボード(防湿シート貼) 18t
超軽量折りたたみ式作業台 TRUSCO超軽量折りたたみ式作業台TRUSCO
63,980税込70,378
1台
翌日出荷
天板に芯材にテクセル、脚部にアルミを使用した非常に軽い折りたたみ軽作業台です。 バネ脚を採用しているため、組立時も折りたたみも簡単に行えます。 軽量で持ち運びが容易なため、臨時に作業台が必要な場合など多様な用途に幅広く使えます。
高さ(mm)740間口(mm)1800材質(天板)リノリューム張り均等耐荷重(kg)100芯材テクセル(ポリプロピレン)材質(脚部)アルミ
塩ビ製作業台 新光化成塩ビ製作業台新光化成
169,800税込186,780
1台
22日以内出荷
本体は塩ビ製ですのでアジャスターを除き錆びることはありません。 天板と中板は取外し可能です。
耐荷重(kg)天板:100(均等荷重)、中板:50(均等荷重)材質硬質塩化ビニール外寸法(mm)1200×600×800H
【オーダー】キャスター付きステンレス作業台(スノコ棚仕様)(SUS304)(高さ指定) シンコー【オーダー】キャスター付きステンレス作業台(スノコ棚仕様)(SUS304)(高さ指定)シンコー
42,980税込47,278
1台
3日以内出荷
高さを範囲内で5mm単位で指定注文が可能です。美しく丈夫なステンレス製コーナーブラケット。コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式作業台です。 棚の高さは25mmピッチで調整できます。キャスター付(Φ75 ウレタン車/ストッパー付 スチール金具)。 支柱は強度と安全性に優れた外径38Φの太径パイプを採用。
用途厨房、食品工場、工場、研究所などの作業用材質(天板)SUS304 No.4仕上高さ(mm)260~850材質SUS304 No.4仕上タイプスノコ棚材質(キャスター)スチール製、ウレタン車 ストッパー付天板耐荷重(kg)150キャスター径(Φmm)75棚板耐荷重(kg)100材質(支柱)SUS304支柱径(Φmm)38材質(ブラケット)コーナー/SUS304棚板厚さ(mm)スノコ棚/0.8サービス分類オーダー・加工
折りたたみ作業台 アズワン折りたたみ作業台アズワン
169,800税込186,780
1個
16日以内出荷から21日以内出荷
ワンタッチ操作で簡単に折りたため、ネスティングできます。
材質(天板):ステンレス(SUS430)、(フレーム)鋼鉄パイプ・AAS樹脂、(キャスター)ゴム棚板耐荷重(kg)約100材質(天板)ステンレス(SUS430)
作業台特集
おすすめ人気ランキング
作業台/実験台