絞り込み
ブランド
  • アズワン(1)
均等耐荷重(kg)
  • 4
  • 12.7(9)
  • 13.3(15)
  • 14.5(13)
  • 15(18)
  • 16.5(19)
  • 18.3(10)
  • 19.5(9)
  • 19.7(9)
  • 20.3(15)
  • 21.3(12)
  • 40(15)
  • 50(61)
  • 80(12)
  • 100(20)
  • 120(12)
  • 128(12)
  • 150(104)
  • 200(23)
  • 250(38)
  • 300(93)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
作業台・実験台は、作業や実験をする際に物を置いたり、その上で作業をしたりする台のことです。様々な作業に使用するため、安全性や便利さが追求されます。耐薬品性・耐熱性・耐腐食性に優れているのもが多く、安全に作業できるように配慮されています。また、簡単に掃除ができるようにつくられているため衛生面も優れています。キャスター付きで安全に動かすことができるものもあり、作業に支障なく効率的に移動が可能です。作業台の上を簡単に整理できるように引き出し専用トレーなどもあり、整理しながら作業を行うことができます。

ステンレス作業台のサイズオーダー
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
移動式ユニット アズワン移動式ユニットアズワン
45,400税込49,940
1個
当日出荷
仕様棚板取り付けピッチ(mm):40付属品棚板×1枚材質本体/スチール、天板/木製合板寸法(mm)450×450×620質量(kg)20キャスター(mm)ナイロン製、Φ50(ストッパー×前輪2個付き)天板耐荷重(kg)4(均等荷重)型番IU3-UTアズワン品番1-5996-03
作業台特集
おすすめ人気ランキング
作業台/実験台