絞り込み
ブランド
  • サカエ
  • マルゼン[厨房機器](817)
  • TRUSCO(137)
  • シンコー(129)
  • アズワン(65)
  • 山金工業(58)
  • ヤマト科学(25)
  • 東製作所(21)
  • SHT(19)
  • ケニス(14)
  • タニコー(8)
  • テックサス(旧:本庄厨房機器製作所)(7)
  • エム・あい(4)
  • ナリカ(4)
  • Micronic Europe B.V.(4)
  • 明立精機(3)
  • 矢崎化工(3)
  • 関東冷熱工業(3)
  • KETER(3)
高さ(mm)
  • 23(1)
  • 30(1)
  • 105(1)
  • 450(2)
  • 640~840(1)
  • 685(1)
  • 700~900(6)
  • 740(6)
  • 790(2)
  • 800(5)
  • 802(2)
  • 810(2)
  • 863(1)
間口(mm)
  • 170(1)
  • 445(1)
  • 500(3)
  • 600(1)
  • 649(1)
  • 694(1)
  • 750(3)
  • 900(19)
  • 994(1)
  • 1200(21)
  • 1294(1)
  • 1500(18)
  • 1594(1)
  • 1800(20)
奥行(mm)
  • 36(1)
  • 194(1)
  • 234(1)
  • 300(4)
  • 309(1)
  • 450(3)
  • 500(5)
  • 570(1)
  • 600(15)
  • 750(16)
  • 900(8)
材質(天板)
  • SUS304(13)
  • SUS430(21)
均等耐荷重(kg)
  • 20(1)
  • 40(4)
  • 50(1)
  • 75(2)
  • 80(4)
  • 100(3)
  • 150(7)
  • 200(5)
  • 300(6)
20・40・50・75・80・100・150・200・300
色(天板)
  • 色(天板)シルバー(21)
シルバー
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(32)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(27)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月20日(金)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

ステンレス作業台のサイズオーダー
32件中 132
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス小型作業台 サカエステンレス小型作業台サカエ(3件のレビュー)
23,980税込26,378
1台
当日出荷
コンパクトで安価なステンレス作業台です。高さは一般的な作業台・シンクと同じH800mm。補助テーブルとして最適です。床から下棚までの寸法は約300mm。水回りでも安心してお使いいただけます。アジャスター付でガタツキを防止できます。
用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など材質(天板)SUS430材質SUS430(2B仕上げ)ねじ径M8×P1.25下段棚板耐荷重(kg)10色(天板)シルバー天板寸法(幅W×奥行D)(mm)600×450色(本体)シルバー外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×450×800RoHS指令(10物質対応)対応関連資料寸法図アジャスター樹脂製 ネジ径M8 P=1.25
ステンレス小型作業台 サカエステンレス小型作業台サカエ
35,980税込39,578
1個
翌日出荷
「支柱突き合わせ方式」を採用した業界随一の堅牢性を誇るサカエの小型作業台。高さは一般的な作業台・シンクと同じH800mm。補助テーブルとして最適です。アジャスター付でガタツキを防止できます。
用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など材質SUS430(2B仕上げ)天板厚さ(mm)35RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合取扱説明書(0.61MB)アジャスターSUS304製、ネジ径 M12×P1.75
ステンレスサポートテーブル(高さ調整タイプ) サカエステンレスサポートテーブル(高さ調整タイプ)サカエ
46,980税込51,678
1個
翌日出荷
クリーンルーム等の補助テーブルに最適です。高さ640~840mmの範囲で任意の高さに調整可能!!使用者、場所、用途によって自由に使い分けが出来ます。サビに強く、耐薬性、耐食性に優れたステンレス作業台です。組立も簡単です。アジャスター付でガタツキを防止できます。
用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など材質SUS430(No.4仕上げ)材質(棚板)SUS430(No.4仕上げ)材質(支柱)スチール(ニッケルクロムメッキ仕上げ)天板寸法(幅W×奥行D)(mm)500×500外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×500×640~840RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(0.6MB)アジャスターM8棚板寸法(幅W×奥行D)(mm)450×450
ステンレス作業台(SUS430/H800) サカエステンレス作業台(SUS430/H800)サカエ
59,980税込65,978
1個ほか
翌々日出荷
サビに強く、耐薬性、耐食性に優れたステンレス作業台です。アジャスター付で高さの微調整が可能です。組立も簡単です。
用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など材質SUS430(No.4仕上げ)天板厚さ(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合取扱説明書(0.53MB)アジャスターSUS304製、ネジ径 M12×P1.75
ステンレス 一人用作業台 サカエステンレス 一人用作業台サカエ
47,980税込52,778
1台ほか
翌日出荷から翌々日出荷
クリーンルーム等の補助テーブルに最適です。ステンレス製のため、錆び難く耐薬性、耐腐食性に優れています。
用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など天板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)750×500×21
ステンレス保管システム用 固定金具 サカエステンレス保管システム用 固定金具サカエ
4,698税込5,168
1個
翌々日出荷
ステンレス保管システム用固定金具です。
用途耐震・転倒防止用として材質SUS304材質(天板)SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス傾斜スタンド サカエステンレス傾斜スタンドサカエ
20,980税込23,078
1台
翌日出荷
書類の読み書きやタブレット端末の操作に最適です。置くだけの簡単設置となります。0°~70°まで5段階で角度調整可能。
用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など仕様裏面すべり止めゴム付き、コボレ止め付き材質SUS430(2B仕上げ)質量(kg)2積載荷重(kg)20色(本体)シルバーRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス一人用作業台 サカエステンレス一人用作業台サカエ
84,980税込93,478
1台
翌日出荷
サビに強く、耐薬性、耐食性に優れたステンレス作業台です。アジャスター付で高さの微調整が可能ですクリーンルーム等の補助テーブルに最適です。小物管理に引出しを作業台へ組み込んでおり、作業工具、図面、書類等の収納に大変便利です。
質量(kg)21高さ(mm)790奥行(mm)500間口(mm)750引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)476×290×80RoHS指令(10物質対応)対応関連資料寸法図(0.06MB)グリーン購入法適合取扱説明書(0.4MB)天板寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)750×500×21
ステンレスサポートテーブル サカエステンレスサポートテーブルサカエ
42,980税込47,278
1個
翌日出荷
クリーンルーム等の補助テーブルに最適です。ステンレス製のため、錆び難く耐薬性、耐腐食性に優れています。アジャスター付でガタツキを防止できます。
用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など材質SUS430(No.4仕上げ)材質(支柱)スチール(ニッケルクロムメッキ仕上げ)天板寸法(幅W×奥行D)(mm)500×500外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×500×685RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(0.55MB)アジャスターW3/8棚板寸法(幅W×奥行D)(mm)450×450
ステンレス作業台(SUS430/R天板仕様) サカエステンレス作業台(SUS430/R天板仕様)サカエ
84,980税込93,478
1個
翌日出荷
サビに強く、耐薬性、耐食性に優れたステンレス作業台です。アジャスター付で高さの微調整が可能です。組立も簡単です。天板前後がR付の為、美観に優れます。左右はフラットの為、横並びが可能です。
用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など材質SUS430タイプR天板仕様RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合取扱説明書(0.53MB)アジャスターSUS304製、ネジ径 M12×P1.75
ステンレス簡易架台(H450/1段タイプ) サカエステンレス簡易架台(H450/1段タイプ)サカエ
51,980税込57,178
1台
翌日出荷
天板の上を有効活用。省スペース化が図れます。既存の作業台にも後付けできます。作業台と架台はボルトでしっかりと固定できます。
仕様棚板1段タイプ高さ(mm)450奥行(mm)300材質(天板)SUS430均等耐荷重(kg)80取付可能厚(mm)天板厚40mm迄RoHS指令(10物質対応)対応均等積載量(kg/段)40グリーン購入法適合取扱説明書(0.65MB)
ステンレス高さ調整作業台(SUS430) サカエステンレス高さ調整作業台(SUS430)サカエ
99,980税込109,978
1個
翌日出荷から翌々日出荷
高さ700~900mmの範囲で任意の高さに調整可能!!使用者、場所、用途によって自由に使い分けが出来ます。サビに強く、耐薬性、耐食性に優れたステンレス作業台です。組立も簡単です。脚部に角パイプを使用したハイグレードタイプです。
用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など材質SUS430(No.4仕上げ)高さ調整範囲(mm)700~900RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合取扱説明書(0.62MB)アジャスターSUS304製、ネジ径 M12×P1.75
ステンレス作業台(SUS304/H740) サカエステンレス作業台(SUS304/H740)サカエ
129,800税込142,780
1台
翌々日出荷
サビに強く、耐薬性、耐食性に優れたステンレス作業台です。脚はSUS304角パイプを使用している為、非常に堅牢でホコリが溜まりません。アジャスター付で高さの微調整が可能です。組立も簡単です。
用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など
ステンレス簡易架台(H810/2段タイプ) サカエステンレス簡易架台(H810/2段タイプ)サカエ
94,980税込104,478
1台
翌日出荷
天板の上を有効活用。省スペース化が図れます。既存の作業台にも後付けできます。作業台と架台はボルトでしっかりと固定できます。
仕様棚板2段タイプ高さ(mm)810奥行(mm)300材質(天板)SUS430均等耐荷重(kg)80取付可能厚(mm)天板厚40mm迄RoHS指令(10物質対応)対応均等積載量(kg/段)40グリーン購入法適合取扱説明書(0.65MB)
ステンレス簡易架台(H450/2段タイプ) サカエステンレス簡易架台(H450/2段タイプ)サカエ
67,980税込74,778
1台
翌日出荷
天板の上を有効活用。省スペース化が図れます。既存の作業台にも後付けできます。作業台と架台はボルトでしっかりと固定できます。
仕様棚板2段タイプ高さ(mm)450奥行(mm)300材質(天板)SUS430均等耐荷重(kg)80取付可能厚(mm)天板厚40mm迄RoHS指令(10物質対応)対応均等積載量(kg/段)40グリーン購入法適合取扱説明書(0.65MB)
ステンレス簡易架台(H810/3段タイプ) サカエステンレス簡易架台(H810/3段タイプ)サカエ
119,800税込131,780
1台
翌日出荷
天板の上を有効活用。省スペース化が図れます。既存の作業台にも後付けできます。作業台と架台はボルトでしっかりと固定できます。
仕様棚板3段タイプ高さ(mm)810奥行(mm)300材質(天板)SUS430均等耐荷重(kg)80取付可能厚(mm)天板厚40mm迄RoHS指令(10物質対応)対応均等積載量(kg/段)40グリーン購入法適合取扱説明書(0.65MB)
ステンレス作業台(SUS304/キャスター付/ステンレス金具仕様) サカエステンレス作業台(SUS304/キャスター付/ステンレス金具仕様)サカエ
179,800税込197,780
1個ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
サビに強く、耐薬性、耐食性に優れたステンレス作業台です。脚部に角パイプを使用していますので、非常に堅牢でホコリが溜まりません。キャスター付なので移動も楽々です。
用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など材質SUS304(No.4仕上げ)材質(本体)SUS304材質(キャスター)ナイロンウレタン ステンレス金具キャスター径(Φmm)75材質(天板)SUS304(No.4仕上げ)色(天板)シルバー天板厚さ(mm)30キャスター種類自在ストッパー付き2個、ストッパー無し2個色(本体)シルバーRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合取扱説明書(0.62MB)色(脚部)シルバー
ステンレス作業台(SUS304/H740/R天板仕様) サカエステンレス作業台(SUS304/H740/R天板仕様)サカエ
169,800税込186,780
1台
翌々日出荷
サビに強く、耐薬性、耐食性に優れたステンレス作業台です。脚はSUS304角パイプを使用している為、非常に堅牢でホコリが溜まりません。アジャスター付で高さの微調整が可能です。組立も簡単です。天板前後がR付の為、美観に優れます。左右はフラットの為、横並びが可能です。
用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など材質SUS304(No.4仕上げ)材質(本体)SUS304(ヘアーライン仕上)タイプR天板仕様材質(天板)SUS304(No.4仕上げ)色(天板)シルバー天板厚さ(mm)30色(本体)シルバーRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合取扱説明書(0.62MB)アジャスターSUS304製、ネジ径 M12×P1.75色(脚部)シルバー
ステンレス作業台(SUS430/H740) サカエステンレス作業台(SUS430/H740)サカエ
84,980税込93,478
1個
翌々日出荷
サビに強く、耐薬性、耐食性に優れたステンレス作業台です。脚はSUS304角パイプを使用している為、非常に堅牢でホコリが溜まりません。アジャスター付で高さの微調整が可能です。組立も簡単です。
用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など仕様カンヌキ構造/中央と後側のどちらにも取付け可能材質SUS430(No.4仕上げ)材質(本体)SUS304(脚フレーム)材質(天板)SUS430(No.4仕上げ)色(天板)シルバー天板厚さ(mm)30色(本体)シルバーRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合取扱説明書(0.62MB)アジャスターSUS304製、ネジ径 M12×P1.75色(脚部)シルバー
ステンレス高さ調整作業台(SUS430/R天板仕様) サカエステンレス高さ調整作業台(SUS430/R天板仕様)サカエ
84,980税込93,478
1個
翌日出荷
高さ700~900mmの範囲で任意の高さに調整可能!!使用者、場所、用途によって自由に使い分けが出来ます。サビに強く、耐薬性、耐食性に優れたステンレス作業台です。組立も簡単です。天板前後がR付の為、美観に優れます。左右はフラットの為、横並びが可能です。
用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など材質SUS430(No.4仕上げ)材質(本体)SUS430(No.4仕上げ)タイプR天板仕様材質(天板)SUS430(No.4仕上げ)色(天板)シルバー天板厚さ(mm)30色(本体)シルバー高さ調整範囲(mm)700~900RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合取扱説明書(0.53MB)アジャスターSUS304製、ネジ径 M12×P1.75色(脚部)シルバー
ステンレス作業台キャビネットワゴン(SS-EC)付 サカエステンレス作業台キャビネットワゴン(SS-EC)付サカエ
429,800税込472,780
1個
3日以内出荷
サビに強く、耐薬性、耐食性に優れたステンレス作業台です。脚部に角パイプを使用していますので、非常に堅牢でホコリが溜まりません。キャビネットワゴンが付属していますので、書類や備品の収納に大変便利です。
用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など材質SUS304キャスター(キャビネットワゴン)75Φナイロンウレタン車、ステンレス金具材質(支柱)SUS304(ヘアライン仕上げ)天板厚さ(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)(キャビネットワゴン)445×570×630取扱説明書(0.67MB)
ステンレス作業台キャビネットワゴン(SS-FC)付 サカエステンレス作業台キャビネットワゴン(SS-FC)付サカエ
349,800税込384,780
1個
3日以内出荷
サビに強く、耐薬性、耐食性に優れたステンレス作業台です。脚部に角パイプを使用していますので、非常に堅牢でホコリが溜まりません。キャビネットワゴンが付属していますので、書類や備品の収納に大変便利です。
用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など付属品(キャビネットワゴン)中棚1枚付、30mmピッチで段替可能材質SUS304キャスター(キャビネットワゴン)75Φナイロンウレタン車、ステンレス金具材質(支柱)SUS304(ヘアライン仕上げ)天板厚さ(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)(キャビネットワゴン)445×570×630取扱説明書(0.67MB)
ステンレス高さ調整作業台(SUS304) サカエステンレス高さ調整作業台(SUS304)サカエ
99,980税込109,978
1台ほか
翌日出荷から翌々日出荷
高さ700~900mmの範囲で任意の高さに調整可能!!使用者、場所、用途によって自由に使い分けが出来ます。サビに強く、耐薬性、耐食性に優れたステンレス作業台です。組立も簡単です。
用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など材質SUS304(No.4仕上げ)天板厚さ(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合取扱説明書(0.53MB)アジャスターSUS304製、ネジ径 M12×P1.75
ステンレス高さ調整作業台(SUS304/R天板仕様) サカエステンレス高さ調整作業台(SUS304/R天板仕様)サカエ
129,800税込142,780
1個
翌日出荷
高さ700~900mmの範囲で任意の高さに調整可能!!使用者、場所、用途によって自由に使い分けが出来ます。サビに強く、耐薬性、耐食性に優れたステンレス作業台です。組立も簡単です。天板前後がR付の為、美観に優れます。左右はフラットの為、横並びが可能です。
用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など材質SUS304(No.4仕上げ)タイプR天板仕様RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合取扱説明書(0.53MB)アジャスターSUS304製、ネジ径 M12×P1.75
ステンレス作業台(SUS430/キャスター付) サカエステンレス作業台(SUS430/キャスター付)サカエ
95,980税込105,578
1個ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
サビに強く、耐薬性、耐食性に優れたステンレス作業台です。脚部に角パイプを使用していますので、非常に堅牢でホコリが溜まりません。キャスター付なので移動も楽々です。
用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など材質SUS430キャスタースチール金具天板厚さ(mm)30キャスター種類自在ストッパー付き2個、ストッパー無し2個RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合取扱説明書(0.62MB)
ステンレス高さ調整作業台(SUS430/R天板仕様) サカエステンレス高さ調整作業台(SUS430/R天板仕様)サカエ
94,980税込104,478
1個
翌々日出荷
高さ700~900mmの範囲で任意の高さに調整可能!!使用者、場所、用途によって自由に使い分けが出来ます。サビに強く、耐薬性、耐食性に優れたステンレス作業台です。組立も簡単です。脚部に角パイプを使用したハイグレードタイプです。天板前後がR付の為、美観に優れます。左右はフラットの為、横並びが可能です。
用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など材質SUS430(No.4仕上げ)タイプR天板仕様天板厚さ(mm)30高さ調整範囲(mm)700~900RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合取扱説明書(0.62MB)アジャスターSUS304製、ネジ径 M12×P1.75
ステンレス作業台(SUS430/H740/R天板仕様) サカエステンレス作業台(SUS430/H740/R天板仕様)サカエ
81,980税込90,178
1個
翌々日出荷
サビに強く、耐薬性、耐食性に優れたステンレス作業台です。脚はSUS304角パイプを使用している為、非常に堅牢でホコリが溜まりません。アジャスター付で高さの微調整が可能です。組立も簡単です。天板前後がR付の為、美観に優れます。左右はフラットの為、横並びが可能です。
用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など仕様カンヌキ構造/中央と後側のどちらにも取付け可能材質SUS430(No.4仕上げ)
ステンレス高さ調整作業台(SUS430) サカエステンレス高さ調整作業台(SUS430)サカエ
73,980税込81,378
1個
翌日出荷から翌々日出荷
高さ700~900mmの範囲で任意の高さに調整可能!!使用者、場所、用途によって自由に使い分けが出来ます。サビに強く、耐薬性、耐食性に優れたステンレス作業台です。組立も簡単です。
用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など材質SUS430(No.4仕上げ)高さ調整範囲(mm)700~900
ステンレス実験テーブル サカエステンレス実験テーブルサカエ
79,980税込87,978
1台
翌々日出荷
クリーンルーム等の補助テーブルに最適です。ステンレス製のため、錆び難く耐薬性、耐腐食性に優れています。コンセントが付属していますので機器類の接続もスムーズです。
用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など材質(天板)SUS304#400仕上げ付属品3口コンセント付(電圧:125V、容量:1500W)材質SUS304キャスターステンレス金具材質(キャスター)ナイロンウレタンキャスター径(Φmm)75色(天板)シルバーキャスター種類自在ストッパー付き2個、ストッパー無し2個色(本体)シルバー外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×450×800RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合天板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×450×25
ステンレス キャビネットワゴン サカエステンレス キャビネットワゴンサカエ
119,800税込131,780
1台
翌々日出荷
ステンレス製のため、錆び難く耐薬性、耐腐食性に優れています。作業台と組合わせて使用して頂くと大変便利です。
用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など間口(mm)445奥行(mm)570全高(mm)630仕様ストッパー付2個材質SUS304キャスター75Φナイロンウレタン車SUS304金具色(本体)シルバー外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)445×570×630RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ステンレス作業台用中板 サカエステンレス作業台用中板サカエ
11,980税込13,178
1枚
翌々日出荷
ステンレス作業台用オプション中板です。2枚取付けると全面になります。
色(本体)シルバーRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ステンレス作業台用キャビネット サカエステンレス作業台用キャビネットサカエ
35,980税込39,578
1台
翌々日出荷
ステンレス作業台用オプションキャビネットです。前面・背面どちらにもセットできます。W1500・W1800タイプには2個取付け可能です。
付属品キャビネット取付金具2本付内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×390×80色(本体)シルバーRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
作業台/実験台