絞り込み
ブランド
  • ドラパス
  • モノタロウ(1)
  • エスコ(70)
  • ステッドラー(52)
  • コクヨ(44)
  • 内田洋行(42)
  • クツワ(41)
  • 共栄プラスチック(36)
  • シンワ測定(36)
  • 三和製作所(33)
  • レイメイ藤井(31)
  • SONIC(ソニック)[文具](24)
  • SK(新潟精機)(20)
  • LION (ライオン事務器)(20)
  • バンコ(20)
  • クラウン[事務用品](15)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](14)
  • MUTOH(14)
  • 西敬(イカリボシ)(13)
  • 大平産業(12)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
コクヨ春の大セール最大約30%OFF。最大約30%OFF。詳しくはこちら。
207件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ファスナーケース A4 ドラパスファスナーケース A4ドラパス
1,198税込1,318
1個
当日出荷
ファスナーケースNは、ダブルファスナー・ポケット付(2カ所)のオリジナル品です。 従来品の中国生産から台湾生産に変更、板厚を厚くし丈夫な作りになりました。 3色有りますので、学年別・他使用者との色分けに便利です。
材質PPサイズA4外寸(mm)350×250×40内寸(mm)335×230×35板厚(mm)0.7
全円分度器 ドラパス全円分度器ドラパス
619税込681
1枚
当日出荷から5日以内出荷
三角スケール(建築士用) ドラパス三角スケール(建築士用)ドラパス
1,298税込1,428
1本
当日出荷から6日以内出荷
用途建築設計に最も必要とする縮尺を採用しており、建築士試験の受験に最適。
円・円周・一般用テンプレート ドラパス円・円周・一般用テンプレートドラパス
949税込1,044
1枚
当日出荷から7日以内出荷
ドラパステンプレートは、コンピューターによる自動彫刻機で切削されており、精度が高く切削面がなめらかです。 長時間の仕様にも目の疲れないグレースモーク色の耐衝撃性アクリル材で、片面マット仕上になっています。 通常の鉛筆製図の場合はエッジが切ってありますので、芯との接触面積が少なく、芯の走りが非常にスムーズです。 インキングのときは裏返してご使用いただければ、墨がにじみません。
種類円・円周・一般用
三角スケール(PC)15cm ドラパス三角スケール(PC)15cmドラパス
1,098税込1,208
1個
当日出荷
ポケットタイプの一般用三角スケールです。15cmのポケットタイプの一般用三角スケールです。
用途製図用縮尺スケール。材質ABS長さ(mm)15タイプ一般用目盛1/100・1/200・1/300・1/400・1/500・1/600
おもしろスケール ドラパスおもしろスケールドラパス
749税込824
1個
当日出荷
<主な機能>ヨコ線を描く場合・タテ線を描く場合・ナナメ線を描く場合・円を描く場合
用途基本的な製図(タテ線・ヨコ線・ナナメ線の平行線を引く、円を描く)が簡単にでき、しかもOAデータの読み取りもできる便利なスケールです。
三角スケール(ニュータイプ・30cm) ドラパス三角スケール(ニュータイプ・30cm)ドラパス
2,898税込3,188
1本
当日出荷から6日以内出荷
用途特殊目盛入りの専門家三角スケールです。(ABS樹脂材使用)寸法(cm)30
独式 中型スプリングコンパス 両針 ドラパス独式 中型スプリングコンパス 両針ドラパス
2,798税込3,078
1本
欠品中
このタイプはそれぞれの用途の専用品、差替はできません。
全長(mm)95半径(Φmm)製図30
カラー三角スケール ドラパスカラー三角スケールドラパス
1,298税込1,428
1本
当日出荷から6日以内出荷
用途オールプラスチックのカラー三角スケールです!オールプラなので金属音がしません、6色ご用意いたしました。目盛1/100・1/200(細目)・1/300・1/400(細目)・1/500(細目)・1/600寸法(cm)15
製図用ブラシ 23cm ドラパス製図用ブラシ 23cmドラパス
999税込1,099
1本
当日出荷
図面を汚さず消しカスを払えます。
全長(cm)23
独式 海図用デバイダー ドラパス独式 海図用デバイダードラパス
3,598税込3,958
1本
当日出荷
全長200mmで、脚はスライドしませんが、海図用としての長さを確保してあります。 爪掛式で使いやすい海図用デバイダーです。 針は通常のデバイダーと異なり、固定してあります。
測定範囲(mm)0~190(適正)全長(mm)200
字消板 (A) ドラパス字消板 (A)ドラパス
199税込219
1個
当日出荷
余分な線を消す便利品です。図面を見ながらの作業はできませんが、耐久性には優れております。
用途製図作業ではみ出した線を消す為の当て板(字消板)。材質ステンレス寸法(mm)60×93×0.1種類字消板
縮尺目盛付三角定規 2mm厚 ドラパス縮尺目盛付三角定規 2mm厚ドラパス
1,598税込1,758
1組
当日出荷
用途2mm厚24cmの三角定規に、1/100・1/250・1/500の目盛を付けています。 1/250・1/500目盛は、90度の角からゼロ起点で両辺への目盛になっております。 土地家屋調査士に必携のアイテムです。 建築設計にも便利です。厚さ(mm)2サイズ(cm)24
半円分度器 ドラパス半円分度器ドラパス
129税込142
1枚
当日出荷から10日以内出荷
三角定規(目盛なし 3mm厚) ドラパス三角定規(目盛なし 3mm厚)ドラパス
659税込725
1組
5日以内出荷から6日以内出荷
ドラパス三角定規は、透明度がよい硬質アクリル材を使用しております。 板材から加工しますので、成型品によくある反りや歪みが少なく特に角度誤差に優れた最高級の製品です。 種類が豊富で全ての製品に透明パッケージを採用し、製品が一目で判別できます。
厚さ(mm)3
コンパス芯(2mm芯・長さ30mm) ドラパスコンパス芯(2mm芯・長さ30mm)ドラパス
219税込241
1個(6本)
当日出荷から6日以内出荷
タイプ芯用
多機能スケール ML15 ドラパス多機能スケール ML15ドラパス
2,298税込2,528
1個
当日出荷
<主な機能>タテ、ヨコ、ナナメ線を描く場合・分度器を使って角度をつけた線を描く場合
用途本格的な製図ができる、コンパクトで多機能なスケールです。金属ローラーの採用で、平行線もより安定して描けます。測定範囲(cm)15目盛長(mm)150
ガラス棒 ドラパスガラス棒ドラパス
159税込175
1本
当日出荷から6日以内出荷
方眼直定規(Sタイプ) ドラパス方眼直定規(Sタイプ)ドラパス
229税込252
1本
当日出荷から5日以内出荷
用途30mm幅/2mm厚/5mm方眼目盛入の直定規です。アクリル板加工、CPの高い定規です。幅(mm)30厚さ(mm)2
オール・イン・ワン製図器 ドラパスオール・イン・ワン製図器ドラパス
12,980税込14,278
1式
当日出荷から6日以内出荷
収納ケースに必要な製図器、製図用品を収納した便利なシリーズです。
総合定規A 小 ドラパス総合定規A 小ドラパス
1,098税込1,208
1枚
当日出荷
ドラパステンプレートは、コンピューターによる自動彫刻機で切削されており、精度が高く、切削面がなめらかです。 長時間の使用にも目の疲れないグレースモーク色の耐衝撃性アクリル材で、片面マット仕上になっています。 通常の鉛筆製図の場合はエッジが切ってありますので、芯との接触面積が少なく、芯の走りが非常にスムーズです。 インキングのときは裏返してご使用いただければ、墨がにじみません。
寸法(mm)円・三角・四角:1~15/楕円35°16’:8~24穴数45穴寸法(縦×横×厚さ)(mm)90×140×1.0
三角スケール(一般向け) ドラパス三角スケール(一般向け)ドラパス
1,198税込1,318
1本
当日出荷から6日以内出荷
五枚羽スケール(マルチスケール) ドラパス五枚羽スケール(マルチスケール)ドラパス
739税込813
1本
当日出荷
用途10種類の縮尺目盛を持った、携帯に便利なポケットタイプスケールです。測定範囲(cm)19縮尺1:10、1:15、1:20/1:25/1:30/1:33 1/3/1:40/1:50/1:75/1:125
ドラパス サークル定規 ドラパスドラパス サークル定規ドラパス
3,998税込4,398
1個
当日出荷
サークル定規は1mm~110mmまでの円が、1mmピッチで(1~9mmまでは0.5mmピッチ)コンパスより早く、正確に描くことができます。 外側のサークルテンプレートは1mm~20mmの直径までご使用いただけます。 内側のサークルは、ベアリング機構によりスムーズに回転します。 中心位置は拡大レンズ付、裏面はインクエッジ付です。
用途外側のサークルテンプレートは1~20mmの直径まで使用出来ます。 回転サークル裏面は浮上式構造により円を描く場合のインクのしみ、汚れを防ぎます。 高精度の回転サークルは20~110mm直径まで使用できます。 回転サークル上の小さい穴径は、0.5mmシャープペンシルや0.1~0.3mmのサインペンの使用が可能です。 回転サークル上の大きな穴径は、0.5mmのサインペンの使用が可能です。 サークル上のクロスラインは円の中心になります。 中心位置は拡大レンズになっています。 表面のアクリル板(黄色)は目の疲れを防ぎラインが見やすくなっています。 外側サークルが360°の分度器になっています。
ドラパステンプレート(S型) ドラパスドラパステンプレート(S型)ドラパス
1,098税込1,208
1枚
当日出荷から6日以内出荷
ドラパスS型テンプレートは、徹底したコスト削減を追求し、無駄のない板寸法を決めております。 コストパフォーマンスの高い商品群です。 耐衝撃アクリル材・グレースモーク色・片面マット仕上
寸法(縦×横×厚さ)(mm)105×230×1.0
電気・コンピューター用テンプレート ドラパス電気・コンピューター用テンプレートドラパス
1,198税込1,318
1枚
当日出荷から6日以内出荷
種類電気・コンピューター用
ドラボーイ・コンパス シャープコンパス0.5mm ドラパスドラボーイ・コンパス シャープコンパス0.5mmドラパス
649税込714
1個
6日以内出荷
品質が楽しい!誰にでも使える新しいコンパスの決定版です。 「コンパスは高い、安いものは精度が出ない」というイメージを一掃しました。 きれいな円が誰にでも描けます。 シャープコンパスは、シャープが一体化しています。 鉛筆コンパスは、鉛筆を挟み学童でも簡単に取り扱えます。(鉛筆削り付属) デバイダーはプロにも用いられる精度が得られます。 2本組は、シャープコンパスとデバイダーのセットで、デザイナー・学生等にもご利用いただけます。 ダイカスト製で適度な重量感があります。 新たにシャープコンパスにシルバー色が加わりました。
全長(mm)122半径(Φmm)製図130
金属棒 ドラパス金属棒ドラパス
459税込505
1本
6日以内出荷
用途溝引用測定範囲(cm)17.5
自在曲線定規(目盛付) ドラパス自在曲線定規(目盛付)ドラパス
1,198税込1,318
1個
当日出荷から6日以内出荷
用途目盛なし・目盛付ともにインクエッジがついておりますので、製図ペンなどで直接インキングしても用紙を汚しません。
三角定規(目盛付 3mm厚) ドラパス三角定規(目盛付 3mm厚)ドラパス
729税込802
1組
5日以内出荷から6日以内出荷
ドラパス三角定規は、透明度がよい硬質アクリル材を使用しております。 板材から加工しますので、成型品によくある反りや歪みが少なく特に角度誤差に優れた最高級の製品です。 種類が豊富で全ての製品に透明パッケージを採用し、製品が一目で判別できます。
厚さ(mm)3
機械用テンプレート ドラパス機械用テンプレートドラパス
999税込1,099
1枚
当日出荷から6日以内出荷
種類器械用
スケールカッター・コンパス ドラパススケールカッター・コンパスドラパス
699税込769
1本
当日出荷
カッターコンパス・鉛筆コンパス・デバイダーの機能をもっています。 カッターコンパス:キャップを外して半径をご希望の数値に合わせ、裏面ロックで針を固定してください。 鉛筆コンパス:固定ネジを緩めカッターの刃を外し、クサビ状に研いだ2mm鉛筆芯を差込みネジを締めます。針を固定して使用します。 デバイダー:カッターの刃と固定針で計測したい寸法をとり、スケールで値を読み取ります。0.5cm~7.5cmの測定目盛があります。
独式 海図用デバイダー(S型・両脚伸縮式)(両脚スライド式) ドラパス独式 海図用デバイダー(S型・両脚伸縮式)(両脚スライド式)ドラパス
3,398税込3,738
1本
当日出荷
主に海図など長い距離の計測に最適です。 全長は170mmですが、両脚スライド式で両足を伸ばすと全長225mmにもなります。 針は黒メッキが施してあり、針先は外れない構造です。
測定範囲(mm)0~280(適正)全長(mm)170、225(最大伸長時)
フローティングディスク ドラパスフローティングディスクドラパス(1件のレビュー)
349税込384
1袋(24個)
当日出荷
直径10mmΦのクロームメッキ仕上げのアルミ製で、粘着付きです。 テンプレートや定規類の裏に貼りつけるだけで、図面と定規が浮上しますので図面を汚しません。
縮尺スケール ドラパス縮尺スケールドラパス
369税込406
1本
5日以内出荷から6日以内出荷
測定範囲(cm)30
ラインスケール(罫線入) ドラパスラインスケール(罫線入)ドラパス
219税込241
1本
5日以内出荷から6日以内出荷
用途定規の片側に3・5・7・10・15mmのラインが引ける線を印刷しました。 同じラインを繰り返し使用することにより、3・5・7・10・15mm幅の連続した罫線を引けます。 アクリル板から加工しました。幅(mm)30厚さ(mm)2
直定規(目盛付・溝付DX)アクリル製 ドラパス直定規(目盛付・溝付DX)アクリル製ドラパス
369税込406
1本
当日出荷から6日以内出荷
用途溝部を再加工し、一段とすべりを良くした定規です。厚さ(mm)3
直定規(目盛付・溝付)アクリル製 ドラパス直定規(目盛付・溝付)アクリル製ドラパス
519税込571
1本
5日以内出荷から6日以内出荷
用途片側に溝引用の溝を加工しています。ガラス棒、金属棒を併用してください。厚さ(mm)3
特殊雲形定規 ドラパス特殊雲形定規ドラパス
999税込1,099
1枚
5日以内出荷
用途ドラパス特製のカーブ定規で、これ1枚でほとんどの曲線が描けるように設計されています。設計・トレース作業に最適です。透明2mm厚アクリル製厚さ(mm)2サイズ(cm)27
サークルカッター D-1102 ドラパスサークルカッター D-1102ドラパス
4,298税込4,728
1個
当日出荷
Φ25mm~150mmまでの円を1mm単位で安全に、美しくカッティングできます。 左右どちらかでも回転できます。工作や手芸等に大変便利です。
用途直径25mm~150mmまでの円(サークル)を1mm単位でカッティングできます。 サークル中央位置の部分はカッティングの際、より精度がよくなるように拡大レンズになっています。 サークル上のクロスラインは円の中心点になります。 カッティングナイフは360°回転可能なので、よりスムーズなカッティング作業がおこなえます。(360°回転可能にするため、ペンボディーとペンホルダーの部分は一体型ではありません。)セット内容サークルカッター本体、カッティングマット、専用カッティングナイフ
製図用品