製図機器 (10) ブランド: MUTOH出荷目安: 翌々日以内すべて解除
ライトボード MUTOH (3件のレビュー) 当日出荷
LED採用で長寿命 段差のないトレース面で明るさ調整可能
用途 トレース・検査台 使用温度範囲(℃) 10~40 出力電圧(V) DC12 入力電圧(V) AC100(50/60Hz) 光源 LED
ドラフライト MUTOH 翌々日出荷
光源に高輝度LEDを採用し40000時間の長寿命と、均一発光の実現により、長期間のメンテナンス不要といたしました。
LE-20は万力方式を採用したため、製図板にがっちり固定することができます。
LEDは熱線や紫外線はほとんど含まないため、虫が寄りません。従って快適にご使用いただけます。
消費電力は13Wと少なく、LED採用によりCO2を削減。環境への配慮にも貢献します。
外形寸法(mm) 950×450×100 電圧(V) DC12 消費電力(W) 約13 色温度(K) 5500 照度(Lx) 約1300(中央450mm直下) 固定方法 万力 電源供給 ACアダプター
ライナーボード MUTOH 翌々日出荷
持ち運びがラクな軽量”2.5kg”
専用設計の木製図版による軽量設計。
ライナーボードはあなたを強力にサポートします。
スケールフローティング機構。
滑り止め”スポンジ”&脚ゴムで快適作図。
スケール微調整機構。
傾斜脚を標準装備。
寸法(mm) 450×603(マグネード/ドラフティングプレート500/300mm各2枚付属) 質量(kg) 2.5 外形寸法(mm) 510×696×57 製図範囲(mm) 438×600
製図版 マグネード MUTOH 翌々日出荷 から 14日以内出荷
マグネード製図版のエッジに丸みを持たせ、プラスチック樹脂でガード。
ライナーボード MUTOH 翌々日出荷
製図範囲(mm) 619×860 寸法(mm) 625×870(マグネード/ドラフティングプレート800/500mm各2枚付属)
パラライナー MUTOH 翌々日出荷
寸法(mm) 700×950(マグネード/ドラフティングプレート1箱付属) 質量(kg) 約14.5 外形寸法(mm) 818×1.144 機能 MUTOHの伝統と信頼の技術を凝縮、帯電防止スケールを採用した立面用パラライナー、世界初寸法読み取りスライドスケール、シンクロベルト駆動方式、自在なスケール角度調整、無段階調整式スケールフローティング&ダブルヒンジ機構、スケール倒立 製図範囲(mm) 613×950
ドラフター MUTOH 翌々日出荷 から 4日以内出荷
ヘッド仕様 バー二ヤ 機能 MUTOHの伝統と信頼の技術を凝縮、フレネルレンズを採用したバー二ヤヘッド、機能的なブレーキ機構、F.F.R.(Flat Face Rolling)方式、ロックモール付微動調整ロータ、フローティングバランサー&ダブルヒンジ機構、スケールバランサー機構、ソフトハンドル、縦レールのワンタッチ着脱レバー、自動追従式トラックガイド、万力のないフルスペース図板
定規 エスコ 税込 ¥ 1,034 ¥ 940 バスケットへ
定規 エスコ 税込 ¥ 132 ¥ 120 バスケットへ
シャルム4 高橋書店 税込 ¥ 2,198 ¥ 1,998 バスケットへ
ビジネス日誌 高橋書店 税込 ¥ 2,418 ¥ 2,198 バスケットへ