10ページ目: 製図用品

コクヨ春の大セール最大約30%OFF。最大約30%OFF。詳しくはこちら。

商品豆知識

909件中 361400
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カッティング方眼L型定規 快段目盛 SK(新潟精機)カッティング方眼L型定規 快段目盛SK(新潟精機)
1,598税込1,758
1個
3日以内出荷
1mm単位の目盛が見やすく、数値を瞬時に把握できる連続追数字表示+2mm点付の階段状目盛です。ケガキ、カット面にはステンレス板付で、カッターなどの食い込みを防止します。内角部分に逃げ穴付なので、カッターなどの刃先が当たらず、切断したい端面からキレイに切断可能です。内側基点目盛付なので、加工物の端面に引っ掛けながら内寸測定が可能です。透明なので加工物の線や模様を確認しながら作業できます。別売の三角定規と組み合わせることで色んな角度のケガキ、カット作業ができます。
用途寸法測定や線引き、切断作業に材質本体/アクリル幅(mm)75厚さ(mm)3全長(mm)150規格15×7(13×5)(cm)本体寸法(mm)W75×H150×D3本体質量(g)20RoHS指令(10物質対応)対応目盛種別cm目目盛間隔(mm)1
両面分度器 快段目盛 SK(新潟精機)両面分度器 快段目盛SK(新潟精機)
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷
現場の声から生まれた、もう迷わない分度器です。数字が多く読みにくい分度器を表面は時計回り、裏面は反時計回り方向から測定できる両面仕様にすることで「迷い」を改善します。表面、裏面と数字の背景カラーを変更し、視認性を向上しています。1°単位の目盛が見やすく、2°毎に黒丸、5°毎に▲表示で数値を瞬時に把握できる階段状目盛です。段差付の基点(0°)と角の辺が合わせやすいです。
用途角度の測定に材質本体:アクリル角度(°)最大測定:180本体寸法(mm)直径90x厚1.0本体質量(g)4目量RoHS指令(10物質対応)対応
両面全円分度器 快段目盛 SK(新潟精機)両面全円分度器 快段目盛SK(新潟精機)
1,698税込1,868
1個
3日以内出荷
現場の声から生まれた、もう迷わない分度器です。数字が多く読みにくい分度器を表面は時計回り、裏面は反時計回り方向から測定できる両面仕様にすることで「迷い」を改善します。表面、裏面と数字の背景カラーを変更し、視認性を向上しています。1°単位の目盛が見やすく、2°毎に黒丸、5°毎に▲表示で数値を瞬時に把握できる階段状目盛です。基線(0°)を赤線にすることで視認性を向上しています。中心に穴が開いているため、えんぴつの先端を挿して0°を合わせることができます。
用途角度の測定に材質本体:アクリル角度(°)最大測定:360本体寸法(mm)直径90x厚1.0本体質量(g)7目量RoHS指令(10物質対応)対応
LEDトレース台 サンワダイレクトLEDトレース台サンワダイレクト
87,980税込96,778
1個
翌々日出荷
製図やイラスト作成に最適な超大型A0サイズのトレース台です。トレース台以外としても、撮影用証明や商品ディスプレーなど様々な場面で使用できます。 LED照明なので蛍光灯に比べノイズや発熱が少なく長時間の使用も快適です。 端の方が暗くならないように、合計 240灯のLEDを上下2列 120個x2=240個のLEDで全体を照らします。自然色で目が疲れません。 調光はダイヤルスイッチで自由に明るさを調節できます。
付属品ACアダプタ、調光スイッチ、取り扱い説明書質量(kg)約10.0サイズ(cm)約126.0×約91.0×約0.95電源AC100V 12V 5Aケーブル長(m)約1.5寸法(cm)LED照射面:約122.0×約85.0色温度8900K明るさ(Lx)中央部:1200保証期間購入日より6ヶ月耐用時間(時間)LED照明:約30000取扱説明書日本語取扱説明書あり
カラーMDFコンパス やまぶき 万能ホルダータイプ 三和製作所カラーMDFコンパス やまぶき 万能ホルダータイプ三和製作所
7,498税込8,248
1個
5日以内出荷
ハイグリップ万能ホルダーは教師用コンパス初の滑り止め付で、軽くしめるだけでチョークもホワイトボードマーカーも傷つけず、がっちり固定できます。裏面磁石付で黒板に貼り付けて使用できます。
カラーMDFミニコンパス こいあい 万能ホルダータイプ 三和製作所カラーMDFミニコンパス こいあい 万能ホルダータイプ三和製作所
7,198税込7,918
1個
5日以内出荷
ハイグリップ万能ホルダーは教師用コンパス初の滑り止め付で、軽くしめるだけでチョークもホワイトボードマーカーも傷つけず、がっちり固定できます。裏面磁石付で黒板に貼り付けて使用できます。
カラーMDFミニコンパス やまぶき 万能ホルダータイプ 三和製作所カラーMDFミニコンパス やまぶき 万能ホルダータイプ三和製作所
7,198税込7,918
1個
5日以内出荷
ハイグリップ万能ホルダーは教師用コンパス初の滑り止め付で、軽くしめるだけでチョークもホワイトボードマーカーも傷つけず、がっちり固定できます。裏面磁石付で黒板に貼り付けて使用できます。
透明PETボトルリサイクル分度器 長辺450mm 三和製作所透明PETボトルリサイクル分度器 長辺450mm三和製作所
4,998税込5,498
1個
5日以内出荷
柔軟性があり、折れにくい素材です。カラー磁石により、黒板に貼って使用した際、黒磁石と比較して目立ちにくくなっています。
環境にやさしいMDF大分度器 三和製作所環境にやさしいMDF大分度器三和製作所
4,798税込5,278
1個
5日以内出荷
計画植林と伐採をした松材を粉末にして板状にしたMDF材を使用した循環型の環境にやさしい素材です。磁石付で黒板に貼って使用できます。
発泡樹脂両面大三角定規 三和製作所発泡樹脂両面大三角定規三和製作所
7,998税込8,798
1個
5日以内出荷
発泡製で軽く(二等辺240g・長三角270g)厚みが(7mm)あります。通常の使い方も出来ますが、片面固定用(ゴム磁石付)・片面潤滑用(滑りシール付)になっており、片方固定して、片方の定規を滑らすことにより、平行線などを作図する時に便利です。
環境にやさしいMDF大三角定規 三和製作所環境にやさしいMDF大三角定規三和製作所
7,198税込7,918
1個
6日以内出荷
計画植林と伐採をした松材を粉末にして板状にしたMDF材を使用した循環型の環境にやさしい素材です。磁石付で黒板に貼って使用できます。
発泡樹脂製直線定規 60cm 三和製作所発泡樹脂製直線定規 60cm三和製作所
3,098税込3,408
1個
5日以内出荷
軽くて曲げても戻る発泡ポリプロピレン製定規です。厚さを5mmから7mmにして本体の曲がり強度を高くしました。裏面に磁石付で黒板に付けて使用できます。
木製直定規(ひのき製) 1m 三和製作所木製直定規(ひのき製) 1m三和製作所
4,298税込4,728
1個
5日以内出荷
製材時に出る余材を利用した環境にやさしい商品です。磁石付で、スチール黒板に貼って使用できます。
木製直定規(ひのき製) 60cm 三和製作所木製直定規(ひのき製) 60cm三和製作所
3,098税込3,408
1個
5日以内出荷
製材時に出る余材を利用した環境にやさしい商品です。磁石付で、スチール黒板に貼って使用できます。
B5方眼用紙 文運堂B5方眼用紙文運堂
199税込219
1冊
4日以内出荷
B5サイズ1mm方眼罫の方眼用紙
サイズB5(179×252)枚数40枚
スーパーコンパス 鉛筆用 紺 SONIC(ソニック)[文具]スーパーコンパス 鉛筆用 紺SONIC(ソニック)[文具]
499税込549
1個
3日以内出荷
小さな円もしっかり描ける鉛筆タイプのスーパーコンパス
全長(mm)115
チップ付コンパス SK(新潟精機)チップ付コンパスSK(新潟精機)
4,198税込4,618
1個
4日以内出荷
先端が超硬チップ付のため硬い鋼、ガラスなどに対してもケガキができます。合わせ部は、座金、ピンによるカシメなので、緩んでも調整でき、長期使用できます。サイズバリエーションがあります。
用途円弧、円のケガキと等分割作業に材質●本体:機械構造用炭素鋼●先端:超硬チップRoHS指令(10物質対応)対応
梅本デザイン パンチコンパス-N 梅本デザイン梅本デザイン パンチコンパス-N梅本デザイン
1,498税込1,648
1個
当日出荷
最小で直径1.5mmから最大10cmまで切ることができます!図案・日曜大工・手芸などの型紙作りが簡単正確に行えます。
定規 クツワ定規クツワ
329税込362
1本
翌々日出荷から9日以内出荷
授業中に配布された学習プリントをノートぴったりに切れる定規
定規 クツワ定規クツワ
179税込197
1本
4日以内出荷から14日以内出荷
勉強に集中できる定規
カリグラフィーガイドライン定規 バンコカリグラフィーガイドライン定規バンコ
849税込934
1枚
6日以内出荷
【直定規と組み合わせてカリグラフィーの正確なガイドラインが手軽に引ける】 カリグラフィーは「西洋の書道」や「西洋の習字」と呼ばれています。ペンなどを使ってアルファベットを美しく表現するための手法です。 水平な平行線と、書体の傾斜線のガイドラインを引く作業が楽になります。
用途【使い方】下端を直定規に当ててスライドさせる。付属品使い方のかんたん説明書材質PET樹脂厚さ(mm)1寸法(縦×横×厚さ)(mm)85×45
縮尺スケール ドラパス縮尺スケールドラパス
369税込406
1本
5日以内出荷から6日以内出荷
測定範囲(cm)30
ラインスケール(罫線入) ドラパスラインスケール(罫線入)ドラパス
219税込241
1本
5日以内出荷から6日以内出荷
用途定規の片側に3・5・7・10・15mmのラインが引ける線を印刷しました。 同じラインを繰り返し使用することにより、3・5・7・10・15mm幅の連続した罫線を引けます。 アクリル板から加工しました。幅(mm)30厚さ(mm)2
直定規(目盛付・溝付DX)アクリル製 ドラパス直定規(目盛付・溝付DX)アクリル製ドラパス
369税込406
1本
当日出荷から6日以内出荷
用途溝部を再加工し、一段とすべりを良くした定規です。厚さ(mm)3
特殊雲形定規 ドラパス特殊雲形定規ドラパス
999税込1,099
1枚
5日以内出荷
用途ドラパス特製のカーブ定規で、これ1枚でほとんどの曲線が描けるように設計されています。設計・トレース作業に最適です。透明2mm厚アクリル製厚さ(mm)2サイズ(cm)27
サークルカッター D-1102 ドラパスサークルカッター D-1102ドラパス
4,298税込4,728
1個
当日出荷
Φ25mm~150mmまでの円を1mm単位で安全に、美しくカッティングできます。 左右どちらかでも回転できます。工作や手芸等に大変便利です。
用途直径25mm~150mmまでの円(サークル)を1mm単位でカッティングできます。 サークル中央位置の部分はカッティングの際、より精度がよくなるように拡大レンズになっています。 サークル上のクロスラインは円の中心点になります。 カッティングナイフは360°回転可能なので、よりスムーズなカッティング作業がおこなえます。(360°回転可能にするため、ペンボディーとペンホルダーの部分は一体型ではありません。)セット内容サークルカッター本体、カッティングマット、専用カッティングナイフ
バンコ 美術(中)・ユニオン バンコバンコ 美術(中)・ユニオンバンコ
379税込417
1枚
6日以内出荷
片面マット仕上
用途0.5mmシャープペンシル専用寸法(縦×横×厚さ)(mm)124×195×0.5
バンコ A・C PRO バンコバンコ A・C PROバンコ
1,198税込1,318
1枚
5日以内出荷から6日以内出荷
用途0.5mmシャープペンシル専用
バンコテンプレート 202型 バンコバンコテンプレート 202型バンコ
949税込1,044
1枚
5日以内出荷から6日以内出荷
片面マット仕上
用途0.5mmシャープペンシル専用寸法(縦×横×厚さ)(mm)115×225×0.75
ドラパステンプレート ドラパスドラパステンプレートドラパス
519税込571
1枚
5日以内出荷から6日以内出荷
P型テンプレートはコンパクトで携帯に便利です。 種類は6アイテム、色はパステルカラー調の3色、全18種類。 アイテム毎に違う色でのセッティングや、6アイテムを同色で揃えるなどコーディネートが楽しめます。 ビジネスバッグの中、システムダイアリーとの組み合わせなど、あなたにぴったりのシーンをカラフルに演出します。
建築用テンプレート ドラパス建築用テンプレートドラパス(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1枚
当日出荷から6日以内出荷
種類建築用
楕円テンプレート ドラパス楕円テンプレートドラパス
1,398税込1,538
1枚ほか
当日出荷から6日以内出荷
種類楕円
343602)ボックスファイル FL-081BF蓋付A4E 10冊 PLUS(プラス)[文具]343602)ボックスファイル FL-081BF蓋付A4E 10冊PLUS(プラス)[文具]
4,398税込4,838
1パック(10冊)
当日出荷
ダンボール地の風合いでシンプルなボックスファイルです。 フタ付きなので保存箱として使用できます。 両側の側面にも記入ができる罫線を入れました。
トラスコ品番197-0752材質ダンボールクラフト縦(mm)260横(mm)317罫線色:濃グレー
Kiwami LR左右利き手対応アルミ定規 15cm 共栄プラスチックKiwami LR左右利き手対応アルミ定規 15cm共栄プラスチック
799税込879
1本
当日出荷から5日以内出荷
「測ること」に究極にまでこだわったラグジュアリー定規の進化系、Kiwami LR左右利き手対応アルミ定規 15cm。持つ人の魅力を引き立てる洗練されたフォルムとディテールにまでこだわったデザイン。究極の目盛り精度に加え、付加価値の高い機能を多数備え持つハイグレード定規です。【付加価値の高い機能】目盛り(15cm)全長精度±20μ以下の高精度定規。※20μは髪の毛の1/9の太さです。右利きと左利き両方の利き手に対応。用紙の端から簡単に寸法を測れ、回転させるだけで左端・右端の切替えが可能。逆テーパーでインクが直接定規側面に触れるのを防ぎ、にじみや擦れを回避。不透明定規で下地の文字が透けないので表やグラフが読みやすい。目盛りは独自製法のレーザー微細加工で1つ1つ刻印を行い、消えることがない。伸縮率の少ないアルミ素材を採用しており、質感、精度ともに高い品質。メモリには読みやすく読み間違えしにくいユニバーサルデザイン文字を使用。斜面テーパー部を指で軽く押すと定規が持ち上がり、置いた定規が掴みやすい。安心安全の純日本製。
材質(本体)アルミ製タイプリバーシブル対応左右利き手測定範囲(cm)15寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)22×160×1.6
独式 補充用コンパス針 段針(1.0Φx25mm)スプリング用 ドラパス独式 補充用コンパス針 段針(1.0Φx25mm)スプリング用ドラパス
799税込879
1個(5本)
6日以内出荷
独式 補充用コンパス針 段針(1.3Φx30mm) ドラパス独式 補充用コンパス針 段針(1.3Φx30mm)ドラパス
899税込989
1個(5本)
5日以内出荷
シャープ芯(ポリマー芯) ドラパスシャープ芯(ポリマー芯)ドラパス
129税込142
1個(12本)ほか
5日以内出荷から10日以内出荷
黒鉛に樹脂を混合して焼き上げた強度のあるオリジナルシャープ芯のシリーズです。
タイプ芯用
独式 製図器部品 中心器(プラスチック製) ドラパス独式 製図器部品 中心器(プラスチック製)ドラパス
169税込186
1個
6日以内出荷
全長(mm)16Φ
独式 海図用デバイダー(S型・両脚伸縮式)(両脚スライド式) ドラパス独式 海図用デバイダー(S型・両脚伸縮式)(両脚スライド式)ドラパス
3,398税込3,738
1本
当日出荷
主に海図など長い距離の計測に最適です。 全長は170mmですが、両脚スライド式で両足を伸ばすと全長225mmにもなります。 針は黒メッキが施してあり、針先は外れない構造です。
測定範囲(mm)0~280(適正)全長(mm)170、225(最大伸長時)
ドラボーイ・コンパス シャープコンパス0.5mm ブラック ドラパスドラボーイ・コンパス シャープコンパス0.5mm ブラックドラパス
649税込714
1個
6日以内出荷
誰でも使える新しいコンパスの決定版です。 「コンパスは高い、安いものは精度がでない」というイメージを一掃しました。 きれいな円が誰にでも描けます。 シャープが一体化しています。 安価で綺麗な円が描けます。
全長(mm)122タイプ芯用芯径(mm)5
製図用品