14ページ目: 製図用品

コクヨ春の大セール最大約30%OFF。最大約30%OFF。詳しくはこちら。

商品豆知識

909件中 521560
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
A2-A3 図面ファイル エスコA2-A3 図面ファイルエスコ
1,900税込2,090
1冊
翌日出荷
面ファスナーで固定できます。
仕様●サイズ(mm):442×319●用紙サイズ:A2判・A3判●材質:色板紙製(再生紙)アズワン品番65-2189-73
ボルトナット定規 エスコボルトナット定規エスコ
855税込941
1個
翌日出荷
目に優しいグリーン系で、長時間作業も疲れない。 耐久性に優れ、曲げても折れにくい。 コンピューター制御によるNC自動彫刻機でカットされているので、表示ラインとのズレが少なくカット面が滑らかで、美しく正確なラインが引けます。 リング穴で紛失防止に役立ちます。
仕様●仕様:ボルトナット図面・設計用●サイズ(mm):70×160×0.75●材質:IR樹脂●重量(g):5アズワン品番65-2176-74
コーナー定規 エスココーナー定規エスコ
1,820税込2,002
1個
翌日出荷
目に優しいグリーン系で、長時間作業も疲れない。 耐久性に優れ、曲げても折れにくい。 コンピューター制御によるNC自動彫刻機でカットされているので、表示ラインとのズレが少なくカット面が滑らかで、美しく正確なラインが引けます。 リング穴で紛失防止に役立ちます。
仕様●測定範囲:R0.5~R38mm●サイズ(mm):105×230×0.75●材質:IR樹脂●重量(g):15●入数:1枚アズワン品番65-2176-64
縮尺スケール(折りたたみ/8サイズ) エスコ縮尺スケール(折りたたみ/8サイズ)エスコ
790税込869
1個
翌日出荷
折りたたみ式 地積測量図や建物平面図などの作成や読み取りに。 ノートに挟んで携帯できます。 ラミネート製法で目盛が消えません。
仕様●測量目盛:15cm●全長(mm):170●幅(mm):25●厚み:0.9mm●縮尺:1/100、1/150、1/200、1/250、1/300、1/400、1/500、1/600●材質:PET樹脂●重量(g):5アズワン品番65-2176-56関連資料メーカー取扱説明書(日本語)(0.12MB)
ディバイダー(超硬チップ付) エスコディバイダー(超硬チップ付)エスコ
3,990税込4,389
1個
翌日出荷
硬質クロムメッキ処理・熱処理等が施された硬い金属にもケガけます。 先端端超硬チップ付なので摩耗しにくく長持ちします。
ディバイダー(固定ねじ付) エスコディバイダー(固定ねじ付)エスコ
1,790税込1,969
1本
当日出荷から8日以内出荷
キャッチアップ定規スリム 快段目盛 SK(新潟精機)キャッチアップ定規スリム 快段目盛SK(新潟精機)
419税込461
1個
翌々日出荷
1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。偶数飛びで数値を把握できる2mm点目盛です。数値を瞬時に把握できる連続追い数字です。スリムタイプなので収納に便利です。持ち上げやすい段差付です。B5サイズの端まで線が引けます。
用途寸法測定や線引き作業に測定範囲(cm)0~17目盛上段cm目ピッチ(mm)目盛:上段1全長(mm)180幅(mm)20厚さ(mm)2.5本体質量(g)9材質AS樹脂
0基点定規 快段目盛 SK(新潟精機)0基点定規 快段目盛SK(新潟精機)
399税込439
1個
翌々日出荷
1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。偶数飛びで数値を把握できる2mm点目盛です。数値を瞬時に把握できる連続追い数字です。線を引くときのスタート位置が決めやすい形状です。持ち上げやすい段差付です。
用途寸法測定や線引き作業に測定範囲(cm)0~15目盛上段cm目ピッチ(mm)目盛:上段1全長(mm)170幅(mm)30厚さ(mm)2.5本体質量(g)10材質AS樹脂
ハトメなし図面袋 A4実寸判 ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]ハトメなし図面袋 A4実寸判ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]
7,698税込8,468
1袋(10枚)
14日以内出荷
焼却時に有毒生成物を発生させないエコタイプ。蓋はマジックテープで使いやすい。
用途図面の収納・ファイリング。提出書類用。サイズA4マチ(mm)50
図面袋 収才 A4規格判 ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]図面袋 収才 A4規格判ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]
6,798税込7,478
1袋(10枚)
14日以内出荷
取り出し部分がカットしてるので図面が取り出しやすい。マジックテープも2か所あるのでしっかり固定。耳部を厚くしたことで強度がある。
用途図面の収納・ファイリング。提出書類用。グレーサイズA4
収才枕 A4用 ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]収才枕 A4用ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]
11,980税込13,178
1組(100本)ほか
14日以内出荷から15日以内出荷
再生用紙を使用して環境にも優しい。段ボール製なので通気性が良い。
用途図面や図面袋をとじ込み表紙にとじ込む際の厚さ調整に使用高さ(mm)297幅(mm)25サイズA4
測量野帳 テクノ販売測量野帳テクノ販売
4,598税込5,058
1セット(10冊)
11日以内出荷
コンパクトなサイズで携帯に最適。測量データの記入に適した罫内容です。
用途測量データの記録
275x360x110mm オフィス用トートバック(マスタード) エスコ275x360x110mm オフィス用トートバック(マスタード)エスコ
1,500税込1,650
1個
翌日出荷
材質本体:PPシート、マチ部:ポリエステル生地マスタードサイズA4質量(g)340内形寸法(mm)350×100×265寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×110×275アズワン品番64-7949-57
93x60mm 字消し板(ステンレス製) エスコ93x60mm 字消し板(ステンレス製)エスコ
395税込435
1個
翌日出荷
材質ステンレス寸法(mm)93×60×0.1質量(g)5アズワン品番64-7913-35
A4判 ケント紙(5枚) エスコA4判 ケント紙(5枚)エスコ
320税込352
1袋
翌日出荷
厚さ(mm)0.2入数5枚入り
B3 パネル・ボードバッグ(防水) エスコB3 パネル・ボードバッグ(防水)エスコ
1,770税込1,947
1個
翌日出荷
材質ナイロン(防水加工)サイズB3質量(g)280外寸(mm)545(W)×52(D)×390(H)アズワン品番64-2263-55内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)525(W)×50(D)×380(H)
340x267mm デザインケース(ブラック) エスコ340x267mm デザインケース(ブラック)エスコ
1,180税込1,298
1冊
翌日出荷
材質PPサイズA4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×340×267アズワン品番64-2263-54
15cm 分度器(半円) エスコ15cm 分度器(半円)エスコ
800税込880
1個
翌日出荷
寸法(mm)152×2(t)
竹製定規 KIHARA(キハラ)竹製定規KIHARA(キハラ)
349税込384
1台
6日以内出荷
材質長さ(cm)30グリーン購入法適合
ライナーボード MUTOHライナーボードMUTOH
53,980税込59,378
1個
4日以内出荷
A2製図用紙対応の卓上型平行定規。 スケールの平行移動は耐久性に優れたシンクロベルト駆動方式。シンクロベルトは壊れにくく大切な受験も安心です。 図面を汚さないスケール倒立機能や確実なブレーキ機構など、上位機種に劣らない機能を搭載しています。 また、UM-06N8の本体質量は2.8kgに軽量化。専用キャリングケースで持ち運びも可能です。
付属品ドラフティングプレート(500mm×2枚、300mm×2枚)、キャリングケース(ハードケース)質量(kg)2.8駆動方式シンクロベルト寸法(高さH×幅W)(mm)442×600寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)513×689×56使用可能用紙サイズA2傾斜角度(°)1、5、10
雨水マス・汚水マス用 タイル目地定規 Rakuda(ラクダ/清水製作所)雨水マス・汚水マス用 タイル目地定規Rakuda(ラクダ/清水製作所)(1件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷
【雨水マス・汚水マス周りのタイルカットの罫書きが一発で簡単! マス呼び径 200・150・125・100・75・50に対応!】・雨水マス・汚水マス周りのタイルカットの罫書きが簡単に出来ます。・マス周りのタイル目地施工が一発で綺麗に仕上がります。・パイプ・丸棒等の径が一発で測れます。・丸材の端面の中心が一発で取れます。・丸材等の端面の中心線が引けます。・真ん中に定規が付いており、目地幅・タイルの厚み等いろいろ測れます。【使用方法】(1):タイルが重なるマスの上にタイルを置き、マス外径と重なる部分にペン等で印をつける。(2):次に定規をタイルの上に置き、印をマスと同径の線に合わせ直ぐ上の溝に沿ってペン等で罫書きます。(3):罫書き線に合わせて、タイルをカットします。※目地幅は基本4mmです。目地幅を大きくしたい場合は太いペンで線を引いて線の外周部でカットしてください。
用途雨水マス・汚水マス周りのタイル施工時に、目地幅4mmでタイルカットの罫書をする定規です。呼び径(Φmm)対応マス:200 / 150 / 125 / 100 / 75 / 50
コンパス鉛筆用 COMPASS(コンパス)コンパス鉛筆用COMPASS(コンパス)
369税込406
1個
当日出荷
鉛筆をしっかり固定。鉛筆削り付。直線定規付メモリ10cm
長さ(cm)10
ナノピタ分度器9cm SONIC(ソニック)[文具]ナノピタ分度器9cmSONIC(ソニック)[文具]
129税込142
1枚
翌々日出荷
ナノピタ独自のすべり止め加工ですべらない。固定する定規はピタッとズレない。裏返せば、すべり止め自在。裏返しても数字が反転しないので、裏面でも測りやすい。名前シールが付属。
付属品名前シール材質本体=PMMA主要材質本体=PMMA
ナノピタ三角定規10cm SONIC(ソニック)[文具]ナノピタ三角定規10cmSONIC(ソニック)[文具]
249税込274
1枚
翌々日出荷
ナノピタ独自のすべり止め加工ですべらない。固定する定規はピタッとズレない。裏返せば、すべり止め自在。裏返しても数字が反転しないので、裏面でも測りやすい。名前シールが付属。
付属品名前シール材質本体=PMMA主要材質本体=PMMA
テンプレート楕円定規 ステッドラーテンプレート楕円定規ステッドラー
1,998税込2,198
1個
当日出荷
品質の良いプラスチックを精密加工した高級テンプレートです。 板は使いやすい厚さで、耐久性があり長期間使用できます。また、青いテンプレートは透明度が高いため、図面もよく見え識別がしやすくなっています。 円・だ円・各種記号など種類が豊富にあり、学生・専門家の必需品です。 エッジ付 37穴、 35°16'
種類楕円材質スミペックHT(耐衝撃性アクリル)寸法(mm)115×230×1
テンプレート総合楕円定規 ステッドラーテンプレート総合楕円定規ステッドラー
1,998税込2,198
1個
当日出荷から翌々日出荷
品質の良いプラスチックを精密加工した高級テンプレートです。 板は使いやすい厚さで、耐久性があり長期間使用できます。また、青いテンプレートは透明度が高いため、図面もよく見え識別がしやすくなっています。 円・だ円・各種記号など種類が豊富にあり、学生・専門家の必需品です。 エッジ付
種類総合楕円材質スミペックHT(耐衝撃性アクリル)寸法(mm)115×230×1
テンプレートマイコン設計 ステッドラーテンプレートマイコン設計ステッドラー
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
品質の良いプラスチックを精密加工した高級テンプレートです。 板は使いやすい厚さで、耐久性があり長期間使用できます。また、青いテンプレートは透明度が高いため、図面もよく見え識別がしやすくなっています。 円・だ円・各種記号など種類が豊富にあり、学生・専門家の必需品です。
種類マイコン設計材質スミペックHT(耐衝撃性アクリル)寸法(mm)115×230×1
テンプレートコンピュータ定規 ステッドラーテンプレートコンピュータ定規ステッドラー(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
品質の良いプラスチックを精密加工した高級テンプレートです。 板は使いやすい厚さで、耐久性があり長期間使用できます。また、青いテンプレートは透明度が高いため、図面もよく見え識別がしやすくなっています。 円・だ円・各種記号など種類が豊富にあり、学生・専門家の必需品です。 エッジ付
種類コンピュータ材質スミペックHT(耐衝撃性アクリル)寸法(mm)78×156×1アズワン品番65-0405-64
烏口部 ステッドラー烏口部ステッドラー(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
コンパス部品ケース ステッドラーコンパス部品ケースステッドラー
149税込164
1個
当日出荷
HB芯2本、 段針1本
ドラフライト MUTOHドラフライトMUTOH
55,980税込61,578
1台
翌々日出荷
光源に高輝度LEDを採用し40000時間の長寿命と、均一発光の実現により、長期間のメンテナンス不要といたしました。 LE-20は万力方式を採用したため、製図板にがっちり固定することができます。 LEDは熱線や紫外線はほとんど含まないため、虫が寄りません。従って快適にご使用いただけます。 消費電力は13Wと少なく、LED採用によりCO2を削減。環境への配慮にも貢献します。
外形寸法(mm)950×450×100電圧(V)DC12消費電力(W)約13色温度(K)5500照度(Lx)約1300(中央450mm直下)固定方法万力電源供給ACアダプター
ライナーボード MUTOHライナーボードMUTOH
46,980税込51,678
1台
翌々日出荷
持ち運びがラクな軽量”2.5kg” 専用設計の木製図版による軽量設計。 ライナーボードはあなたを強力にサポートします。 スケールフローティング機構。 滑り止め”スポンジ”&脚ゴムで快適作図。 スケール微調整機構。 傾斜脚を標準装備。
寸法(mm)450×603(マグネード/ドラフティングプレート500/300mm各2枚付属)質量(kg)2.5外形寸法(mm)510×696×57製図範囲(mm)438×600
ドラフター MUTOHドラフターMUTOH
219,800税込241,780
1台
翌々日出荷から4日以内出荷
ヘッド仕様バー二ヤ機能MUTOHの伝統と信頼の技術を凝縮、フレネルレンズを採用したバー二ヤヘッド、機能的なブレーキ機構、F.F.R.(Flat Face Rolling)方式、ロックモール付微動調整ロータ、フローティングバランサー&ダブルヒンジ機構、スケールバランサー機構、ソフトハンドル、縦レールのワンタッチ着脱レバー、自動追従式トラックガイド、万力のないフルスペース図板
ナノピタ キッズ 分度器 SONIC(ソニック)[文具]ナノピタ キッズ 分度器SONIC(ソニック)[文具]
139税込153
1個
翌々日出荷
ナノピタ独自のすべり止め加工ですべらない。 大きな文字で、文字が見やすい。 教科書の内容に合わせて設計、学校の授業にぴったり。 名前シールが付属
付属品名前シール材質本体=PMMA寸法(mm)90×48×1.5主要材質本体=PMMA
ジブン手帳Goods テンプレート プラン コクヨジブン手帳Goods テンプレート プランコクヨ
749税込824
1冊
翌日出荷
ジブン手帳の罫線に合わせて、スケジュール枠、時計枠、写真の切り抜き枠がきれいに描けるテンプレート。
材質PMMA厚さt(mm)0.5寸法(縦×横)(mm)142×55色(シート)オレンジ
LED内照図板(トレース図板) ジェイウィン(J win)LED内照図板(トレース図板)ジェイウィン(J win)
27,980税込30,778
1枚
5日以内出荷
・LED内照式なので夜間の作図作業、屋内でのトレース作業に最適です。・乾電池式なので、使用場所を選びません。
適合用紙A3判材質ABS(黒/乳白)寸法(mm)440×340×22(42)スイッチ内照+スポット→内照→スポット電源単2乾電池×4本(別売)光源白LEDアズワン品番64-6569-53
ペンパス 替芯 レイメイ藤井ペンパス 替芯レイメイ藤井
148税込163
1個
当日出荷
材質ケース・ふた:PP、筒:PS質量(g)8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)9×9×31
コンパス シャープ用 サンフレイムジャパンコンパス シャープ用サンフレイムジャパン
468税込515
1個
3日以内出荷
便利なノック式シャープペンシルタイプのコンパスです。針カバーと替芯、名前シール付です。 中心器付きで頭のツマミが常に中心になるように設計されていて、正確な円がかけます。
直径(Φcm)(最大)30タイプシャープ用
スモーク定規 西敬(イカリボシ)スモーク定規西敬(イカリボシ)
180税込198
1個
当日出荷
スモークマット板を使用。目盛りがハッキリ見やすいです。 また、机上、原稿上でのスムーズな移動ができます。
材質アクリル樹脂
A3サイズ 製図板 エスコA3サイズ 製図板エスコ
19,000税込20,900
1個
翌日出荷
製図板のみ。L型定規は付属していません。
エスコ品番EA766GB-1寸法(mm)377×515×21.5質量(g)1250作図範囲(mm)290×430
製図用品