21ページ目: 製図用品

特価
本日2月3日(火)は、事務用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000026260220
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません

商品豆知識

910件中 801~840件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
全長(mm)170 質量(g)13 目盛15cm 断面寸法(mm)16×16×16 縮尺1/100、1/200、1/250、1/300、1/500、1/600
1本
1,130 税込1,243
翌日出荷

仕様測量目盛:30cm 幅(mm)25 全長(mm)326 縮尺70.7%(A判→A判)×1/50、1/100、1/200、86.6%(A判→B判)×1/50、1/100、1/200
1本
2,360 税込2,596
翌日出荷

材質ステンレス鋼(先端部焼入) 測定範囲(mm)300
1個
31,800 税込34,980
翌日出荷

材質ステンレス鋼(先端部焼入) 測定範囲(mm)200
1個
18,200 税込20,020
翌日出荷

材質ステンレス鋼(先端部焼入) 測定範囲(mm)150
1個
13,600 税込14,960
翌日出荷

材質ステンレス鋼(先端部焼入) 測定範囲(mm)100
1個
9,540 税込10,494
翌日出荷

材質炭素工具鋼(先端部焼入れ) 測定範囲(mm)200
1個
2,900 税込3,190
翌日出荷

材質炭素工具鋼(先端部焼入れ) 測定範囲(mm)150
1個
2,600 税込2,860
翌日出荷

材質本体:機械構造用炭素鋼(黒染め)、先端:超硬チップ 全長(mm)300 測定範囲(mm)460
1個
10,200 税込11,220
翌日出荷

材質本体:機械構造用炭素鋼(黒染め)、先端:超硬チップ 全長(mm)250 測定範囲(mm)380
1個
9,380 税込10,318
翌日出荷

1個
800 税込880
翌日出荷

寸法(mm)321×51×5(t) 目盛30cm
1本
3,060 税込3,366
翌日出荷

レイメイ藤井ペンパス(芯タイプ)
ペン型スタイルのスマートコンパス。本体:亜鉛ダイキャスト製・最大描円:30cm。
材質本体=亜鉛ダイキャスト、キャップ=PP、つまみ=ABS、ねじ=POM 軸径(Φmm)10 ブルー 直径(Φcm)30(最大) 本体質量(g)28 替芯Φ2.0 / 約20mm × 2本入 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)15×135×15
1個
799 税込879
翌々日出荷

KIHARA(キハラ)定規 大
エコ商品
材質カバ材 サイズ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)550×120×23 グリーン購入法適合
1台
6,498 税込7,148
8日以内出荷

A2製図用紙対応の卓上型平行定規。 スケールの平行移動は耐久性に優れたシンクロベルト駆動方式。シンクロベルトは壊れにくく大切な受験も安心です。 図面を汚さないスケール倒立機能や確実なブレーキ機構など、上位機種に劣らない機能を搭載しています。 また、UM-06N8の本体質量は2.8kgに軽量化。専用キャリングケースで持ち運びも可能です。
付属品ドラフティングプレート(500mm×2枚、300mm×2枚)、キャリングケース(ハードケース) 質量(kg)2.8 駆動方式シンクロベルト 寸法(高さH×幅W)(mm)442×600 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)513×689×56 使用可能用紙サイズA2 傾斜角度(°)1、5、10
1個
53,980 税込59,378
4日以内出荷

【雨水マス・汚水マス周りのタイルカットの罫書きが一発で簡単! マス呼び径 200・150・125・100・75・50に対応!】・雨水マス・汚水マス周りのタイルカットの罫書きが簡単に出来ます。・マス周りのタイル目地施工が一発で綺麗に仕上がります。・パイプ・丸棒等の径が一発で測れます。・丸材の端面の中心が一発で取れます。・丸材等の端面の中心線が引けます。・真ん中に定規が付いており、目地幅・タイルの厚み等いろいろ測れます。【使用方法】。(1):タイルが重なるマスの上にタイルを置き、マス外径と重なる部分にペン等で印をつける。(2):次に定規をタイルの上に置き、印をマスと同径の線に合わせ直ぐ上の溝に沿ってペン等で罫書きます。(3):罫書き線に合わせて、タイルをカットします。※目地幅は基本4mmです。目地幅を大きくしたい場合は太いペンで線を引いて線の外周部でカットしてください。
用途雨水マス・汚水マス周りのタイル施工時に、目地幅4mmでタイルカットの罫書をする定規です。 呼び径(Φmm)対応マス:200 / 150 / 125 / 100 / 75 / 50
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

COMPASS(コンパス)コンパス鉛筆用
鉛筆をしっかり固定。鉛筆削り付。直線定規付メモリ10cm
長さ(cm)10
1個
369 税込406
当日出荷

小学校導入率No1。学校の授業に最適。しっかりクッキリかきやすい。安全&新設計でお子様に安心。新開発やわらかケース仕様。
タイプ鉛筆用 材質ダイキャスト(カラー塗装) 全長(mm)116 ブルー
1個
399 税込439
4日以内出荷

小学校導入率No1。学校の授業に最適。しっかりクッキリかきやすい。安全&新設設計でお子様に安心。新開発やわらかケース仕様。
タイプ鉛筆用 材質ダイキャスト(カラー塗装) 全長(mm)118 オレンジ アズワン品番64-8824-24
1個
349 税込384
翌々日出荷

ステッドラー継足棒 差込径Φ4mm
径(Φmm)差込:4 寸法(mm)155×36×10 全長(mm)155 質量(g)35
1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷

材質プラスチック サイズ30(W)×8(H)mm
1個
430 税込473
翌日出荷

仕様日本製 サイズ約84×54×10mm
1個
3,650 税込4,015
翌日出荷

品質の良いプラスチックを精密加工した高級テンプレートです。 板は使いやすい厚さで、耐久性があり長期間使用できます。また、青いテンプレートは透明度が高いため、図面もよく見え識別がしやすくなっています。 円・だ円・各種記号など種類が豊富にあり、学生・専門家の必需品です。 エッジ付
種類コンピュータ 材質スミペックHT(耐衝撃性アクリル) 寸法(mm)78×156×1 アズワン品番65-0405-64
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷

品質の良いプラスチックを精密加工した高級テンプレートです。 板は使いやすい厚さで、耐久性があり長期間使用できます。また、青いテンプレートは透明度が高いため、図面もよく見え識別がしやすくなっています。 円・だ円・各種記号など種類が豊富にあり、学生・専門家の必需品です。 エッジ付
種類論理回路 材質スミペックHT(耐衝撃性アクリル) 寸法(mm)78×156×1
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

芯の素材を全てアルミにすることにより、反りや歪みなどの変形を極力防ぐことができるようになりました。 また、レーザー加工により、正確で見やすい縮尺目盛りです。
目盛1/100・1/200・1/250・1/300・1/500・1/600 寸法(cm)30 タイプ土地家屋調査士用 材質アルミ
1本
2,598 税込2,858
翌々日出荷

ステッドラーA2スチールプレート
寸法(mm)28×330(2枚)、 28×550(2枚)
1セット
1,898 税込2,088
当日出荷

1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステッドラーカラス口柄
寸法(mm)75×Φ6
1本
369 税込406
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高級シナベニヤを使用した製図板です。
1枚
8,998 税込9,898
5日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

マグネード製図版のエッジに丸みを持たせ、プラスチック樹脂でガード。
1枚
36,980 税込40,678
翌々日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

光源に高輝度LEDを採用し40000時間の長寿命と、均一発光の実現により、長期間のメンテナンス不要といたしました。 LE-20は万力方式を採用したため、製図板にがっちり固定することができます。 LEDは熱線や紫外線はほとんど含まないため、虫が寄りません。従って快適にご使用いただけます。 消費電力は13Wと少なく、LED採用によりCO2を削減。環境への配慮にも貢献します。
外形寸法(mm)950×450×100 電圧(V)DC12 消費電力(W)約13 色温度(K)5500 照度(Lx)約1300(中央450mm直下) 固定方法万力 電源供給ACアダプター
1台
55,980 税込61,578
翌々日出荷

持ち運びがラクな軽量”2.5kg” 専用設計の木製図版による軽量設計。 ライナーボードはあなたを強力にサポートします。 スケールフローティング機構。 滑り止め”スポンジ”&脚ゴムで快適作図。 スケール微調整機構。 傾斜脚を標準装備。
寸法(mm)450×603(マグネード/ドラフティングプレート500/300mm各2枚付属) 質量(kg)2.5 外形寸法(mm)510×696×57 製図範囲(mm)438×600
1台
46,980 税込51,678
翌々日出荷

製図範囲(mm)619×860 寸法(mm)625×870(マグネード/ドラフティングプレート800/500mm各2枚付属)
1台
89,980 税込98,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

寸法(mm)700×950(マグネード/ドラフティングプレート1箱付属) 質量(kg)約14.5 外形寸法(mm)818×1.144 機能MUTOHの伝統と信頼の技術を凝縮、帯電防止スケールを採用した立面用パラライナー、世界初寸法読み取りスライドスケール、シンクロベルト駆動方式、自在なスケール角度調整、無段階調整式スケールフローティング&ダブルヒンジ機構、スケール倒立 製図範囲(mm)613×950
1台
209,800 税込230,780
翌々日出荷

コンパクトでフラットなフォルム。筆箱の中でかさばりません。 先端をカバーしているキャップが「くるんキャップ」になります。 「くるんキャップ」を使えば超!カンタンに円がかけます。 シャープは通常の0.5mm芯
材質ダイキャスト(カラー塗装) 全長(mm)122 主要材質ダイキャスト(カラー塗装)
1個
739 税込813
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

くるんキャップは鉛筆の安全針キャップにもなります。 回しやすい大型の鉛筆固定用ネジは外れない工夫がされています。 スリムなヘッダー袋仕様の店頭向けパッケージです。 曲面フォルムのスマートな専用ケース付きです
タイプ鉛筆用 材質ダイキャスト(カラー塗装) 全長(mm)142
1個
549 税込604
3日以内出荷

SONIC(ソニック)[文具]楽しく学習 分度器
角度が見やすい色分け数字 中心が合わせやすいカラー基準線入り 名前シール付
材質本体=PMMA 寸法(mm)145×54×2
1個
149 税込164
5日以内出荷

SONIC(ソニック)[文具]ナノピタ ガール 分度器
ナノピタ独自のすべり止め加工ですべらない。 裏返しても文字が反転しないリバーシブル機能付きだから便利。 レースやハートのデザインがカワイイ。 名前シールが付属
仕様リバーシブル 付属品名前シール 材質本体=PMMA 寸法(mm)90×48×1.5 主要材質本体=PMMA
1個
139 税込153
5日以内出荷

JZB-3LE LED内照図板(トレース図板) ジェイウィン(J win) 動画あり
ジェイウィン(J win)LED内照図板(トレース図板)
・LED内照式なので夜間の作図作業、屋内でのトレース作業に最適です。・乾電池式なので、使用場所を選びません。
適合用紙A3判 材質ABS(黒/乳白) 寸法(mm)440×340×22(42) スイッチ内照+スポット→内照→スポット 電源単2乾電池×4本(別売) 光源白LED アズワン品番64-6569-53
1枚
27,980 税込30,778
5日以内出荷

1個
269 税込296
3日以内出荷