絞り込み
ブランド
  • 仲精機(1)
ストローク(mm)
  • 30
  • 20(1)
  • 24(2)
  • 25(2)
  • 32(1)
  • 34(2)
  • 35(1)
  • 37(1)
  • 38(1)
  • 42(1)
  • 63(1)
  • 78(1)
  • 115(1)
  • 285(1)
  • 400(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ハンドプレスとは手動の圧力プレス機で、ベアリングの挿入や、プッシュの打ち込み、ノックピンの抜き取りなどをするための工具。手動のため、微妙な力加減の調整が可能で、薄い金属板やプラスチック板へのスタンプ作業や穴あけ作業、小物切断などの作業に適しています。本体の構造がシンプルなものが多く、ヘッド部の高さ調整や部品交換が簡単なものや衝撃力の調整が可能なものがあり、小型で持ち運びのできるものが好まれている工具です。
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハンドプレス(ラックピニオン式) 仲精機ハンドプレス(ラックピニオン式)仲精機
419,800税込461,780
1台
8日以内出荷
ベアリング、シャフト、ピンなどの圧入、薄い金属板や細い棒材などの曲げ、切断、かしめ、薄い金属板、プラスティック材などに数字、マークなどのスタンプに適しています。ダブルハンドルで高推力です。
用途圧入・裁断・刻印・塑性加工・かしめ加工・曲げ・打抜きに。その他【最大圧力】1000kg付属品高さ調整用レンチトラスコ品番249-3651材質鋳物ストローク(mm)30幅(mm)【コラム】180寸法(mm)【オーバーハング】105【レバー】460高さ(mm)【コラム】540【ヘッド移動】80~330奥行(mm)【コラム】340【テーブル】120テーブル寸法(mm)120最大寸法(mm)【ラム下】80推力(kN)10(1020kgf)能力(kg)1000ラック寸法(mm)187穴径(mm)【テーブル】11コレット径(Φmm)16

バイス/クランプ/ハンドプレス』には他にこんなカテゴリがあります

ハンドプレス