絞り込み
ブランド
  • エス・ピー・エアー
  • SHINANO(信濃機販)(18)
  • 日東工器(4)
  • 富士元工業(4)
  • ベッセル(4)
  • 宮川工業(4)
  • SI(3)
  • 不二空機(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月21日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
保証期間から絞り込む
エアーベベラー 軟鉄・アルミ用 エス・ピー・エアーエアーベベラー 軟鉄・アルミ用エス・ピー・エアー
74,980税込82,478
1台
4日以内出荷
エアークーリングシステム(特許登録済)。排気で切削屑の付着を防止。カッターユニット(特許登録済)。3枚のカッターで切削するため安定性がありスピードが速く、他社の2枚式に比べ摩耗が低減されます。連続作業に適したスロットルスイッチ。ダイヤルをひねると連続運転が可能。フランジの高さ変更で面取り量の調整が可能(C面取りの場合)。カッターユニットを固定、刃の交換作業がしやすくなるスピンドルストッパーつき。作業のしやすさや利き手に合わせて、補助ハンドルを左右どちら側にも取付できます。カッターガイドローラーの交換でC3やR2.5にも対応。
用途アルミ、軟鉄の面取り作業付属品ハンドル、トルクスレンチ(T20)、六角レンチ(H2mm、H4mm)全長(mm)280質量(kg)3.2無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000対応穴径Φ35mm以上、板厚6mm以上、溝深さ11mm以上に対応溝深さ(mm)(最小)11面取能力R3.5mm空気消費量(m3/min)0.6ホース継手1/4 NPT対象鋼材アルミ、軟鉄アズワン品番64-8691-20加工物穴径(mm)(最小)35最小板厚(mm)6
バーチカルべべラー高出力タイプ エス・ピー・エアーバーチカルべべラー高出力タイプエス・ピー・エアー
169,800税込186,780
1台
6日以内出荷
C5の面取りもスムーズな強力タイプです。SP-1251BVに使用可能なチップも付けられます。
仕様PSPC基準対応トラスコ品番829-2420全長(mm)340質量(kg)3.2使用空気圧力(MPa)0.62面取能力最大5C2018年トラスコ掲載ページ5 0576面取り角度(°)45
角度付電動高周波強力面取りべべラー エス・ピー・エアー角度付電動高周波強力面取りべべラーエス・ピー・エアー
339,800税込373,780
1台
6日以内出荷
負荷をかけても回転数が落ちず軽い押付け力で面取りが可能です。コンミテータを持たないのでブラシ交換の必要が無く耐久性に優れています。チップとガイドローラーを変えることで様々な作業ができます。
用途造船所や鉄工所での面取り作業などに。トラスコ品番829-2422質量(kg)5.5切刃形状その他2018年トラスコ掲載ページ5 0279
バーチカル べべラー エス・ピー・エアーバーチカル べべラーエス・ピー・エアー
89,980税込98,978
1台
6日以内出荷
独自の8面チップで刃の角度が8回変えられるため刃が長持ちします。 3枚刃カッターブレードです。 4R、4Cチップは4面チップです。
全長(mm)340面取り角度(°)45トラスコ品番794-8719質量(kg)2.8無負荷回転数(min-1[r.p.m])7500空気消費量(L/min)0.9使用空気圧力(MPa)0.62対応PSPC基準面取能力1~4C、2.5R、3.5R、4R空気取入口NPT1/4切刃形状その他
高周波強力面取りベベラー エス・ピー・エアー高周波強力面取りベベラーエス・ピー・エアー
279,800税込307,780
1台
6日以内出荷
負荷をかけても回転数が落ちず軽い押付け力で面取りが可能です。 コンミテータを持たないのでブラシ交換の必要が無く耐久性に優れています。 標準で3.5Rチップ、3.5R用ガイドローラーが付いています。 チップとガイドローラーを変えることで様々な作業ができます。
用途造船所や鉄工所での面取り作業などに面取角度450(250BV-30チップの場合30°)全長(mm)320トラスコ品番794-8735幅(mm)150質量(kg)4.2高さ(mm)130電源(V)三相交流200消費電力(W)1400構造防振無負荷回転数(min-1[r.p.m])8000定格電流(A)6電源コード(m)0.3面取能力最大3.5R、【ステンレス】5C適合ケーブル日本電産76331011(10m)、76331012(20m)、76331013(30m)切刃形状その他適合インバーター日本電産HFI-044B、HFI-032B、HFI-064B、HFI-088B
R面小径ベベラー エス・ピー・エアーR面小径ベベラーエス・ピー・エアー
45,980税込50,578
1台
当日出荷
最小加工穴径は6.8mmになります。 小径のボルト穴や長穴の面取り・バリ取りに最適です。 チップは角度を変えて3回使用できます。 クーリングエアーシステムでチップを冷却し、耐久性がアップしました。
トラスコ品番541-5225全長(mm)112質量(kg)0.4無負荷回転数(min-1[r.p.m])23000使用空気圧力(MPa)0.6面取能力1.5R空気消費量(m3/min)0.2ホース取付口NPT1/4
C面小径ベベラー エス・ピー・エアーC面小径ベベラーエス・ピー・エアー
45,980税込50,578
1台
当日出荷
最小加工穴径は6.8mmになります。 小径のボルト穴や長穴の面取り・バリ取りに最適です。 チップは角度を変えて3回使用できます。 クーリングエアーシステムでチップを冷却し、耐久性がアップしました。
トラスコ品番541-5217全長(mm)112質量(kg)0.4無負荷回転数(min-1[r.p.m])23000使用空気圧力(MPa)0.6面取能力1.5C空気消費量(m3/min)0.2ホース取付口NPT1/4面取り角度(°)45

空圧工具(切断・曲げ)』には他にこんなカテゴリがあります

エアーベベラー