絞り込み
ブランド
  • 日東工器
  • SHINANO(信濃機販)(18)
  • エス・ピー・エアー(7)
  • 富士元工業(4)
  • ベッセル(4)
  • 宮川工業(4)
  • SI(3)
  • 不二空機(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
保証期間から絞り込む
サーキットベベラー(空気式) CB-01 日東工器サーキットベベラー(空気式) CB-01日東工器
54,980税込60,478
1台
当日出荷
トラスコ品番439-9226
サーキットベベラー 日東工器サーキットベベラー日東工器
189,800税込208,780
1個
翌日出荷から8日以内出荷
滑らかな仕上面を実現するスローアウェイチップ(4面使用可)を採用しています。
用途R面取り専用、橋梁部材のスカラップ部、ホール部のR面取りに仕様PSPC基準対応無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000使用空気圧力(MPa)0.6面取能力軟鋼材3R空気消費量(m3/min)0.65ホース取付口ナットカプラ65PNG面取り角度(°)45
空圧式ミニベベラー 日東工器空圧式ミニベベラー日東工器
99,980税込109,978
1台
翌日出荷
空気式小型面取り機
質量(kg)2.9無負荷回転数(min-1[r.p.m])14000空気消費量(m3/min)0.9面取角度15~45°付属品チップ:12.7角穴あき×2枚(内本体装着1枚)チップ止めネジ×2個(内本体装着1個)スパナ:T-15G×1本六角棒スパナ:3mm、4mm×各1本六角ナット1種:M8×2個六角穴付止めネジ:8×25特×2本カプラ:200-30SH×1個トラスコ品番116-6492面取能力ステンレス(SUS304):最大3C、2R、3R、4R軟鋼材(SS400)最大7C、2R、3R、4R使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.59[6]
サーキットベベラー 日東工器サーキットベベラー日東工器
81,980税込90,178
1台
翌日出荷
質量(kg)1.8無負荷回転数(min-1[r.p.m])13000空気消費量(m3/min)0.4面取角度45°仕様空気式曲線面取り機付属品チップ:9.525角(C面)×2枚(内本体装着1枚)面取り量ゲージ×1個スパナT-9F×1本フックスパナ58-62×1本カプラ200-30SH×1個保護キャップ×1個トラスコ品番116-6298本体寸法(mm)全長136面取能力軟鋼材(SS400):0~2C、2R使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.59[6]

空圧工具(切断・曲げ)』には他にこんなカテゴリがあります

エアーベベラー